アイアンフレームのおしゃれデザインにリボンとフリルの引出し2杯が付いた、とってもガーリーで使えるハンガーラック。可愛いだけじゃなく、もちろんしっかりと洋服も掛けられるようになっています。お片づけが苦手な方でも服をサッと掛けるだけでスッキリ片付きます。小物などもしまえる引出しが付いているのでとっても便利。上の棚にはバッグやハットなどのアイテムも置けます。さらにS字フックが5個付いているので、ベルトや小さいバッグ、ストールなどを掛けることも。あるだけでお部屋がグッと可愛くなるアイテムをぜひどうぞ。
用途収納家具 , クローゼット・ワードローブとして。
仕様●組立式●S字フック5ヶ付●キャスター付
材質主材:スチール 張地:ポリエステル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)75×35.5×172
内寸(cm)引出:約幅32×奥行34×深さ18
アイアンフレームのおしゃれデザインにフリルカーテン、リボンとフリルの引出し5杯が付いた、とってもガーリーなハンガーラック。可愛いだけじゃなく、もちろんしっかりと洋服も掛けられるようになっています。お片づけが苦手な方でも服をサッと掛けるだけでスッキリ片付きます。こちらはカーテン付きタイプなので、お友達が急に来たときもサッと隠せます。あるだけでお部屋がグッと可愛くなるアイテムをぜひどうぞ。
用途収納家具 , 玄関収納 , コートハンガーとして。
仕様●組立式●S字フック5ヶ付●カーテン付●キャスター付
材質主材:スチール 張地:ポリエステル
色ピンク
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)80×46×173
内寸(cm)引出:約幅32×奥行34×深さ18
1台(1台)
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
棚付2練紙巻器ならストックがひとつ置けるだけでなくさまざまな使い勝手に対応できます。
収納数2
1.5mLチューブやクライオバイアルが収納可能です。 フタに座標番号が付いています。
材質PC
滅菌オートクレーブ可
耐熱温度(℃)-196~121
水平連結・積み重ねが可能なチューブラックです。
子供の目線に合わせて高さ調節ができる子供用ハンガーラック。ハンガーバーは10cm間隔で4段階の高さ調節が可能です。キャスター付き。棚板付き。フック付き。
用途子供用ハンガーラック
材質天然木(ラバーウッド材)、ラッカー塗装仕上げ
質量(kg)3.4
高さ(mm)ハンガーバー:875・975・1075・1175
耐荷重(kg)ハンガーバー8・各フック1・棚板8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)660×320×1200
バー幅(mm)内寸530
0.2mlシングル・8連・12連PCRチューブ、PCRプレートの収納に便利です。
水平に連結したり、垂直に積み重ね可能です。
仕様オートクレーブ可、フタ付
材質PP(ポリプロピレン)
寸法(mm)130×90×30
耐熱温度(℃)-90~121
軽くて丈夫で高荷重! 組立て簡単なアルミ製のハンガーラックです。落ち着いたカラーで、スタイリッシュにお部屋をコーディネートできます。
材質本体・レバー:アルミ合金、樹脂部:ABS、キャスター:ナイロン・PU
質量(g)2500
耐荷重(kg)50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×400×1070~1700
ワンハンドカット機能付。フロントワンタッチ機能付。
材質ABS
適合(芯ありペーパー)幅105~114mm、芯内径Φ32~38mm、外径120mm以下
収納数2
収納量と使いやすさが自慢です。
持ち手があるので、移動時に便利です。
清潔感がありやさしい色合いを採用しています。
キャスターは2輪にストッパーが付属しています(メーカー品番:YBW-2C・YBW-2CG・YBW-2CPのみ)。
外寸法(mm)511×380×165mm
付属品カゴ×2個
段数2
内寸法(mm)470×340×153mm
折りたたみができるので、収納時に便利です。シンプルで圧迫感を抑えたデザインを採用しています。キャスターは2輪にストッパーが付属しています。(品番:YBW-1C・YBW-1CG・YBW-1CPのみ)
付属品カゴ×1個
段数1
落ち着きを感じるアースカラーを使用した。シリーズのハンガーラック。ハンガーポールに服を。収納と、カバンや小物を。収納ができます。さらにこちらのシリーズは6色展開。可愛いお部屋から男前ルームまで、幅広いお部屋のテイストに合わせることができます。一番ぴったりなカラーを探してみてください。・服の丈に合わせることができる高さ調節機能付き・ピアスも落ちない細かいメッシュ・錆びにくい粉末塗装・ストッパー付きの360度回転キャスター。カラー:ダークブラウン・アーモンドグリーン・スカイグレー・ヘーゼルブラウン・スモーキーピンク・ホワイト
用途収納家具 , 本棚・ラック・カラーボックス , ハンガーラック・コートハンガーとして。
仕様組立式●キャスター付
材質主材:スチール
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)42×36×152(117)
【大容量収納】。おしゃれでスリムながら大容量のマガジンラックです。キャスター付きのワゴンタイプで移動もラクラク。上段には雑貨屋や文具など様々な小物を収納できます。【段数を簡単変更】。本立てと小物入れは取り外し可能ですので、お好みの高さに合わせて段数を調整できます。
用途オシャレでスリムながら大容量のマガジンラック
材質PP、PS
保証期間初期不良期間(2週間以内)のみ
棚段数(段)6
ゴミなどの侵入を軽減するカバー付きのフルカラーワゴンです。ティッシュホルダーはマグネット式で簡単に脱着できます。トレー4段でより収納力に優れます。
キャスター径(Φmm)75(双輪)
付属品ティッシュホルダー、メッシュラック
材質フレーム/スチール(粉体塗装)、天板/ABS、トレー・バスケット/ポリプロピレン
質量(kg)9
タイプサイドカバー付・収納タイプ
耐荷重(kg)15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)485×300×890(天板高795)
トレー段数引出式深型トレー4段、固定バスケット1段
松吉医科器械コード24-2440-01
クリップタイプの仕切板で収納量に合せ、自由に棚位置を設定。
クリップ式仕切板で自由に棚位置を設定できます。
仕切板は簡単に取り外し、また、最大6枚まで取り付けできます。
寸法(mm)107×253×247
材質本体:R-PS、仕切板:R-PS
色厚板紙製ファイルボックス、ファイルボックスのスタンダードタイプ。組み立ては、ワンタッチ式で簡単です。表面に特殊コーティングを施していますので、汚れにくくなっています。棚などへの収納の場合、ホコリがかぶらないようにフタ付きもご用意しました。
材質色厚板紙
スケルトンカラーで中が見易くなっていますので整理整頓や在庫管理に効果的です。積み重ねても、ハンガーラックでも使用できます。工場や事務所の美化推進、見える化推進に効果的です。
材質ポリプロピレン(PP)
適合カード差し-
段タイプのカラーボックスです。
パーティクルボードの1枚板を使用。
また、他のサイズのCBボックス本体や、棚板・引出し・キャスターなどの別売パーツと組み合わせて、お好みの収納スペースを作れます。
ワンタッチで開閉できるユニバーサルデザイン金属とじ具を使用しています。
リングの右側が垂直なD型リング式とじ具なので、とじた書類の端面がきれいにそろいます。
とじ具がしっかりかみ合っているので、書類が抜け落ちる心配がありません。
棚からの取り出しが便利なフィンガーホール付き。
用途書類が水平に開き、閲覧に適したD型リング式とじ具です。
仕様紙押さえ具付き、替背紙式
タイプタテ型
穴数2
穴間隔(mm)80
材質(表紙)R-PP
材質(とじ具)スチール
汎用性の高い、コンビニエンス(便利)なスチール製ツールワゴン!。全体均等耐荷重は50kg(自重含む)のキャスター付き軽量ワゴンです。棚板段数は3種類で、2段、3段、4段がございます。2段タイプはテーブル下収納としてもおすすめです!。棚板サイズは3種類で、幅W×奥行Dが400×400mm、600×400mm、750×500mmからお選びいただけます。棚板は裏表(皿型・フラット型)どちら向きでもご使用いただけます。キャスターは3種類で、ゴム、ナイロン、ウレタン巻きナイロン双輪キャスターを揃えております。・ゴムキャスターは弾力があり凹凸のある路面でも走行性に優れます。・ナイロンキャスターは床材を汚しにくく、耐薬品性に優れます。・ウレタン巻きナイロン双輪キャスターは動かしやすく耐摩耗性に優れ、オフィスや店舗にもマッチするデザイン!
用途軽作業向け補助ワゴンとして。梱包、検品、検査、包装、組立、加工、作業現場等。サッカー台/作荷台周辺の小物収納、工具収納等。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、事務所、薬局、病院、他。
主に食品工場や水産加工場などで使用できるイレクター製エプロンカートです。壁掛けではなく専用カートで管理する事で、壁面との密着を防止し、エプロンの乾燥を早めます。色分け管理をする事で、他エリア、他工程のエプロン混入を防ぎ、交差汚染の防止につながります。使用後、乱雑になりがちなエプロンを専用のカートで管理。置き場所が明確になり、定位置管理が可能になります。幅方向のパイプ6本をイレクター専用接着液で接着して組立てます(接着箇所12ヵ所)。エプロンフックをカート上部の取付け穴へ通して取付けて使用します。イレクター専用接着液(30ml)付きです。
用途主に食品工場や水産加工場などで使用するエプロンの管理用として
材質プラスチックジョイント、キャスター:ステンレス、フック:ステンレス(SUS304)
質量(kg)約9
高さ(mm)1767
材質(車輪)ナイロン
キャスター自在×2個、固定×2個
荷台寸法(幅)(mm)919
キャスター径(Φmm)65(2輪ストッパー)
取扱説明書(5.8MB)
荷台寸法(奥行)(mm)450
ブレーキ/ストッパーストッパー付
材質(荷台)イレクター(プラスチック被覆スチールパイプ)
主に食品工場や水産加工場などで使用できるイレクター製エプロンカートです。壁掛けではなく専用カートで管理する事で、壁面との密着を防止し、エプロンの乾燥を早めます。色分け管理をする事で、他エリア、他工程のエプロン混入を防ぎ、交差汚染の防止につながります。使用後、乱雑になりがちなエプロンを専用のカートで管理。置き場所が明確になり、定位置管理が可能になります。幅方向のパイプ6本をイレクター専用接着液で接着して組立てます(接着箇所12ヵ所)。エプロンフックをカート上部の取付け穴へ通して取付けて使用します。イレクター専用接着液(30ml)付きです。
用途主に食品工場や水産加工場などで使用するエプロンの管理用として
材質プラスチックジョイント、キャスター:ステンレス、フック:ステンレス(SUS304)
質量(kg)約8
高さ(mm)1767
材質(車輪)ナイロン
キャスター自在×2個、固定×2個
荷台寸法(幅)(mm)619
キャスター径(Φmm)65(2輪ストッパー)
取扱説明書(5.8MB)
荷台寸法(奥行)(mm)450
ブレーキ/ストッパーストッパー付
材質(荷台)イレクター(プラスチック被覆スチールパイプ)
主に食品工場や水産加工場などで使用できるイレクター製エプロンカートです。壁掛けではなく専用カートで管理する事で、壁面との密着を防止し、エプロンの乾燥を早めます。色分け管理をする事で、他エリア、他工程のエプロン混入を防ぎ、交差汚染の防止につながります。使用後、乱雑になりがちなエプロンを専用のカートで管理。置き場所が明確になり、定位置管理が可能になります。幅方向のパイプ6本をイレクター専用接着液で接着して組立てます(接着箇所12ヵ所)。エプロンフックをカート上部の取付け穴へ通して取付けて使用します。イレクター専用接着液(30ml)付きです。
用途主に食品工場や水産加工場などで使用するエプロンの管理用として
材質プラスチックジョイント、キャスター:ステンレス、フック:ステンレス(SUS304)
質量(kg)約7
高さ(mm)1767
材質(車輪)ナイロン
キャスター自在×2個、固定×2個
荷台寸法(幅)(mm)419
キャスター径(Φmm)65(2輪ストッパー)
取扱説明書(5.8MB)
荷台寸法(奥行)(mm)450
ブレーキ/ストッパーストッパー付
材質(荷台)イレクター(プラスチック被覆スチールパイプ)
縦置きで棚の中の薄型ファイル整理に、横置きでE型収納や机上のフォルダー整理に使い分けることができます。
横置きの時の高さは240mmで、3×3保管庫にぴったり3段で収まります。
サイズA4-ヨコ
材質段ボール(古紙パルプ配合)
高さ(mm)240
奥行(mm)321
背幅(mm)102
収納幅(mm)94
再生材使用率(%)段ボール(古紙パルプ配合率88%)
主に食品工場や水産加工場などで使用できるイレクター製エプロンカートです。壁掛けではなく専用カートで管理する事で、壁面との密着を防止し、エプロンの乾燥を早めます。色分け管理をする事で、他エリア、他工程のエプロン混入を防ぎ、交差汚染の防止につながります。使用後、乱雑になりがちなエプロンを専用のカートで管理。置き場所が明確になり、定位置管理が可能になります。幅方向のパイプ6本をイレクター専用接着液で接着して組立てます(接着箇所12ヵ所)。エプロンフックをカート上部の取付け穴へ通して取付けて使用します。イレクター専用接着液(30ml)付きです。
用途主に食品工場や水産加工場などで使用するエプロンの管理用として
材質プラスチックジョイント、キャスター:ステンレス、フック:ステンレス(SUS304)
質量(kg)約11
高さ(mm)1767
材質(車輪)ナイロン
キャスター自在×2個、固定×2個
荷台寸法(幅)(mm)1419
キャスター径(Φmm)65(2輪ストッパー)
取扱説明書(5.8MB)
荷台寸法(奥行)(mm)450
ブレーキ/ストッパーストッパー付
材質(荷台)イレクター(プラスチック被覆スチールパイプ)
製造現場、物流センター、バックヤード等で使用できるイレクター製クリーンカートです。清掃用具をオープン管理する事で、常に清掃意識を持ち清掃を習慣化させる事につながります。
柄の長いフックで様々な清掃用具が掛けられるので、工程に合わせた用具が管理できます。
キャスター付きの為、清掃現場に移動させてすぐに清掃作業へ取り掛かる事ができます。
幅方向のパイプ7本をイレクター専用接着液で接着して組立てます(接着箇所14ヵ所)。
フックの付いたパイプをメタルジョイントでカート上部へ取付けて使用します(メタルジョイント取付け箇所は2ヵ所)。
イレクター専用接着液(30ml)、六角レンチ1本付きです。
用途製造現場、物流センター、バックヤード等の清掃用具の管理用として
材質プラスチックジョイント、キャスター:ステンレス、フック:ステンレス(SUS304)
質量(kg)約11.5
材質(車輪)ナイロン
キャスター径(Φmm)50(2輪ストッパー)
特性ストッパー付
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)914×450×1857
取扱説明書(4MB)
材質(荷台)イレクター(プラスチック被覆スチールパイプ)
主に食品工場や水産加工場などで使用できるイレクター製エプロンカートです。壁掛けではなく専用カートで管理する事で、壁面との密着を防止し、エプロンの乾燥を早めます。色分け管理をする事で、他エリア、他工程のエプロン混入を防ぎ、交差汚染の防止につながります。使用後、乱雑になりがちなエプロンを専用のカートで管理。置き場所が明確になり、定位置管理が可能になります。幅方向のパイプ6本をイレクター専用接着液で接着して組立てます(接着箇所12ヵ所)。エプロンフックをカート上部の取付け穴へ通して取付けて使用します。イレクター専用接着液(30ml)付きです。
用途主に食品工場や水産加工場などで使用するエプロンの管理用として
材質プラスチックジョイント、キャスター:ステンレス、フック:ステンレス(SUS304)
質量(kg)約10
高さ(mm)1767
材質(車輪)ナイロン
キャスター自在×2個、固定×2個
荷台寸法(幅)(mm)1119
キャスター径(Φmm)65(2輪ストッパー)
取扱説明書(5.8MB)
荷台寸法(奥行)(mm)450
ブレーキ/ストッパーストッパー付
材質(荷台)イレクター(プラスチック被覆スチールパイプ)
主に食品工場や水産加工場などで使用できるイレクター製エプロンカートです。壁掛けではなく専用カートで管理する事で、壁面との密着を防止し、エプロンの乾燥を早めます。色分け管理をする事で、他エリア、他工程のエプロン混入を防ぎ、交差汚染の防止につながります。使用後、乱雑になりがちなエプロンを専用のカートで管理。置き場所が明確になり、定位置管理が可能になります。幅方向のパイプ6本をイレクター専用接着液で接着して組立てます(接着箇所12ヵ所)。エプロンフックをカート上部の取付け穴へ通して取付けて使用します。イレクター専用接着液(30ml)付きです。
用途主に食品工場や水産加工場などで使用するエプロンの管理用として
材質プラスチックジョイント、キャスター:ステンレス、フック:ステンレス(SUS304)
質量(kg)約7.5
高さ(mm)1767
材質(車輪)ナイロン
キャスター自在×2個、固定×2個
荷台寸法(幅)(mm)519
キャスター径(Φmm)65(2輪ストッパー)
取扱説明書(5.8MB)
荷台寸法(奥行)(mm)450
ブレーキ/ストッパーストッパー付
材質(荷台)イレクター(プラスチック被覆スチールパイプ)
主に食品工場や水産加工場などで使用できるイレクター製エプロンカートです。壁掛けではなく専用カートで管理する事で、壁面との密着を防止し、エプロンの乾燥を早めます。色分け管理をする事で、他エリア、他工程のエプロン混入を防ぎ、交差汚染の防止につながります。使用後、乱雑になりがちなエプロンを専用のカートで管理。置き場所が明確になり、定位置管理が可能になります。幅方向のパイプ6本をイレクター専用接着液で接着して組立てます(接着箇所12ヵ所)。エプロンフックをカート上部の取付け穴へ通して取付けて使用します。イレクター専用接着液(30ml)付きです。
用途主に食品工場や水産加工場などで使用するエプロンの管理用として
材質プラスチックジョイント、キャスター:ステンレス、フック:ステンレス(SUS304)
質量(kg)約8.5
高さ(mm)1767
材質(車輪)ナイロン
キャスター自在×2個、固定×2個
荷台寸法(幅)(mm)719
キャスター径(Φmm)65(2輪ストッパー)
取扱説明書(5.8MB)
荷台寸法(奥行)(mm)450
ブレーキ/ストッパーストッパー付
材質(荷台)イレクター(プラスチック被覆スチールパイプ)
製造現場、物流センター、バックヤード等で使用できるイレクター製クリーンカートです。清掃用具をオープン管理する事で、常に清掃意識を持ち清掃を習慣化させる事につながります。
柄の長いフックで様々な清掃用具が掛けられるので、工程に合わせた用具が管理できます。
キャスター付きの為、清掃現場に移動させてすぐに清掃作業へ取り掛かる事ができます。
幅方向のパイプ7本をイレクター専用接着液で接着して組立てます(接着箇所14ヵ所)。
フックの付いたパイプをメタルジョイントでカート上部へ取付けて使用します(メタルジョイント取付け箇所は2ヵ所)。
イレクター専用接着液(30ml)、六角レンチ1本付きです。
用途製造現場、物流センター、バックヤード等の清掃用具の管理用として
材質プラスチックジョイント、キャスター:ステンレス、フック:ステンレス(SUS304)
質量(kg)約10.5
材質(車輪)ナイロン
キャスター径(Φmm)50(2輪ストッパー)
特性ストッパー付
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)754×450×1857
取扱説明書(4MB)
材質(荷台)イレクター(プラスチック被覆スチールパイプ)
製造現場、物流センター、バックヤード等で使用できるイレクター製クリーンカートです。清掃用具をオープン管理する事で、常に清掃意識を持ち清掃を習慣化させる事につながります。
柄の長いフックで様々な清掃用具が掛けられるので、工程に合わせた用具が管理できます。
キャスター付きの為、清掃現場に移動させてすぐに清掃作業へ取り掛かる事ができます。
幅方向のパイプ7本をイレクター専用接着液で接着して組立てます(接着箇所14ヵ所)。
フックの付いたパイプをメタルジョイントでカート上部へ取付けて使用します(メタルジョイント取付け箇所は2ヵ所)。
イレクター専用接着液(30ml)、六角レンチ1本付きです。
用途製造現場、物流センター、バックヤード等の清掃用具の管理用として
材質プラスチックジョイント、キャスター:ステンレス、フック:ステンレス(SUS304)
質量(kg)約10
材質(車輪)ナイロン
キャスター径(Φmm)50(2輪ストッパー)
特性ストッパー付
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)594×450×1857
取扱説明書(4MB)
材質(荷台)イレクター(プラスチック被覆スチールパイプ)
おしゃれな佇まいでお子様の洋服やバッグをスッキリ収納してくれます。玄関やリビング、子供部屋などどこにおいても便利です。フックに木目を出してアクセントにしました。
用途子供用ポールハンガー
材質支柱・フック:天然木(ラバーウッド材) 土台:繊維板 ラッカー塗装仕上げ
質量(kg)2.1
耐荷重(kg)各フック2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×300×1185
棚から取り出しやすいフィンガーホール付き。大容量が収容できるヘビーデューティーとじ具。大容量160枚収容タイプ。
仕様S型
材質表紙/ポリプロピレン(生地厚0.9mm)、とじ具/スチール・POM
サイズA4
収納枚数160
背幅がスリムなのに収容量が20%アップ!ファイル棚にもコンパクトに収納できる。新しい形状のリング金具の採用で、従来のリングファイルよりファイル棚への収容量がアップ。表紙のセーフティストッパーから出ているリングは左右の高さが異なる為、ファイルを並べた時に隣のリングに当たらず、省スペースに収納できます。内径22mmのリングを高くすることで、収容量が20%アップ。※メーカー比
サイズA4(S型)
穴数2
タイプタテ型
収納枚数コピー用紙180枚
重量のあるフィルムを取り出しやすくアシストできるフィルムストッカーです。フィルムをローラーで挟んでいるため、重量のあるフィルムをスムーズに出し入れができます。レーンごとにフィルムを管理できるので生産順に合わせて収納することができます。簡単に取り外しができる安全バーがついていて、搬送時のフィルム落下を防止します。
材質【本体】抗菌・防カビFSイレクターneo【プラコン】PE・PP・ステンレス・スチール【キャスター】プラスチック・ウレタン(車輪)
質量(kg)67.4
キャスターΦ130 四輪自由車(ストッパー2か所)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1214×634×1417
重量のあるフィルムを取り出しやすくアシストできるフィルムストッカーです。フィルムをローラーで挟んでいるため、重量のあるフィルムをスムーズに出し入れができます。レーンごとにフィルムを管理できるので生産順に合わせて収納することができます。簡単に取り外しができる安全バーがついていて、搬送時のフィルム落下を防止します。
材質【本体】抗菌・防カビFSイレクターneo【プラコン】PE・PP・ステンレス・スチール【キャスター】プラスチック・ウレタン(車輪)
質量(kg)84.8
キャスターΦ130 四輪自由車(ストッパー2か所)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1584×634×1417
対応径(Φmm)Φ100~Φ300
ワンタッチ開閉/リングを内側に片手でつまむだけで開き、下側のリングを閉じると上側のリングも一緒に閉じます。
しっかりロック/綴じ具がしっかりかみ合っているので、書類が抜け落ちる心配がありません。
閲覧モード/表紙をロックした閲覧モードでは、書類の紙めくりをスムーズに行うことができて、
パンチ穴が傷みにくくなります。(従来のDリングファイルとの比較)
セミワイド表紙/通常のリングファイルよりもワイドな表紙サイズで、クリヤーポケットを綴じてもはみ出さずに使えます。
引き出し収容/コンパクトなとじ具の設計なので、デスクの引き出しにも収納可能です。
替え背紙式
背紙抜き出しホール/背紙の抜き出しをサポートする背紙抜き出し穴付きです。
フィンガーホール付き/棚からスムーズに取り出すことができます。
紙押さえ付き/紙押さえで書類を抑えることできます。
表紙ロック/表紙をロックをすると棚に並べた時に自立することができます。
内ポケット/穴をあける前の書類を一時保管できる内ポケット付きです。
付属品紙押さえ具付き
材質表紙:R-PP
幅(mm)258
サイズA4-S
高さ(mm)307
タイプタテ型
種類2穴Dリングファイル
背幅(mm)34
穴数2穴
穴間隔(mm)80
とじ具の種類Dリング式
カラーバリエーション豊富な3段タイプのカラーボックスです。お好みのカラーでお部屋をコーディネートできます。
お客様組み立てとなります。
関連キーワード
1
2
次へ