1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PX10は軽量で薄型の外付けSSDです。わずか10.3mmの薄さとわずか33gの重量で携帯性の高いストレージソリューションです。本製品のUSB-C to USB-C 3.2 Gen 2ケーブルは、充電とデータ転送をシームレスにでき優れたパフォーマンスを実現するケーブルです。
材質アルミニウム合金 寸法(mm)103.4×33×10.3 ピンク 質量(g)33 保証期間3年 動作温度(℃)0-70 OS【サポート】PC:Windows 7 以降、Mac OS X 10.3 以降、Linux 2.6 以降/モバイル:Android 6 以降、iOS 13 以降/コンソール:PlayStation(TM) 5 (PS4(TM) ゲームのプレイと保存、PS5(TM) ゲームのアーカイブ)、PlayStation(TM) 4 Pro またはソフトウエアのバージョンが 4.50以降のPS4、Xbox(TM) Series X|S (Xbox One(TM) ゲームのプレイと保存、Xbox Series X|S ゲームのアーカイブ) インターフェイスUSB 3.2 Gen 2 RoHS指令(10物質対応)対応 読取速度(MB/s)読み込みパフォーマンス:最大1050 書込速度(MB/s)最大:最大1050 MB/s
1個
25,980 税込28,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)