大型内用袋がスムーズ収納大型BOXケースが両面にセットされています。
移動時に開きにくいストップバー付きです。
用途40人用大型内用袋用
質量(kg)50
キャスターΦ125mm(対角ストッパー付き)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)655×400×1290
キャスター径(Φmm)125
有効内寸法(mm)【ケース】128×128×135
セット内容 バッグ/絵の具12色/画筆2本(6号・14号)/筆ケース/パレット/大型筆洗/スポンジ
寸法(mm)330×160
質量(g)860
やわらかな輝きのパールカラー。・フロート素材で水に浮く防水ケース。・6.7インチの大型スマートフォンにも対応。・防水の最高等級IPX8。・スムーズなタッチ操作や写真撮影
付属品ショルダー / ネックストラップ/取扱説明書 (保証書付)
材質ABS / PVC
質量(g)約 60(付属品を除く)
タイプポーチタイプ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)最大対応:約90×15×170
対応機種汎用
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約134×15×230
防水保護等級IPX8
財布のような大容量の収納を備えた手帳型ケース/大容量収納:カードポケット(4枚)+大型ポケット(2つ)/上質なPUレザー生地を使用/動画視聴に最適なスタンド機能/耐衝撃TPUケース採用/レンズ周囲を高く設計したカメラレンズ保護仕様
上質なPUレザーを使用したベーシックな手帳型ケース。
すぐ取り出せて嵩張らない2か所のカード収納ポケット。
TPUケース背面部分を凹ませることで、カードをケース背面に収納できます。
PUレザーの折り込み設計で、大型のカードポケットに設計。メモなども収納できます。
TPUケースの側面にリブを立てることでケースと端末の間に空間を作り、耐衝撃性能をアップさせました。
邪魔にならないサイドマグネット固定。動画視聴に最適なスタンド機能。ストラップホール搭載。
対応機種iPhone 11 Pro Max
タイプ手帳型
材質PUレザー、TPUケース
特性ストラップホール付・スタンド機能・ポケット付・マグネット付・耐衝撃・カード収納
大型内用袋がそのまま収納でき週単位での保管が可能です。輸液バックや付属のアンプル用ケースでのセット収納ができます。収納ボックスの前面には名札入れが付いています。
仕様ボックス数:30個
付属品アンプル用ケース
材質本体支柱/アルミニウム、支柱カバー/軟質塩化ビニル、本体側板・天板/アルミニウム・ポリエチレン複合パネル、コーナーキャップ/ABS樹脂、アンプル用ケース/PVC(塩化ビニル樹脂)、前傾型ボックス/PS(ポリスチレン)
寸法(mm)アンプル用ケース:150×60×40
質量(kg)56
角度(°)ボックス開き:55
材質(キャスター)ナイロン製
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)787×500×1438
キャスター径(Φmm)100(双輪・4輪ストッパー付き)
有効内寸法(mm)前傾型ボックス:178×145×222
大型内用袋がそのまま収納でき週単位での保管が可能です。
輸液バックや付属のアンプル用ケースでのセット収納ができます。
収納ボックスの前面には名札入れが付いています。
用途大型内用袋・点滴ボトル用
仕様ボックス数:24個
付属品アンプル用ケース
材質本体支柱/アルミニウム、支柱カバー/軟質塩化ビニル、本体側板・天板/アルミニウム・ポリエチレン複合パネル、コーナーキャップ/ABS樹脂、アンプル用ケース/PVC(塩化ビニル樹脂)、前傾型ボックス/PS(ポリスチレン)
寸法(mm)前傾型ボックス有効内寸法/178×145×222、ボックス開き角度/55°、アンプル用ケース/150×60×40
質量(kg)46
角度(°)ボックス開き:55
材質(キャスター)ナイロン製
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)787×500×1197
キャスター径(Φmm)100(双輪・4輪ストッパー付き)
有効内寸法(mm)前傾型ボックス:178×145×222
関連キーワード