78件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メイクボックス 大容量 鏡付き 化粧ポーチ コスメ収納は、高級感のあるPUレザー生地を採用しており、持っているだけで上品な印象を与えるメイクボックスです。ナイロン生地に比べて、実際に見た際のチープさがなく、おしゃれに使っていただけます。メイク道具をしっかり整理できる本格派のメイクボックスです。上部にはブラシ専用ポケットを4つ備えており、フラップ式の保護カバーでパウダー漏れや落下を防止します。仕切りは取り外し可能で、収納するアイテムの大きさに合わせて自由にレイアウトできます。
用途メイク道具が多く、整理整頓しやすい収納を探している方、出張や旅行先でも使いやすい本格派メイクボックスをお探しの方、バッグの中でメイクアイテムをすぐ見つけたい方に。 質量(g)706 寸法(縦×横×厚さ)(mm)235×250×90 収納の目安ポケット数4箇所 / 仕切り6個 / フラップ式保護カバー1箇所
1個
5,398 税込5,938
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

USB Power Delivery規格に準拠し最大出力20Wの10000mAhモバイルバッテリーです。高出力なのに約190gと軽量でコンパクト、毎日持ち歩けるサイズです。
用途USB Power Delivery 20W出力に対応し、対応機器を超高速充電できる、10000mAhモバイルバッテリーです。 。本体充電用ケーブルを接続したままで、スマートフォンとモバイルバッテリーを充電できる”まとめて充電”に対応しています。 。モバイルバッテリー本体を約2時間30分で充電でき、チャージ時間を大幅に短縮することができます。 。※USB Power Delivery 18W以上のAC充電器にUSB Type-C(TM)(USB-C(TM)) - USB Type-Cケーブルを接続し充電した時間です。 。USB-Aポートを1ポート、USB Type-Cポートを1ポート搭載しており、2ポート合計15Wの出力が可能な高出力モデルです。 。※複数ポート接続時のUSB Type-Cからの出力は5Vになります。 。本製品(バッテリー容量10000mAh)で、1800mAhのスマートフォンを約3.3回、3000mAhのスマートフォンを約1.9回充電可能です。 。※満充電した本製品で電源オフの状態のスマートフォンを充電する際の目安回数です。充電中に電源を入れたり、機器を使用したりしている場合は記載の数値まで充電できない場合があります。 。持ち運びに便利な小型USB Type-C - USB Type-Cケーブルを付属しています。 。付属のケーブルを本製品の充電用USB Type-Cポートに接続し、対応したACアダプターに接続することで充電可能です。 。USB Type-Cコネクターは、裏表に関係なく両面で挿すことが可能です。 。USB-IF指定の試験に合格した信頼性の高いUSB Type-Cコネクターを搭載していますので安心・安全に使用いただけます。 。iPhoneに付属もしくは対応したLightningケーブルを利用することで、Lightningポート対応iPhoneも充電可能です。 。電池残量は4段階のLEDランプ点灯で確認可能です。 。約500回繰り返し使用可能な充電式リチウムイオン電池を搭載しています。 。内蔵の充電式リチウムイオン電池は、JIS C8711およびJIS C8712(JIS C8714の内容を含む)に準拠した安全設計です。 。日本の電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高い商品です。 。過充電・過放電・過電流防止機能および短絡保護機能と温度検知機能の5つの保護機能を備えた安心の回路設計です。 。※工場出荷時に70%程度充電されています。充電式リチウムイオン電池は時間とともに放電するので、ご使用になる前に充電することを推奨します。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 。本製品は、一般社団法人JBRCの回収対象製品であり、回収協力自治体や協力店(家電量販店・HCなど)で回収が可能です。 。※JBRCのホームページでお住まいの地域の回収協力自治体・協力店をご確認ください。 仕様●くり返し使用回数:500回●電気用品安全法:○PSE 特定以外の電気用品●電池定格容量:3.7V 10000mAh 付属品USB Type-C - USB Type-Cケーブル(0.1m) 質量(g)約190 対応機種iPhoneおよびUSB端子で充電するスマートフォン、タブレット、他小型電子機器 入力5V/3A、9V/2A 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約58×約26.5×約81.5 充電時間約2時間30分 ※USB Power Delivery 18W以上のAC充電器を使用した場合 電池充電式リチウムイオン電池 保証期間1年間 定格出力電圧(V)USB Type-Cは5/9、USB-Aは5 バッテリー容量(mAh)10000 USBポート数2 定格出力電流合計15W、USB Type-Cは3A/2.22A、USB-Aは3A 充電端子USB Type-Cポート×1、USB-Aポート×1 給電端子USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート
1個
4,898 税込5,388
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

大容量の業務用パック。たっぷり使える80パッド入り!
形状短冊形 寸法(縦×横)(mm)75×25 仕様通常粘着タイプ サイズ シリーズPost-it エコマーク認定認定 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号18 112 110
1パック(50枚×3冊)ほか
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1パック(400枚×6冊)ほか
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

持ち運びに最適なシンプルデザイン 安心・簡単暗号化「SecureLock Mobile2」 大容量データも快適に扱える高速転送 対応ソフトウェア
付属品取扱説明書 対象パソコンUSB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0 Type-A端子を搭載するWindows パソコンおよびMac※USBポート非搭載パソコンは、メーカー製増設用インターフェースをご利用ください。 質量(g)約10 電源USBバスパワー 定格電圧(V)5.0±5% 対応OSWindows 10/8.1/7 (32bit/64bit):本体:USB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0接続、添付ソフトウェア(ダウンロード):SecureLock Mobile2、Disk Formatter2Mac 10.10以降:本体:USB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0接続 対応Chrome OS (添付ソフトウェアは利用できません) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)20×9×55 最大消費電力(W)2.5 動作環境温度:0~40℃湿度:20~80% 保証期間1年 インターフェイスUSB 3.1(Gen1)/3.0/2.0
1台
1,098 税込1,208
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

CUBE FIZZ パンチレスファイルワンタッチ<HEAVY DUTY> リヒトラブ 動画あり
棚から取り出しやすいフィンガーホール付き。大容量が収容できるヘビーデューティーとじ具。大容量160枚収容タイプ。
仕様S型 材質表紙/ポリプロピレン(生地厚0.9mm)、とじ具/スチール・POM サイズA4 収納枚数160
1冊
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

持ち運びやすいスティックタイプ 大容量データも快適に扱える高速転送 データの誤消去やウイルス感染を防ぐ
対象パソコンUSB端子搭載のWindows パソコンUSB端子搭載のMac※USB端子非搭載パソコンは、メーカー製増設用インターフェースをご利用ください。 質量(g)約10 電源USBバスパワー 定格電圧(V)5.0±5% キャップタイプキャップ式 対応OSWindows 10 S(64ビット/32ビット):本体:USB3.0接続、USB2.0接続Windows 10(64ビット/32ビット):本体:USB3.0接続、USB2.0接続、ダウンロード対応ソフトウェア:TurboPC EX、バックアップユーティリティー、イジェクトユーティリティー、SecureLock Mobile、Disk Formatter2Windows RT8.1/RT:本体:USB2.0接続Windows 8.1(64ビット/32ビット):本体:USB3.0接続、USB2.0接続、ダウンロード対応ソフトウェア:バックアップユーティリティー、イジェクトユーティリティーWindows 8(64ビット/32ビット):本体:USB3.0接続、USB2.0接続、ダウンロード対応ソフトウェア:TurboPC EX、バックアップユーティリティー、ラムディスクユーティリティー、イジェクトユーティリティー、SecureLock Mobile、Disk Formatter2Windows 7/Vista(64ビット/32ビット):本体:USB3.0接続、USB2.0接続、ダウンロード対応ソフトウェア:TurboPC EX、バックアップユーティリティー、ラムディスクユーティリティー、イジェクトユーティリティー、SecureLock Mobile、Disk Formatter2Windows XP:本体:USB3.0接続、USB2.0接続、ダウンロード対応ソフトウェア:TurboPC EX、バックアップユーティリティー、ラムディスクユーティリティー、イジェクトユーティリティー、SecureLock Mobile、Disk Formatter2Mac 10.13/10.12/10.11/10.10/10.9/10.8/10.7:本体:USB3.0接続、USB2.0接続Mac 10.6/10.5/10.4:本体:USB2.0接続 対応Chrome OS (添付ソフトウェアは利用できません) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)17×10×71 最大消費電力(W)2.5 動作環境温度:0~40℃湿度:20~80% 保証期間1年 LEDLED色:青色アクセス時:点滅アイドル時:消灯 インターフェイスUSB3.0/2.0
1台
1,698 税込1,868
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1本(220mL)ほか
699 税込769
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

【大容量収納】。おしゃれでスリムながら大容量のマガジンラックです。キャスター付きのワゴンタイプで移動もラクラク。上段には雑貨屋や文具など様々な小物を収納できます。【段数を簡単変更】。本立てと小物入れは取り外し可能ですので、お好みの高さに合わせて段数を調整できます。
用途オシャレでスリムながら大容量のマガジンラック 材質PP、PS 保証期間初期不良期間(2週間以内)のみ 棚段数(段)6
1個
6,398 税込7,038
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

6wayで使える薄型ハンディファン。薄型なのでポケットにも鞄にも入るサイズ感。ミラーのサイズ:約6.5×5.5cm。誤作動防止:長押しON/OFF
用途熱中症対策、外出時のおともに。小型扇風機 ネックファン ミラー 鏡 大容量 薄型 2500mAh モバイルバッテリー 卓上 軽量 かわいい 静音 セット内容本体、充電用ケーブル(Type-C)、ストラップ、ストラップパーツ×2、取扱説明書兼保証書(USB-ACアダプタは付属しておりません) 材質ABS、ポリプロピレン、ガラス 質量(g)155 充電時間約3-4時間(充電環境により異なります) 保証期間6か月 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)7.8×2.5×15.9 風量調整5段階(4段階+リズム風) 内蔵電池リチウムイオンポリマー (2500mAh) 定格入力DC5V 1A
1台
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

マチも15cmの大容量。 アウトドアシーンにも使える大型トート。
材質麺100% サイズF 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)480×400×150 持ち手寸法(mm)30×600
1枚
999 税込1,099
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

シービージャパンmlte EDGE Bottle 1000
タイマーボトルやスポーツボトルとしても扱いやすい大容量サイズ
材質本体・フタ:コポリエステル樹脂、パッキン:熱可塑性エラストマー 高さ(mm)270 質量(g)130 縦(mm)80 横(mm)80
1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

USB端子をボールペンのように出せるノック式USBメモリー 安心・簡単暗号化「SecureLock Mobile2」 USBコネクター自動収納のオートリターン機構搭載 大容量データも快適に扱える高速転送
付属品取扱説明書 対象パソコンUSB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0 Type-A端子を搭載するWindows パソコンおよびMac※USBポート非搭載パソコンは、メーカー製増設用インターフェースをご利用ください。 質量(g)約11 電源USBバスパワー 定格電圧(V)5.0±5% キャップタイプノック式 対応OSWindows 10/8.1/7:本体:USB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0接続、添付ソフトウェア(ダウンロード):SecureLock Mobile2、Disk Formatter2OS X10.10以降:本体:USB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0接続 対応Chrome OS (添付ソフトウェアは利用できません) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)19.8×10×68 最大消費電力(W)2.5 動作環境温度:0~40℃湿度:0~90% 保証期間1年 インターフェイスUSB 3.1(Gen1)/3.0/2.0
1台
1,798 税込1,978
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

修正テープ ホワイパー (Whiper) サーラ (12m) PLUS(プラス)[文具] 動画あり
コンパクトの常識を変える、大容量と使いやすさ。 サラッと軽いのに紙面に密着、気持ちいい書き心地! コンパクトな本体に 「大容量12m」のテープを搭載。 最初から最後まで、快適をキープする 「ファインキーパー」を搭載。 気持ちいい、ストレスフリーな書き心地 「薄さらテープ」採用。 まっすぐブレない使用をサポート 「ミニローラー」搭載。
グリーン購入法適合 商品タイプ本体(使い切り) テープ長さ(m)12 材質75%再生樹脂(本体ケース:100%再生ポリスチレン(PS)) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×16×30
1個ほか
229 税込252
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

修正テープ ホワイパー (Whiper) プッシュプル (12m) PLUS(プラス)[文具] 動画あり
12mたっぷり使える縦引き修正テープの定番品「ホワイパー Push-Pull」。先端の小さなローラーによって、引き心地がなめらかなミニローラーヘッド。2WAY機能で『引いて』1行、『押して』1文字の修正ができる。一般的な引いて1行の修正に加え、本体を反転すると「文字を見ながら押して1文字」の修正が可能です。利き手を問わない、ユニバーサル仕様です。
タイプ使い切りタイプ 材質82%再生樹脂(本体ケース:100%再生ポリスチレン(PS)) エコマーク認定認定 テープ長さ(m)12 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)89×16×39 グリーン購入法適合 商品タイプ本体(使い切り) エコマーク認定番号18 112 235
1個ほか
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

財布のような大容量の収納を備えた手帳型ケース/大容量収納:カードポケット(4枚)+大型ポケット(2つ)/上質なPUレザー生地を使用/動画視聴に最適なスタンド機能/耐衝撃TPUケース採用/レンズ周囲を高く設計したカメラレンズ保護仕様
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ビュートンフラットファイルPP厚とじ
エコ商品
丈夫で水に強いPP製フラットファイル●コピー用紙約250枚収容可能な大容量厚綴じタイプ
サイズA4 収納枚数コピー用紙約250枚 材質ポリプロピレン グリーン購入法適合
1冊
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

急な荷物でも安心!手のひらサイズのエコバッグ。
用途たっぷりお買い物をしても安心の大容量約17L 材質ポリエステル
1セット(5枚)ほか
3,898 税込4,288
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

U字ハンドルで押しやすく、大容量の収納ができるシルバーカー
材質袋:PVC 質量(kg)4.7 積載荷重(kg)袋:10 耐荷重(kg)100 材質(キャスター)EVA ハンドル高さ(mm)805~895(4段階調節) 材質(フレーム)アルミ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)44×56×80.5~89.5 材質(座面)PVC バッグ寸法(mm)230×180×430 座面高(cm)42.5 座面寸法(幅W×奥行D)(cm)29×24 車輪サイズ(inch)前輪:5.7(ダブルキャスター)、後輪:5.7
1台
24,980 税込27,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ケアファッション婦人ショーツ
夜も安心の大容量の吸水ショーツです。 洗濯機OK。 抗菌消臭。
ピンク 混率(%)[本体]綿95、ポリウレタン5[吸水帯]表:ポリエステル/中:綿、ポリエステル、アクリル、ディスメル/裏:ポリエステルウレタンコーティング 対象婦人用
1枚
4,898 税込5,388
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

中身が見やすいコスメボックス! 化粧品もメイク道具もスッキリ大容量収納です!
用途中身が見やすいクリアカバーなので、忙しい朝でも快適にお使い頂けます。 引出しには平たいものや小物をまとめて収納できます! 取っ手がついているので、リビングやベッドルームに持ち運ぶとメイクスペースに早変わり! 材質プラスチック 質量(kg)1.16 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)26×18×36
1台
2,690 税込2,959
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ピンクゴールドフレームが女性の魅力を引き立てる 大容量データも快適に扱える高速転送
対象パソコンUSBインターフェース搭載のWindows パソコン、Mac※USBポート非搭載パソコンは、メーカー製増設用インターフェースをご利用ください。 質量(g)約10 電源USBバスパワー 定格電圧(V)5.0±5% キャップタイプスライド式 対応OSWindows 10 S(64ビット/32ビット):本体:USB3.0接続、USB2.0接続Windows 10(64ビット/32ビット):本体:USB3.0接続、USB2.0接続、ダウンロード対応ソフトウェア:TurboPC EX、バックアップユーティリティー、イジェクトユーティリティー、SecureLock Mobile、Disk Formatter2Windows RT8.1/RT:本体:USB2.0接続Windows 8.1(64ビット/32ビット):本体:USB3.0接続、USB2.0接続、ダウンロード対応ソフトウェア:バックアップユーティリティー、イジェクトユーティリティーWindows 8(64ビット/32ビット):本体:USB3.0接続、USB2.0接続、ダウンロード対応ソフトウェア:TurboPC EX、バックアップユーティリティー、ラムディスクユーティリティー、イジェクトユーティリティー、SecureLock Mobile、Disk Formatter2Windows 7/Vista(64ビット/32ビット):本体:USB3.0接続、USB2.0接続、ダウンロード対応ソフトウェア:TurboPC EX、バックアップユーティリティー、ラムディスクユーティリティー、イジェクトユーティリティー、SecureLock Mobile、Disk Formatter2Windows XP:本体:USB3.0接続、USB2.0接続、ダウンロード対応ソフトウェア:TurboPC EX、バックアップユーティリティー、ラムディスクユーティリティー、イジェクトユーティリティー、SecureLock Mobile、Disk Formatter2Mac 10.13/10.12/10.11/10.10/10.9/10.8/10.7:本体:USB3.0接続、USB2.0接続Mac 10.6/10.5/10.4:本体:USB2.0接続 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)21×9×55 最大消費電力(W)2.5 メモリー容量32GB 動作環境温度:0~40℃湿度:20~80% 保証期間1年 インターフェイスUSB3.0/2.0
1台
1,798 税込1,978
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

厚手のA5ノートもすっぽり収まる、大容量フラットタイプ ビッグサイズのリュックの中身もすっきり整理整とんできます。A5サイズはA5厚手ノートも入る大容量。 お気に入りのアイテムは透明ポケットに入れて、見せて収容!サブアイテムはインナーケースに入れて隠せます。推し活にもおすすめです。
材質透明ケース:PVC、インナーケース:ポリエステル 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×30×200 開閉ボタン 収容数ペン約3本+小物ポケット×2
1個
1,498 税込1,648
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

10000mAh大容量。20WのPD急速充電可能。デジタル残量表示
シェルピンク 質量(g)185 出力【USB-C PD】5V 3A / 9V 2.22A / 12V 1.67A MAX20W (PPS 3.3-11V 2A 22W)【USB-A QC3.0】5V 3A / 9V 2A / 12V 1.5A MAX18W【USB-C1+C2+A】5V 3A MAX15W 入力USB-C PD:5V 3A / 9V 2A / 12V 1.5A MAX18W バッテリー容量(mAh)10000 USBポート数USB-A×1、Type-C×2 充電端子Type-C 給電端子USB、Type-C
1個
3,798 税込4,178
4日以内出荷

働く人のための文具エプロンバッグ。スッキリ収納できる大容量スリムタイプ。フラップ付ポケットはマチが広がり、ボトルなどもスッキリ収納できる。2つの付け方で使えます。ウエストバッグ、ボディバッグで
材質本体:ポリエステル、PVC、ベルト:PP、バックル:POM 質量(g)184 タイプポケット 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)170×230×20 ベルト周囲:47~128cm
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

500mlペットボトルが6本も入る大容量の角形モデルのダストボックス。車内のダストボックスとしてももちろんご使用ですが、その大容量を活かして、DVDやCD入れ、車内清掃用具入れとしてもご使用可能。底面はすべりにくい素材とおもり付きで横滑りと転倒を防止。
用途車内のゴミ箱やおやつ等の収納、掃除用具入れにも。
1個
4,498 税込4,948
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

働く人のための文具エプロンバッグ。しっかり収納できる大容量マチ付ファスナータイプ。フラップ付ポケットはマチが広がり、ボトルなどもスッキリ収納できる。2つの付け方で使えます。ウエストバッグ、ボディバッグで
材質本体:ポリエステル、PVC、ベルト:PP、バックル:POM 質量(g)200 タイプマチ付き 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)165×230×45 ベルト周囲:47~128cm
1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

様々なシーンで活躍する大容量のバッグ。口が閉じられるマジックテープ付き仕様。長めの持ち手も便利です。
材質不織布(PP) サイズLL マチあり/船底 質量(g)90 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約480×400×150 持ち手寸法(mm)約30×600
1セット(20枚)
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

整理しやすいフルフラットに開くポケットと大容量ポケットの、2タイプのペンケースがドッキング/カラフルな色使いが楽しい
質量(g)70 寸法(縦×横)(mm)90×205 マチ(mm)60 開閉ファスナー
1個
999 税込1,099
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

薄手だから絞りやすくて乾きやすい格子おしぼりタオル。何枚あっても重宝する、洗い替えにも便利な大容量セット。様々な場所や用途で使えて便利。
ピンク・ブルー・イエロー・グリーン 質量(g)21 寸法(cm)34×34 素材綿100% 入数10枚
1組(10枚)
799 税込879
6日以内出荷

衿開広部が広いのでかぶりでも着脱しやすい仕様です。 必要なものを収納できる大容量の腰ポケットつき。風も熱も通り抜ける鹿の子ニット素材なので、ロング丈でも涼しく着られます。 あらゆる用途に使える脇ループつき。鍵やPHSなどの貴重品を安全に持ち運べます。 腕がラクラク上がるARM360°設計。 後ろ側までまわりこむ大容量&補強仕様の腰ポケットは、丈夫で安心して使用できます。
1枚
5,998 税込6,598
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

ケースの蓋を閉じたまま通話が可能。マグネット式なのでケースの開閉が簡単に行える。大容量のカード収納。衝撃をやわらげる四つ角のエアクッション構造。
材質合成皮革(ポリウレタン素材)、熱可塑性ポリウレタン樹脂 シャイニーピンク タイプ手帳型 対応機種らくらくスマートフォン a / らくらくスマートフォン Lite 特性マグネット式、大容量のカード収納、耐衝撃
1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷

コンパクトサイズでも収納力があるダストボックス付ワゴンです。 大容量のスイング式ダストボックス付きで衛生的にご使用いただけます。 引き出し式メッシュパット4段付き。
1台
38,980 税込42,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ゴロリと転がったネコちゃん。腕や肩に掛けるとネコがぶら下がって見える!?肩にかけても持ち運べる大容量サイズ。見た目以上の収納力と手触りの良いコットン素材。
材質綿 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)36×65×20 ポケット外側1箇所、内側3箇所(うち仕切りポケット2箇所)
1個
2,198 税込2,418
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マキテックサポキャリー
・大容量の収納袋で、お買い物時もたっぷりと収納できます。・どこを握っていただいてもブレーキがかけられるハンドル形状。・大きなキャスターで操作性が良いです。
材質フレーム:アルミ、バッグ:ポリエステル 質量(kg)約2.6 ローズ サイズ(cm)幅21×奥行41×高さ75~85.5(4段階/3.5 積載荷重(kg)10 機能標準:1WAYキャスター(左右45°)、手元ブレーキ、駐車ブレーキ バッグ容量(L)14.4 車輪サイズ(cm)前輪14.5×後輪14.5
1台
19,980 税込21,978
5日以内出荷

オシャレな衿の濃色切替えが全体を引き締めた、きちんと感たっぷりの介護のプロを印象づけるポロシャツ。腰ポケットは脇線から後ろまでつながる大容量サイズ、使いやすさにもこだわりました。少し長めの着丈は、女性はもちろん男性も着用できる長過ぎない着丈バランスです。男女共用で男性にも女性にも合うようWマスターパターンを使用しています。 左脇 大容量ポケット 男女共用、男性にも女性にも合うWマスターパターン 自然をテーマに名づけた親しみやすくユニークなカラー。 誰もが知っている、誰からも親しまれるモチーフを名前に取り入れた、ナチュラル感のあるやさしいカラーがそろっています。 大容量で丈夫な腰ポケット。 後ろ側までまわりこむ大容量の腰ポケットつき。ポケット口を斜めにするなど使いやすさにもこだわりました。補強仕様なので、丈夫で安心して使えます。 衿&ボタンのアクセント。 衿の濃色切り替えと、それぞれの生地色に合わせて選んだボタンが、シンプルなデザインを引き立てます。 着脱がラクラク。 前立てを長めにすることで、脱ぎ着がスムーズに。
シリーズAir through Polo 素材吸汗、速乾、ストレッチ、防汚、工業洗濯 性別男女兼用
1着
7,998 税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

カードが入れられる大容量な収納ポケット。軽量で薄く持ち運びしやすい。動画視聴などに便利なスタンド機能付き。便利な機能を豊富にそなえた手帳型ケースの決定版。ストラップホール付き。
材質合成皮革(ポリウレタン)、熱可塑性ポリウレタン シャイニーピンク タイプ手帳型 対応機種iPhone 16 Plus 特性耐衝撃/ストラップホール付
1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷

両面透明素材なので中身が見えて使いやすい。インスタ映えも◎収納力抜群。ワイドなマチ幅の大容量タイプ。透明PVC生地は防水素材なので汚れても拭き取れます。クリア×上品なカラーリングの合皮の組み合わせで大人可愛い。
用途ペンケース 材質(本体・合皮)PVC/(裏地)ポリエステル/(ファスナー)樹脂 規格ボックス型 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×50×100 開閉ファスナー
1個
849 税込934
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

3方向加速度センサー採用 体脂肪燃焼量などの多彩なデータを表示 3つのボタンでシンプル操作 歩数表示は大きく見やすく、常に表示 30日・30週間分の大容量メモリー 区間計測も可能
メモリー30日分 付属品お試し用電池(CR2032×1個)、簡易ドライバー 材質本体:ABS樹脂、前面パネル:アクリル樹脂 質量(g)約24(電池含む、ストラップ除く) 電源DC3V(CR2032 リチウム電池1個) 電池寿命約1年(1日1万歩または1日4時間使用にて) 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)約33.5×76×10 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

イタリア老舗キッチン家電ブランド「SMEG」。優しくもモダンな雰囲気をまとったケトル。1.7Lの大容量で、ティータイムやお料理など様々なシーンで、ご利用頂けます。ティータイムの優雅なひと時を。。大容量1.7リットル。 コーヒーや紅茶、お料理など様々なシーンに利用できる大容量サイズでご利用いただけます。。こぼれ防止注ぎ口。 注ぎ口はステンレス製で広めに設計、どなたでも簡単に注げる工夫が施されています。。空焚き防止機能。 水を入れない状態で沸かした場合、空焚きを検知し自動オフする安全設計がされています。。360度接続式電源プレート。 どの角度でもケトルをプレートにセットすることができます。。着脱可能カルキフィルター。 着脱&洗浄可能なステンレス製のフィルターを採用。これにより水に含まれるカルキを除去します。
ピンク 容量(L)1.7 機能空焚き防止機能
1個
37,980 税込41,778
6日以内出荷