キッチンクロックとしても使える時計機能付
見やすい大画面表示(63×35mm)
簡単に時間をセットできる6キータイマー
立てかけスタンド付
壁掛けフック付
取り付け便利なマグネット付
材質ABS樹脂
電源単4形乾電池
表示方式液晶デジタル4桁
機能お知らせ方法:アラーム
表示形式デジタル
保証期間1年間
フックあり(壁掛け用)
最大設定時間99分50秒
設置方法壁掛け/スタンド/マグネット
アラーム警鳴時間(秒)約60
マグネットネオジウム磁石
リピート機能あり
計測時間(カウントアップ)最大99分59秒
抗菌仕様(SIAA認証)で清潔に使える「でか見え」タイマー。見やすい文字高30mmの大型表示。本体の背面にストラップ穴とスタンド、マグネット付き。リピート機能付き。
付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用単4乾電池×1個
材質ABS
使用温度範囲(℃)0~40
本体質量(g)約75(電池含む)
文字高(mm)30
表示形式デジタル
設定時間最大99分59秒/1秒単位
設置方法スラップ装着・スタンド・マグネット
音量(dB)70以上
取扱説明書(0.67MB)
アラーム約30秒
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約82×76×23
タイマー機能カウントダウン方式
カウントダウン機能○
リピート機能○
電池寿命(年)約1(1日1回30秒間アラームを鳴らした場合)
大きな数字で時間をはっきり表示
「分」「秒」ボタンでかんたんセット
もとのセット時間にもどるリピート機能
立てかけスタンド付
壁掛けフック付
取り付け便利な強力マグネット付
材質ABS樹脂
電源単4形乾電池
表示方式液晶デジタル4桁
機能ストラップ穴:あり、お知らせ方法:アラーム
保証期間1年間
最大設定時間99分50秒
アラーム警鳴時間(秒)約60
マグネットネオジウム磁石
リピート機能あり
計測時間(カウントアップ)最大99分59秒
タイマーの設定は [分] [秒]のボタンを希望の時間に合わせスタートを押すだけととてもシンプルな操作になっています。またカウントアップ機能も付いています。設置に関しては背面マグネットで設置、もしくは自立スタンドで設置が可能です。
付属品お試し用電池(単4形電池×1本)
質量(g)約70(乾電池を含む)
電源DC1.5V(単4形電池×1本)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)84×21×81
設定時間最長99分59秒~最短1秒
設置方法マグネット、スタンド
電池寿命約1年(1日1回30秒鳴らした場合)
アラーム警鳴時間(秒)約30
主材質ABS
音量(dB)70以上
カウントダウン機能カウントアップ/カウントダウン
見やすい大画面。100分計。タイマー(カウントダウン)、ストップウォッチ(カウントアップ)機能。リピート機能。フック穴付き。裏面に磁石2個付き。ガラスドア冷蔵庫対応用吸盤付き
材質アクリル、ABS樹脂、PVC(吸盤)
質量(g)約71(乾電池、吸盤除く)
使用温度範囲(℃)5~40
電源DC1.5V(単4形乾電池×1本/別売)
精度約±0.5秒/100分
表示方式液晶4桁表示
外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)約75×74×21
セットタイム(秒)カウントダウン…1秒~99分59秒、カウントアップ…1秒~99分59秒
電池寿命約1年(1日2回、アラームを使用した場合)
アラーム警鳴時間(秒)約30
見やすい大画面、時計機能付き。100分計。タイマー(カウントダウン)、ストップウォッチ(カウントアップ)機能。リピート機能。フック穴付き。裏面に磁石2個付き。ガラスドア冷蔵庫対応用吸盤付き
材質アクリル、ABS樹脂、PVC(吸盤)
質量(g)約72(乾電池、吸盤除く)
使用温度範囲(℃)0~40
電源DC1.5V(単4形乾電池×1本/別売)
精度アラーム…約±0.5秒/100分、時計…約±2秒/日
表示方式液晶4桁表示
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)75×74×21
セットタイム(秒)カウントダウン…10秒~99分50秒、カウントアップ…1秒~99分59秒
アラーム時間&音量約30秒
電池寿命(年)約1(1日2回、アラームを使用した場合)
濡れた手でも使える防滴タイプの薄型タイマー。
最大設定時間99分59秒
設置方法マグネット・ひも
寸法(mm)74×79×16
防水性防滴
表示形式デジタル
関連キーワード