カテゴリ

  • 店舗什器・備品(16)
  • スプレー・オイル・グリス(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 自転車部品(1)
  • 家電(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
  • タイガー魔法瓶(10)
  • ダリヤ(4)
  • ピーコック魔法瓶工業(4)
  • THERMOS(サーモス)(2)
  • ぺんてる(1)
  • (1)
  • 音光(1)
  • AVEDIO(エヴァディオ)(1)
容量(mL)
  • 100~200未満(1)
  • 300~400未満(1)
  • 500~600未満(3)
  • 色ピンク
  • 色その他(2)
  • 色イエロー(25)
  • 色オレンジ(8)
  • 色クリア(11)
  • 色グリーン(41)
  • 色グレー(15)
  • 色ゴールド(2)
  • 色シルバー(7)
  • 色パープル(12)
  • 色ブラウン(10)
  • 色ブラック(63)
  • 色ブルー(43)
  • 色ブロンズ(1)
  • 色ベージュ(24)
  • 色ホワイト(46)
  • 色レッド(23)
  • 色柄物(3)
  • 色迷彩色(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「容器 ボトル」の検索結果

24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
真空断熱ボトル タイガー魔法瓶真空断熱ボトルタイガー魔法瓶
4,198税込4,618
1本
6日以内出荷
片手でも開けやすい「ハンドルつき」ワンプッシュマグボトル(水筒)。ハンドルつきで、学校や職場はもちろん、お出かけにも便利。ワンプッシュタイプで手軽に素早く水分補給できます。せんとパッキンが一体になった「らくらくキャップ」搭載。パッキン着脱の必要がなく、パッキンのつけ忘れやつけまちがい、紛失の心配もありません。外せる飲み口でしっかり洗えて衛生的。ボトルの内面には、なめらかで光沢のあるスーパークリーンPlusを施しました。汚れ・においがつきにくく、サビにも強いので、塩分を含むスポーツドリンクを入れてもOK!
口径(Φcm)4.8
真空断熱ボトル タイガー魔法瓶真空断熱ボトルタイガー魔法瓶
4,598税込5,058
1本(1000mL)ほか
7日以内出荷
スポーツシーンにぴったりな大容量の保冷ボトルお手入れらくらく!使いやすい!スラントハンドル&ワンプッシュせん魔法をかけたような軽さ!持ち運びに最適な夢重力(むじゅうりょく)ボトル氷が入れやすい!広い口径使用シーンに合わせて選びたいカラーラインアップ取り外し可能な底ブーツで衝撃を防ぐ
保冷効力(℃)(6時間)7以下口径(Φcm)4.8
調乳用ステンレスボトル THERMOS(サーモス)調乳用ステンレスボトルTHERMOS(サーモス)
3,998税込4,398
1個
6日以内出荷から11日以内出荷
赤ちゃんとのお出掛けの必須アイテム、調乳用のお湯を入れられるボトルです。ステンレス製魔法瓶構造で高い保温力、軽量コンパクトでちょうどいい350mlサイズです。ミルクの時期が終わったらママのマグとしても使える大人カラーのミッフィーデザインです。
質量(kg)0.2容量(L)0.35対応食洗器対応寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)6.5×7.5×18保温効力(℃)64以上(6時間)保冷効力(℃)11以下(6時間)
タイガー ステンレスボトル専用キャップユニット タイガー魔法瓶タイガー ステンレスボトル専用キャップユニットタイガー魔法瓶
599税込659
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
タイガー MMN-C・MBO-A型用キャップユニット 。せん部品とふたパッキン・くちパッキンのセットです。各シリーズ0.6L~1.0Lサイズ適合。
適合本体MMN-C・MBO-A型質量(g)約50本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)6.9×7.7×5.4
タイガー ステンレスボトル専用キャップユニット タイガー魔法瓶タイガー ステンレスボトル専用キャップユニットタイガー魔法瓶
599税込659
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
タイガー MBP-A050専用キャップユニット 。せん部品とふたパッキン・くちパッキンのセットです。
適合本体MBP-A050質量(g)約50本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)6.6×7.7×5.3
真空断熱ボトル タイガー魔法瓶真空断熱ボトルタイガー魔法瓶
4,498税込4,948
1本
5日以内出荷から6日以内出荷
らくらくキャップと食器洗い乾燥機対応でお手入れ簡単なワンプッシュマグ(水筒)。日常で使いやすい”少し大きめ”サイズ。せんとパッキンが一体になった「らくらくキャップ」搭載。パッキン着脱の必要がなく、パッキンのつけ忘れやつけまちがい、紛失の心配もありません。ふた、飲み口、ボトル本体すべてが食器洗い乾燥機に対応。※ふたと飲み口と本体は外して入れてください。ボトルの内面には、なめらかで光沢のあるスーパークリーンPlusを施しました。汚れ・においがつきにくく、サビにも強いので塩分を含むスポーツドリンクを入れてもOK。独自のスピニング加工により、ボトル内筒を薄く加工し、軽量化を実現。ステンレス製真空2重構造により、飲みごろの温度を約6時間以上キープ。
エコマーク認定認定保冷効力(℃)(6時間)7以下口径(Φcm)4.8エコマーク認定番号10 146 005
ステンレスボトル スクリューマグタイプ ピーコック魔法瓶工業ステンレスボトル スクリューマグタイプピーコック魔法瓶工業
2,498税込2,748
1本
6日以内出荷
全パーツ食洗機対応なのでお手入れ簡単。手を入れやすい7.7cm幅広口径。飲みやすい氷止め付き飲み口。
仕様食洗機対応、保温・保冷、断熱材ふた、丸洗いOK、直接飲める口径(Φmm)77取扱説明書(2.68MB)
真空断熱ボトル タイガー魔法瓶真空断熱ボトルタイガー魔法瓶
2,998税込3,298
1個(200mL)ほか
7日以内出荷
パッキンとせんが一体化した「らくらくキャップ」で手間なく洗えます。パッキン部分は露出していてスポンジが当たりやすくお手入れしやすい構造です。せん・本体ともに食器洗い乾燥機に対応。お手入れがさらにらくになりました。ボトルの内面には、なめらかで光沢のあるスーパークリーンPlusを施しました。汚れ・においがつきにくく、サビにも強いので、塩分が含まれているスポーツドリンクを入れてもOK。独自のスピニング加工により軽量化を実現。かばんにもすっぽり入るスリムマグタイプ。0.2Lサイズは約110gと軽量なので、持ち運びがラクにおこなえます。ステンレスの清潔さと飲み心地の良さを両立。飲み口上部をカールさせ、マグカップのような口あたりを再現。ステンレス製真空2重構造により、飲みごろの温度を6時間以上キープ。ぬくもりあるカラーを採用。パウダーコーティング塗装で握りやすい。
エコマーク認定認定保冷効力(℃)10以下(6時間)口径(Φcm)3.6エコマーク認定番号10 146 005
真空断熱ボトル タイガー魔法瓶真空断熱ボトルタイガー魔法瓶
3,398税込3,738
1個(350mL)ほか
7日以内出荷
お手入れ・飲みやすさにこだわったワンプッシュマグ(水筒)パッキンとせんが一体化した「らくらくキャップ」で手間なく洗えます。つけ忘れやつけ間違い、紛失の心配がなく、お手入れしやすい構造です。ふた、飲み口、ボトル本体すべてが食器洗い乾燥機に対応。お手入れがさらにらくになりました。 ※ふたと飲み口と本体は外して入れてください。人間工学に基づいたタイガー史上最も飲みやすいボトル独自のスピニング加工により、ボトル内筒を薄く加工し、軽量化を実現。0.5Lサイズは約210gと軽量なので、持ち運びがラクにおこなえます。ボトルの内面には、なめらかで光沢のあるスーパークリーンPlusを施しました。汚れ・においがつきにくく、サビにも強いので塩分を含むスポーツドリンクを入れてもOK。ステンレス製真空2重構造により、飲みごろの温度を約6時間以上キープ。
エコマーク認定認定口径(Φcm)4エコマーク認定番号10 146 005
真空断熱ボトル タイガー魔法瓶真空断熱ボトルタイガー魔法瓶
3,198税込3,518
1個(360mL)ほか
7日以内出荷
ワンプッシュでふたがオープン。片手で操作できる安全ロックつきで持ち運びも安心。ボトルの内面には、なめらかで光沢のあるスーパークリーンPlusを施しました。汚れ・においがつきにくく、サビにも強いので塩分が含まれているスポーツドリンクを入れてもOK。独自のスピニング加工により軽量化を実現。0.36Lサイズは質量は約170g。気分が上がる華やかなパールカラーをラインアップ。持ち物のアクセントになり、毎日使いたくなるデザインです。ステンレス製真空2重構造により、飲みごろの温度を6時間以上キープ。本体は、食器洗い乾燥機に対応。簡単にお手入れをしていただけます。
エコマーク認定認定エコマーク認定番号10 146 005
ブレーキインナーキャップ ピンク 500個/瓶 AVEDIO(エヴァディオ)ブレーキインナーキャップ ピンク 500個/瓶AVEDIO(エヴァディオ)
3,490税込3,839
1個(500個)
23日以内出荷
カラーインナーキャップ 1ボトル500個入り
ピンク
真空断熱スポーツボトル THERMOS(サーモス)真空断熱スポーツボトルTHERMOS(サーモス)
3,898税込4,288
1本
当日出荷から3日以内出荷
エコマーク認定認定エコマーク認定番号10 146 009
真空断熱ボトル MMP-W030 タイガー魔法瓶真空断熱ボトル MMP-W030タイガー魔法瓶
3,698税込4,068
1本
7日以内出荷
本体も栓もまるごと食洗機対応。パッキンの付け忘れや付け間違いがないパッキン一体「らくらくキャップ」
質量(kg)0.13容量(L)0.3エコマーク認定認定寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)5.8×5.8×17.6保温効力(℃)(6時間)66以上、(1時間)86以上(※保温効力とは、室温20度±2度において、製品に熱湯を満たし、縦置きにした状態で湯温が95度±1度の時から1時間および6時間放置した場合におけるその湯の温度です。)保冷効力(℃)(6時間)10以下(※保冷効力とは、室温20度±2度において、製品に冷水を満たし、縦置きにした状態で水温が4度±1度の時から6時間放置した場合におけるその水の温度です。)口径(Φcm)3.6エコマーク認定番号10 146 005
真空断熱ボトル タイガー魔法瓶真空断熱ボトルタイガー魔法瓶
5,498税込6,048
1本
4日以内出荷
衛生的に使えるステンレス製ストローを使用したストローボトル
質量(kg)0.23容量(L)0.5エコマーク認定認定寸法(cm)6.6×7.0×24.5保冷効力(℃)(6時間)8以下口径(Φcm)約4エコマーク認定番号10 146 005
ステンレスボトルスクリューマグタイプ ピーコック魔法瓶工業ステンレスボトルスクリューマグタイプピーコック魔法瓶工業
1,598税込1,758
1個(350mL)
6日以内出荷
真空断熱2重構造でしっかり保温保冷 持ち運びに便利なハンドル付きスクリュ栓 お手入れカンタン! 本体丸洗いOK
口径(mm)40取扱説明書(2.06MB)
ステンレスボトル ワンタッチマグタイプ ピーコック魔法瓶工業ステンレスボトル ワンタッチマグタイプピーコック魔法瓶工業
1,598税込1,758
1本
6日以内出荷
シンプルで使いやすいロックリングタイプのワンタッチマグ。片手で簡単ワンタッチオープン。安全ロック付きなので、安心して持ち運べます。口当たりが良く飲みやすい飲み口。
口径(mm)38
超音波式加湿器 音光超音波式加湿器音光
339税込373
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
お洒落なバラ型ミニ加湿器。 超音波式なので安全性が高くて静音。 付属のUSBケーブルを本体とお手元のACアダプタ(別売)につないで電源ボタンを押すだけ簡単操作。 付属の容器はもちろんペットボトルやカップに差してオシャレなインテリアとしても場所を選びません。
付属品充電専用microUSBケーブル(約90cm)、吸水スポンジ(予備1本)取扱説明書/保証書材質(本体)ABS質量(g)約37(本体)、約15(容器)消費電力(W)2入力電圧(V)DC5消費電力(mA)350本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約50×50×148保証期間商品お届け後3ヶ月(保証期間経過後のお申し出は対応できません)加湿方式超音波噴射量(mL/h)最大40動作温度範囲(℃)0~40
2WAYタイプ ステップアップボトル ピーコック魔法瓶工業2WAYタイプ ステップアップボトルピーコック魔法瓶工業
2,798税込3,078
1本
6日以内出荷
できた!が増える、ながーく使える。ステップアップボトルセット。 ストロー使用時は、保冷専用・容量0.4L。ストローと飲み口はスペア付き。 コップ使用時は、保温保冷両用・容量0.36L。中せんセットは、分解できて中まで洗える。
容量(L)0.36/0.4口径(Φmm)42本体寸法(mm)(保冷専用せんユニット使用時)117×86×165 (中せんセット・コップ使用時)117×86×153本体質量(kg)0.37保温効力(℃)(中せんセット・コップ使用時)68℃以上保冷効力(℃)(保冷専用せんユニット、中せんセット・コップ使用時)10℃以下商品タイプ2WAY
GLポスターカラークラス用L ぺんてるGLポスターカラークラス用Lぺんてる
1,698税込1,868
1本(600mL)
当日出荷から翌々日出荷
口が広くて使いやすいLサイズボトル入り(600ml)。色ののび、発色、被覆力に優れています。
材質えのぐ:顔料、体質顔料、水溶性糊料、安定剤、水 ラベル:PP 容器・ふた:PP 内シール:アルミ マドラー:PS寸法(mm)99×99×109質量(g)932
ダリヤスプレー ダリヤダリヤスプレーダリヤ(3件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷から5日以内出荷
シュッとひと吹きさわやかミスト! 軽い・簡単・使いやすいスプレーです
用途ノズルキャップを回すと霧の出方を自由に変更できます。アルコール消毒(無水エタノールは80%以下)に希釈してお使いいただけます。危険物の類別非危険物
モーニングミスティー ダリヤモーニングミスティーダリヤ(2件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷
シュッとひと吹きさわやかミスト! 軽い・簡単・使いやすいスプレーです
用途ノズルキャップを回すと霧の出方を自由に変更できます。アルコール消毒(無水エタノールは80%以下)に希釈してお使いいただけます。容量(mL)160材質本体:PP、容器:PET樹脂質量(g)52寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×45×155危険物の類別非危険物
ザ・霧吹き (振り子式) ダリヤザ・霧吹き (振り子式)ダリヤ(6件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
容量(mL)500危険物の類別非危険物
万能スプレー ザ・霧吹き ダリヤ万能スプレー ザ・霧吹きダリヤ
879税込967
1個
当日出荷
容量(mL)500耐熱温度(℃)40危険物の類別非危険物
アサヒ ハイパーブレンダー 旭アサヒ ハイパーブレンダー
119,800税込131,780
1個
3日以内出荷
1枚の特殊刃から成型され、超高速回転時の耐久性にも優れた強靭なステンレス製カッターを採用。10段階のスピードコントロールで氷の仕上がりを調整し、あらゆるフードシェアに対応します。最大93dBの静音設計で、防音カバー無しでも店頭でご使用いただけます。 ○アサヒ スーパーブレンダーのボトル(別売)が使用できます。ミキサー食やフレッシュジュース、熱いスープ作りも可能になります。用途が広がり通年をとおしてご使用いただけます。 運転方式自動変速運転(30秒) 操作スイッチを1回押すと30秒間運転後、自動停止します。(フルパワー1秒間+設定スピードで29秒間運転) 通常運転(連続運転) 操作スイッチを2回続けて押すと(0.5秒以内)、設定したスピードで通常スピードになります。もう1回押すとOFFになり、運転が停止します。 フラッシュスイッチ 押している間のみ高速回転します強靭な刃と
材質本体:アルミダイキャスト 容器:ポリカーボネイト 容器フタ:エラストマー カッター:ステンレス電源(V)単相100 50/60Hz消費電力(W)750回転数(min-1[r.p.m])9500~24100(10段階・ダイヤル設定)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×225×470容量(満杯)(mL)1.8処理能力最大1L、最小0.24L定格時間連続(15分運転2分停止の連続)質量(kg)4.45
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら