汚れを拭き取ることができ、衛生的に管理できる撥水ポシェットです。ポシェット本体とベルト付属部分は撥水素材のため、薬液含浸クロスやアルコール含浸綿で清拭可能です。撥水コーティングを施しているため、熱水洗濯等はおすすめしません。250mLアルコールジェル容器がぴったりフィットします。体に固定できるクリップ付き。ポケットなどにはさむことでポシェットを体にしっかり固定できます。別売りのベルトと組み合わせることで、肩掛けでも腰巻きでも使用可能です。(別売りベルト品番:63-4062-03、63-4062-04、63-4062-05)。別売り・ポシェット&ポーチ肩腰共通ベルト(幅2.4cm、長さ55.5~100.2cm)。ポーチ腰用ショートベルト(幅2.4cm、長さ33.5~58.0cm)。ウエスト周りが細い方にはポーチ腰用ショートベルト(幅2.4cm、長さ33.5~58.0cm)を単品で使用するとベルトが余らず快適です。また、ベルト同士は互換性がありジョイントできますので肩腰共通ベルトとの組み合わせやショートベルト同士の組み合わせで様々なウエストサイズに合わすことができます。
赤ちゃんとのお出掛けの必須アイテム、調乳用のお湯を入れられるボトルです。ステンレス製魔法瓶構造で高い保温力、軽量コンパクトでちょうどいい350mlサイズです。ミルクの時期が終わったらママのマグとしても使える大人カラーのミッフィーデザインです。
質量(kg)0.2
容量(L)0.35
対応食洗器対応
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)6.5×7.5×18
保温効力(℃)64以上(6時間)
保冷効力(℃)11以下(6時間)
関連キーワード