電線にVCTF2.0mm2×2芯を採用しているので、合計最大1500Wまで使用可能です。
コンセント個数3
電線仕様-種別VCTF
定格電流(A)15
電線仕様-芯数2
電線仕様-太さ(mm2)2
タップが3方向に分かれているタイプです。
用途工場、現場などでの延長用。
電線仕様-種別VCT
材質塩化ビニール樹脂
定格電流(A)15A
使用可能電力(合計)(W)最大1500
電線太さ(mm2)1.25
電線仕様-芯数2
やわらかくてねじれにくい。
VCTケーブル仕様で被覆が厚く破れにくい。
耐寒性にすぐれています。
最大1500Wまで使用可能です。
電線仕様-種別VCT
使用場所屋内
仕様屋内用
定格電圧(V)125
コンセント個数3(角形)
コンセント形状2P 15A 125V
定格電流(A)15
電線仕様-芯数2
電線仕様-太さ(mm2)1.25
やわらかくてねじれにくい。
VCTケーブル仕様で被覆が厚く破れにくい。
耐寒性にすぐれています。
最大1500Wまで使用可能です。
電線仕様-種別VCT
使用場所屋内
仕様屋内用
定格電圧(V)125
コンセント個数3(十字型)
コンセント形状2P 15A 125V
定格電流(A)15
電線仕様-芯数2
電線仕様-太さ(mm2)1.25
パソコンやテレビなどの精密機器を雷から守る!高性能雷サージ吸収素子内蔵、安全性と使い勝手に配慮した雷ガードタップ。
材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC、差込口:ユリア樹脂
スイッチ個別スイッチ
定格電力(W)1500以下
定格電圧(V)125
コンセント形状2P
定格電流(A)15
絶縁種別絶縁キャップ付プラグ
シャッターほこりシャッター付き
フック壁掛け用フック
定格容量(W)1500
プラグ形状スイング
雷ガード○
光るから通電確認できる!!ソフトタイプ&スケルトン4つ口コンセント
定格電圧(V)125
コンセント形状2P 15A 125V
定格電流(A)15
コード長さ(cm)30
RoHS指令(10物質対応)対応
日本製!LED光るタップコード。ソフトタイプ&スケルトン 4つ口コンセント。先端のタップが光るため通電確認ができ、また作業場にもアクセントがつきます。ソフトタイプのコードを使用しており、使いやすく作業場がスッキリします。また、耐寒性に優れたやわらかさで冬場でもコードが固くなりません。
用途工場、現場などでの延長用(スケルトン4つ口コンセント)。
仕様ソフトタイプ・スケルトン(差込部分)
色ピンク
コンセント個数4つ口
コード長さ(m)5
定格電流(A)15
芯数2芯
電線仕様VCT1.25
1本
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
光るから通電確認できる!!ソフトタイプ&スケルトン4つ口コンセント
長さ(m)10
定格電圧(V)125
コンセント形状2P 15A 125V
定格電流(A)15
RoHS指令(10物質対応)対応
ポップなピンクカラーでお部屋をかわいく演出できる!待機電力を個別に節約できる個別スイッチ付きで、パソコンやテレビなどの精密機器を雷から守る高性能雷サージ吸収素子を内蔵した雷ガードタップ”カラースタイル”です。
ポップなピンクカラーでお部屋をかわいく演出できる個別スイッチ付き 雷ガードタップ”カラースタイル”です。
雷サージから電子機器を守る、高性能雷サージ吸収素子を内蔵しています。
最大サージ電圧12500Vの高性能雷サージ吸収素子(バリスタ)を内蔵していますので、雷によるパソコンやAV機器などの電子機器への被害防止に有効です。※最大サージ電圧12500VはJEC210/212規格に基づく数値です。
接続機器の電源を個別にON/OFFでき、待機電力を節約できる個別スイッチが付いています。
ACアダプタや大きめのプラグを接続してもスイッチに干渉しにくい、斜め配置のスイッチを採用しています。
差込口には耐熱性に優れたユリア樹脂を使用していますので、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。
ACアダプタを接続しても隣の差込口に干渉しにくいように、1個の差込口を離れて配置しています。
プラグの刃の根本に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。
電源コードには、社団法人日本配線器具工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。
狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。
プラグ仕様は2ピン式で、便利な6個口タイプです。
材質(本体)ABS樹脂、(プラグ)PVC、(差込口)ユリア樹脂
色ピンク
質量(g)515
規格電気用品安全法:PSE適合
スイッチ個別スイッチ
定格電力(W)1500以下
定格電圧(V)125
コンセント個数6
コンセント形状2P
定格電流(A)15
電源コード(m)2
機能雷ガード/二重被ふく
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×50×32(コード部分及びプラグ部分を除く)
定格容量(W)1500
プラグ形状スイング
雷ガードあり
耐トラッキングあり
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
耐久性に優れた柔らかいコード
二重構造で安心!安全!
特性耐トラッキング
電線仕様-種別VCT2c
コンセント個数3ツ口
コンセント形状2P 15A 125V(1500W)
電線太さ(mm2)1.25
電線仕様-芯数2C
伸びる延長コードカーリータップ
移動させる電気製品や設備の電源延長用に!
最大伸長3m! カール部分が伸び縮みしますので、使いたいときに必要な分だけ伸ばせます!
15A(1500W)対応で、余裕の電源供給!
新開発の特殊樹脂を採用し、伸縮性が大幅に向上!
抗菌剤配合で安心安全!清潔さが求められる環境でのご使用にも!
用途天井のコンセントから、レジやPOSシステム、商品ディスプレイ等の電源供給に!
インテリア性に優れ、店舗や小売店、美容院など、お客様の目につく場所にも最適!
取り扱いのしやすい長さと軽さで、電気工具やご家庭での使用にも!
仕様線心数:2心
質量(g)概算:600
適合規格電気用品安全法
定格電圧(V)125以下
コンセント形状2P 15A 125V
コード長さ(m)約1.3(プラグ部分を含む)
定格電流(A)15以下
導体断面積(mm2)2
外径d(Φmm)電線:約5.0×8.0
使用場所屋内
カール外径(Φmm)約25
RoHS指令(10物質対応)対応
特性抗菌
伸長(m)最大:約3
トラスコ品番851-3766
色ピンク
コード長さ(cm)35
1個
¥649
税込¥714
6日以内出荷
世界初一時的な水しぶき・ホコリの侵入をガードする「防水扉」付。
内ボディにトラッキングに強い『ユリア樹脂』
外ボディにも『燃え広がりにくい樹脂』を採用した熱に強い二重ボディ。
高電導材の採用で発熱量を約24%ダウン。発熱を抑えた「新接続コンセント」です。
また、コード根元部折り曲げ強度(保証値)を従来品の2倍にアップ。コードも二重被ふく、栓刃間のユリア樹脂でトラッキング防止、また、はがれにくい極薄の絶縁被ふく付プラグで感電への不安を抑えます。
仕様安全設計扉・パッキン付コンセント
スイッチなし
定格電圧(V)125
コンセント形状2P
定格電流(A)15
機能トラッキング防止、耐燃性
シャッター水・ほこり防止侵入ガード
定格容量(W)1500
マグネットなし
プラグ形状スイング
USBポートなし
雷ガードなし
耐トラッキングあり
関連キーワード