3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
扇風機クリップタイプは、便利なクリップ付きで様々な場所に取り付け可能で、首振り機能により広範囲に風を届けます。充電式でコードレス使用が可能なため、持ち運びが容易で使い勝手抜群です。オフィスやデスク、寝室、アウトドア、車内やベビーカーなど様々な場所で活躍します。
用途クリップ式で、どこでも快適に。 付属品USBケーブル 風量調整3段階 動作時間2~5時間 バッテリー容量(mAh)1200
1台
3,798 税込4,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アイリスオーヤマ充電式 ハンディファン
持ち歩きに便利な充電式ハンディファン。外出先で便利なモバイルバッテリー機能付き。 本体下部分がクリップ形状になっている為、手持ちや2000mAhのモバイルバッテリー内蔵。 外出先で困ったときなどに便利。置き以外にも様々な所に取り付けて使用が可能です。
仕様モバイルバッテリー機能付LEDライト付 付属品USBケーブル(Mico-B/Type-A) 質量(g)225 電源USB給電式 羽根枚数4枚 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)113×45×230 風量調整3段階 充電時間(時間)5 動作時間強風:約3時間・弱風:約10時間 バッテリー容量(mAh)2200 羽根径(Φmm)90
1個
2,790 税込3,069
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポケットサイズの充電式ハンディーファン「マイファンポケット」。 ファンの角度が調節可能で、ハンディーファン、デスクトップファンとしても使えます。 またマグネットクリップ付きで、Tシャツやベビーカーのフードなどに取り付けてウェアラブルファンとして使うことも可能な携帯用扇風機。 風量も3段階調整可能で「強」では最高レベルのパワフル送風が可能。
電源USB充電式(専用USBケーブル使用) 内蔵電池リチウム充電池(3.7V 800mA) 充電時間(時間)3 動作時間強…約60分、中…約2時間、弱…約8時間(満充電状態から使用) 質量(g)82 材質本体…ABS樹脂・ファンブレード…ポリプロピレン樹脂 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約144×85×22 風量調整3段階
1個
2,590 税込2,849
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)