サーキュレーター扇風機 24畳 15cmアイリスオーヤマ3日以内出荷
【24畳】【上下左右首振り】
WOOZOOシリーズにサーキュレーター扇風機が新登場!多種多様な使い方で、心地良い風を届けます。扇風機のやわらかな涼しさとサーキュレーターの強力な撹拌能力をあわせ持ったサーキュレーター扇風機です。上90°、下15°、左右60°・90°・120°と、上下左右に首振りが可能です。スパイラルドームグリルが、風を中心に集め、直線的に整流することで、より遠くまで届くスパイラル気流を発生させます。立体形状の羽根を採用、表面積を広くとり、風切り音を抑えながら多くの風を送り出します。入切タイマー(2時間・4時間・8時間)付きです。送風モードは、連続・リズム風・おやすみの3モードです。
質量(g)2400コード長さ(m)1.7ハネ径(cm)15羽根枚数3枚定格消費電力(W)25寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×240×600~700電源(AC V)100(50/60Hz)保証期間お買い上げ日より1年間風量調整10段階モード送風:連続・リズム・おやすみ高さ調節4段階調節可能適用畳数24切タイマー2/4/8時間