コンパクトな折りたたみカートです。
耐荷重(kg/段)30
材質(キャスター)ナイロンエラストマー製
キャスター径(Φmm)100(対角ストッパー付き)
足パイプ径(Φmm)19
PCも設置可能な折りたたみ式ワゴンです。
折りたたみ時は自立スタンディングしますので、キレイに収納できます。引き出し式パット1段、下段布製収納ケース付き。
キャスターは動きがスムーズなΦ60mm双輪キャスター使用。(実用新案特許製品)
3色から選べるカラフル折りたたみ式器械台。天板と棚板は冷たさを感じさせない樹脂製。
キャスター径(Φmm)75(静音)
材質本体/ステンレス(SUS304)、天板・棚板/PET
棚間隔(mm)455
使用しない時には、コンパクトに折りたたんで収納できます。
キャスター径(Φmm)75(静音)
材質ステンレス(SUS304)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×300×850
棚間隔(mm)290
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×170×1035
カウンター式の片袖タイプの作業台です。
作業台・補助テーブルとしてなど、多用途に使用できます。
カウンターはワンタッチで折りたたみでき、使用しないときはコンパクトに収納できます。
Φ75mmワイドキャスター使用で動きもスムーズです。
材質本体/スチール(粉体塗装仕上げ)、天板/メラミン化粧合板、バスケット/PP(ポリプロピレン)
寸法(mm)655×300×750
質量(kg)8
耐荷重(kg)20、カウンター部/8
天板寸法(mm)230×300、カウンター部/425×300
キャスター径(Φmm)75
折りたたみができるので、収納時に便利です。シンプルで圧迫感を抑えたデザインを採用しています。キャスターは2輪にストッパーが付属しています。(品番:YBW-1C・YBW-1CG・YBW-1CPのみ)
付属品カゴ×1個
段数1
ダストボックスは膝で本体を押すとフタが開閉しますので、手を触れずに作業できます。
引出し最上段は鍵付きです。
双輪キャスターで操作性に優れています。
補助天板を使用しないときは折りたたんでコンパクトに収納できます。
キャスター径(Φmm)100(双輪・対角ストッパー)
仕様仕切板取付可能数:中・小/各5枚(縦・横)、大/5枚(横)
材質本体/スチール、ダストボックス/ABS樹脂(外側)・PP(ポリプロピレン)(中箱)、仕切板/PVC(塩化ビニル樹脂)
寸法(mm)703×554×955
質量(kg)43
天板寸法(mm)(補助)456×426
引出し内寸法(mm)小/367×323×51、中/367×323×135、大/367×323×240
立ち作業時に疲れにくい天板高さ(1050mm)です。天板を跳ね上げることでネスティングできますので、収納時に場所を取りません。天板は耐薬品性に優れており、次亜塩素酸ナトリウムでの清拭が可能です。
材質フレーム/スチール(ポリエステル粉体塗装)、天板/PP(ポリプロピレン)
質量(kg)網棚有り/10.3、網棚無し/9.7
耐荷重(kg)30
キャスター径(Φmm)50
天板有効寸法(mm)645×445
関連キーワード