非帯電でノンパウダーのハイスペック製品ですが、大量生産によりコストパフォーマンスに優れた天然ゴム製指サックです。製品への静電気による破壊や、パーティクルの障害を防ぎます。電子部品・電子機器などの組み立て工程での使用に最適です。
材質天然ゴム
全長(mm)63
色ピンク
タイプ非帯電・ノンパウダータイプ
肉厚(mm)0.10
機能非帯電
表面抵抗率(Ω/sq)1010-12(JIS K 6271に準拠)
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
粉有無粉無
化学物質安全性参考資料(0.6MB)
刃先が肌に触れない安全ガイド付きです。包帯のカットなどに安心してご使用いただけます。ポケットなどにつけられるコイルストラップ付きで、安全対策。医療・看護・介護・養護現場で活躍します。フィットカット (FitCut) ジャストグリップは操作性と安定感を追求した左右非対称グリップです。フィンガーレストに小指をそえることによって、抜群の安定感が生まれます。指にぴったりフィットし、握りやすい3次元グリップ形状です。厚みのあるグリップは安定感があり、力も入れやすい形状です。内側は手が痛くなりにくい柔らかい素材(熱可塑性エラストマー)を使用しています。左右非対称のグリップで、より手の形にフィットするため、細かい作業に最適です。手の大きさ、握り方を研究しました。グリップのリングの中に入れる指や、フィンガーレストの使い方など、人により異なる、様々な持ち方に対応しています。高品質ハイカーボンステンレスを使用していますので、切れ味・耐久性に優れています。なめらかな使い心地とシャープな切れ味のために更なる工夫をしました。高精度/低摩擦の特殊軸機構で切断時のがたつきの発生を抑制し、なめらかな使い心地とシャープな切れ味が持続します。紙(切る対象物)との摩擦が少ない高角度の仕上刃です。直線だけでなく、曲線もスムーズに切ることができます。
長さ(mm)184
刃渡り(mm)65
色ホワイト/ピンク
仕様左右非対称ジャストグリップ、刃先に安全ガイド付き、コイルストラップ付
材質グリップ:ABS+TPE、刃:ハイカーボンステンレス鋼、安全ガイド:ABS、コイルストラップ:PU+PET
板厚(mm)1.8
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
欠品中
水に溶かさず、手や指で触ってあそぶフィンガーペイント用えのぐ。安全性の高い原材料を使用しているので、先生もこどもたちも安心!(EUが定めた玩具安全指令のフィンガーペイント基準EN71-7に適合)
こどもたちの大好きな虹色をイメージしたカラフルな8色展開。
自立してえのぐを出しやすいチューブボトル入りです。
材質ボトル:PE、EVOH、PE キャップ・中栓・本体ラベル・バーコードラベル紙・色名ラベル:PE
寸法(mm)W84×D64×W215
質量(g)675
筆記具感覚で自然な使い心地のペン型修正テープ。持ちやすいペン型ボディでペンケースにすっきり収納でき、持ち運びにも適しています。消したい所をピッタリ消せる 引いて1行、押して1文字の2WAY機能。なめらかな使い心地。ヘラ式に比べてテープの引きが軽くなめらかです。ワンタッチ開閉キャップ、指1本でワンタッチ開閉するキャップを採用。使用しない時にはしっかりとヘッド部分を保護します。ヘッドと機構部分を残したエコ設計の交換テープ。本体の両端を持って左右に引っ張るだけで簡単に交換できます。
テープ長さ(m)6
仕様交換タイプ
材質95%再生樹脂(本体ケース:100%再生ポリスチレン(PS))
外形寸法(mm)W110×D18×H25
グリーン購入法適合
商品タイプ本体(交換式)
初めてのはさみはコレで決まり!お子様にも使いやすい、切れ味かる~いベルヌーイカーブ刃。丸い刃先で、安心設計。切りたいものを、軽く、楽しく、安全に。小さな手にも、フィットカットカーブ (FitCutCurve) 鋏。切断に最適な刃の開き角度(約 30°)を常に一定に保つベルヌーイカーブ刃。薄い紙から工作で使う画用紙などの厚いものまで、子どもの握力でも軽い力で切ることができます。刃はテープなどの粘着物を切ってもべたつかず、汚れにくいフッ素コーティング仕上げ。指が痛くなりにくく、滑りにくい「やわらかグリップ」。厚みのあるやわらかい素材との2層構造が、指への負担を軽減します。長時間使っても疲れにくく、指が痛くなりません。先端に丸みを施した刃先で、お子様の安全性に配慮しました。摩擦が少ない特殊リング機構採用で、滑らかな使い心地が持続します。表裏を選ばずはめられるキャップ付で、収納時も安心です。(なまえシール付)
長さ(mm)144
刃渡り(mm)52
仕様テープの粘着物がベタつかず、汚れやサビに強いフッ素コート、丸い刃先の安心設計。キャップ付き(名前シール付)
材質グリップ:40%再生樹脂(85%再生ABS+TPE)、刃:ハイカーボンステンレス鋼、がたつき防止リング:POM、キャップ:PP
板厚(mm)1.8
グリーン購入法適合
刃部加工カーブ刃、フッ素コート
繰り返し・詰め替え対応
手や指で触って遊べる体験学習向け絵具
安心安全な原料に徹底的にこだわっています。手や指でそのままご使用いただけます。手についた絵具は、水やせっけんで洗い落とせます。
用途幼児用絵具
成分ポロビニルアルコール
容量(mL)200
タイプツヤ消し
乾燥時間(分)(目安)30
塗布面積(m2)約1.3~2(200mL)
食いつき刃で、切り始めが滑らない。
子供にもかる~い重量で、操作がしやすく疲れにくい。
指にフィットして、細かい作業がしやすい非対称ハンドル。
丸い刃先で安全・安心こども仕様。
寸法(mm)150×70×10
全長(mm)150
材質(グリップ)PP
材質(刃)ステンレス鋼
刃部加工フッ素コート
繰り返し・詰め替え対応
カテーテルの引き抜き予防に。
ひまわりオープンでワンタッチ開き。
通気ビーズがやさしく手指を包みます。
ただ引っ張るだけでは外すことが出来ないひまわりオープン仕様。
用途抜管防止。手指の保護。自傷行為の予防。
混率(%)側地【甲側】:ポリエステル100(立体メッシュ)/側地【平側】:ポリエステル65、綿35(デニム 抗菌防臭加工)/中身【甲側・平側】:熱可塑性エラストマー(通気ビーズ)/先端部:ポリエステル100(立体メッシュ)
仕様ひまわりオープン仕様、洗濯:可、脱水:可、乾燥機:可(80℃・15分以内)、丸洗い:可、抗菌防臭加工:有
指をはさまない安全カバー仕様!
クランプ付きで机にしっかり固定できて安全!
ムダ削りストップ構造!
材質本体・クズケース:ABS、クランプ:スチール(亜鉛メッキ)・ABS
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×115×129
繰り返し・詰め替え対応
手や指で触って遊べる体験学習向け絵具
安心安全な原料に徹底的にこだわっています。手や指でそのままご使用いただけます。手についた絵具は、水やせっけんで洗い落とせます。
用途幼児用絵具
成分ポロビニルアルコール
タイプツヤ消し
乾燥時間(分)(目安)30
インク色しろいろ、きいろ、だいだいいろ、あかいろ、ももいろ、ちゃいろ、きみどりいろ、みどりいろ、そらいろ、あおいろ
塗布面積(m2)約1.3~2(200mL)
1セット(10色×200mL)
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
折り畳みチェア。テーブルとの接触による張地破れから保護する設計。セーフティリング構造で指はさみ防止。連結機能付き。布張り。重量3.5kg
使い捨てポリエチレン手袋の元祖 サクラメン○R手袋。製造・検査・包装までクリーンルーム工場で一貫体制にて製造出荷された安心で安全な「MADE IN JAPAN」。ご使用前に手首の廻りをひっぱるだけでズレない「ジャストフィット加工」素手感覚で作業できます。使いすて用。外エンボス。凹凸加工のスベリ止め付、おにぎりなど水に濡らさなくても米粒がつきにくい。従来品のように、手にはめるだけでもつかえます。指のはらを使って手首のまわりを数ヶ所、手首に沿ってひっぱるだけ。ズレ落ちがなくなり、作業効率もアップ。はずすときは手首から裏返しにすると簡単です。
材質ポリエチレン
サイズSS
入数(枚)100
全長(cm)23.5
手のひらまわり(cm)22
エンボス加工外エンボス
まっすぐな輝きが、すこし上品に。
豊富なカラーラインナップ
定番からトレンドまで、オンオフ使える万能カラーが勢ぞろい。
手帳型だからスマホ画面もプライバシーもやさしく保護
サッと開くことができるマグネットタイプのフタ。折り返せば背面にフタがピタッと付き、所作もスマートに。
メイク直しもさりげなく
優美なオーバル型ミラーつき。本物の鏡を使用しているので歪みが少なく、キレイに映ります。
持った指先までも美しく
ストラップに指を通せば落下防止に。手の小さな方でも安心です。
しっとりとした滑らかな質感
表情のあるフェイクスエードにゴールドのラインが凛とした美しさを引き立てます。
付属品ストラップ
適合機種iPhone 15 Pro専用
材質ポリウレタン
質量(g)本体:101、ストラップ:約6.4
寸法(縦×横×厚さ)(mm)約151×80×16
機能ストラップ使用:可、カードポケット付、ミラー付、マグネット付、ワイヤレス充電:不可(※ご使用の充電器や環境により充電できない場合もあります)
ストラップ幅(mm)約25
ストラップ長さ(cm)約10(フックパーツも含む)
内周長(mm)約100(ストラップ)
えんぴつを差して回すだけ、指を挟まない安全設計
コンパクトなスリムタイプだからお子様の小さな手でも押さえやすい
芯先調整機構つきだから、芯の太さが変えられます 。
切削可能鉛筆:外形8mmまでの木製鉛筆(三角鉛筆可)
ダストボックス容量:約215ml/50回(ムダ削り防止機構つき)
電源手動
仕様切削可能鉛筆:外径8mmまでの木製鉛筆、ダストボックス容量/切削回数:約215ml/50回
材質ABS
質量(g)280
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)139×57×139
繰り返し・詰め替え対応
指の長さや細さ・手の厚み・骨格・ナックルの大きさなど、目に見えない部分まで女性向けに再設計、再構築。
主素材にフルグレインゴートレザーを使用 使い始めから柔らかくしなやかに手になじむ。フルレザー構成の高級感。随所にパンチング加工を施した通気性。
PVCナックルプロテクター スタイルを強調するパンチングレザー補強。
手首部分の伸縮ステッチ加工 手首の動きを妨げないストレッチ加工の軽い操作性。
レーシングモデル譲りのロングカフモデル 低反発素材入りカフが袖口までをしっかり保護。
ダブルベルトクロージャ―システム 手袋のままでもつかみやすい大小のベルクロで手首とカフ部分にしっかりとフィット。
TPRパームスライダー 転倒時の衝撃を緩和。滑る力に変換し、ケガを防止。
指先の外縫い縫製手法 縫い目をグローブの外側にすることで、指先の違和感を軽減しフィット感を向上。
用途バイクグローブ(レディース)
・ウォーキングカジュアルタイプ。快適な歩行をサポートします。・幅広4Eのオブリークラストを採用し、指まわりにゆとりをもたせた快適な履き心地。・足あたりの柔らかいふかふか高クッションインソール仕様。・脱ぎ履きがとても簡単なファスナー付き。・かかとに反射材を搭載しており、夜間歩行時の安全性を高めます。
形状ローカット
質量(g)約155(片足23.5cm)
タイプ屋外用
材質(アッパー)合成皮革+合成繊維
材質(ソール)EVA+TPR
甲被タイプ紐タイプ
子どもの耳を守る音量制限機能付き、子ども向けワイヤレスヘッドホン。大音量によるダメージから子どもの耳を守る音量制限機能。音圧レベルを最大85dBの低感度に設計。子どもが誤ってボリュームを上げても耳にダメージを与えにくい子ども専用設計で、健康な耳を守るために音量に配慮をしました。EN71-1に基づく、85dBは走行中の電車の車内音程度の音量。ケーブルを気にせずに動けるBluetooth(R)対応。コードを気にせずに楽しめるBluetooth対応を実現。ヘッドホン使用中のけがの心配がありません。また、Bluetooth(R)標準規格 Ver.5.0/Power Class2に対応することで、安定したワイヤレス接続を実現します。一度ペアリングを完了させた端末であれば、電源をオンにするだけで自動でワイヤレス接続します。子どもの頭にぴったりフィットする小型・軽量設計&7段階調整機能。子どもの頭に負担の少ない小型・軽量設計を採用。スライダー部に設置した7段階の番号表示により、ヘッドバンドの長さを子どもの頭の成長に合わせて簡単に調節することができます。また、アジャスター部分は子どもが指を挟むことを防ぐ、隙間の少ない設計にしました。オンライン学習時やハンズフリー通話に使用可能なマイクを本体に内蔵。接続機器の仕様により、非対応の場合あり。内蔵バッテリーで約16時間の長時間再生を実現 /使用条件によって異なる。貼って楽しめるオリジナルステッカーを付属。バラエティ豊かなオリジナルステッカー(A7サイズ×4枚)を同梱し、幅広のスライダーなどにお気に入りのステッカーを自由に貼って自分だけのヘッドホンにカスタマイズできます。長時間の装着でも着け心地の良いソフトイヤーパッド。分かりやすく目立つ表示で子どもでも簡単操作。ハウジング部のL/R表記を目立たせることで左右の付け間違いを防止します。また、スライダー部分のボタンを大きくすることで、子どもでも簡単に操作ができます。イエローとピンクを基調にした選べる2カラーバリエーション。トレンドに合わせたカラーラインナップはファッションに合わせやすく、ユニセックスとしてご利用いただけます。
接続方式Bluetooth(R) Ver.5.0
イヤホン形状オーバーヘッド型
質量(g)(内蔵リチウムポリマー充電池含む)約110
音圧レベル(dB)(最大)85
再生周波数帯域(Hz)20~20000
充電時間(時間)約3
電池使用時間(時間)約16
出力Power Class2
通信距離(m)(最大)約10
対応コーデックSBC
保護対応コンテンツ:SCMS-T方式
電源DC3.7V、内蔵リチウムポリマー充電池
付属品充電用USBケーブル、ステッカー4枚
対応プロファイル対応Bluetooth(R):A2DP、AVRCP、HFP
さらに快適な装着感と保護性能を進化させたSTUNT EVO2
指の長さや細さ・手の厚み・骨格・ナックルの大きさなど、目に見えない部分まで女性向けに再設計、再構築。
AirgoProtechTMナックルプロテクター 衝撃吸収性、通気性に優れるハニカム構造のソフトクッション素材を、人間工学に基づき開発した分割形状ハードプロテクターに閉じ込めた、次世代プロテクター。
ERGO PROTECH®パームスライダー 人間工学に基づき開発したプロテクター。ハンドルを握ったときにプロテクターが操作性を妨げず、保護性能を確保。
ツイルスパンストレッチ構造 手の甲側に伸縮性、耐久性に優れた素材を採用。別次元のフィッティングを実現。
手のひらにフルグレインゴートレザー 手のひらにソフトで滑らかな、また耐久性にも優れたフルグレインゴートレザーを採用。縫製部分を少なくし、フィッティング性能を向上。
親指にソフトシェル構造 親指には快適性を追求したソフトシェル素材を採用。ボタン操作を妨げず、親指に吸い付くようなフィット感を実現。
指の間にストレッチナイロン 指の間に伸縮性の高いストレッチナイロンを採用し、指の形に快適フィット。
NeopreneTM製リストバンド 手首に伸縮性の高いNeopreneTM素材を採用し、フィット感と快適性を向上。
Touch ScreenTMシステム(スマホタッチ) 指先にスマートフォン操作に対応した素材を構成。
用途バイクグローブ(レディース)
関連キーワード