救急時に必要な処置器具・薬品をまとめて収納。
コンパクトタイプはシンプルながら収納力に優れます。
キャスター径(Φmm)100(静音・対角ストッパー付)
付属品心肺蘇生用背板、電源コンセント(5連/100V)、1・2段目用仕切り板(タテ3枚・ヨコ3枚)
材質(本体)スチール、(天板)ステンレス
寸法(mm)(補助台)350×350
質量(kg)45
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×430×920
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)358×336×94(2コ)、358×336×150(1コ)、358×336×274(1コ)
横に長い取っ手ですので、どこからでも引き出すことができます。全ての引き出しに仕切板を取り付けることができます。樹脂天板ですので、作業時に金属音がでません。すべての引き出しに飛び出し防止機構がついています。引出しの最上段は鍵付きですので、薬品管理に適しています。キャスターはどこからでも止められる4輪ストッパータイプですので、手早くロックが掛けられます。
付属品蘇生板(合板製)
材質【本体】スチール(メラミン焼付塗装)、【ハンドル】アルミニウム、【天板・補助天板・仕切板】PVC(塩化ビニル樹脂)、【蘇生板】合板
質量(kg)43
耐荷重(kg)約30(引出し1段当たり)
キャスターΦ100mmエラストマー製(4輪ストッパー付き)
キャスター径(Φmm)100
引出し有効内寸法(mm)【1~4段目】367×323×99、【5段目】367×323×288
取付可能仕切数(枚)【1~4段目】小用各5、【5段目】大用横5
引出を従来の3段から1段増やして収納力を向上した大型救急カートです。
キャスター径(Φmm)125(対角ストッパー付)
付属品電源コンセント(4連/100V、最大15A)、ボンベ架、汚物缶(Φ180mm)、蘇生板、1・2段目用仕切板(タテ3枚・ヨコ3枚)×2段分、ガードル架
材質スチール/焼付塗装
寸法(mm)(補助台)350×450
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×450×1000
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)545×355×60(2コ)、545×355×100(1コ)
ロック機構引出4段
ハンドルの近くに設置したロックダイアルを回すことで対角ストッパーのロックを容易にON/OFFできます。
軽量でコンパクトな設計ですので移動もスムーズに行えます。
引出し最上段は鍵付きです。
付属品蘇生板(合板製)
材質本体/スチール(メラミン焼付塗装)、仕切板/PVC(塩化ビニル樹脂)
質量(kg)約50
キャスターΦ100mm(双輪・対角ストッパー)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×420×955
キャスター径(Φmm)100
引出し内寸法(mm)小/367×323×51、中/367×323×135、大/367×323×240
補助天板寸法(mm)456×426
取付可能仕切数(枚)中・小/各5(縦・横)、大/5(横)
アルミ製の軽量タイプ。
引出内は簡単に仕切れて、多品種の収納にも対応します。
引出の飛び出しを防止する、ワンタッチ構造のストップバー鍵付きです。
キャスター径(Φmm)125(前輪ストッパー付)
付属品仕切板、補助台、蘇生用背板、ガートル棒、サブトレー、ホスピタルシート
材質(本体フレーム)アルミニウム、(引出し)ABS<持続性帯電防止樹脂>
寸法(mm)(補助台)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)552(825)×575(602)×964(1202)
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)334×460×44(2コ)、330×456×91(2コ)、330×458×142(2コ)
ロック機構トータルロック
盗難防止・物品管理を徹底した鍵付タイプ。
小型なので取り扱いが容易で、場所を選びません。
ひとつの鍵で全ての引出しがロックされます。
背面のレールガイドにはオプション部品(処置テーブル・ハンガーネット)が取り付けできます。
付属品蘇生板
材質本体/スチール、補助卓・天板・取手/ステンレス、蘇生板/ポリ合板+ラワンベニヤ
寸法(mm)430×530×930、【蘇生板】600×400×10
質量(kg)68
キャスターΦ100mm(対角ストッパー付き)
キャスター径(Φmm)100
引出し内寸法(mm)引出し(小)/347×473×45×3段、引出し(中)/347×473×110×2段、引出し(大)/347×473×160×1段
収納枚数(枚)【仕切】最大縦5・横8
補助天板寸法(mm)400×530
下段の収納スペースを多目的に利用できる大型救急カートです。
キャスター径(Φmm)125(対角ストッパー付)
付属品電源コンセント(4連/100V、最大15A)、ボンベ架、汚物缶(Φ180mm)、蘇生板、1・2段目用仕切板(タテ3枚・ヨコ3枚)×2段分、ガードル架
材質スチール/焼付塗装
寸法(mm)(補助台)350×450
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×450×970
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)545×355×60(2コ)、545×355×100(1コ)
ロック機構引出3段
幅560mmのコンパクトな救急カートです。1ヶ所で全ての引き出しを施錠できるセントラルロック方式です。便利な補助天板付きですので、作業スペースを広く確保できます。引き出しは静かに閉まる、ソフトクローズ構造です。イルリガートルポールや蘇生板、酸素ボンベ架等が全て標準で付属しています。デザイン性に優れた大型ハンドルで、操作性に優れています。動きがスムーズな静音キャスターを使用していますので、移動時の騒音を低減しています。多様な付属品を標準装備。すぐ使えて便利な救急ワゴンです。
天板寸法(mm)560×475、【補助天板】360×350
色ピンク
キャスターエラストマー製(静音型・回転・旋回ダブルロック2輪付き)
耐荷重(kg)引出し/50、全体/200
引出し有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1~3段目/398×360×97、4段目/398×360×138、5段目/398×360×180
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×475×1060(1120:ポール含む)
質量(kg)約50
材質天板/ABS樹脂・ステンレス、引出し・支柱/アルミニウム、側板/アルミ複合板、イルリガートルポール/ステンレス
付属品イルリガートルポール、蘇生板(PP製)、ダストボックス(2個)、酸素ボンベ架、ワイヤーバスケット、仕切板セット(縦2・横8)×3段分、引出し用すべり止めマット
バスケット(mm)225×100×95
仕様【酸素ボンベ架】500L用
キャスター径(Φmm)100
アズワン品番8-9430-12
1台
¥209,800
税込¥230,780
翌々日出荷
点検済がひと目でわかる封印機能付き救急カート。
封印具(別売)と鍵で盗難や無断使用を防止。ストップバーを引き上げるだけで封印を解除できます。
見やすく、すぐに取り出せるフルオープン引出し。
キャスター径(Φmm)125(前輪ストッパー付)
付属品仕切板、CRゴムスポンジシート
材質(本体フレーム)アルミニウム、(引出し)ABS<持続性帯電防止樹脂>
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)757×558×1058
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)535×335×230(1コ)、539×339×110(3コ)
ロック機構トータルロック
松吉医科器械コード24-3366-00
収納力を重視した引出4段のコンパクトタイプです。
キャスター径(Φmm)125(静音・対角ストッパー付)
付属品電源コンセント(4連/100V、最大15A)、ボンベ架、汚物缶(Φ180mm)、蘇生板、1・2段目用仕切板(タテ3枚・ヨコ3枚)×2段分
材質スチール/焼付塗装
寸法(mm)(補助台)240×450
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×450×1000
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×355×60(2コ)、395×355×100(2コ)
ロック機構引出4段
丈夫で清潔に保つことができる機能的な救急カート。ロック機構:トータルロック。
キャスター径(Φmm)100(ストッパー2コ付)
材質スチール(粉体塗装)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)648×400×1025
補助天板寸法(mm)350×400
丈夫で清潔に保つことができる機能的な救急カート。ロック機構:トータルロック。
キャスター径(Φmm)100(ストッパー2コ付)
材質スチール(粉体塗装)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)848×500×1025
補助天板寸法(mm)350×500
3色から選べるコンパクトタイプです。
キャスター径(Φmm)125(静音・対角ストッパー付)
付属品電源コンセント(4連/100V、最大15A)、ボンベ架、汚物缶(Φ180mm)、蘇生板、1・2段目用仕切板(タテ3枚・ヨコ3枚)×2段分
材質スチール/焼付塗装
寸法(mm)(補助台)240×440
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×450×950
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×355×60(2コ)、395×355×100(1コ)
ロック機構引出3段
救急時に必要な処置器具・薬品をまとめて収納。
ノーマル・ツートンタイプの下段はスライド式大型収納スペースですので、吸引器などの収納も可能です。
キャスター径(Φmm)100(静音・対角ストッパー付)
付属品心肺蘇生用背板、電源コンセント(5連/100V)、1・2段目用仕切り板(タテ3枚・ヨコ3枚)
材質(本体)スチール、(天板)ステンレス
寸法(mm)(補助台)350×350、(下段スペース)W445×D345×H300
質量(kg)48
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)570×430×920
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)448×336×94(3コ)
確実なCPR効果が得られる500×860mmサイズの蘇生板を搭載しています。
引出しはアルミロング取っ手で、どこからでも指を掛けて開けられます。
すべての引出しに仕切り板を取り付けられます。
引出しの最上段は鍵付きで、医薬品などの保管に適しています。
キャスターは、安心の4輪ストッパー付きです。
すべての引出しに仕切り板を取り付けられます。
仕様仕切り板取り付け可能数:1~4段目/小用横・小用縦各5枚、5段目/大用横5枚
付属品蘇生板:500×860×13.6mm(2.8kg)
材質本体/スチール(粉体塗装)、引出し取っ手/アルミニウム、天板/ステンレス(SUS304)、仕切板/PVC(塩化ビニル樹脂)、蘇生板/メラミン化粧合板
質量(kg)55
色ピンク
耐荷重(kg/段)約30
キャスターΦ130mmエラストマー製(4輪ストッパー付き)
天板寸法(mm)549×419、補助天板:449×419
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)820×560×1155
キャスター径(Φmm)130
アズワン品番7-9782-01
引出し有効内寸法(mm)1~4段目/467×323×138(51)、5段目/467×323×262(142) ※( )内寸法は向板・側板の高さ。
1個
¥189,800
税込¥208,780
翌々日出荷
1つの鍵で全ての引出しをロックします(5段BOXの鍵は2ヶ所です)。天板の三方に転落防止用の枠付きです。
材質フレーム/ステンレス(SUS304)、天板・引出し/ABS樹脂
キャスターΦ100mmエラストマー製(ストッパー無し)
本体寸法(mm)455×405×910
仕切板【共通仕切板(別売)】高さ47mm・全引出し取り付け可能
キャスター径(Φmm)100
足パイプ径(Φmm)25
ステンレスバットの取り外しができます。サイドに補助天板とハンガーネットが付いています。ハンガーネットにフック型の様々なホルダーを取り付けることができます。万一の接触時に備えて足回りにバンパーが付いています。
材質天板/PP(ポリプロピレン)、引出/ABS樹脂、支柱/アルミニウム、キャスターベース/スチール(メラミン焼付塗装)
寸法(mm)718×608×957
質量(kg)23
材質(キャスター)エラストマー製(対角ストッパー付き)
キャスター径(Φmm)100
引出し有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)425×305×70
有効寸法(mm)ステンレスバット:405(390)×295(279)×20
有効内寸法(幅×奥行)(mm)天板/450×410、補助天板/300×450
背面のレールガイドにオプション部品(処置テーブル・ハンガーネット)を取り付けできます。ロック有タイプはひとつのカギを閉めることで、上3段最下段はロックなしの引出しを同時にロックすることができます。
付属品蘇生板・ガードル棒・仕切板(引出し最上段用)縦/横各3枚
材質本体/スチール(焼付塗装)、天板/ステンレス、蘇生板/ポリ合板+ラワンベニヤ
寸法(mm)【蘇生板】600×400×10
質量(kg)58
電源AC100Vアース付コンセント6口
外径×高さH(Φmm×mm)【ボンベ架台サイズ(500L用・2本架)】122×465
キャスターΦ125mm(対角ストッパー付き)
本体寸法(mm)600×450×950
キャスター径(Φmm)125
引出し内寸法(mm)小/510×320×50、中/510×320×110、大/505×310×320
補助天板寸法(mm)390×390
取付可能仕切数(枚)縦・横各7
関連キーワード