治療院から病院の診察室まで、幅広く使用されている施術台。
施術にやさしい内脚設計です。
材質(フレーム)スチール/粉体塗装、(マット)ウレタンフォーム、(張地)ビニールレザー
質量(kg)25
豊富なサイズとカラーが選べるBASICなマッサージベッドです。無孔タイプ。
材質脚部・フレーム:スチール、アジャスター:ナイロン、マット部分内部:ウレタン素材、マット部分外側:PVCレザー
男性でも余裕で使用できる、使いやすさにこだわったマッサージベッドです。
寸法(mm)(ベット面)570×1840、(フェイスサポートクッション)280×280×60、(サイドパット)350×105×40、(アームレスト)405×185×20
種類マッサージベッド
耐荷重(kg)180
機能コンパクト
収納時寸法(mm)600×940×160
マット厚(mm)40
本体と脚部は頑丈な3点止めですので、マッサージベッドとしても使用できます。
仕様組み立て式(要工具)、アジャスター付き
付属品組立工具(六角レンチ)
材質マット/PVC(塩化ビニル樹脂)レザー、脚/スチール
質量(kg)約30
耐荷重約200kg(等分布荷重)
肌に優しい綿100%天然素材です。お肌の弱い方でも、安心して愛用していただけます。通常のタオル生地より厚く、より長く愛用していただけます。汗の吸収力に大変優れています。大判のバスタオルなので、施術の際ベッドの上に敷くのにピッタリ!
色ピンク
サイズ(cm)150×80
アズワン品番68-5097-87
素材綿100%
1枚
¥2,798
税込¥3,078
5日以内出荷
関連キーワード