旅行好き必見!高機能バッグです。耐久性抜群のポリエステル素材で、急な雨でも安心!濡れた水着やタオルも仕分けできるから清潔をキープ。機内持ち込み可能なサイズで、週末旅行やジム通いも快適に。豊富なポケットで小物を整理整頓でき、折り畳みも可能だからとっても便利。ジムだけでなく、普段使いにも大活躍!
用途多機能バッグで旅を快適に。
付属品ベルト
色ピンク
質量(g)460
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)630×15×365
1個
¥4,698
税込¥5,168
4日以内出荷
機内持ち込み可能サイズ。保管収納に便利な折り畳みスーツケース。
本体寸法(cm)54× 38× 23(ホイール含め)
Airwheel ROBOT 電動スマートスーツケース SE3Sモデルは、ワンクリックでスタートできるミニ電動スクーターとスーツケースが融合されたスマートスーツケースです。最大積載量はなんと100KG。サイドオープンで20Lの大容量です。スマートなミニ乗用電動スクータースーツケースは、1階の充電で時速8マイルで走行が可能です。ハンドルが前に出て変形するモデルです。電動スクーターはより機能的で楽しい旅をお届けします。公道や歩道ではご使用できません。施設内では各施設の利用ルールに沿ってご使用ください。
用途旅行や出張時に。
寸法(mm)高さ550×横360×奥行240
容量(L)20
電圧(V)電池:37
最大積載量(kg)110
充電電圧(V)AC100-240(50-60Hz)
充電時間(時間)2
消費電力量(Wh)73.26Wh
適合温度(℃)5から35(常温)
ロック(種類)ダイヤル式 TSA ロック
Airwheel ROBOT 電動スマートスーツケース SE3MiniTモデルは、ワンタッチで自動的に伸縮できるスマートスーツケースです。高品質のタイヤに耐摩耗性、耐パンク性、優れたグリップ性能により坂道や険しい道などでもご使用いただけます。時速6kmで走行できます。隠し伸縮式ハンドルは人間工学に基づいたデザインで、快適で、何千もの耐荷重引張試験を経験し厳選された品質と長寿命です。スーツケースモードとモーターラゲッジモードを自由に切り替えられ機能的になり楽しい旅になるでしょう。公道や歩道ではご使用できません。施設内では各施設の利用ルールに沿ってご使用ください。
用途旅行や出張時に。
寸法(mm)高さ575×横385×奥行250
容量(L)26
電圧(V)電池:37
最大積載量(kg)110
充電電圧(V)AC100-240(50-60Hz)
充電時間(時間)2
消費電力量(Wh)73.26Wh
適合温度(℃)5から35(常温)
ロック(種類)ダイヤル式 TSA ロック
衝撃強度に優れた「ポリプロピレン」を本体素材に採用し、ケースの弱点である衝撃による破損に強いファスナータイプのスーツケースと同素材のミニケース・ミニポシェットの便利な3点セットです。スーツケースのキャスターには体感音量を大幅に削減した「静音キャスター」を採用しました。ミニケースは後ろ側にゴムベルトがついており、スーツケースの上に置いても安定して使用でき、スーツケースのフロントオープンとしても便利です。ミニポシェットは取り外し・サイズ調整可能なショルダーつきで、内側には便利なネットポケット付きで、小物も散らばらず収納できます。3点セットでsortia(お出かけ)をスムーズに楽しくさせ、旅先でも便利に使えます。
用途旅行、出張の時に。
仕様静音ダブルキャスター、TSAロック、ポリプロピレンボディ、多段階式キャリーバー、機内持ち込みサイズ
材質ポリプロピレン
質量(kg)【スーツケース】2.6【ミニバッグ】0.7【ミニポシェット】0.25
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【スーツケース】39×23×57【ミニバッグ】35×18×25【ミニポシェット】21×8×11
耐久性・と静粛性がアップ!スケートボード用のホイールを採用。拡張機能付きで、収納容量が10%~20%アップ。
用途スーツケース キャリーバッグ キャスター付き
材質ABS・ポリカーボネート
10000mAhのモバイルバッテリーでは国内最小最軽量。小さなカバンにも入るのでビジネス・パーティ・旅行など、シーンを問わずに持ち運ぶことができます。2つの出力ポート搭載で2台同時充電も可能です。スマートフォン2回以上充電可能な安心の大容量。USB Power Deliveryに対応しているUSB Type-CポートとUSB Type-Aポートを搭載しており最大18Wの超速充電が可能。専用ポーチとモバイルバッテリー本体を充電するためのUSB Type-A to Type-Cケーブルが付いています。
対応機種iPhone、スマートフォン、iPad、タブレット、Wi-Fiルーター、オーディオプレイヤー、ポータブルゲーム機、Bluetoothスピーカー、Bluetoothイヤホン
AC充電器としてもモバイルバッテリーとしても使用可能な2in1タイプ!ポーチやポケットにすっぽり収まる手のひらサイズ。5000mAhのAC充電器一体型モバイルバッテリーです。
用途1台2役で使える、USB Power Delivery AC充電器一体型モバイルバッテリーです。 。ポーチや小さなバッグ、ポケットにもすっぽり収まる手のひらサイズ。出張や旅行時はもちろん、ちょっとしたお出かけの際も気軽に持ち運べます。 。モバイルバッテリー使用時最大出力20Wだから、スマートフォンを高速充電可能。外出先での急な充電切れの際も安心です。 。本製品をコンセントに挿した状態でスマートフォンを接続することで、AC充電器としても使えます。 。AC充電器として30Wの出力が可能。スマートフォンやタブレットはもちろん、Macbook Airなどのノートパソコンも充電できます。 。※30Wまでで充電可能なノートパソコンに限ります。 。本製品とスマートフォンを同時に接続することでまとめて充電できる”まとめて充電”に対応しています。 。※スマートフォンへ優先的に充電されます。スマートフォンの充電が完了すると本製品に充電されます。 。コンセントに挿すだけで本製品を直接充電可能。本製品は約2時間30分で充電できます。 。※本製品のみを充電した場合の目安時間です。 。電源プラグ部分にはスイングプラグ機構を採用。回転させて本体に収納できるためスマートに持ち運べます。 。本製品(バッテリー容量5000mAh)で、1800mAhのスマートフォンを約1.6回、3000mAhのスマートフォンを約0.9回充電可能です。 。※満充電した本製品で電源オフの状態のスマートフォンを充電する際の目安回数です。充電中に電源を入れたり、機器を使用したりしている場合は記載の数値まで充電できない場合があります。 。電池残量は4段階のLEDランプ点灯で確認できます。 。約500回繰り返し使用可能な充電式リチウムイオン電池を搭載しています。 。内蔵の充電式リチウムイオン電池は、JIS C8711およびJIS C8712(JIS C8714の内容を含む)に準拠した安全設計です。 。日本の電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高い商品です。 。過充電・過放電・過電流防止機能および短絡保護機能と温度検知機能の5つの保護機能を備えた安心の回路設計です。 。UN38.3(国連勧告輸送試験)合格品で、機内持ち込みも可能です。 。※工場出荷時に70%程度充電されています。充電式リチウムイオン電池は時間とともに放電するので、ご使用になる前に充電することを推奨します。 。※ケーブルを挿したままにするとバッテリーの残量が減ってしまいます。使用しない場合は必ずケーブルを外してください。 。※本製品とスマートフォンを接続するケーブルは付属していません。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。本製品は、一般社団法人JBRCの回収対象製品であり、回収協力自治体や協力店(家電量販店・ホームセンターなど)で回収が可能です。 。※JBRCのホームページでお住まいの地域の回収協力自治体・協力店をご確認ください。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
その他Lightningポート搭載の端末で使用する場合は別途Lightningプラグのケーブルをご用意ください。
質量(g)約180
使用温度範囲(℃)0~40
規格【電気用品安全法】◯PSE 特定以外の電気用品
コネクタ形状【電源出力側】USB Type-C(TM)ポート×1
定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)、USB Type-C:5
対応機種iPhoneおよびUSB端子で充電するパソコン、スマートフォン、タブレット、他小型電子機器
定格容量3.6V/5000mAh 18.0Wh
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約80×33×45
定格出力電圧AC充電器として使用時:USB Type-C:5V/9V/12V/15V/20V、モバイルバッテリーとして使用時:USB Type-C:5V/9V
充電時間約2時間30分 ※製品本体のみを充電した場合の目安です。スマートフォンなどのモバイル機器を接続した場合は記載の時間では充電できません。
定格入力電流(A)AC:1、USB Type-C:2.4
電池充電式リチウムイオン電池
保証期間1年間
定格出力電流AC充電器として使用最大出力30W USB Type-C:5V時3A/9V時3A/12V時2.5A/15V時2A・20V時1.5A、モバイルバッテリーとして使用時最大出力20W USB Type-C:5V時3A/9V時2.22A
使用可能回数【繰り返し】500回
シンプルなデザインの合皮ショルダーバッグです。コンパクトなデザインで使いやすく、ちょっとした外出や、通勤などのデイリーユースとして、旅行・トラベルシーンのサブバッグとして便利にお使い頂けます。
材質合成皮革
縦(cm)25
横(cm)20.5
マチ(cm)9.5
少しムラ感のある合成皮革生地を使用した、スクエアデザインのショルダーバッグです。豊富なカラーバリエーションで、ファッションにあわせたオシャレを楽しむことが出来ます。シンプルなデザインでファッションと合わせやすく軽いので、通勤や通学、タウンユースはもちろん、旅行・トラベルシーンのサブバッグとしても便利です。メイン層サイドに出し入れの多い小物類の収納に便利なポケット(あおりポケット)が用意されています。他にもポケット充実でとても便利な仕様です。収納量はたっぷりありますが、かさばりにくく、とてもおしゃれに使えるショルダーバッグとして人気です。
材質合成皮革
寸法(cm)縦27×横25×マチ8
少しムラ感のある合成皮革生地を使用した、手提げトートバッグです。豊富なカラーバリエーションで、ファッションに合わせたオシャレを楽しむことが出来ます。シンプルなデザインでファッションと合わせやすく軽いので、通勤や通学、お出かけ、買い物などの普段使い用としてはもちろん、旅行・トラベルシーンのサブバッグとしても便利です。メイン層のサイドに出し入れの多い小物類の収納に便利なポケット(あおりポケット)も用意されており、他にも小物類の仕分けに便利なポケットが充実。大きすぎないので、ちょっとしたお出かけにとても使いやすいサイズで、大変人気があります。
材質合成皮革
寸法(cm)縦23.5×横22×マチ10
スペインミランの文房具メーカーMILAN(ミラン)の 大人気1918シリーズ「MILAN 大きなストリングバッグ 1918【全3色】」です。外側の生地は綿で手触りが良く、内側はポリエステルなので防水効果あり。体操服入れとして、スポーツジムグッズ入れなどに適しています。【1918 シリーズ】1918年以来 今なおスペインで製造されているMILANのオリジナル消しゴムのカラーとデザインからインスピレーションを受けてデザインされたシリーズ。大き目サイズ【34x42x0.7cm】で容量は12L。選べるカラーは【全3色】ネイビーブルー、グリーン、ピンク。材質:綿/ポリエステル
用途体操服入れとして、スポーツジムグッズ入れなどに適しています。アウトドア、旅行のサブバッグとしても。
材質綿/ポリエステル
厚さ(mm)7
質量(g)110
縦(mm)420
横(mm)340
肩にやさしい軽量リュックは、人気の肩にやさしいリュックがパワーアップしてリニューアルしたリュックです。肉厚でクッション性の高いショルダーで、荷物をたくさん入れても肩が痛くなりにくい、からだにやさしいバッグです。クッション付きポケットでなので通勤用にもおすすめです。キャリーバー対応で旅行にも最適、様々な場面で大活躍できるリュックです。
用途日常使い・旅行に。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)400×270×115
リバーシブル仕様になっており、WHOLLYの柄がプリントされた面と、無地にWHOLLYのネームだけが付いた面を気分に合わせてお楽しみいただけます。買い物や通学、外出用バッグとしてはもちろん、旅行・トラベル時のお土産や増えた荷物の収納などにも便利です。A4収納OK。シンプルなデザインで男女問わずお使いいただけます。
材質ポリエステル
縦(cm)39
横(cm)27.5
マチ(cm)12
リバーシブル仕様になっており、WHOLLYの柄がプリントされた面と、無地にWHOLLYのネームだけが付いた面を気分に合わせてお楽しみいただけます。買い物や通学、外出用バッグとしてはもちろん、旅行・トラベル時のお土産や増えた荷物の収納などにも便利です。A4収納OK。シンプルなデザインで男女問わずお使いいただけます。
材質ポリエステル
縦(cm)31
横(cm)29
マチ(cm)10.5
メイクボックス 大容量 鏡付き 化粧ポーチ コスメ収納は、高級感のあるPUレザー生地を採用しており、持っているだけで上品な印象を与えるメイクボックスです。ナイロン生地に比べて、実際に見た際のチープさがなく、おしゃれに使っていただけます。メイク道具をしっかり整理できる本格派のメイクボックスです。上部にはブラシ専用ポケットを4つ備えており、フラップ式の保護カバーでパウダー漏れや落下を防止します。仕切りは取り外し可能で、収納するアイテムの大きさに合わせて自由にレイアウトできます。
用途メイク道具が多く、整理整頓しやすい収納を探している方、出張や旅行先でも使いやすい本格派メイクボックスをお探しの方、バッグの中でメイクアイテムをすぐ見つけたい方に。
質量(g)706
寸法(縦×横×厚さ)(mm)235×250×90
収納の目安ポケット数4箇所 / 仕切り6個 / フラップ式保護カバー1箇所
レジカゴバッグの無地タイプ。シンプルデザインの、レジカゴバッグ(R)。買った物の袋詰め不要、精算を済ませたらすぐに持ち運べるので、毎日のお買い物が楽になります。レジカゴにワンタッチでセット可能です。30Lの大容量サイズなので、たくさん買い物をしてもしっかり収納。撥水加工なので、雨の日も安心してお使いいただけます。中の物が見えにくく、こぼれ落ちを防止するメッシュ巾着タイプです。ショッピングバッグとしてはもちろん、旅行・トラベル時に1つ持って行くと、お風呂場へ着替えを持ち運ぶ時や、お土産や荷物が増えた時などに重宝します。エコマーク認定品(ロングライフデザイン)なので、焼却時にダイオキシンは発生せず環境に優しい商品です。『レジカゴバッグ』は優美社産業株式会社の登録商標です。
材質ポリエステル
エコマーク認定認定
機能撥水
縦(cm)25
横(cm)37
マチ(cm)23
エコマーク認定番号7101011
置き場所に困るヘアアイロンを熱いままでもサッと収納。熱くなった使用中のヘアアイロンも耐熱性ポーチでカバーできるから安心。タオルバーやフックに吊り下げ可能。使用中でも一時置き可能。コードもスッキリ巻くだけベルト。面ファスナーで簡単収納。
用途収納袋、収納バッグ、収納ポーチ、ヘアアイロンケースとして。旅行、出張の持ち運びにも。
材質合成皮革
てのひらサイズほどに小さくたためるステッキ。コンパクトに5段階に収納できる折りたたみ式ステッキ。旅行などでの携帯に便利。収納時はショルダーバッグに入るほど小さくたたんで携帯し、必要な時だけいつでも気軽に使えます。グリップと支柱の連結部が細く、自然に指の間に収まります。フラットなグリップの上部が手のひら全体を均等に支え、疲労感を軽減します。
付属品ストラップ
材質本体:アルミニウム、グリップ:楓
質量(g)約265
ケース入数30
寸法(cm)長さ77~82(3段階/2.5)、グリップ長さ:11、折りたたみ時:11×23、ゴムチップ底径:2.6
パイプ径(Φmm)上部:19、下部:16
取得規格SGマーク取得商品
適合ゴムチップ内径(mm)16
小さくたためる、便利な5本折り軽量杖 。ちいさい コンパクトに5本折収納できる折りたたみ式ステッキ(杖)。旅行などでの携帯に便利。収納時はショルダーバッグに入るほど小さくたたんで携帯し、必要な時だけいつでも気軽に使えます。 。握りやすい 指の間に自然にフィットするように、グリップと支柱との連結部が細く、自然と指の間に収まります。そのため手のひら全体でしっかりと握ることができ、長時間使っていても手が疲れにくい仕様です。 。やさしい フラットなグリップの上部が手のひら全体を均等に支え、疲労感を軽減します。また、グリップの端に傾斜をつけたことで、従来どおりの握り方に加えて、親指をその傾斜に乗せる握り方もできます。
色ピンク
1本
¥5,998
税込¥6,598
6日以内出荷
関連キーワード