目もくらむようなゴージャスな輝きの電波時計。標準電波を受信し日本全国どこにいても正確な時を刻みます。電波受信機能・ソーラー充電・日常生活防水。クリスタル459石。専用化粧箱入り。1年間保証書付き
付属品専用化粧箱・保証書
材質ケース・裏蓋・ベルト:アルミ合金+クリスタルガラス、風防:8面カットクリスタルガラス、留め金(観音開きDバックル):アルミ合金+クリスタルガラス、ラグ・ベゼル・インデックス:クリスタルガラス×459個
電波形式長波(周波数40/60KHz)・両局自動選局受信(1日最大3回)
電波受信機能定時受信・リセット受信・強制受信・スリープ機能
ソーラー充電○
防水日常生活防水(3気圧)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)(約)4.7×4.9×1.5
見やすい大型二段表示(下段に時刻を常に表示)
腕時計と同じ装着方法(左手首上面装着専用)で歩行の計測が可能
3気圧日常生活防水
材質本体:ABS樹脂、前面表示窓:アクリル、裏蓋:ステンレス、バンド:強化ポリウレタン
質量(g)約40(バンド・電池を含む)
使用温度範囲(℃)0~40
精度(歩数)±3%以内、(時計)月差±30秒以内
使用電池DC1.5(LR44ボタン電池1個)
電池寿命約2年(1日1万歩使用にて)
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)55×43×14.3
電波時計内蔵の腕時計タイプ万歩計。3D加速度センサー搭載で、左右どちらの手首につけても計測可能。表示が大きく、見やすいレギュラーモデル。歩数、歩行距離、消費カロリー、歩行時間、時刻、カレンダーを表示。30日分のデータをメモリー。1秒単位のストップウォッチ機能搭載。雨・手洗いの際の水しぶきに耐えられる3気圧防水(日常生活防水)。歩行判定機能が歩行以外の振動計測を抑制。お客様ご自身で電池交換可能。
付属品お試し用電池(CR2032× 1個)本体に内蔵、取扱説明書(保証書付き)
材質本体/ABS樹脂、透明部/アクリル樹脂、裏フタ/ステンレス、バンド/強化ポリウレタン
色ホワイト/ピンク(W/P)
質量(g)39(バンド、電池含む)
使用温度範囲(℃)0~40
電源CR2032 リチウム電池 1個
検出方式3D加速度センサー
精度【時計】電波受信による時刻修正がない場合/平均月差±30秒以内(常温にて)【歩数】±3%以内(メーカー規格の振動試験器による)
表示液晶5桁デジタル2段表示
設定範囲【歩幅】30~180cm(1cm単位)【体重】30~120kg(1kg単位)【カレンダー】2021年1月1日~2099年12月31日【時刻】時・分・秒(秒はゼロリセット) ※24時間制または12時間制(午前:A・午後:P表示)選択【電波受信】ON】OFF
表示内容歩数/0~99999歩、歩行距離/0.00~999.99km、消費カロリー/0.0~9999.9kcal、歩行時間/0H00M~23H59M、ストップウォッチ/0:00 00~99:59 59、カレンダー/1月1日~12月31日、時刻/時・分・秒 ※24時間制または12時間制(午前:A/午後:P表示)、メモリー/今日・1~30日前(午前2時にオートリセットしてデータを自動的にメモリー)
電池寿命約1年(1日1万歩または1日4時間使用にて、電波受信1日1回にて)
受信周波数日本国内専用 JJY(40kHz/60kHz)
アズワン品番69-6027-41
受信方式自動受信/強制受信
適合手首周(cm)14.5~20
防水3気圧防水(日常生活防水)
時刻2時30分・3時30分・4時30分に受信を開始
寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)43×49×13.7(バンド部は除く)
1個
¥5,798
税込¥6,378
5日以内出荷
電波時計内蔵の腕時計タイプ万歩計。3D加速度センサー搭載で、左右どちらの手首につけても計測可能。女性の腕にフィットするスモールモデル。歩数、歩行距離、消費カロリー、歩行時間、時刻、カレンダーを表示。30日分のデータをメモリー。1秒単位のストップウォッチ機能搭載。雨・手洗いの際の水しぶきに耐えられる3気圧防水(日常生活防水)。歩行判定機能が歩行以外の振動計測を抑制。お客様ご自身で電池交換可能。
付属品お試し用電池(CR1632× 1個)本体に内蔵、取扱説明書(保証書付き)
材質本体/ABS樹脂、透明部/アクリル樹脂、裏フタ/ステンレス、バンド/強化ポリウレタン
色ホワイト/ピンク(W/P)
質量(g)31(バンド、電池含む)
使用温度範囲(℃)0~40
電源CR1632 リチウム電池 1個
検出方式3D加速度センサー
精度【時計】電波受信による時刻修正がない場合/平均月差±30秒以内(常温にて)【歩数】±3%以内(メーカー規格の振動試験器による)
表示液晶5桁デジタル2段表示
設定範囲【歩幅】30~180cm(1cm単位)【体重】30~120kg(1kg単位)【カレンダー】2021年1月1日~2099年12月31日【時刻】時・分・秒(秒はゼロリセット) ※24時間制または12時間制(午前:A・午後:P表示)選択【電波受信】ON】OFF
表示内容歩数/0~99999歩、歩行距離/0.00~999.99km、消費カロリー/0.0~9999.9kcal、歩行時間/0H00M~23H59M、ストップウォッチ/0:00 00~99:59 59、カレンダー/1月1日~12月31日、時刻/時・分・秒 ※24時間制または12時間制(午前:A/午後:P表示)、メモリー/今日・1~30日前(午前2時にオートリセットしてデータを自動的にメモリー)
電池寿命約1年(1日1万歩または1日4時間使用にて、電波受信1日1回にて)
受信周波数日本国内専用 JJY(40kHz/60kHz)
アズワン品番69-6027-38
受信方式自動受信/強制受信
適合手首周(cm)12.5~20
防水3気圧防水(日常生活防水)
時刻2時30分・3時30分・4時30分に受信を開始
寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)36×45×13.4(バンド部は除く)
1個
¥5,798
税込¥6,378
5日以内出荷
歩数表示を0にして”今からの歩数”を計測する「スタートゼロ機能」
使い始めから1番多く歩いた日の歩数・歩行距離・消費カロリーを日付とともにメモリー
毎日の歩数と歩行距離、日数を積算してメモリー
ホーム画面の任意設定
小雨でも大丈夫な防滴構造
検出方式3D加速度センサー
付属品お試し用電池CR20321個(本体内蔵)、ストラップ、クリップ、ドライバー
質量(g)23(電池含む、ストラップ除く)
使用温度範囲(℃)0~40
電源DC3V(CR2032電池1個)
精度歩数:±5%(振動試験器による)、時計:月差±30秒以下(22℃にて)
表示方式LCD表示
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)67×33×12.5
設定範囲身長:110~200cm、体重:20~160kg、歩幅:20~120cm、目標歩数:3000~40000歩
表示内容日付・時刻:24時間式(年/月/日/時/分)、歩数:最大99999歩、消費カロリー:最大9999.9kcal、歩行距離:最大999.99km、目標達成度、目標残歩数、7日メモリー:歩数・消費カロリー・歩行距離・目標達成度・日付、総累計:歩数・消費カロリー・歩数距離・歩行日数
電池寿命約1年(1日平均約1万歩歩行した場合)
保存温度範囲(℃)-20~60
防滴構造JIS C 0920:2003規格適合
表示寸法(mm)33.5×18.5
ランニングやフィットネスなど軽い運動に適したデジタルウォッチです。消費カロリーや心拍数を計算する機能がついているため、数値の管理にも便利です。ケースのセンサー部分に指を押し当てて心拍を計測します。140気圧防水、汗や水に強いウレタンベルトなどスポーツ向きのスペック。
材質バンド:ウレタン、ケースABS、風防:アクリル、裏フタ:ステンレススチール
寸法(mm)全長245×直径36×厚さ14.8
質量(g)37
機能16ラップ、心拍計測、カロリー消費量表示、ストップウォッチ、ELライト、カレンダー、アラーム、チャイム、タイマー
使用電池CR2032
防水性10気圧防水
【機能】。簡単操作の5ボタンタイマー。離れても安心の大音量。濡れた手でも使える防滴構造。カウントダウン機能(10秒から99分50秒まで設定可能)。カウントアップ機能(最大99分59秒までの計測可能)。リピート機能。時計表示/12時間表示。ボタンを押すと入力確認が出来るクリック音機能付き。強力マグネット、吊り下げ用ストラップ穴付き。
質量(g)(約)39/電池含む
使用電池CR2032×1個(モニタ用電池付属)
設置方法強力マグネット、吊り下げ用ストラップ穴付き
寸法(高さH×幅W×厚さt)(cm)(約)7.6×7.8×1.6
防水性防滴
音量(dB)タイマー:約85
アラーム最長:約30秒
卓上での操作が可能なフロントボタンを備えています。 ボタン名がカタカナ表記です。
付属品ストラップ
寸法(mm)84.4×53.0×20.4
測定範囲0.01秒~99時間59分59秒
質量(g)67
機能スプリット サウンドオフ フルオートカレンダー カウント(最大999,999) アラーム タイマー 時計 日常生活用防水
電池リチウム電池CR2032×1(付属)
最大計時99時間59分59秒
最小計時0.01秒
関連キーワード