9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
毎日がもっとワクワクする、ポップでキュートな電卓。 ミニジャストタイプ。
桁数12 仕様税計算、時間計算、T・W・P(太陽電池と補助電池の併用)、計算状態表示、マルチ%、四則定数計算、概数計算、桁下げ(シフト)、+/-(サインチェンジ)、キーロールオーバー機能(早打ち機能)、ツーゼロキー、3桁位取り表示、特大表示、傾斜表示、プラスチックキー、オートパワーオフ サイズミニジャストタイプ 質量(g)110 電源T・W・P(LR54×1)(LR1130も使用可能) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)149.5×105×22.8 機能税計算、時間計算、特大表示、計算状態表示、、2キーロールオーバー機能(早打ち機能)、ソーラー・電池2電源、プラスチックキー、傾斜表示、3術位取り 電池寿命約3年 メモリー数2 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)149.5×105×22.8
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

税計算 消費税の税込・税抜計算が行えます。税率も自由に設定でき、税金額も表示します。 時間計算 時間の四則計算、メモリー計算、パーセント計算が出来ます。『勤務時間計算』,『時給計算』等に便利です。
桁数12 仕様税計算、時間計算、T・W・P(太陽電池と補助電池の併用)、計算状態表示、マルチ%、√(平方根)、四則定数計算、概数計算、桁下げ(シフト)、+/-(サインチェンジ)、小数の端数処理(四捨五入/切り捨て)、小数点セレクター、キーロールオーバー機能(早打ち機能)、ツーゼロキー、3桁位取り表示、特大表示、角度調整表示、プラスチックキー、オートパワーオフ サイズジャストタイプ 質量(g)150 電源T・W・P(CR2016×1) エコマーク認定認定 機能税計算、時間計算、特大表示、計算状態表示、、2キーロールオーバー機能(早打ち機能)、ソーラー・電池2電源、プラスチックキー、角度調整、3術位取り 電池1 電池寿命約4年 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)183.5×109×10.8 メモリー数2 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)183.5×109×10.8
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

税計算 消費税の税込・税抜計算が行えます。税率も自由に設定でき、税金額も表示します。 時間計算 時間の四則計算、メモリー計算、パーセント計算が出来ます。『勤務時間計算』,『時給計算』等に便利です。
桁数10 仕様税計算、時間計算、T・W・P(太陽電池と補助電池の併用)、計算状態表示、マルチ%、√(平方根)、四則定数計算、概数計算、桁下げ(シフト)、+/-(サインチェンジ)、キーロールオーバー機能(早打ち機能)、3桁位取り表示、特大表示、プラスチックキー、オートパワーオフ、ケース サイズ手帳サイズ 質量(g)50 電源T・W・P(LR54×1)(LR1130も使用可能) 機能税計算、時間計算、特大表示、計算状態表示、、2キーロールオーバー機能(早打ち機能)、ソーラー・電池2電源、プラスチックキー、3術位取り 電池1 電池寿命約3年 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)118×70×8.4 メモリー数1 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)118×70×8.4
1個
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

税計算 消費税の税込・税抜計算が行えます。税率も自由に設定でき、税金額も表示します。 時間計算 時間の四則計算、メモリー計算、パーセント計算が出来ます。『勤務時間計算』,『時給計算』等に便利です。
桁数10 仕様税計算、時間計算、T・W・P(太陽電池と補助電池の併用)、計算状態表示、マルチ%、四則定数計算、概数計算、桁下げ(シフト)、+/-(サインチェンジ)、キーロールオーバー機能(早打ち機能)、ツーゼロキー、3桁位取り表示、特大表示、傾斜表示、プラスチックキー、オートパワーオフ サイズミニミニジャストタイプ 質量(g)70 電源T・W・P(LR54×1)(LR1130も使用可能) 機能税計算、時間計算、特大表示、計算状態表示、、2キーロールオーバー機能(早打ち機能)、ソーラー・電池2電源、プラスチックキー、傾斜表示、3術位取り 電池1 電池寿命約3年 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)120×85.5×19.4 メモリー数2 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)120×85.5×19.4
1個
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

JT-200T-PK-N ジャストサイズ グレイッシュピンク カシオ計算機 動画あり
人と、暮らしと、あしたに寄り添う。デザイン電卓 Comfy(コンフィ) 。さまざまな利用シーンに調和する、環境にも配慮した電卓。スマートな英語表記仕様。座っても、立っても打ちやすい開閉式スタンド付き。優れた操作性と視認性のジャストタイプです。時間計算機能。税計算(税額計算や税率の変更可能)。スタンド付き表示。エコマーク商品(06135002)
幅(mm)105 グレイッシュピンク サイズジャストタイプ 高さ(mm)13.8 質量(g)170 奥行(mm)173 電源T・W・P(ソーラー・電池の2電源)、電池 CR2025 × 1、オートパワーオフ エコマーク認定認定 桁数12桁 表示小数点セレクター:(4/3/2/1/0/ADD2)、ラウンドセレクター:(表示桁数内での小数表示/切り捨て/四捨五入) 機能四則計算、四則定数計算、マルチパーセント計算、平方根(ルート)、概数計算 メモリーメモリー数 2、独立メモリー(M+、M-、MR、MCキー方式)、総合計(グランドトータル計算) ディスプレイ計算状態表示、3桁位取り表示 電池寿命約7年(1日1時間使用時) キー早打ち機能(2キーロールオーバー)、ツーゼロ(00)、桁下げ(バックスペース)、サインチェンジ(符号切替) グリーン購入法適合 エコマーク認定番号06 135 002
1個
3,500 税込3,850
5日以内出荷

カラフルマウスSOFIMEシリーズ。専用USBType-Cケーブルで充電できる充電式のBluetooth+2.4Gの両方接続できるコンボマウスです。Type-C接続で急速充電対応。従来の約3倍約50分で充電できます。過電流の充電から守る保護回路付。Windows、Mac OS、Android、iPadOSに対応していますので、パソコンやタブレットなど、。 OSが違う機器間でも使用、切り替えることが出来ます。※。※対応しない機種もありますので、ご使用の機器の仕様をご確認下さい。LEDで充電の状態が分かります。対称形で使いやすい、シンプルなBluetooth+2.4コンボマウスです。Bluetooth Ver5.0規格に対応し、Bluetooth内蔵のパソコンにレシーバー無しで接続できます。800・1200・1600カウント切替ボタンを搭載しています。カーソルスピードを簡単スピード切り替えできます。不使用時の電池消耗を防止する電源ON・OFFスイッチ付き。
付属品レシーバー×1、充電用ケーブル(約75cm)×1本 形状レシーバー:USB Aコネクタ 適合規格Bluetooth Ver.5.0(BLE) Class2 分解能800/1200/1600カウント/インチ 寸法(cm)約W6.05×D10.94×H3.09 インターフェースUSB HID仕様バージョン1.1準拠 ※USB 10Gbps/5Gbps/2.0インターフェースでも使用できます。 製品質量(g)約62.7 ワイヤレス通信2.4GHz RF電波方式 ※マウスとレシーバー間のIDは固定です。 接続台数Bluetooth×2台、ワイヤレス(USB Aレシーバー)×1台 プロファイルHOGP (HID Over GATT Profile) 取扱説明書日本語取扱説明書あり 通信距離(m)木製机(非磁性体)/半径約10 スチール机(磁性体)/半径約2 周波数帯域(GHz)2.402~2.480 読取方式ブルーLED光学式 ボタン仕様左・右クリックボタン、ホイール(スクロール)ボタン
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カラフルマウスSOFIMEシリーズ。専用USBType-Cケーブルで充電できる充電式のワイヤレスマウスです。従来の約1/3の時間(約50分)で充電できる急速充電機能付きです。過電流の充電から守る保護回路付。LEDで充電の状態が分かります。対称形で使いやすい、シンプルなワイヤレスマウスです。静かなクリック音なので周りに迷惑をかけずにパソコンでの操作ができます。 。深夜の使用、職場や会議中での使用、図書館など公共施設での使用、赤ちゃんがいる家庭での使用に最適です。 。赤色の光学式より感度の高い青色LEDセンサーを搭載し光沢感のあるデスク面でもマウスパッドなしでスムーズな操作が可能です。※鏡など光を反射する素材や、ガラスなど透明な素材の上でご使用になると、カーソルがスムーズに動かない場合があります。また規則正しいパターンの上ではトラッキング能力が低下する場合があります。ノートパソコンに差したままで、持ち運びや保管ができる小型レシーバーです。ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。※電波干渉のない場合に限る。※透明ガラスなどの一部の表面では動作しにくい場合があります。レシーバーはマウス本体の中面に収納できるのでレシーバーをなくす心配がありません。不使用時の電池消耗を防止する電源ON・OFFスイッチ付き。
付属品レシーバー×1、充電用ケーブル(約75cm)×1本 形状レシーバー:USB Aコネクタ 対応OSWindows11・ 10、macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11※macOSでは、標準インストールされているSafari、Mail、テキストエディット、及びFinderなど、OS標準ドライバでスクロール可能なアプリケーションでのみスクロール可能です。また、ホイールボタン押下げによる動作はサポートしません。 対応機種Windows搭載パソコン、Apple Macシリーズ、Chrome OS搭載パソコン 分解能800/1200/1600カウント/インチ 寸法(cm)約W6.05×D10.94×H3.09 インターフェースUSB HID仕様バージョン1.1準拠 ※USB 10Gbps/5Gbps/2.0インターフェースでも使用できます。 製品質量(g)約62.7 電池連続作動時間/約48時間、連続待機時間/約10896時間、使用可能日数/約44日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合。※環境によって異なります。また自然放電などを考慮しないメーカー計算値であり保証値ではありません。※使用期間により、徐々に性能が低下します。予めご了承下さい。 ワイヤレス通信2.4GHz RF電波方式 ※マウスとレシーバー間のIDは固定です。 取扱説明書日本語取扱説明書あり 通信距離(m)木製机(非磁性体)/半径約10 スチール机(磁性体)/半径約2 読取方式ブルーLED光学式 ボタン仕様左・右クリックボタン、ホイール(スクロール)ボタン
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

持ち運びに便利な超小型Bluetoothマウス。専用USBケーブルで充電できる充電式タイプです。IR LEDマウスは、波長の長い赤外線LEDを使用することで、駆動電圧を低くし、低消費エネルギーで使用できる省電力マウスです。3台までペアリングが可能なのでパソコンやタブレットなど、OSが違う機器間でも使用、切り替えることができます。※※対応しない機種もありますので、ご使用の機器の仕様をご確認下さい。iOSやiPadOSにも対応しているのでiPhoneやiPadにも接続することができます。Bluetooth Ver5.2(BLE)規格に対応し、Bluetooth内蔵のパソコンにレシーバー無しで接続できます。
質量(g)約25 適合規格Bluetooth 5.2 Class2 番号技適:217-241845 対応OSWindows 11・10、macOS 15・14・13・12・11、Chrome OS、Android 14・15、iOS 17・18、iPadOS 16~18 接続方式Bluetooth 分解能(dpi)1000カウント 対応機種Bluetooth HOGPに対応するWindowsパソコン・タブレット、Apple Macシリーズ、Chrome OS搭載パソコン、Androidスマートフォン・タブレット、iPhoneシリーズ、iPadシリーズ 電池内蔵バッテリー 表示LED青色100~80%、緑色79%~50%、赤色49%以下 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約4.7×5.6×2 連続動作時間約20時間 連続待機時間約4500時間 プロファイル【Bluetooth仕様】HOGP(HID over GATT Profile) 取扱説明書日本語取扱説明書あり(WEB掲載のみ) 通信距離(m)木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。 読取方式光学センサー方式(IR LED) ケーブル形状USB A to Cケーブル 使用可能日数約42日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合。(満充電時)。※自然放電等を考慮しないメーカー計算値であり保証値ではありません。※使用期間により、徐々に性能が低下します。あらかじめご了承ください。 マルチペアリング【Bluetooth仕様】3台可能 ボタン仕様左・右クリック、ホイール(スクロール)ボタン、戻るボタン、進むボタン、接続切替えボタン
1個
4,498 税込4,948
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カラフルマウスSOFIMEシリーズ。専用USBType-Cケーブルで充電できる充電式のBluetoothマウスです。従来の約1/3の時間(約50分)で充電できる急速充電機能付きです。過電流の充電から守る保護回路付。3台までペアリングが可能なBluetoothマウスです。Windows、Mac OS、Android、iPadOSに対応していますので、パソコンやタブレットなど、。 OSが違う機器間でも使用、切り替えることが出来ます。※。※対応しない機種もありますので、ご使用の機器の仕様をご確認下さい。LEDで充電の状態が分かります。対称形で使いやすい、シンプルなBluetoothマウスです。Bluetooth Ver5.0規格に対応し、Bluetooth内蔵のパソコンにレシーバー無しで接続できます。800・1200・1600カウント切替ボタンを搭載しています。カーソルスピードを簡単スピード切り替えできます。不使用時の電池消耗を防止する電源ON・OFFスイッチ付き。
付属品充電用ケーブル(約75cm)×1本 形状レシーバー:USB Aコネクタ 適合規格Bluetooth Ver.5.0(BLE) Class2 対応OSWindows11・ 10、macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、iPadOS14~17、iOS 14~17、ChromeOS、Android10~14※macOSでは、標準インストールされているSafari、Mail、テキストエディット、及びFinderなど、OS標準ドライバでスクロール可能なアプリケーションでのみスクロール可能です。また、ホイールボタン押下げによる動作はサポートしません。 分解能800/1200/1600カウント/インチ 寸法(cm)約W6.05×D10.94×H3.09 インターフェースUSB HID仕様バージョン1.1準拠 ※USB 10Gbps/5Gbps/2.0インターフェースでも使用できます。 製品質量(g)約62.7 電池連続作動時間/約48時間、連続待機時間/約13320時間、使用可能日数/約72日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合。※環境によって異なります。また自然放電などを考慮しないメーカー計算値であり保証値ではありません。※使用期間により、徐々に性能が低下します。予めご了承下さい。 プロファイルHOGP (HID Over GATT Profile) 取扱説明書日本語取扱説明書あり 周波数帯域(GHz)2.402~2.480 読取方式ブルーLED光学式 ボタン仕様左・右クリックボタン、ホイール(スクロール)ボタン
1個
2,098 税込2,308
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)