用途お買物、通勤通学、お仕事等仕様ギアクランク:アルミクランク(31TX165L)、クラス27キャリヤ:標準装備、サドル:ふっかふかサドル、サドル地上高さ(cm):76 ~91、シフト段数:3段、シートポスト:アルミシートポスト、シート止め:回転式UP ロングタイプ 樹脂カバー付、スポーク:鉄スポーク(フロント・リヤ)、チェーンケース:全ケース シルバー塗装、チューブ:ノーマルチューブ(フロント・リヤ)、ドレスガード:標準装備、ドロヨケ:ステンレス(フロント・リヤ)、ベル:引きベル、ペダル:樹脂ペダル、ペダル1回転で進む距離(m):1速:2.97 2速:4.05 3速:5.53、リム:アルミリム(フロント・リヤ)、リヤキャリヤ:鉄キャリヤ(クラス27)、乗車可能最低身長(cm):143~ブレーキフロント:ツーピボットキャリパーブレーキ、リヤ:ローラーブレーキ全長(mm)1850質量(kg)18全幅(mm)550フレームアルミ タフフレーム駆動形式チェーン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【軽量樹脂角型バスケット】360×291×225(上面)ハンドルバー:アルミ セミアップハンドル、グリップ:HUBITECグリップランプフロント:ワイドコンパクト点灯虫スタンド両立スタンド保証期間3年間盗難補償タイヤタイプフロント・リヤ:ノーマルタイヤタイヤサイズフロント・リヤ:26×1-3/8WO錠前BSロック8(スペアキー対応)変速段数内装3段シマノグリップシフト認証マークBAA認定自転車