柔らかい風合いと暖かさに優れたアクリルを採用。
塩化ビニル樹脂による高いグリップ力。
子供から大人まで使用可能。
指先カットなのでタッチパネル操作も可能
用途軽作業、防寒対策、アウトドア、レジャー、イベント、運動会等
機能防寒性・伸縮性
厚さ(mm)2.8
材質(すべり止め)塩化ビニール(PVC)
色(すべり止め)ブラック
柔らかい風合いと暖かさに優れたアクリル使用。
塩化ビニル樹脂による高いグリップ力
子供から大人まで使用可能
親指・人差指でタッチパネル操作が可能
用途軽作業、防寒対策、アウトドア、レジャー 等
サイズフリー
入数(双)1
機能グリップ力、防寒、タッチパネル対応
全長(cm)17.5
材質(すべり止め)塩化ビニル
ゲージ数10
20gの軽量・コンパクトボディで、見やすい大型1段表示
7日分の歩数データをメモリー
コイン式開閉フタだから、らくらく電池交換
3方向加速度センサー採用
メモリー7日分
付属品お試し用電池(CR2032×1個)
材質本体:ABS樹脂、前面パネル:アクリル樹脂
質量(g)約20(電池含む、ストラップ除く)
使用電池CR2032
電池寿命約10ヶ月(1日1万歩または1日4時間使用にて)
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)約33×60×11
RoHS指令(10物質対応)対応
3方向加速度センサー採用
体脂肪燃焼量などの多彩なデータを表示
3つのボタンでシンプル操作
歩数表示は大きく見やすく、常に表示
30日・30週間分の大容量メモリー
区間計測も可能
メモリー30日分
付属品お試し用電池(CR2032×1個)、簡易ドライバー
材質本体:ABS樹脂、前面パネル:アクリル樹脂
質量(g)約24(電池含む、ストラップ除く)
電源DC3V(CR2032 リチウム電池1個)
電池寿命約1年(1日1万歩または1日4時間使用にて)
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)約33.5×76×10
RoHS指令(10物質対応)対応
抜群のフィット感を追求したプロテクションレザーグローブ。ツーリンググローブに不可欠な軽快な運動性と、プロテクション性を併せ持つスポーツルックスのレギュラーグローブ。 フローティングナックル採用で握り込み時のストレスを軽減。スマートフォン対応/リフレクター素材採用で、街乗り・ロングツーリング 問わず、使い勝手の良いグローブです。Women's専用カラーのサクラ、スミレもラインナップ。
用途品番: RR8025。品名: ラフプロテクショングローブ。MATERIAL: 甲側/ニットジャージ、タフレザー、樹脂ナックルパッド、反射素材、牛革 掌側/牛革、スマートタッチレザー。FUNCTION: 両手タッチパネル対応(親指、人差し指)、リフレクター、指先アウトステッチ
機能両手タッチパネル対応(親指、人差し指)、リフレクター、指先アウトステッチ
高いプロテクション性能を持つサマーライディングのベストセラーメッシュグローブ。手の甲にラッセルメッシュ生地、手のひら側にはパンチングレザーを採用し、ナックルパッドや甲のパーツにまでベントホールを設けることで抜群の通気性を実現、快適に暑さを凌げるグローブに仕上げました。要所に配したパッド類で必要十分なプロテクション性能と、快適なベンチレーションの両立を満たしたサマーグローブのベストセラーです。スマホ対応なので、発汗でグローブの脱着がしづらくなる夏もグローブを外さずにスマホの操作ができます。
用途素材: 甲側/ラッセルメッシュ、パンチングレザー、牛革、ベンチ穴付き樹脂パッド、ウレタンパッド、タフレザー(合成皮革)、反射素材 掌側/牛革、スマートタッチレザー。機能: 両手タッチパネル対応、リフレクター、掌側パンチングレザー
保温も保冷もできるステンレス製真空断熱容器のスープジャー
材質本体:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、フタ:PP(中材:発泡PP断熱材)、フタパッキン:シリコーンゴム
寸法(mm)81×81×107
大型内用袋がそのまま収納でき週単位での保管が可能です。輸液バックや付属のアンプル用ケースでのセット収納ができます。収納ボックスの前面には名札入れが付いています。
仕様ボックス数:30個
付属品アンプル用ケース
材質本体支柱/アルミニウム、支柱カバー/軟質塩化ビニル、本体側板・天板/アルミニウム・ポリエチレン複合パネル、コーナーキャップ/ABS樹脂、アンプル用ケース/PVC(塩化ビニル樹脂)、前傾型ボックス/PS(ポリスチレン)
寸法(mm)アンプル用ケース:150×60×40
質量(kg)56
角度(°)ボックス開き:55
材質(キャスター)ナイロン製
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)787×500×1438
キャスター径(Φmm)100(双輪・4輪ストッパー付き)
有効内寸法(mm)前傾型ボックス:178×145×222
大型内用袋がそのまま収納でき週単位での保管が可能です。
輸液バックや付属のアンプル用ケースでのセット収納ができます。
収納ボックスの前面には名札入れが付いています。
用途大型内用袋・点滴ボトル用
仕様ボックス数:24個
付属品アンプル用ケース
材質本体支柱/アルミニウム、支柱カバー/軟質塩化ビニル、本体側板・天板/アルミニウム・ポリエチレン複合パネル、コーナーキャップ/ABS樹脂、アンプル用ケース/PVC(塩化ビニル樹脂)、前傾型ボックス/PS(ポリスチレン)
寸法(mm)前傾型ボックス有効内寸法/178×145×222、ボックス開き角度/55°、アンプル用ケース/150×60×40
質量(kg)46
角度(°)ボックス開き:55
材質(キャスター)ナイロン製
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)787×500×1197
キャスター径(Φmm)100(双輪・4輪ストッパー付き)
有効内寸法(mm)前傾型ボックス:178×145×222
多彩なメニューに対応する、どんぶり型保温弁当箱。
材質保温ケース=ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、保温ケースフタ=PP(中材:発泡PP断熱材)、止め具・リング・おかず容器本体・ご飯容器本体=PP、おかず容器フタ=シリコーンゴム
寸法(mm)145×138×110
色ピンク
容量(mL)620
段数2
1個
¥2,498
税込¥2,748
5日以内出荷
吸音効果で騒音を緩和します特殊吸音材を使用しており、優れた吸音特性を備えています。
部屋のサイズに応じて連結拡大できます。
フレームにマグネットが付いていますので、連結して使用できます。
材質フレーム/アルミ、吸音パネル部/PET+塩ビ繊維、PP(ポリプロピレン)、脚/ABS樹脂
キャスターΦ22mm(耐油ナイロン製)
片面に特殊吸音材を使用しており、優れた吸音特性を備えています。部屋のサイズに応じて連結拡大できます。フレームにマグネットが付いていますので、連結して使用できます。吸音効果で騒音を緩和します。
材質フレーム/アルミニウム、吸音パネル部/PET+塩ビ繊維(防炎加工)・PP(ポリプロピレン)、カマチキャップ/PP(ポリプロピレン)、衝撃ゴム/塩ビパッキン、連結マグネット/プラスチック・マグネット、クロス張地/ポリエステル100%(防炎加工)、脚/ABS樹脂
幅(mm)1000
高さ(mm)1800
材質(キャスター)耐油ナイロン製
キャスター径(Φmm)22
パネル厚(mm)340
脚の種類キャスター
関連キーワード