ノズルの先端を回すことで噴霧と直射の切り替えができます。
ストローがジャバラになっているからどんな角度でもスプレーできます。
中身がよく見える透明ボトルには環境に優しいペット樹脂を使用しています。
用途清掃用、園芸用、アイロンかけ、髪のお手入れに
色ピンク
材質ヘッド:ポリプロピレン(PP)、ボトル:ペット樹脂、ストロー:ポリエチレン(PE)、重り:セラミック
危険物の類別非危険物
ドリンクボトルにミスト機能を備えた画期的なスクイーズボトルです。
ドリンクボトルの中にミスト専用のタンクが内蔵できます。
お好みのドリンクと冷たいミストでクールダウン!ミストは約100回噴射可能です。
ボトル部には500mlのペットボトルのドリンクを丸々1本入れることができます。
ボトルに氷を入れればミストのひんやり感もアップ!
用途スポーツに!炎天下での活動に!その他、レジャー、野外イベントなどで!水分補給とミスト冷却機能がこれ1本で!
付属品キャリーリング
材質ボトルキャップ…ABS樹脂(70℃)/ドリンクタンク…ポリエチレン(100℃)/ミストタンク…PETG(70℃)/ミストストロー…ポリエチレン(100℃)/Oリング…シリコン(100℃)/飲み口…TPU(90℃)
容量(mL)ドリンクタンク…530/ミストタンク…20
質量(g)175
幅(cm)8.5
高さ(cm)28.8
360°どんな角度でもスプレーできる水用のスプレーボトルです。
材質ヘッド:ポリプロピレン、ボトル:ペット樹脂、ストロー:シリコンゴム、振り子:ポリエチレン/ユニクロメッキ鋼材
危険物の類別非危険物
コンパクトでより軽く!
材質内びん(本体内側):ステンレス鋼、胴部(本体外側):ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、口がね:ステンレス鋼、ボトルリング:ABS樹脂(クロムめっき)、ふた外側:ポリプロピレン、ふた内側:ポリプロピレン(発泡スチロール内蔵)、パッキン:シリコーンゴム
質量(g)142
外径×高さH(Φmm×mm)60×135
耐熱温度(℃)ふた外側:100
コンパクトでより軽く!
材質内びん(本体内側):ステンレス鋼、胴部(本体外側):ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、口がね:ステンレス鋼、ボトルリング:ABS樹脂(クロムめっき)、ふた外側:ポリプロピレン、ふた内側:ポリプロピレン(発泡スチロール内蔵)、パッキン:シリコーンゴム
質量(g)239
外径×高さH(Φmm×mm)65×220
耐熱温度(℃)ふた外側:100
コンパクトで軽く、持ち運びしやすい。
材質内びん(本体内側):ステンレス鋼、胴部(本体外側):ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、口がね:ステンレス鋼、ボトルリング:ABS樹脂(クロムめっき)、ふた外側:ポリプロピレン、ふた内側:ポリプロピレン(発泡スチロール内蔵)、パッキン:シリコーンゴム
色ピンク
容量(mL)300
質量(g)181
寸法(外径×高さ)(mm)60×175
保温効力(℃)62以上(6時間)
保冷効力(℃)62以下(6時間)
1本
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
ノズルの先端を回すことで噴霧と直射の切り替えができます。ストローがジャバラになっているからどんな角
用途清掃用、園芸用、アイロンかけ、髪のお手入れに
トラスコ品番795-8951
材質ヘッド:ポリプロピレン(PP)、ボトル:ペット樹脂、ストロー:ポリエチレン(PE)、重り:セラミック
幅(mm)114
色ピンク
容量(mL)300
高さ(mm)200
質量(g)60
奥行(mm)82
危険物の類別非危険物
1セット(180個)
¥74,980
税込¥82,478
翌々日出荷
ノズルの先端を回すことで噴霧と直射の切り替えができます。ストローがジャバラになっているからどんな角
用途清掃用、園芸用、アイロンかけ、髪のお手入れに
トラスコ品番795-8978
材質ヘッド:ポリプロピレン(PP)、ボトル:ペット樹脂、ストロー:ポリエチレン(PE)、重り:セラミック
幅(mm)122
色ピンク
容量(mL)500
高さ(mm)220
質量(g)81
奥行(mm)98
危険物の類別非危険物
1セット(144個)
¥63,980
税込¥70,378
翌々日出荷
関連キーワード