折り畳み式&可動式パーティションです。収納時はコンパクトに、使用時はスピーディーに展開できます。多彩なバリエーションで新たな空間を創り出します。
材質ジョイント部:樹脂(ABS、PVC)
フレームアルミ押出成型品
張地布(ポリエステル100%)
芯材パーチクルボード+ペーパーハニカムコア
材質(脚部)ABS樹脂
パネル厚(mm)30
グリーン購入法適合
脚の種類角パイプ、メラミン焼付塗装、双輪キャスター付
アルミフレームの機能性とデザイン性を活用したお求めやすいデスクパネルです。
デスクトップ型(H360)と幕板兼用型(H670)2タイプあり、パネルの高さは20mmピッチで調整できます。
また、表面材は布張り(7色)ピンナップができ・スチール(ホワイト)はマグネットに対応ができ専用ブラケット(クランプ式)で取り付けとなります。
仕様(フレーム・ポール)アルミ押出成型
奥行(mm)30
張地布(ポリエステル100%)
ブラケットスチール製(シルバー塗装仕上げ)
芯材プラボード+発泡スチロール
パネル厚(mm)30
スタッキング、連結可能です。専用台車に30脚積載可能です。会議室やオープンミーティング又は食堂にも使える優れたミーティングチェアです。
用途会議室 ミーティングスペース 食堂 公民館
幅(mm)510
質量(kg)3.9
高さ(mm)758
奥行(mm)525
張地ビニールレザー
材質(フレーム)Φ12.7スチールパイプ/クロムメッキ
座高(mm)440
材質(座面)PP樹脂成型品
材質(背)PP樹脂成型品
グリーン購入法適合
関連キーワード