2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
保土ヶ谷電子販売メロディ目覚まし時計
毎朝の目覚めが楽しくなるメロディーアラーム。20種類の多彩なメロディがランダムで流れ、毎朝の目覚めを特別なものに演出します。メロディリスト1.スケーター・ワルツ 2.カノン 3.エーデルワイス 4.エリーゼのために 5.グリーンスリープス 6.主よ、人の望みの喜びよ 7.ソナタ K331 8.きらきら星 9.ブラームスの子守歌 10.シューベルトの子守唄11.ムーン・リバー 12.ノクターン 13.愛の挨拶 14.歌の翼に 15.悲愴 16.赤い河の谷間 17.愛のロマンス 18.春の歌 19.白鳥 20.別れの曲
材質ABS・AS ピンク 質量(g)約177 タイプ連続秒針 電源単3乾電池×2(電池別売) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)105×125×60 機能メロディーアラーム(計20曲)・蓄光文字盤 (インデックス部)・連続秒針・スヌーズ・ライト 電池寿命約8ヶ月(アルカリ電池推奨)
1台
1,498 税込1,648
6日以内出荷

2種類のアラームを独立して設定できます。(月~金、月~土、毎日を選択できます。)。スヌーズ機能は目覚まし時計として便利です。乾電池使用時は消費を抑えるために常時表示は行いません。センサーが音を感知して自動で表示を行い、10秒後に消灯します。※画面表示が消えてもアラームなどの機能は持続します。LEDの明るさはオートや手動で切替できます。
仕様置き掛け兼用、付属アダプターor単4電池×3本(別売り) その他音センサーにより自動表示と消灯(電池使用時のみ) 付属品AC/USBアダプター(5V1A)、USBケーブル(白3.5m)、プッシュピン×2本 寸法(mm)214×110(H)×28 質量(g)約220 機能アラーム×2種、スヌーズ、サマータイム、LED輝度調整(オートor手動5段階)、12/24時間切替 表示内容月/日/曜日/室温/時/分
1個
3,198 税込3,518
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)