寒冷な環境下での作業やアウトドア活動に柔軟に対応できるグローブです。防水インナー内臓、(保温性・防水性・断熱性・防風性・耐久性)を備える。トリガーミントデザインは指先を出すことなく作業や活動を行う際に柔軟性も提供します。これにより、精密な作業や装着したままでの操作が可能です。
サイズレディース フリー
素材本体:ポリエステル100%(防水フィルムラミネート)手の平:合成皮革
手袋内面はスリップオン加工により、脱ぎはめスムーズ。手に粉が付く不快感もありません
フィット性が高くすべりにくいので、細かい作業に適しています
裏毛が無いので、裏毛はがれの心配がありません。
ビニトップ薄手の10双入簡易包装タイプです。環境対策とコスト削減を両立できます。
油や洗剤に強く、使用感に優れた塩化ビニール製の薄手タイプです。
裾だけ厚めにしているのではめやすいです。
用途農業/小売業/サービス業/自動車関連業/薬品工業/化学工業/弱電機械業/精密機械業など
取り出しやすいボックスタイプのニトリルゴム製使いきり手袋100枚入です。
食品加工など食品に直接触れる作業でもお使いいただけます。
ぬぎはめしやすくするため、内面処理を施しています。
素手感覚が活かせる極薄手タイプです。
ニトリルゴム製のため、耐油性に優れています。
伸縮性があり、やわらかく手にフィットするため、長時間の作業にも適しています。
薄く手にぴったりフィットするため、細かい作業に適しています。
左右兼用タイプです。
パウダーフリータイプです。
ラテックスアレルギーの元となるタンパク質を含みません。
用途園芸・家庭菜園にお手入れに極薄手タイプの使いきり手袋
調理に食品に直接触れる作業に素手感覚で作業をしたい方へ
車などのメンテナンスに小さな部品を扱う時に素手感覚で作業をしたい方へ
日曜大工に塗装に素手感覚で作業をしたい方へ
介護に衛生対策に食品に直接触れる作業に
農業
農業摘果作業に手にぴったりフィットして細かな作業もしやすい
農業仕分け作業に指先感覚が活かせる、極薄手タイプ
水産・漁業
水産・漁業水産(2次/最終)加工に指先感覚が活かせる、極薄手タイプ
清掃・サービス業
食品関連業
食品関連業食品に直接触れる作業に素手感覚で作業をしたい方へ
機械工業
機械工業部品の組付け作業に素手感覚で作業をしたい方へ
精密機械工業
精密機械工業検査作業に素手感覚が活かせるディスポーザブルタイプ
自動車関連業
自動車関連業樹脂成型・塗装作業に指先の感覚が必要な細かな作業に
石油・化学関連業
介護・福祉関連業
介護・福祉関連業食品に直接触れる作業に素手感覚で作業をしたい方へ
入数(枚)100
厚さ(mm)0.08
全長(cm)24
色ピンク
材質合成ゴム(ニトリルゴム)
RoHS指令(10物質対応)対応
手のひらに新開発Pパターン[[R上]](日本製素材)を採用し、強力なグリップ力と耐久性、指先までフィットするしなやかさを高次元で調和させました。
手の甲には吸湿速乾素材、東レのフィールドセンサー[[R上]]を採用しています。
手の汗のムレを防ぎ、いつまでも快適に使用できます。
用途作業用。アウトドア、家庭園芸、日曜大工、電気設備工事、精密作業・軽作業、ドライブ
材質ポリエステル、ナイロン、ポリウレタン
厚さ(mm)0.6
色ピンク
滑り止め効果あり
袖口仕様マジック
指先のみシリコン樹脂がコーティングされた手袋です。テープなどの粘着物が付きにくい特性があります。耐摩耗性に優れています。樹脂剥離が少ないです。
用途精密作業用。検品作業用。
材質繊維部:ポリエステル、すべり止め部:シリコン、ポリウレタン
厚さ(mm)0.8
ゲージ数13
関連キーワード