結婚記念の大切な写真を華やかに彩り時を刻むフォトフレームクロック。文字盤にクリスタルのラインストーンをあしらい3種類のフレームデザインを展開しています。写真はトレンドの「ましかくサイズ」。SNS用に加工した画像サイズがぴったり収まります。
表示方式アナログ
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)135×200×40
質量(g)160
電池単3×1(別売)
種類置時計
寸法(mm)写真:89×89(ましかく)
特性クリスタルラインストーン
毎朝の目覚めが楽しくなるメロディーアラーム。20種類の多彩なメロディがランダムで流れ、毎朝の目覚めを特別なものに演出します。メロディリスト1.スケーター・ワルツ 2.カノン 3.エーデルワイス 4.エリーゼのために 5.グリーンスリープス 6.主よ、人の望みの喜びよ 7.ソナタ K331 8.きらきら星 9.ブラームスの子守歌 10.シューベルトの子守唄11.ムーン・リバー 12.ノクターン 13.愛の挨拶 14.歌の翼に 15.悲愴 16.赤い河の谷間 17.愛のロマンス 18.春の歌 19.白鳥 20.別れの曲
材質ABS・AS
色ピンク
質量(g)約177
タイプ連続秒針
電源単3乾電池×2(電池別売)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)105×125×60
機能メロディーアラーム(計20曲)・蓄光文字盤 (インデックス部)・連続秒針・スヌーズ・ライト
電池寿命約8ヶ月(アルカリ電池推奨)
1台
¥1,498
税込¥1,648
6日以内出荷
2種類のアラームを独立して設定できます。(月~金、月~土、毎日を選択できます。)。スヌーズ機能は目覚まし時計として便利です。乾電池使用時は消費を抑えるために常時表示は行いません。センサーが音を感知して自動で表示を行い、10秒後に消灯します。※画面表示が消えてもアラームなどの機能は持続します。LEDの明るさはオートや手動で切替できます。
仕様置き掛け兼用、付属アダプターor単4電池×3本(別売り)
その他音センサーにより自動表示と消灯(電池使用時のみ)
付属品AC/USBアダプター(5V1A)、USBケーブル(白3.5m)、プッシュピン×2本
寸法(mm)214×110(H)×28
質量(g)約220
機能アラーム×2種、スヌーズ、サマータイム、LED輝度調整(オートor手動5段階)、12/24時間切替
表示内容月/日/曜日/室温/時/分
関連キーワード