しなやかさと機能を追求したセンシア(R)フッ素ラミネート。フッ素特有の硬さがなく、しなやかさに富んだ最良の風合い。汚れにくく、家庭洗濯がOK。耐薬品性、防カビ性に優れています。焼却してもダイオキシンを発生させません。添加物や可塑剤のしみ出しがなく無毒です。
用途化学研究・食品衛生管理・その他
本体質量(g)約300
着丈(cm)105
裄丈(cm)82
身幅(cm)63
模型材料やディスプレイ、雑貨制作などの材料に用いられる一般的な塩ビ板です
表示板・ディスプレイ用
耐薬品性・電気絶縁性に優れ、燃えにくい素材です
ドライヤー等で部分的に熱して変形・加工することができます
家庭用としても業務用としても使いやすい、連結機能と積重ね機能を備えた平台車「楽走くん」。重くて大きな荷物もらくらく移動できる。すべり防止ゴム付(2カ所)、お好みで3色から選べる。
油類・薬品類に強く、機械的強度に優れ床面を汚す心配がありません。また、車輪が歪まないため重たいものも軽く運べるという利点があります
用途運搬、業務用、家庭用、店舗、工場、倉庫と色々な場所で活躍。ゴミ出し、引越し、アウトドアでの使用、飲料ケース 灯油缶の運搬に。
車輪径(Φmm)65
材質(車輪)ナイロン
荷台寸法(幅)(mm)400
荷台寸法(奥行)(mm)600
スタッキング可否可
連結可否可
ナイロン100%の太い糸で紡織した、織もの生地に独自の特殊ポリウレタン加工。驚異的な軽さと強さ、優れた防汚性を実現しました。背クロス仕様をほどこし、肩からのズリ落ちを防止します。魚油・肉等の血汚れも一般の中性洗剤でスッキリ。耐薬品性に優れた両面特殊コーティング。焼却してもダイオキシンを発生しません。HACCP/RoHSに対応した製品特性。
種別エプロン
混率(%)ナイロン100%
ウエスト(cm)88
汎用性の高い、コンビニエンス(便利)なスチール製ツールワゴン!。全体均等耐荷重は50kg(自重含む)のキャスター付き軽量ワゴンです。棚板段数は3種類で、2段、3段、4段がございます。2段タイプはテーブル下収納としてもおすすめです!。棚板サイズは3種類で、幅W×奥行Dが400×400mm、600×400mm、750×500mmからお選びいただけます。棚板は裏表(皿型・フラット型)どちら向きでもご使用いただけます。キャスターは3種類で、ゴム、ナイロン、ウレタン巻きナイロン双輪キャスターを揃えております。・ゴムキャスターは弾力があり凹凸のある路面でも走行性に優れます。・ナイロンキャスターは床材を汚しにくく、耐薬品性に優れます。・ウレタン巻きナイロン双輪キャスターは動かしやすく耐摩耗性に優れ、オフィスや店舗にもマッチするデザイン!
用途軽作業向け補助ワゴンとして。梱包、検品、検査、包装、組立、加工、作業現場等。サッカー台/作荷台周辺の小物収納、工具収納等。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、事務所、薬局、病院、他。
耐油・耐薬品性に優れ、やわらかく使いやすい中厚手です。内面に裏毛を付け、脱ぎはめしやすくしています。強度に優れたニトリルゴム性です。
用途油・薬品作業。自動車・機械作業。食品加工。
規格食品衛生法適合品
抗菌性・防カビ性・防血性・耐薬品性に優れています。
材質ナイロン100%・特殊ポリウレタン加工
性能抗菌性・防カビ性・防血性・耐薬品性
サイズフリー
質量(g)70
全長(cm)39
特性抗菌、防カビ、防血、耐薬品
世界初のセラミックカッター、サビない折るセラ。超高密度・超耐摩耗のセラミック製のカッターシリーズ!。セラミック刃には非磁性・絶縁性・超耐摩耗性・不錆性・非アレルギー・耐薬品性・非付着性・耐熱性・軽量などの特長があり、ご家庭内はもとより屋外や工場のクリーンルームなどの特殊な環境での使用にも最適てす。一般的なステンレスカッターに比べシャープな切れ味が約50倍長持ちし、軽いので長時間の作業も疲れ知らず。用途に応じて色々なサイズをご用意しています。
材質(刃)セラミック
材質(本体)ABS樹脂
超高密度・超耐摩耗のセラミック製のカッターシリーズ!。セラミック刃には非磁性・絶縁性・超耐摩耗性・不錆性・非アレルギー・耐薬品性・非付着性・耐熱性・軽量などの特長があり、ご家庭内はもとより屋外や工場のクリーンルームなどの特殊な環境での使用にも最適てす。一般的なステンレスカッターに比べシャープな切れ味が約50倍長持ちし、軽いので長時間の作業も疲れ知らず。用途に応じて色々なサイズをご用意しています。
材質(刃)セラミック
材質(本体)ABS樹脂
質量(g)7
本体寸法(mm)81×25×9
裏面シートマグネット付
完全防水加工により、汚れが付いても拭き取りが容易です。
耐薬品性に優れています。
サイズL
質量(g)205
胸囲(cm)56
混率(%)ポリエステル97%
ウエスト(cm)56
袖丈(cm)60
総丈(cm)126
裄丈(cm)80
ポケットなし
優れた耐薬品性と防汚性、低発塵性を備えた高レベルのクリーンコート。耐薬品性に優れた高性能防汚素材。軽くてしなやか、作業性もバツグン。汚れが付いても拭き取りらくらく!。ポリエステルトリコット・特殊ラミネート加工(防水)。
用途化学工業・食品加工・その他業務全搬
ハーフメッシュで通気性抜群です。
フッ素ラミネート加工で汚れにくく、家庭での洗濯OK。
耐薬品性や防カビ性に優れています。
材質表面:フッ素ラミネート・メッシュ:ポリエステル100%
性能耐薬品
質量(g)35
全長(cm)40
特性通気性、耐薬品性、防カビ性
ビニールレザーは抗菌・防汚・難燃・耐薬品仕様です。脚部は堅牢なスチール製です。
用途工場 施設 病院 ロッカー室 リフレッシュエリア 待合室
材質背・座/木枠 合板 ウレタンフォーム、脚部/スチールパイプ(□31)クロームメッキ アジャスター付
肘掛なし
材質(脚部)スチールパイプ(□31)クロームメッキ
材質(座面)木枠 合板 ウレタンフォーム
素材ビニールレザー
グリーン購入法適合
従来のウレタンと比べると3分の2の重量しかなく耐摩耗性・屈曲性・クッション性・耐滑性・耐薬品性に優れてます。
用途超軽量片足約100gで柔軟性に優れクッション性が良く滑りにくく抗菌・消臭機能搭載等、医療従事者の仕事を軽減します。
材質EVA・天然ゴム
質量(g)片足100
タイプ穴あきタイプ
靴タイプサンダル
天板・トレーはPP(ポリプロピレン)製ですので、耐薬品性に優れています。
天板下の収納には、パソコンのアダプターやコードなどが収納できます。
天板に付属キャップを付ければ、マウスでの作業スペースを広げることができます。
収納棚は取り外し可能なトレーですので、薬品がこぼれても手入れが容易です。
品番:<AO-SAHA・AO-ST-B・AO-ST-P・AO-SH-B・AO-SH-P・AO-SAHN>は天板の高さが5段階に調整可能な昇降機能付きです。
超高密度・超耐摩耗のセラミック製のカッターシリーズ!。セラミック刃には非磁性・絶縁性・超耐摩耗性・不錆性・非アレルギー・耐薬品性・非付着性・耐熱性・軽量などの特長があり、ご家庭内はもとより屋外や工場のクリーンルームなどの特殊な環境での使用にも最適てす。一般的なステンレスカッターに比べシャープな切れ味が約50倍長持ちし、軽いので長時間の作業も疲れ知らず。用途に応じて色々なサイズをご用意しています。
材質(刃)セラミック
材質(本体)ABS樹脂
質量(g)22
構造刃はスプリングリターン式(使用時、摺動ロック付)
本体寸法(mm)125×30×14
湿性生体物質(血液・体液)が飛び散る処置などで使用できる、経済的な袖なしエプロンです。首まわりと肩の露出を極力抑えた設計のため、医療従事者を湿性生体物質からしっかりと防御します。PE(ポリエチレン製)で水分を通さず、バリア性・耐薬品性に優れています。エプロンの端を持つと、簡単に広げられ、肌にまとわりつかず、簡単に着用できます。使用用途や部署で使い分けが可能な3色のカラーバリエーションです。取り出し口が広く、エプロンを1枚ずつ取り出しやすいパッケージになっています。
用途おむつ交換時・嘔吐物、排泄物の処理時・口腔、気管の吸引時・口腔ケア時・導尿留置カテーテル挿入時・ドレーン管理時・経腸栄養(胃ろう、腸ろう、食道ろうなど)管理時
材質ポリエチレン
サイズフリー
幅(cm)72
身丈(cm)120
特殊配合により耐水・耐薬品性に優れ、繰り返しの消毒も可能。表面凹凸が足裏のツボを刺激することにより疲れにくく、さらにすべりにくい設計です。ネーム入は手術室の文字が印字されています。
機能性と快適性を極めた信頼のマイティクロス。軽さはビニールエプロンの1/3。動きやすく、肩こりを防ぎます。織り生地だから簡単に洗濯、アイロンがけもでき、いつも清潔。刺繍もできます。HACCP/RoHSに対応した優れた製品特性。魚油・肉等の血汚れも一般の中性洗剤でスッキリ。耐薬品性に優れた両面特殊コーティング。焼却してもダイオキシンを発生しません。鉛・水銀・カドミウム・六価クロムは含まれていません。
用途学校給食・食品工業・厨房作業・化学工業・畜産・水産・その他
その他ビニールではありません、ナイロン100%の太い糸で紡織した、織もの生地に独自の特殊ポリウレタン加工、驚異的な軽さと強さ、優れた防汚性を実現しました
幅(cm)88
ビニールレザーは抗菌・防汚・難燃・耐薬品仕様です。脚部は堅牢なスチール製です。
用途工場 施設 病院 ロッカー室 リフレッシュエリア 待合室
材質背・座/木枠 合板 ウレタンフォーム、脚部/スチールパイプ(□26)焼付塗装(アジャスター付)
キャスターなし
肘掛なし
座高(mm)430
材質(脚部)スチールパイプ(□26)焼付塗装
材質(座面)木枠 合板 ウレタンフォーム
グリーン購入法適合
汚れにくく、家庭での洗濯もOK。耐薬品性や防カビ性に優れています。超ソフト・フッ素ラミネート加工(防水)
材質ナイロン100%・ポリウレタン超微多孔コーティング
種別シューズカバー
サイズフリー
質量(g)82
特性耐薬品、防カビ
耐薬品・抗菌・防汚・難燃性のビニールレザー製。
材質ビニールレザー
寸法(mm)(タレ)170
ナイロン100%の太い糸で紡織した、織もの生地に独自の特殊ポリウレタン加工。驚異的な軽さと強さ、優れた防汚性を実現しました。魚油・肉等の血汚れも一般の中性洗剤でスッキリ。耐薬品性に優れた両面特殊コーティング。焼却してもダイオキシンを発生しません。HACCP/RoHSに対応した製品特性。
種別エプロン
材質ナイロン100%
幅(cm)82
汚れにくく、家庭での洗濯OK。耐薬品性や防カビ性に優れています。焼却してもダイオキシンを発生しません。添加物や可塑剤のしみ出しがなく無毒です。
材質センシア(高級防汚素材)
着丈(cm)100
身幅(cm)54
内面パウダーフリー加工で脱ぎはめがスムーズです。
耐油・耐薬品性に優れています。
強度に優れたニトリルゴム性です。
用途油・薬品作業。自動車・機械作業。食品加工。
規格食品衛生法適合品
薄手で、柔らかいパウダー無しニトリル手袋です。
指先~手のひらまでエンボス(凹凸)加工しています。
合成ゴム(NBR)を使用しているので、ラテックスアレルギーの心配はありません。
パウダー無しなので、パウダーアレルギーの心配がありません。
合成ゴム製のため、耐薬品性に優れています。
色ピンク
厚さ(mm)0.06±0.01
エンボス加工外エンボス
入数(枚)200
仕様未滅菌
タイプ薄手
あらゆる衝撃から商品や人体を保護。
水や音を通さない、気密性に富んだ緩衝剤です。
ポリエチレン樹脂を基材とした独立気泡体。気泡は極めて細かく、柔軟性に富んだソフトな感触です。
各種プラスチックフォームのなかですぐれた緩衝性・断熱性・浮揚性・耐薬品性があります。
(※製造過程にフロンガスを全く使用していないクリーンな発泡体です。遅燃性で、燃焼時にダイオキシンなどの有毒ガスを発生しません)
自動車規格:FMVSS-302適合。
用途一般産業・建築・日用雑貨・梱包・海洋船舶など、多目的に使えます。
土木建築用の目地板やバックアップ材。
海洋船舶の防舷材やセーフティーフェンダー。
梱包・輸送の内装材、玩具などの日用雑貨、健康・スポーツ用品。
弱電機器のパッキング材。
断熱材。
材質ポリエチレン樹脂
表面はウレタンラミネート加工で汚れにくく、耐薬品性・防カビ性に優れています。
全長(mm)400
素材ポリエステル(表面ウレタンラミネート加工)
特性耐薬品性・防カビ性
超軽量、ソフトな材質でクッション性に優れた履き心地抜群のサンダル。
耐摩耗性・防滑性・耐薬品性に優れ、手軽に水洗いできます。
抗菌防臭機能付。
材質エバロン
標準質量(g/片足)130(紳士Mサイズ)
従来のウレタンと比べると3分の2の重量しかなく耐摩耗性・屈曲性・クッション性・耐滑性・耐薬品性に優れてます。
用途超軽量片足約100gで柔軟性に優れクッション性が良く滑りにくく抗菌・消臭機能搭載等、医療従事者の仕事を軽減します。
材質EVA・天然ゴム
質量(g)片足100
タイプ穴あきタイプ
靴タイプサンダル
ゾーニングがしやすい3色の耐滑長靴
水や油の滑りに強いハイグリップ底
くっつき防止加工
エアチャンネル
超耐油配合(スーパー耐油)
取り外し可能なインソール
スリップサイン搭載
材質(アッパー)PVC
機能耐滑・耐油
材質(底部)PVC
材質(先芯)なし
材質(インソール)EVAインソール
靴タイプ長靴
ビニールではありません。
ナイロン100%の太い糸で紡織した、織もの生地に独自の特殊ポリウレタン加工。
驚異的な軽さと強さ、優れた防汚性を実現しました。
用途・学校給食・食用工業用・厨房作業用・化学工業用・畜産、水産用 その他
機能防水、耐熱、抗菌、耐薬、ファインバリュー
種別エプロン
材質ナイロン100%
タイプ首掛け
幅(cm)88
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様クラリーノアッパーEVA、キュービックソール
機能衝撃吸収底、耐油ソール、抗菌
足幅3E
超軽量でクッション性・屈曲性に優れたサンダル。耐摩耗性・耐薬品性・耐滑性などに優れ、手軽に水洗いが可能(オートクレーブ不可)。穴あきのスリッポンタイプ。
仕様オートクレーブ×、水洗い○
材質エバロン
標準質量(g/片足)約90(婦人M)
足囲3Eタイプ
ナイロン100%の太い糸で紡織した、織もの生地に独自の特殊ポリウレタン加工。驚異的な軽さと強さ、優れた防汚性を実現しました。背クロスがついて、背からのずれ落ちを予防します。魚油・肉等の血汚れも一般の中性洗剤でスッキリ。耐薬品性に優れた両面特殊コーティング。焼却してもダイオキシンを発生しません。HACCP/RoHSに対応した製品特性。
サイズフリー
種別エプロン
材質ナイロン100%
質量(g)218
幅(cm)68
前丈(cm)90
機能性と快適性を極めた信頼のマイティクロス。軽さはビニールエプロンの1/3。動きやすく、肩こりを防ぎます。織り生地だから簡単に洗濯、アイロンがけもでき、いつも清潔。刺繍もできます。HACCP/RoHSに対応した優れた製品特性。魚油・肉等の血汚れも一般の中性洗剤でスッキリ。耐薬品性に優れた両面特殊コーティング。焼却してもダイオキシンを発生しません。鉛・水銀・カドミウム・六価クロムは含まれていません。
用途学校給食・食品工業・厨房作業・化学工業・畜産・水産・その他
その他ビニールではありません、ナイロン100%の太い糸で紡織した、織もの生地に独自の特殊ポリウレタン加工、驚異的な軽さと強さ、優れた防汚性を実現しました
幅(cm)88
酸やアルカリなどの耐薬品に優れたポリプロピレン製です。(*薬品の種類や濃度によっては使用できない場合があります。)。耐水性や絶縁性にも優れた材質で、屋内での使用に適しています。透明色なので仕上がりがスッキリします。透明色なので仕上がりがスッキリします。
寸法L(mm)200
結束径(Φmm)2.0~54
寸法F(mm)7.5
寸法D(mm)7
寸法E(mm)5
寸法T(mm)1.25
寸法W(mm)4.4
引張強度N(kgf)180(18.3)
汎用性の高い、コンビニエンス(便利)なスチール製ツールワゴン!。全体均等耐荷重は50kg(自重含む)のキャスター付き軽量ワゴンです。棚板全段に高さ+60mmのこぼれ止め付!スプレー缶等の収納にも便利です。棚板段数は2種類で、2段、3段がございます。棚板サイズは3種類、幅W×奥行Dが400×400mm、600×400mm、750×500mmからお選びいただけます。キャスターは3種類で、ゴム、ナイロン、ウレタン巻きナイロン双輪キャスターを揃えております。・ゴムキャスターは弾力があり凹凸のある路面でも走行性に優れます。・ナイロンキャスターは床材を汚しにくく、耐薬品性に優れます。・ウレタン巻きナイロン双輪キャスターは動かしやすく耐摩耗性に優れ、オフィスや店舗にもマッチするデザイン!
用途軽作業向け補助ワゴンとして。梱包、検品、検査、包装、組立、加工、作業現場等。サッカー台/作荷台周辺の小物収納、工具収納等。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、事務所、薬局、病院、他。
材質(本体)スチール(粉体塗装)
キャスター種類自在×4(ストッパー付×2、無×2)
均等耐荷重(kg)20/段
色(本体)パールピンク
グリーン購入法適合
均等耐荷重(kg/台)50(自重含む)
汚れにくく、家庭での洗濯OK。耐薬品性や防カビ性に優れています。焼却してもダイオキシンを発生しません。添加物や可塑剤のしみ出しがなく無毒です。
材質センシア(高級防汚素材)
着丈(cm)105
身幅(cm)56
関連キーワード
1
2
次へ