4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
見やすい大型二段表示(下段に時刻を常に表示) 腕時計と同じ装着方法(左手首上面装着専用)で歩行の計測が可能 3気圧日常生活防水
材質本体:ABS樹脂、前面表示窓:アクリル、裏蓋:ステンレス、バンド:強化ポリウレタン 質量(g)約40(バンド・電池を含む) 使用温度範囲(℃)0~40 精度(歩数)±3%以内、(時計)月差±30秒以内 使用電池DC1.5(LR44ボタン電池1個) 電池寿命約2年(1日1万歩使用にて) 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)55×43×14.3
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ランニングやフィットネスなど軽い運動に適したデジタルウォッチです。消費カロリーや心拍数を計算する機能がついているため、数値の管理にも便利です。ケースのセンサー部分に指を押し当てて心拍を計測します。140気圧防水、汗や水に強いウレタンベルトなどスポーツ向きのスペック。
材質バンド:ウレタン、ケースABS、風防:アクリル、裏フタ:ステンレススチール 寸法(mm)全長245×直径36×厚さ14.8 質量(g)37 機能16ラップ、心拍計測、カロリー消費量表示、ストップウォッチ、ELライト、カレンダー、アラーム、チャイム、タイマー 使用電池CR2032 防水性10気圧防水
1本
3,989 税込4,388
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電波時計内蔵の腕時計タイプ万歩計。3D加速度センサー搭載で、左右どちらの手首につけても計測可能。表示が大きく、見やすいレギュラーモデル。歩数、歩行距離、消費カロリー、歩行時間、時刻、カレンダーを表示。30日分のデータをメモリー。1秒単位のストップウォッチ機能搭載。雨・手洗いの際の水しぶきに耐えられる3気圧防水(日常生活防水)。歩行判定機能が歩行以外の振動計測を抑制。お客様ご自身で電池交換可能。
付属品お試し用電池(CR2032× 1個)本体に内蔵、取扱説明書(保証書付き) 材質本体/ABS樹脂、透明部/アクリル樹脂、裏フタ/ステンレス、バンド/強化ポリウレタン ホワイト/ピンク(W/P) 質量(g)39(バンド、電池含む) 使用温度範囲(℃)0~40 電源CR2032 リチウム電池 1個 検出方式3D加速度センサー 精度【時計】電波受信による時刻修正がない場合/平均月差±30秒以内(常温にて)【歩数】±3%以内(メーカー規格の振動試験器による) 表示液晶5桁デジタル2段表示 設定範囲【歩幅】30~180cm(1cm単位)【体重】30~120kg(1kg単位)【カレンダー】2021年1月1日~2099年12月31日【時刻】時・分・秒(秒はゼロリセット) ※24時間制または12時間制(午前:A・午後:P表示)選択【電波受信】ON】OFF 表示内容歩数/0~99999歩、歩行距離/0.00~999.99km、消費カロリー/0.0~9999.9kcal、歩行時間/0H00M~23H59M、ストップウォッチ/0:00 00~99:59 59、カレンダー/1月1日~12月31日、時刻/時・分・秒 ※24時間制または12時間制(午前:A/午後:P表示)、メモリー/今日・1~30日前(午前2時にオートリセットしてデータを自動的にメモリー) 電池寿命約1年(1日1万歩または1日4時間使用にて、電波受信1日1回にて) 受信周波数日本国内専用 JJY(40kHz/60kHz) アズワン品番69-6027-41 受信方式自動受信/強制受信 適合手首周(cm)14.5~20 防水3気圧防水(日常生活防水) 時刻2時30分・3時30分・4時30分に受信を開始 寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)43×49×13.7(バンド部は除く)
1個
5,798 税込6,378
5日以内出荷

電波時計内蔵の腕時計タイプ万歩計。3D加速度センサー搭載で、左右どちらの手首につけても計測可能。女性の腕にフィットするスモールモデル。歩数、歩行距離、消費カロリー、歩行時間、時刻、カレンダーを表示。30日分のデータをメモリー。1秒単位のストップウォッチ機能搭載。雨・手洗いの際の水しぶきに耐えられる3気圧防水(日常生活防水)。歩行判定機能が歩行以外の振動計測を抑制。お客様ご自身で電池交換可能。
付属品お試し用電池(CR1632× 1個)本体に内蔵、取扱説明書(保証書付き) 材質本体/ABS樹脂、透明部/アクリル樹脂、裏フタ/ステンレス、バンド/強化ポリウレタン ホワイト/ピンク(W/P) 質量(g)31(バンド、電池含む) 使用温度範囲(℃)0~40 電源CR1632 リチウム電池 1個 検出方式3D加速度センサー 精度【時計】電波受信による時刻修正がない場合/平均月差±30秒以内(常温にて)【歩数】±3%以内(メーカー規格の振動試験器による) 表示液晶5桁デジタル2段表示 設定範囲【歩幅】30~180cm(1cm単位)【体重】30~120kg(1kg単位)【カレンダー】2021年1月1日~2099年12月31日【時刻】時・分・秒(秒はゼロリセット) ※24時間制または12時間制(午前:A・午後:P表示)選択【電波受信】ON】OFF 表示内容歩数/0~99999歩、歩行距離/0.00~999.99km、消費カロリー/0.0~9999.9kcal、歩行時間/0H00M~23H59M、ストップウォッチ/0:00 00~99:59 59、カレンダー/1月1日~12月31日、時刻/時・分・秒 ※24時間制または12時間制(午前:A/午後:P表示)、メモリー/今日・1~30日前(午前2時にオートリセットしてデータを自動的にメモリー) 電池寿命約1年(1日1万歩または1日4時間使用にて、電波受信1日1回にて) 受信周波数日本国内専用 JJY(40kHz/60kHz) アズワン品番69-6027-38 受信方式自動受信/強制受信 適合手首周(cm)12.5~20 防水3気圧防水(日常生活防水) 時刻2時30分・3時30分・4時30分に受信を開始 寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)36×45×13.4(バンド部は除く)
1個
5,798 税込6,378
5日以内出荷