一般的なアルミベルです。
用途ベルの交換にご使用下さい。
ハンドル径(Φmm)22.2
直径(Φmm)51
主要部分は全て日本製
素材を重視して強度に大変強い
特殊な設計で格段にワンが取れにくい
スマートなデザイン
取付径(Φmm)22.2(19.1Φはパッキン使用)
質量(g)28
寸法(Φmm)ドーム:40
トップとサイドにグラフィックとロゴを入れた自転車ベル
直径(Φmm)ベル椀:66
使用工具プラスドライバー
適合ハンドル径(Φmm)22.2
発音と消音の切り替えが、片手で引くだけの簡単操作でできる熊避けベル
ベルが際立つシンプルかつモダンな外観デザイン
付属のカラビナでリュックなどに気軽に装着でき、しっかりアピール
登山、ハイキング、渓流釣りなど山間部での活動に最適
材質真鍮(ワン)、ナイロン(機構部)、ステンレス(丸カン)、アルミニウム(カラビナ)
全長(mm)83
ミラー付き。ファッションベルでおしゃれ。開閉自由の鏡付きベル。身だしなみチェックに最適。必要な時は開いて使用しない時は閉じれます
取付径(Φmm)22.2(19Φはパッキン使用)
質量(g)52
寸法(Φmm)ワン:40
JIS規格合格
材質樹脂:丈夫なポリプロピレンとポリアセタールのパールカラー使用、ミラー:高級研磨仕上げのステンレス使用、わん:軽くて錆びないアルミ製
開閉自在の鏡付きベル
ポップな4カラー展開
丈夫なポリプロピレンとポリアセタールのパールカラー樹脂を使用
ミラー部は高級研磨仕上げのステンレスを採用
JIS規格(日本工業規格)合格品
取付径(Φmm)22.2
直径(Φmm)40
質量(g)52
小さくても大きな音色のチビ丸ベル。ハンドル径:22.2mm用
用途レバーを弾くスプリング式ベル
適合径(Φmm)22.2
外部ローターカバーを回転させて鳴らすレバーレスのベル。
真鍮製のワンは余韻が長くクリアーな音響。
ローターはポリカーボネート製のおしゃれなスケルトンカラー。
花びらをイメージした球体は女性やお子様の指にもかかりやすいデザイン設計で操作性良好。
取付径(Φmm)22.2
材質真鍮、ポリカーボネート
直径(Φmm)45(外部ローターカバー外径)
質量(g)37
誰にでも軽く引ける2打音構造。可愛らしいデザインと指にフィットする引きやすい引手。全天候型ベル
取付径(Φmm)22.2(19.1Φはパッキン使用)
質量(g)40
寸法(Φmm)ワン:33
JIS規格合格
材質樹脂本体、耐衝撃性ポリプロピレン製、引き手:耐摩耗性のポリアセタール製、ベルわん:アルミニウム製
片手操作ワンタッチ消音機能付き熊避けベル。カバー付き軽量タイプ。バックパックや衣類に接触しても音が長く響く。樹脂バックルを使用し、テープの脱着が簡単にできる。
材質カバー:ポリプロピレン 丸カン:ステンレス ベルト:ポリプロピレン 音響体:真鍮
全長(mm)52(テープ含まず)
直径(Φmm)38
質量(g)36(テープ含む)
片手で引く操作だけで発音/消音の切り替えができるベルト付きベル。
高山植物をイメージした外観デザインで、山でも街でもマッチ。
ベルトは厚手の生地で、取り付けが簡単なワンタッチバックルを採用。
真鍮製のベルに揺れやすい接続金具で、しっかりアピール。
全長(mm)165
直径(Φmm)38
質量(g)25
北欧の自転車大国デンマークからインスピレーションを得て誕生した幼児車。16インチからのサイズアップや大きめの子におすすめの18インチ。遊び道具も入るしっかりしたバスケット。いざというときにケガを軽減するハンドルパッド。水はねや泥汚れから守るドロヨケ
用途子供用自転車 18インチ カゴ 補助輪 泥除け 付き 幼児用自転車 子供自転車 男の子 女の子 キッズ 自転車
仕様JIS耐振動試験合格品 フレーム/スチール リム/アルミ 前輪ブレーキ/キャリパーブレーキ 後輪ブレーキ/バンドブレーキ ハンドル・バー/アップタイプハンドル(パッド付)、カラーグリップ・カラーペダル・ベル・カラータイヤ・バスケット・フルカバーチェーンケース・前後ドロヨケ・カラード補助輪 他
本体質量(kg)約11.5(N・W)
材質(フレーム)スチール
タイヤサイズ18
適応身長(cm)105~
適応体重(kg)30以下
サドルの高さ(mm)(約)520~560
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)(約)770~810×450×1220
適合年齢(歳)~8
ソフトなクッションが程よいグリップ感を実現したモデル
親指部分が大きなスウェットパッドエリアで夏場でも安心
手首がスムーズに動くデザインのベルクロバンド
手のひらには優れたグリップ力と高い耐久性のクラレ社製人工皮革素材「クラリーノ」を採用、各所にパンチング加工を施し、通気性向上と軽量化を実現
やわらかいパッドを多用してロングライドにも対応、特に気になる手のひらにはゲルパッドを採用
あらかじめ握ったままの状態で縫製を行う「3Dカット」により、手のひら部分のシワを軽減
標準サイズよりやや細身のSLIMサイズは、手の小さな男性から女性やお子さまにもおすすめ
「かぶる」から「着る」へ。ヘルメットのイメージを一新する新たな帽子タイプ『JOLY(ジョリー)』。ポークパイハットとワークキャップスタイルの2タイプを、かわいくラインナップ。軽量コンパクトなヘルメット本体にかわいいカバーを装着する新スタイル「帽子かぶせヘルメット」。カバーのデザインはリボンがアクセントのハットタイプ、ツバ付きのキャップタイプ、それぞれ2色の計4種類。フィットバンド:後頭部に取り付けたゴム製バンドベルトは、引っ張るだけで簡単にサイズの調整が可能です。バックルカバー:あごひもバックルを覆うシリコンカバーで、お肌のはさみ込みを防ぎます。ツバ跳ね上げ構造:ボタンを使った跳ね上げ構造で走行時のバタつきを抑制し、視認性を確保できます。
規格SG基準
適合頭囲(cm)47~51
衝撃吸収ライナー○
適合年齢(歳)幼児用 1~3くらい
ひもタイプ○
使用区分自転車用
関連キーワード