盗難防止効果が高く、ピッキングされにくいディンプルキー採用。
ディンプルキー3本付(鍵キャップ付)。
長さ(mm)約600
キー数3本
シリンダー式ワイヤー錠。ポップな5色展開。
タイプワイヤー錠
寸法(mm)10×600
ワイヤー長(mm)600
キー数2本
キー方式シリンダー式
太さ(mm)10
キーでもダイヤルでも施錠・解錠が可能なハイブリッドタイプのワイヤーロック。直径約18mmの頑丈ジョイントワイヤー採用。不正開錠に強いウェーブキー採用。ほこりや雨などからカギ穴を守るシャッター付き。好きな開錠番号を設定可能
セット内容キー3本付き
長さ(cm)約120
キー方式ダイヤル
太さ(mm)約18
コンパクトで使いやすい。
開錠ナンバーが好みの数字にセットできる、マイナンバー機能付きの4桁ダイヤルロック。
材質本体:ABS樹脂、ケーブル:スチール、コーティング:PVC
寸法(mm)長さ900×太さ6
ワイヤー長(mm)900
鍵4桁マイセットダイヤル
ディンプルキーで防犯効果アップ。
ディンプルキー3個付。
カラーワイヤーを採用
タイプワイヤー錠
キー方式ディンプルキー
太さ(mm)12
シリンダーヘッドが大きく、ポップなカラーで施錠をアピールします。
不正開錠されにくいディンプルキーを採用しました。(キー3本付属)
収納に便利なバンド付き。
タイプワイヤー錠
ワイヤー長(mm)700
キー方式ディンプルキー
太さ(mm)12
盗難防止に。4桁ダイヤル式で暗証番号が変更できます。
材質本体:鉄、ダイヤル:ABS樹脂、本体カバー:PP、ワイヤー:鉄(カバー:PVCコーティング)
ワイヤー長(mm)370
キー方式ダイヤル錠
太さ(mm)12
FORCEのロゴ入り布スリーブが付いた頑丈チェーンロック。4桁の好きな番号を開錠番号として設定できる。
用途布スリーブのチェーンロック。
キー方式ダイヤル式
太さ(mm)3
長さ(mm)1200
開錠番号がお好みの番号にセットできるマイセットタイプ
たすき掛けで持ち運びも簡単
チェーン式でコンパクトに収納、サドルバッグに入ります。
用途保安用ロック
長さ(mm)1200
寸法(mm)リンク太さΦ3×15×28
キー方式ダイヤル式
盗難防止に。4桁ダイヤル式で暗証番号が変更できます。
材質本体:亜鉛合金、ダイヤル:ABS樹脂、本体カバー:PA、ワイヤー:鉄(カバー:PVCコーティング)
ワイヤー長(mm)900
キー方式ダイヤル錠
太さ(mm)12
FORCEのロゴ入り布スリーブが付いた頑丈チェーンロック。4桁の好きな番号を開錠番号として設定できる。
用途布スリーブのチェーンロックのショートタイプ。
キー方式ダイヤル式
太さ(mm)3
長さ(mm)300
盗難防止に。4桁ダイヤル式で暗証番号が変更できます。
材質本体:亜鉛合金、ダイヤル:ABS樹脂、本体カバー:PA、ワイヤー:鉄(カバー:PVCコーティング)
ワイヤー長(mm)600
キー方式ダイヤル錠
太さ(mm)12
盗難防止に。盗難防止対応のピッキングに強いディンプルキー3本付。
材質本体:亜鉛合金(カバー:ABS樹脂)、ワイヤー:鉄(カバー:PVCコーティング)
ワイヤー長(mm)900
キー方式ディンプルキー
太さ(mm)12
こんなお得な商品も!
ワイヤー錠 ディンブルキータイプ
モノタロウ
¥299
税込¥329
盗難防止に。盗難防止対応のピッキングに強いディンプルキー3本付。
材質本体:亜鉛合金(カバー:ABS樹脂)、ワイヤー:鉄(カバー:PVCコーティング)
ワイヤー長(mm)600
キー方式ディンプルキー
太さ(mm)12
好きな番号に簡単セット。ワイヤ部にヘキサゴン(六角形)デザイン採用。
色ピンク
長さ(cm)70
太さ(mm)16
1個
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
キーでもダイヤルでも施開錠が可能。不正開錠に強いウェーブキーシリンダーを搭載。雨や埃からシリンダーを守るシャッター付き。ダイヤルは番号可変機能を標準装備。2色成型による高耐久ナンバー。鉄芯ワイヤーとスチールリンクで構成された頑丈なジョイントワイヤーを採用。本体:亜鉛ダイカスト/ABS樹脂[スリーブ]ナイロン。[ワイヤー]鉄芯/スチールリンク/PVCコーティング
用途(約)Φ18×1200mm。両面ウェーブキー3本付属
長さ(mm)1200
色ピンク
寸法(Φmm)18
1個
¥3,698
税込¥4,068
3日以内出荷
コンパクトで軽量な4桁ダイヤル式ワイヤーロック。収納しやすく携帯にも便利。好きな開錠番号を設定可能。ダイヤル式だからキー紛失の心配不要。
長さ(cm)約60
キー方式ダイヤル
太さ(mm)約6
お好きなキー番号に変更可能。目印にもなるポップなカラー。
材質亜鉛合金、鋼
質量(g)220
寸法(Φmm)10
外寸(mm)Φ10×650(ダイヤル部Φ29)
キー方式ダイヤル
ウェットスーツなどに使用されるネオプレーンゴムの入った生地をカバーに採用
防水生地とカラー生地の2層構造
軟らかいクッション性で自転車へのキズを防止
本体はアルミボディを採用し、防犯性の高いディンプルキーを3本付属
ワイヤー部はスチールケーブルの外をスチールリングで覆った切断に強い2重構造
寸法(mm)Φ18×1200
質量(g)670
ワイヤーがきらきら光るスタイリッシュなデザインです。
不正開錠されにくいディンプルキーを採用しました。(キー3本付属)
キズのつきにくいやわらかなエラストマー樹脂をシリンダー部に採用しました。
施錠時以外はシリンダーからキーが抜けない設計になっており、誤施錠の心配がありません。
タイプワイヤー錠
付属品マジックバンド、ディンプルキー3本
材質スチール
質量(g)300
加工樹脂
ワイヤー長(mm)600
キー方式ディンプルキー
キーを持たなくていいダイヤルタイプ
車体本体のバッテリーロックやサークルロック(後輪錠)のカギ穴と、ほぼ同じ高さに施錠位置が来るため、体をおおきくかがめる負担がありません。
スリム設計なので車体からはみ出ることなく、走行中に脚に当たったり、スカートを巻き込んだりしません。
どのバッテリーの手持ちにも通るように設計された専用端子
樹脂による2色形成でいつまでもナンバーが鮮明な可変式ダイヤル
質量(g)約95
内径(Φmm)縦:約100/横:約50
長さ(cm)30
キー方式ダイヤル
太さ(mm)8
4桁マイセットダイヤル錠10mm x 長150cm
ワンタッチブラケット付き
TPVに被覆されているので、高切断抵抗・高硬度・耐摩耗性・耐久性に優れている
使い易く車体に優しいワイヤー直径。柔軟性のある編組スチールワイヤーが切削抵抗を一層強くし、シリコンカバーの保護
お好みの4桁数字にすることで安全性を向上!
シリコンカバー採用 車体にもやさしい ワイヤ部が極太で安心(直径 約24mm) 不正開錠に強いダブルディンプルキー3本付
太さ(mm)約24
付属品ディンプルキー3本
長さ(mm)約450
質量(g)約630(本体のみ)
番号設定が簡単にできる。お好みの番号に設定できます。ダイヤル可変式
サイズ(mm)10×600
長めの70cm。ディンプルキー3本付
ロックキー式
好きな番号に変えられる自転車ワイヤー錠。40cmでも存在感をしっかりアピール。シリコン製スニーカーが愛車を傷つけません。数字が読みやすい高耐久性2色成型ダイヤル。大切な自転車をかわいく守ります。
用途ながさ:(約)40cm×ふとさ:(約)8mm
長さ(mm)400
色アザレアピンク
寸法(Φmm)8
1個
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
ダイヤルが大きくて見やすく、回しやすい。マイセットタイプで好きな番号に設定可能
仕様マイセットタイプ(番号可変式)
ワイヤー長(mm)700
防犯性の高い、内溝タイプのウェーブキーを採用
用途自転車防犯ワイヤー錠
付属品ウェーブキー3本
色ピンク
ワイヤー長(mm)600
ロック鍵式
太さ(mm)10
1本
¥698
税込¥768
6日以内出荷
スペアキー5本付属
用途可搬性に優れた頑丈なカギ。長さは使いやすい1200mm
長さ(mm)1200
色桜
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
柔らかく丈夫なネオプレーンカバー。ウェットスーツなどに使用されるネオプレーンゴムの入った生地です。防水生地とカラー生地の2層構造
用途安心のディンプルキー(3本付き)。サイズ:Φ18×1200 mm
寸法(mm)18×1200
色ピンク
1個
¥2,798
税込¥3,078
21日以内出荷
関連キーワード