児童から大人までサイズも豊富。本格スポーツヘルメット。
サイズ調節可能なアジャストダイヤル仕様。
着脱可能なバイザー、反射シール付。
次世代の高性能ヘルメット。
通気性アップ、視野の拡大、フィット感アップを実現。
ひさしにはキズが付きにくい特殊ハードコーティング加工・紫外線も99.9%カット。
消臭加工素材を採用した内装とアゴヒモ(帯電防止糸のステッチ入り)
帽体:帯電防止処理をしていますので、ほこりが付きにくい。
質量(g)約440
サイズ(cm)53~62
ひさし長さ(mm)約40
商品特徴。空気抵抗が少ない設計:流線型デザインにより、風の抵抗を最小限に抑え、スムーズな走行が可能です。男性にも女性にもおすすめのデザインです。高い通気性:18個の通気孔を備え、蒸れを防ぎます。長時間の使用でも快適に過ごせます。軽量で強度のある素材:外殻はPC素材、内側はEPS発泡素材を一体化した構造で、軽量かつ強度を実現しています。底面のEPS素材はPC素材で覆われており、角潰れのリスクを軽減します。CEマーク取得:安全基準をクリアしており、信頼性の高い商品です。重さ:280g。素材:PC素材外殻 + EPS衝撃吸収発泡スチロール
用途用途。サイクリング:空気抵抗が少なく、通気性に優れているため、長距離のサイクリングに最適です。スポーツ:軽量で強度が高いので、スポーツ全般において安全に使用できます。日常使い:流線型のスタイリッシュなデザインは、通勤・通学などの日常使いにも適しています。
SG規格をクリアしたお子様に安心なヘルメット。軽量かつ強度の高いインモールド成型で、安全性が高く首への負担も軽減、さらにスタイリッシュな外観。流線型にエアホールを配置したスポーティーなデザイン。エアホールから風を取り込み、内部の熱を逃がす優れた通気性。内部のパッドは取り外して手洗いが可能。マットな単色カラーでシンプルながら、元気なキッズをイメージした豊富なカラー展開。内装品質試験をクリアしており、有害物質を含んでいない為、アゴ紐などが口に入っても安心。アゴ紐がしっかりフィットするアジャスターパーツを採用。サイズ調整は簡単なダイヤル式を採用
約300gと軽量だから首への負担も軽減!軽さと安全性を両立しました!
用途自転車用ヘルメット
サイズ子供用
規格SG規格
本体質量(g)約300
機能サイズ調整ダイヤル付
シェル形状ソフト
適合寸法(cm)48~52
適合年齢(歳)1以上
女性に似合うハット型ヘルメット
用途自転車用ヘルメット
仕様アジアンフィット型、サイズ調整ダイヤル
形式ソフトシェル インモールド成形
安全規格SG
適合頭囲(cm)54~57
大きめベンチレーター、SG安全基準適合品
用途幼児用自転車ヘルメット
サイズ子供用
形式ソフトシェル
安全規格SG
適合頭囲(cm)48~52
適合年齢(歳)3~8
流線型フォルムの本格スタイルキッズヘルメット
自転車用SG規格/製品安全基準合格品
首への負担が少ない軽量設計のソフトシェルタイプ(ポリカーボネート製)
後頭部に取り付けられたアジャスターダイヤルを回すだけで、簡単にサイズ調整が可能
ライトで反射するテープを「左・右・後」に装備し、車などに存在をアピール
あごひもは着脱も簡単なワンタッチバックルで確実に固定
質量(g)280
適合サイズ(cm)54~56未満(年齢の目安:小学生低学年~中学年くらい)
関連キーワード