18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレスワイヤを特許ループ加工で形状記憶し、ウレタン被膜加工を施していますので伸縮性に優れています。復元力、安全強度、寒冷地の使用や耐候性にも優れ、ループの型崩れも生じません。
用途高所作業時の工具落下防止・軽量小物の紛失防止に。 最大使用荷重(kg)0.5 自然長(mm)320 最大長(mm)1300 材質(芯)ステンレスワイヤ 質量(g)18 芯径(mm)0.75 コード径(Φmm)1.7
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ステンレスワイヤーを特許ループ加工で形状記憶をし、ウレタン被膜加工を施していますので伸縮性が抜群です。又、復元力、安全強度、寒冷地の使用や耐候性にも優れループの形くずれも生じません。
用途高所作業時の工具落下防止・軽量小物の紛失防止に! 最大使用荷重(kg)0.8 自然長(mm)370 最大長(mm)1500 付属品接続ワイヤ2本付 材質(芯)ステンレスワイヤ 質量(g)41 破断強度(kg)(ワイヤーロープ)50/(金具)24 芯径(mm)0.75 ワイヤー長(mm)(ショートワイヤ)30、(ロングワイヤ)170 コード径(Φmm)1.7
1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

復元力が高い四角コイルタイプです。 コイル巻き部に隙間が無いので擦れることなく2本掛けでもからみにくいです。 丸コイルに比べて安全強度は1.6倍です。
用途工具類の落下防止用 最大長(mm)1250 自然長(mm)330 材質芯:ステンレスワイヤ、表面:ポリウレタン 質量(g)26.5 芯径(mm)0.54 コード径(Φmm)2.5 最大荷重(kg)(使用)0.5
1丁
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

約11cm~約40cmに伸縮。 カバンやベルトなどへの取り付けが簡単なカラビナ付き。 鍵などを取り付けられるキーフック3個付き。
材質チェーン=PU、金具=スチール・アルミニウム 自然長(mm)約110 最大長(mm)約400
1個
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレスワイヤーを特許ループ加工で形状記憶をし、ウレタン被膜加工を施していますので伸縮性が抜群です。又、復元力、安全強度、寒冷地の使用や耐候性にも優れループの形くずれも生じません。
用途高所作業時の工具落下防止・軽量小物の紛失防止に! 最大使用荷重(kg)1 自然長(mm)460 最大長(mm)1700 付属品接続ワイヤ2本付 材質(芯)ステンレスワイヤ 質量(g)71 ワイヤー径(Φmm)(ステンレスワイヤー)1.0 破断強度(kg)(ワイヤーロープ)90/(金具)24 芯径(mm)1 ワイヤー長(mm)(ショートワイヤ)30、(ロングワイヤ)170 コード径(Φmm)3
1本
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

復元力が高い四角コイルタイプです。 コイル巻き部に隙間が無いので擦れることなく2本掛けでもからみにくいです。 丸コイルに比べて安全強度は1.6倍です。
用途工具類の落下防止用 最大長(mm)1300 自然長(mm)380 材質芯:ステンレスワイヤ、表面:ポリウレタン 質量(g)54.5 芯径(mm)0.81 コード径(Φmm)4 最大荷重(kg)(使用)1
1丁
2,298 税込2,528
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BIGMAN(ビッグマン)キャタピーコード
日米特許登録済【ストレッチBUMP構造】強靭性と柔軟性を兼ね備えたコブが柔らかく自在変形し荷重を吸収します。大切な品物の落下を防ぎます。
用途使用荷重にあった品物の落下防止に。 材質本体:ナイロン、ゴム、樹脂部:ナイロン、フック部:亜鉛合金
1個
939 税込1,033
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

工具類の落下防止アイテム。今までに無い、からまない布製ゴムコード。両フック・片ループ共に雨の日の作業も安心の撥水加工採用。
用途工具等の落下防止に。落下の衝撃を吸収。
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手首に取り付けて落下防止/安全便利で取付簡単/取り回ししやすいハンドストラップタイプ
用途工具や軽量小物の落下防止に/カメラや釣り具などのレジャー用品の紛失・落下防止に 耐荷重(kg)1 コード径(Φmm)4 質量(g)12
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

簡易落下防止安全コードです。
用途簡易落下防止に 材質ビニール 質量(g)17 コード径(Φmm)2 自然長(mm)160 最大使用荷重(kg)0.4 最大長(mm)900
1本
599 税込659
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日本製/落下時の衝撃吸収/スリムでかさばらない/コードがよじれず絡まらない
用途小物や工具の紛失・落下防止 質量(g)25 コード径(Φmm)2.5 自然長(mm)約410 最大伸長(mm)約880 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

簡易落下防止安全コードです。
用途簡易落下防止に 材質ビニール 質量(g)12 コード径(Φmm)1.5 自然長(mm)160 最大使用荷重(kg)0.3 最大長(mm)600
1本
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

暗闇で光る蓄光タイプです。ステンレスワイヤーに組み込んだ蓄光材がクリアに輝きます。
用途工具類の落下防止用。 使用荷重(kg)1 仕様二重リング付 材質芯:ステンレスワイヤ、表面:ポリウレタン 質量(g)53.5 芯径(mm)0.81 コード径(Φmm)4 自然長(mm)380 最大伸長(mm)1300
1本
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンワ測定安全布製コード2
RoHS
絡みにくい布製のl蛇腹構造です。ナスカンは360°回転します。ソフトな手触りのナイロンコードのため、作業の邪魔になりません。ナイロンコードは耐摩耗性、耐久性に優れ、カビ・菌・油などへの抵抗力も高いため長持ちします。
用途各種ツールの落下・紛失防止に。 材質コード:ナイロン、ナスカン:亜鉛合金 自然長(mm)約720 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,098 税込1,208
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

自然長(mm)220 ピンク トラスコ品番817-4921 質量(g)8 コード径(Φmm)1.7
1個
999 税込1,099
翌々日出荷

国民的アイドルのキティとコラボ実現!DIY&土木女子はもちろん、ピンク大好き男子におススメ! 重い工具もシッカリ収納。建築現場にも対応の丈夫な構造。落下防止コード取り付けリング付き。
用途工具収納DIY建設 ブラック/豹柄ピンク 材質ポリエステル 幅(mm)180 高さ(mm)220 質量(g)215 奥行(mm)105
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

国民的アイドルのキティとコラボ実現!DIY&土木女子はもちろん、ピンク大好き男子におススメ! 重い工具もシッカリ収納。建築現場にも対応の丈夫な構造。落下防止コード取り付けリング付き。小振りなのに3段ポケットの収納上手。
用途工具収納DIY建設 ブラック/豹柄ピンク 材質ポリエステル 形状3段 幅(mm)150 高さ(mm)215 質量(g)215 奥行(mm)105
1個
3,998 税込4,398
6日以内出荷

2本のカラフルなコードが絡まった、個性的なデザインが特徴のDOLLY TIE ドリータイストラップ。見た目も鮮やかで、ファッションアイテムとしてもGOOD!。手首に掛けて落下防止に。カラフルだからバッグの中でもスマホが迷子にならない。クリアホルダー付きなので、装着が簡単。どんな機種にも装着可能。スマホ以外にもカメラや鍵等にも付けられる
全長(cm)約13(カラビナ含む)
1個
1,698 税込1,868
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)