6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
選べる設置方法で、5.0mmまでのケーブルに対応。デスクのケーブル収納に。車のケーブル収納に。誰でも簡単4STEP
材質シリコン、磁石 本体質量(g)約46 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約90×36×20 ケーブル太さ(mm)直径3.0~5.0
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ゴミなどの侵入を軽減するカバー付きのフルカラーワゴンです。ティッシュホルダーはマグネット式で簡単に脱着できます。
キャスター径(Φmm)75(双輪) 付属品ティッシュホルダー、メッシュラック 材質フレーム/スチール(粉体塗装)、天板/ABS、トレー・バスケット/ポリプロピレン 質量(kg)7.8 タイプサイドカバー付 耐荷重(kg)15 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)485×300×890(天板高795) トレー段数引出式深型トレー1段、固定深型トレー1段、固定バスケット1段 松吉医科器械コード24-2440-00
1台
33,980 税込37,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ゴミなどの侵入を軽減するカバー付きのフルカラーワゴンです。ティッシュホルダーはマグネット式で簡単に脱着できます。トレー4段でより収納力に優れます。
キャスター径(Φmm)75(双輪) 付属品ティッシュホルダー、メッシュラック 材質フレーム/スチール(粉体塗装)、天板/ABS、トレー・バスケット/ポリプロピレン 質量(kg)9 タイプサイドカバー付・収納タイプ 耐荷重(kg)15 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)485×300×890(天板高795) トレー段数引出式深型トレー4段、固定バスケット1段 松吉医科器械コード24-2440-01
1台
45,980 税込50,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

丸みのあるやさしいシルエットのアーバンヘルメット。スムーズな着脱が可能なマグネットバックルを採用。規格:CE EN1078。特徴:違和感なく使える、帽子形状:ひさし効果のある帽子形状により日常使いしやすい造形。女性にやさしい「軽量コンパクト」設計:軽量コンパクトで小さめのシルエットによりスマートな装着感を実現。洗えるインナーパッド:頭を優しく包むインナーパッド。簡単に取り外して洗えます。
サイズ(cm)S/M(55-58 参考質量(g)260
1個
6,798 税込7,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Clip-on Reflectors クリップオンリフレクター 反射クリップは、どんなアイテムや服装にも簡単にクリップ式でリフレクティブ機能を加える事が出来る便利なアイテム。光が当たると反射し発光するので、暗闇での視認性もアップします。強力なマグネット仕様の先端は、どんな天候でもしっかりと固定されるので一度クリップで留めてしまえば心配はいりません。リフレクターを装着することで車からの視認距離を25メートルから125メートルに伸ばせます。
用途通勤通学やランニング、サイクリング、ハイキング、ウォーキングなど都市部でのアウトドア活動時などに。 サイズ(mm)約74×35
1個
3,698 税込4,068
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Andaseat(アンダシート)AD12YDC-L-01-P-PV/C
高級車シートメーカーが創り出した至極のゲーミングチェア ”Kaiser3” 人間工学に基づいたシートベースに高級スポーツカーの質感。 DuraXtraTMレザーは、引っかき傷や汚れに強く、適度な柔らかさで快適な座り心地を提供します。 また、アッシュカラーとカーボンブラックカラー限定で通気性に優れたEverSoftTMリネン生地(ファブリック)を使用しております。 また、10年以上に渡る人間工学の研究に基づき設計されたKaiser3 は、あなたの体を心地よく包み込みます。 ゲーミングチェアといえば窮屈なものもありますが、Kaiser3 はより広々とした設計に。 再設計された平らなシートベースは制約を感じることなく、ゆったりとした座り心地を提供します。 8方向可動アームレスト MagSwapTMテクノロジーを採用したフルメタル4Dアームレストを装備。 前後左右4方向への平行可動に加え、高低調整、さらには角度までスムーズに調整することができます。 合計8方向へ微調整をすることができ、均等な体重配分と人間工学的サポートを実現します。 最大165°のリクライニング Andaseatオリジナルリクライニング機能を搭載。 90°から最大165°までリクライニングが可能です。 リクライニングはお好みに合わせて細かく調整でき、的確な位置を維持することが可能。 お昼寝をしたり、お気に入りの番組を観るときなどに煩わしさは一切ありません。 人間工学に基づいたサポートをお楽しみください。 無重力ロッキング機能 身体の動きや体重移動に合わせてチェアが動いて、体を支える機能である反応性ロッキング機能を装備。 Andaseat独自の無重力ロッキング機能により、ふわりと滑らかな座り心地を実現しました。 簡易組み立てシステムの採用 Kaiser3は組み立ての簡素化を図り、MagClapTM簡易組み立てシステムを備えています。 バックレストはシートベースにスライドさせ、六角ネジを装着して両側の磁気再度カバーをかぶせるだけ。 組み立て工程全体を1人で簡単に完了することができます。 内蔵型ランバーサポート Kaiser3は内蔵型ランバーサポートを標準装備。 ベルトストラップ付きのクッション型ではなく、椅子に内蔵されているため、見た目ははるかに自然に感じられます。 イン/アウト、アップ/ダウンの合計4方向に対して、左右2つのサイドノブダイヤルによって調整可能。 希望の姿勢で背中に適切な硬さ、または圧力を提供します。 マグネット式ヘッドレスト ストレスフリーなマグネット式ヘッドレストを標準装備。 ヘッドレストは高密度型形状記憶冷却仕様。 必要な時のみマグネットで装着でき、細かな微調整が可能に。 簡単にベストなポジションへと調整する事ができます。
仕様【ネックサポート】マグネット式ヘッドレスト、【ガスピストン】SGS認証 class4ガスリフト、【アームレスト可動域】MagSwap交換システム・6方向可動、【ランバーサポート可動域】イン&アウト・アップ&ダウン、【マルチチルトメカニズム】細やかなチルトロック機能 付属品アームレストトップ×2(左右)、マグネット式ヘッドレスト 材質【椅子の表面】DuraXtraTMレザー・EverSoftTM理念ファブリック、【フォーム】100%チタンスチール、【ホイールベース】アルミニウス 質量(kg)28.5 ピンク 直径(Φmm)720(ホイールベース) タイプ【フォーム】65kg/m3 k高密度形成フォーム 長さ(cm)85(背もたれ) キャスターあり 肘掛あり 肩幅(cm)54(背もたれ) ホイール65mmPUカバーホイール 高さ(cm)134(最大/椅子) 各種認証REACH,ANSI/BIFMA,EN12520,EN1335,BS5852 リクライニング90~165° ランバーサポート内蔵型4方向可動
1台
79,980 税込87,978
12日以内出荷