2WAYコンパクトスタンドナピュアミラーは、パタパタと折りたたんで2通りの使い方ができる、フォールディングミラーです。お好みの高さや角度に調整してお使いいただけます。コンパクトサイズに収納できるので持ち運びに便利です。ノーマルポジションでは手のひらにものるスタンドミラーとしても使えます。折り返して使うと高さが変わるので、卓上に置いたときもう少し高さがあったら・・・とお悩みが解消できるスタンドミラーです。角度調整も10段階で可能です。
用途メイクアップ・化粧用ミラー・身だしなみチェック
材質本体・ABS樹脂、PP樹脂、マグネット ミラー・ガラス
形状四角
寸法(mm)124×173×19
本体質量(g)300
ミラー寸法(mm)118×164
6wayで使える薄型ハンディファン。薄型なのでポケットにも鞄にも入るサイズ感。ミラーのサイズ:約6.5×5.5cm。誤作動防止:長押しON/OFF
用途熱中症対策、外出時のおともに。小型扇風機 ネックファン ミラー 鏡 大容量 薄型 2500mAh モバイルバッテリー 卓上 軽量 かわいい 静音
セット内容本体、充電用ケーブル(Type-C)、ストラップ、ストラップパーツ×2、取扱説明書兼保証書(USB-ACアダプタは付属しておりません)
材質ABS、ポリプロピレン、ガラス
質量(g)155
充電時間約3-4時間(充電環境により異なります)
保証期間6か月
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)7.8×2.5×15.9
風量調整5段階(4段階+リズム風)
内蔵電池リチウムイオンポリマー (2500mAh)
定格入力DC5V 1A
風船のような丸いかたちがキュートな手鏡
手に持って使うタイプなので、チェックしたい場所に合わせて角度や距離を変えられます。
持ち手を立てると自立して卓上ミラーとしても使えます。
裏面は3倍鏡になっていて細かいアイメイクの時に大変便利です。
コンパクトなサイズ感はカバンに入れて持ち運びする時にもピッタリ。
等倍鏡・3倍鏡の2WAYミラー
角度調節も自由自在
軽量なので持ち運びにも便利!
使わない時は持ち手を壁に掛けて収納出来ます◎
飛散防止効果あり
完成商品
用途卓上ミラー・鏡・かがみ・カガミ・メイクミラー・拡大鏡・3倍鏡・デスクミラー・化粧鏡・卓上鏡・スタンドミラー・コンパクトミラー・2WAYミラー・手鏡
仕様完成商品、等倍鏡・三倍鏡、飛散防止効果あり、角度調節可能、2WAY仕様
材質ミラー(2mm厚)・ABS樹脂
形状丸
幅(mm)120
高さ(mm)208
質量(g)100
タイプ手鏡
奥行(mm)12
テイスト韓国インテリア、モダン、ナチュラル、北欧風、ミッドセンチュリー、インダストリアル、海外インテリア、ホワイトインテリア
縦置き・横置き兼用のLED卓上メイクミラー。優しいLEDの光でお顔全体を明るく映してくれます。タッチセンサーON/OFF・無段階調光・180度回転・オーパワーセーブ機能付き。
付属品USBコード
質量(g)470
タイプ卓上
電源単三乾電池4本(別売り)またはUSB接続
寸法(幅W×高さH)(mm)鏡:155×205
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×50×232
関連キーワード