【貼り合せ位置】センター貼り
坪量(g/m2)70
長さ(mm)205
幅(mm)90
サイズ長形4号
タイプB5横四つ折り
郵便番号欄あり
窓枠なし
不透明度99%なので中が透けることはありません。
大切な情報が透けていませんか?
見た目は普通の封筒なのに「透けない封筒」ができました。
白封筒だけでなく、淡いカラーの封筒も中身が透けて見えることはありません。
封筒内面はグレー色の透けない加工。
用途お客様の大切な情報を封入する
プライバシーに配慮する企業の取り組みとして
裏面印刷、二重封筒に比べリーズナブル
請求書や見積り書、契約書などを送る際に
サイズ長3
郵便番号欄なし
窓枠あり
寸法(mm)120×235(定形封筒)
タイプA4横3つ折
紙質透けないコーティング パステルカラー
坪量(g/m2)80
貼り合せ位置センター貼
テープあり
グリーン購入法適合
材質(窓)再生プラスチックを50%以上使用した透明度の高い窓素材
ソフトなカラー。使いやすい50枚パック入りです。
坪量(g/m2)81.4
郵便番号欄あり
テープなし
窓枠なし
人気のハーフトーン調カラー封筒シリーズです。
用途B5書類(257×182)を四つ折り(205×90)の封入に最適
サイズ長形4号
縦(mm)205
横(mm)90
窓枠あり
人気のハーフトーン調カラー封筒シリーズです。
シリコンテープ付きで、簡単に封緘できます。
用途B5書類(257×182)を四つ折り(205×90)の封入に最適
質量(kg)3.8
サイズ長形4号
縦(mm)205
横(mm)90
テープあり
フラットファイルと言えばコクヨ。こだわり品質で愛されて60年以上のロングセラー。書類の整理・保存に最適。閉じた書類がずれない樹脂製のとじ具付きのフラットファイルです。A4長辺とじ10冊パックです。
グリーン購入法適合
窓付きの透けない封筒(封かんテープ付き)。内側に地紋印刷を施し、中身が見にくい仕様。長3(A4用紙3つ折り)の定形郵便対応。古紙パルプ配合率40%以上。窓部分はグラシン紙の為、分別不要です。
用途請求書、納品書等の発送用封筒として。
サイズ長形3号
寸法(幅W×高さH)(mm)235×120
窓寸法(幅×高さ)(mm)90×45
貼り合せ位置センター貼り
テープあり
RoHS指令(10物質対応)対応
窓枠あり
豊富なカラーで人気のHiソフトカラー封筒です。
2018年トラスコ掲載ページ10 0388
窓枠なし
棚付2練紙巻器ならストックがひとつ置けるだけでなくさまざまな使い勝手に対応できます。
収納数2
領収書や明細表などをきっちり保管。コンパクトで取り出しやすい設計。
付属品インデックスラベル1枚
タイプタテ型
材質(表紙)PP
こんなお得な商品も!
カラー不織布
モノタロウ
¥299~
税込¥329~
素材ポリプロピレン
材質不織布
幅(m)1
デスクに1台、書類はおまかせ!針を使わずに書類をとじる針なしホッチキス。オフィスやショップ、食品工場や病院、学校や幼稚園・保育園など、針を使わないので、さまざまなシーンで安心してご利用いただけます。針を使わず、12枚までとじられます。※コピー用紙64g/m2使用時。「パワーアシスト機構」搭載で、軽くとじることができます。とじる前に穴の位置を目で確認できる「見えとじスコープ」付き。本体に収納されている「2穴ファイリング対応ゲージ」を使って2箇所とじれば、とじ穴を利用してファイリングができます。デスクに置きやすいコンパクト設計。サイズ:W70×D130×H110mm。343gと軽量なので移動もラクラク。ファイリングゲージ付き。※紙の端からとじ穴までの奥行は、一般的な穴あけパンチとは約2mm異なります。※紙を折り込んでとじるため、とじ部分は厚みが増します。
適合ゲージサイズ:A4・B5(長辺・短辺)A3・B4(短辺)A5・B6(長辺)
綴じ枚数PPC用紙64g/m2、約2~12枚
材質53%再生樹脂(カバー100%再生ABS)
質量(g)343
外形寸法(mm)W70×D130×H110
機構パワーアシストメカニズム
グリーン購入法適合
繰り返し・詰め替え対応
熱に強い二重ボディ。内ボデイにトラッキングに強いユリア樹脂。外ボディは衝撃に強く燃え広がりにくい樹脂。
根元部の折り曲げ強度(保証値)JIS規格値4倍の丈夫な根元部とコード。
ほこり等で起こるトラッキングを抑え、感電もしにくいトラッキング・感電防止プラグ。
発熱を抑える新接続コンセント。
コンセント形状2P
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
機能二重被ふく、耐衝撃、耐熱性、耐トラッキング
耐トラッキングあり
ソフトなカラー。使いやすい50枚パック入りです。
仕様A4判横4つ折
寸法(mm)90×225
サイズ長形40号
坪量(g/m2)81.4
郵便番号欄あり
テープなし
窓枠なし
液晶の大型化(CT-40比較)
抗菌仕様。いつもキレイで清潔に使いたい!SIAA(抗菌製品技術協議会)適合抗菌仕様。
モードボタン長押しで、消音モードへの切り替えが可能!
マグネット・スタンド・クリップ・ストラップと4種類の取り付け方法が可能
タイマー機能は最長23時間59分59秒までカウント可能。
カウントアップ/カウントダウン/クロックの3モードに切り替え可能。いろいろなシーンに役立ちます。
質量(g)66(電池含む)
電源LR44×1個
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76×61×28.5
表示形式デジタル
タイマー時間23時間59分59秒
設置方法マグネット・スタンド・クリップ・ストラップ
電池寿命約14か月(使用条件:クロック表示)
RoHS指令(10物質対応)対応
カウントダウン機能〇
カウントアップ機能〇
便利なカラーセット。多様化する事務需要に対応。
色薄水・グリーン・クリーム・ピンク・グレー
坪量(g/m2)80
郵便番号欄あり
窓枠なし
坪量(g)80G
フルカバーキャップ/透明ヘッド/高品質テープ/使い切りタイプ
商品タイプ本体(使い切り)
テープ長さ(m)4
テープ幅(mm)5
ヨコ引きタイプで業界最小サイズ(2008/11現在)
ヨコ引きタイプなので、ヨコ書き文字が消しやすい修正テープです。
修正テープが紙にしっかり密着する首振りヘッド方式を採用。
テープ幅は選べる4mm、5mm、6mmの3種類です。
本体デザインは、キレイなパステルカラー。男女問わず好まれる可愛いデザインになっております。
テープの長さは、ミニでもたっぷり使える6Mです。
先端を保護するキャップ付きなので持ち運びにも便利です。
表面のシートをお好みの写真やイラストに入れ替えれば自分オリジナルの修正テープに!
テープ長さ(m)6
材質再生材配合率/本体:R-PS80%、キャップ:R-PP80%
エコマーク認定認定
テープ地色白
外寸法・幅(mm)58
外寸法・高さ(mm)36
グリーン購入法適合
外寸法・奥行(mm)16
商品タイプ本体(使い切り)
エコマーク認定番号17 112 243
インナーイヤー型でこもりがなく自然な音質が楽しめる。私らしい仕事道具で毎日をもっと輝かせる、”ILMF”シリーズの有線ステレオヘッドホンです。
用途仕事道具にもさりげなく個性を取り入れて、毎日をもっと私らしく。”I love myself”をキーワードに、自分自身をもっと愛するためのオフィスアイテムを提案する”ILMF”です。 。インナーイヤー型でこもりがなく自然な音質が楽しめるFAST MUSIC(TM)レーベルのステレオヘッドホンです。 。オフィスカジュアルになじむベーシックカラーのボディ。各所に取り入れたさりげないアクセントカラーがポイントです。 。安定した接続環境をさっと整えられる有線タイプ。挿すだけで簡単に使えるから、急なWeb会議が始まったというようなときでも慌てず安心して参加できます。 。ドライバーユニットの前後にダクトを設けた構造で、こもりのない自然な音質を実現します。また密閉しないので長時間の使用でも圧迫感がなく、周囲の音も聞こえるので安心です。 。耳にフィットし安定した装着感が得られるシリコンカバーが付いています。シリコンカバーは着脱が可能です。 。大口径Φ13.6mmダイナミックドライバーを採用し、低域から高域までバランスの良い高音質を再生します。 。絡みにくく耐性に優れたエラストマー素材のコードを採用しています。また、芯線にナイロン線を入れることで強度を上げています。 。コード長は、本体をカバンに入れていてもゆったり接続できる約1.2mです。 。コンパクトに接続できる金メッキ「L型プラグ」を採用しています。 。Φ3.5mm4極ミニジャックを持つスマートフォンに接続し、音楽を楽しむだけでなく、通話もできるマイク付きモデルです。 。マイクには着信応答/通話終了スイッチが付いています。 。※スマートフォンでご使用の際は、4極ミニプラグ方式のスマートフォンに接続してください。4極方式のスマートフォンでも一部対応しない機器があります。 。※Skype(TM)などのインターネット電話では、着信応答/通話終了スイッチは動作しません。 。※接続するスマートフォンによって、音楽・動画再生時のリモコン機能を使用できる場合があります。操作方法は各スマートフォンによって異なります。 。※アプリケーションによっては、着信応答/通話終了スイッチが動作しない場合があります。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
付属品シリコンカバー(装着済み)
型式セミオープン型、インナーイヤータイプ
質量(g)約8(コード含まず)
コード長さ(m)1.2(Y型)
対応機種【リモコンマイク】Φ3.5mm4極ミニプラグ(CTIA規格準拠)に対応したスマートフォン・タブレット※すべてのスマートフォン・タブレットでの動作を保証するものではありません
保証期間1年間
再生周波数帯域(Hz)20~20000
プラグ形状Φ3.5mm4極ミニプラグ(L型)
インピーダンス(Ω)32
ドライバーユニット(Φmm)13.6(ダイナミック型)
最大入力(mW)10
音圧感度(dB/mW)103
汚れを拭き取ることができ、衛生的に管理できる撥水ポシェットです。ポシェット本体とベルト付属部分は撥水素材のため、薬液含浸クロスやアルコール含浸綿で清拭可能です。撥水コーティングを施しているため、熱水洗濯等はおすすめしません。250mLアルコールジェル容器がぴったりフィットします。体に固定できるクリップ付き。ポケットなどにはさむことでポシェットを体にしっかり固定できます。別売りのベルトと組み合わせることで、肩掛けでも腰巻きでも使用可能です。(別売りベルト品番:63-4062-03、63-4062-04、63-4062-05)。別売り・ポシェット&ポーチ肩腰共通ベルト(幅2.4cm、長さ55.5~100.2cm)。ポーチ腰用ショートベルト(幅2.4cm、長さ33.5~58.0cm)。ウエスト周りが細い方にはポーチ腰用ショートベルト(幅2.4cm、長さ33.5~58.0cm)を単品で使用するとベルトが余らず快適です。また、ベルト同士は互換性がありジョイントできますので肩腰共通ベルトとの組み合わせやショートベルト同士の組み合わせで様々なウエストサイズに合わすことができます。
シワになりにくいT/Cブロード仕上
材質ポリエステル65%、綿35%
質量(g)15
寸法(幅W×長さL)(cm)4×110
安価でどんなお店にも馴染む使いやすい定番のワイヤータイです。ねじって止めるだけでギフトラッピングが出来上がるのでとっても便利なアイテムです。
用途手芸・インテリア・ファッションに
材質アクリル
ウルトラノイズキャンセリング 3.0:イヤホンが外部のノイズを検知・除去するだけでなく、耳の形を瞬時に計測し、これまで取りこぼしていたノイズまで除去。パーソナライズされたノイズキャンセリングを提供。更にアップグレードした基礎性能:高感度センサー・大口径ドライバー・遮音性を高めたチャンバーの搭載により基礎性能がパワーアップ。より多様な雑音を効果的に打ち消すことができるようになりました。最大50時間長時間再生:イヤホン本体が満充電の状態で最大10時間、付属の充電ケースを合わせて使うと、最大50時間の音楽再生が可能です。また10分間の充電で約4時間分の音楽再生が可能です。日常使いに最適な機能性:スマホやPC等の2台の端末に同時に接続できるマルチポイント接続・6つのマイクと AIによるクリアな通話・IPX4防水規格など様々な機能に対応しており、オンライン会議や勉強、運動など様々なシーンでご使用いただくことが出来ます。
セット内容Soundcore Liberty 4 NC、充電ケース、イヤーチップ (5種) 、USB-C & USB-A ケーブル、クイックスタートガイド、安全マニュアル、カスタマーサポート
質量(g)約5 (イヤホン本体 片耳) / 約60 (充電ケース含む)
寸法(cm)約5.7×5.7×3.0
充電時間約1時間(イヤホン) / 約3時間(充電ケース USB-Cケーブル使用時) / 約3.5時間(充電ケース ワイヤレス充電使用時)
保証期間18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Ankerで会員登録後)
防塵防水性能IPX4
再生可能時間通常モード:最大10時間 (イヤホン本体のみ) / 最大50時間 (充電ケース使用時)、ノイズキャンセリングモード:最大8時間 (イヤホン本体のみ) / 最大40時間 (充電ケース使用時)、LDAC使用時:最大6時間 (イヤホン本体のみ) / 最大30時間 (充電ケース使用時)
通信規格Bluetooth 5.3
充電端子USB-C / ワイヤレス
対応コーデックSBC / AAC / LDAC
プリントや領収書貼りに最適!ホチキスタイプの新しいテープのり登場!用紙を挟んで押すだけなので糊の転写不具合がおきにくい簡単操作!。無駄貼りしないで「点で貼れる」【コストパフォーマンスの良さ】。授業中など机にスペースが無くても貼れる。用紙を差し込めば自然に端に転写可能【端ピタ転写】。ペンポーチにしっかり収まるコンパクトサイズ【学生の携帯ニーズにマッチ】。しっかり閉められる防塵性 【モバイル型の必須機構】
材質樹脂
テープ幅(mm)8.4
テープ長さ(m)4
テープ約650回分
繰り返し・詰め替え対応
ブロード地ですので、洗濯も可能です。
材質ポリエステル65%・コットン35%
サイズ(cm)巾4×長さ110
1000Xシリーズ史上最大の進化を遂げた世界最高クラスのノイズキャンセリング性能。高音質ノイズキャンセリングプロセッサーQN1のポテンシャルを、統合プロセッサーV1を組み合わせることにより最大限に発揮。8個のマイク信号を巧みに制御することが可能になり、今までにないレベルのノイズキャンセリング性能を実現しています。さらにノイズキャンセリング機能をユーザーの装着状態や環境に合わせて自動で最適化する「オートNCオプティマイザー」により、常に理想的なノイズキャンセリング効果を自動的に提供します。専用設計30mmドライバーユニットを搭載し、低音域から高音域までの再現性を高め、より自然で伸びのある音質を実現しています。さらにはWalkman(R)で培った高音質化技術をヘッドホンに最適化、S/N感の向上による微細音の再現、広がりや定位感の向上を実現し更なる高音質に。AIで進化した高精度ボイスピックアップテクノロジーによる業界最高クラスの通話品質。左右4つのマイクを用いたビームフォーミング技術とAIにより、騒音下でも正確かつクリアな通話品質を実現します。第5世代にて大きく本体デザインを刷新。さらにはイヤーパッドには通常の合皮に比べて、柔らかく装着時の安定性に優れた「ソフトフィットレザー」を採用。頭部の形状に柔軟に追従することで締め付け感は少ないながらも、高い遮音性と快適な装着性を実現。「スピーク・トゥ・チャット」機能や「アダプディブサウンドコントロール」機能など、シーンに合わせた最適なリスニング環境を自動で実現するスマートな機能を多数搭載。加えてノイズキャンセリングON時で最長30時間、OFF時で最長40時間音楽再生可能なロングバッテリーライフ、さらには3分充電で約3時間再生可能なUSB PD充電にも対応しています。折りたたみ可能なキャリングケース付属で持ち運びも便利です。
付属品SBケーブル、保証書、キャリングケース、接続ケーブル、リファレンスガイド
型式ヘッドホン部:密閉, ダイナミック、マイクロホン部:MEMS
色スモーキーピンク
質量(g)約 250
周波数(Hz)特性:4 - 40000
電源(V)DC3.8 : 内蔵充電式リチウムイオン電池
出力Bluetooth標準規格 Power Class 1
コード長さ(m)約1.2
感度102 dB/mW(有線接続時、POWER ON時)、100 dB/mW(有線接続時、POWER OFF時)
入力プラグ金メッキL型ステレオミニプラグ
通信方式Bluetooth標準規格 Ver.5.2
コードタイプ:片出し(着脱式)
充電時間約3.5時間
入力端子音声:ステレオミニジャック
再生周波数帯域(Hz)4 - 40000 (JEITA)
連続再生時間音声:最大30時間(NC ON時)、最大40時間(NC OFF時)
充電方式USB充電
保護対応コンテンツ:SCMS-T
サイズ(mm)ドライバーユニット:30
マグネットネオジウム
指向性全指向性
インピーダンス(Ω)ヘッドホン部:48 (1 kHzにて)(有線接続時、POWER ON時)、16 (1 kHzにて)(有線接続時、POWER OFF時)、マイクロホン部:48 (1 kHzにて)(有線接続時、POWER ON時)、16 (1 kHzにて)(有線接続時、POWER OFF時)
通信距離(m)最大:10
使用周波数(GHz)帯域:2.4 帯 (2.4000 - 2.4835)
伝送帯域(Hz)A2DP:20 - 20000 (44.1 kHz sampling), 20 - 40000 (LDAC 96 kHz sampling 990 kbps)
対応コーデックSBC, AAC, LDAC
連続通話時間(時間)最大24 (NC ON時)、最大32 (NC OFF時)
対応プロファイルA2DP, AVRCP, HFP, HSP
1個
¥51,980
税込¥57,178
当日出荷
人気ブランドRenameシリーズのスクエアリュック!。A4ファイルや雑誌も入るビッグサイズだから通勤・通学から旅行にまで幅広く使えること間違いなし!。サイドポケットは500mlのペットボトルや折り畳み傘を、フロントポケットには長財布などが入るので荷物の仕分けに便利!。シンプルなデザインだから、どんなスタイルにもマッチ。スマホやパスケースの収納に便利な内装ポケットで。小物整理もバッチリ!開口も大きく、荷物の出し入れも簡単!機能性抜群でオシャレなリュックです。
材質合成皮革
質量(g)620
幅(cm)27
高さ(cm)38.5
奥行き(cm)11
光沢があり高級感のあるベロア調生地にゴールドの脚を合わせた、エレガントな家具シリーズ。大人かわいいデザインと長時間座っても作業しやすい座面に仕上げたオフィスチェアーです。360度回転&昇降式、そしてキャスター付きで使い勝手も便利。カラーはピンク、ディープピンク、ライトグレー、アイボリーの4色から選べます。姫系家具や大理石調家具との相性も抜群。
用途オフィス家具、オフィスチェア、デスク用チェアとして
材質主材:スチール、張地:ポリエステル
備考組立式/キャスター付/360°回転/昇降式
キャスターあり
肘掛なし
外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)63×62×73~83
座面高(cm)42~52
3歳ほどまでのお子様向けすべり止め付き手袋です。手袋は綿100%で吸汗性に優れています。アウトドアでの作業時に適した手袋です。本品のすべり止めの色は2色アソートです。
用途キャンプや農業体験などのアウトドア。一般作業。
トラスコ品番818-2665
材質手袋:綿、すべり止め:塩化ビニール樹脂
厚さ(mm)2
色リスト:グリーン・ピンク(アソート)
サイズ3S
対応すべり止め:付
全長(cm)13.5
中指長(cm)4
手のひらまわり(cm)15
ゲージ数7
色(すべり止め)ピンク×5双・エメラルドグリーン×5双
編数7ゲージ編
1双
¥159
税込¥175
当日出荷
背と座面にウレタンクッションが入って座り心地のよいファブリックチェア。ミーティングスペース等にぴったり。カラーバリエーションを組み合わせてのご利用もおすすめです。4脚までスタッキング可能です。長時間のスタッキング保管は座面に跡が残りますので避けてください。完成品でお届けします
質量(kg)1脚3.5
耐荷重(kg)100
外寸(mm)W498×D530×H836(SH460)
材質(脚)スチール
材質(座面)合板(塗装仕上げ)、ポリエステル、ウレタンフォーム
材質(背)合板(塗装仕上げ)、ポリエステル、ウレタンフォーム
スタッキング可
各色ごとに同シリーズの便箋と小型便箋を用意し、使用用途によって商品の組み合わせが選択できます。ワンタッチで封かんできます。紅椿:うっすらとほのかにピンク色の白封筒。金斗雲:金色をイメージしたクリーム色の封筒。水紋:水色の中紙が透けて見える白いレイド柄の封筒。花唐草:淡いクリーム色のレイド柄の封筒
寸法(mm)90×205
サイズ長形4号
内容1パック(10枚)
紙質特殊紙
郵便番号欄あり
4桁マイセットダイヤル錠10mm x 長150cm
ワンタッチブラケット付き
TPVに被覆されているので、高切断抵抗・高硬度・耐摩耗性・耐久性に優れている
足口がゆったりしているので長時間履いても疲れにくい快適楽ちんソックスです。
用途飽きのこないシンプルなデザインです。足口がゆったりしているので着脱しやすく、長時間履いても疲れにくい!ベーシック+やさしい色合いの4色組で普段使いにピッタリです。季節を問わず使いやすい便利なソックスとなっております。長すぎず、短すぎないオールシーズン使いやすい丈となっています。
仕様4色組
材質綿・ポリエステル・その他
色グレー・モカ・ピンク・グリーン
サイズ(cm)23~25
性別女性用
1組(8枚)
¥1,800
税込¥1,980
4日以内出荷
目を惹く鮮やかなネオンカラー!ギフトに今っぽいスパイスを加えてくれるワイヤータイです。
ねじって止めるだけでギフトラッピングが出来上がるとっても便利なアイテムです。
お配りギフトなどの大量ラッピングでも、時短でキレイに仕上がるリボンワイヤータイは大活躍。
お好みのギフトタグと組み合わせてお使いいただくのもオススメです。
材質ポリエステル
リスニング時に気になる音漏れを大幅に低減。コンパクトでも豊かな高音質を楽しめる
リスニング時に気になる音漏れを大幅に低減。コンパクトでも豊かな高音質を楽しめる
・コンパクトながら豊かな高音質を実現
音の解像度を高め、クリアな中高音と重厚でパワフルな低音を再生する400kJ/m3高磁力ネオジウムマグネットを搭載。カラフルでコンパクトなボディから、バランスに優れた高音質サウンドを再生します。
・音漏れを低減
音漏れに配慮し、空気の通気量を調整する孔を小さくした筐体構造を採用。音漏れで特に気になる中高音の外部への放出を抑えています。
・ケーブルをすっきり。スマートに音楽を楽しめる
ケーブル表面の細かい溝によりからみの原因である摩耗を低減。ケーブルがからみにくいのでリスニング時や持ち歩きも快適です。
・ケーブルのからみを防ぐケーブルスライダー
ケーブルスライダーをスライドすることで左右のケーブルの長さを調節できます。ヘッドホンを収納する際のケーブルのからまりを防ぐこともできます。
・選べる10カラー
カラフルな10色のカラーバリエーション。本体とケーブルを同色でコーディネートした色鮮やかなデザインが、耳もとや胸もとをカジュアルに演出します。
・快適な装着感
耳の形に沿いやすいイヤーフィットブッシングにより、外れにくく安定した装着性を実現しました。
・アングルドイヤーピース構造
アングルドイヤーピース構造を採用することで、快適な装着感を損なうことなく耳の奥まで装着することで高い遮音性を実現。快適な装着感と高音質を両立しました。
・ハイブリッドイヤーピース
2種類の硬度のシリコンを組み合わせたハイブリッドイヤーピースを採用。芯の部分は硬い素材を用いることで音の通路の形状を保持し、先端の潰れによる音質劣化を防止。外側の部分は柔らかい素材を用いることで耳へのフィット感を向上。密閉度を高め、長時間でも快適な装着性を実現しました。
・つのサイズから選べるイヤーピース
耳の大きさに合わせて選べる4つのサイズを付属。Sサイズよりも小さいSSサイズのイヤーピースは小さめの耳にもフィットします。
・ケーブル長アジャスターを付属
スタイルに合わせてケーブルの長さを調節できます。音楽を聴くときにからみにくく、ケーブルが邪魔になりません。
仕様型式:密閉ダイナミック型ドライバーユニット:9mm ドーム型(CCAWボイスコイル採用)感度:103dB/mWマグネット:ネオジウム再生周波数帯域:5Hz~24000Hzインピーダンス:16Ω(1KHzにて)最大入力:100mW(IEC※)※:IEC(国際電気標準会議)規格による測定値です。 コードタイプ:Y型入力プラグ:金メッキL型 ステレオミニプラグ付属品:ハイブリッドイヤーピースSS、S、M、L(各2)、保証書、コード長アジャスター
付属品ハイブリッドイヤーピースSS、S、M、L(各2)、ケーブル長アジャスター
コード長さ(m)約1.2
本体質量(g)約3
再生周波数帯域(Hz)5~24000
接続端子Φ3.5mm ミニプラグ
コード種類リッツ線Y型
インピーダンス(Ω)16(1kHzにて)
最大入力(mW)100(IEC)
音圧感度(dB/mW)103
イヤホン形状カナル型
関連キーワード
1
2
次へ