耐熱温度130℃のリーズナブルな防水シーツ。
表地は撥水性のあるスムースニットで、ズレにくく伸縮性があります。
裏面はポリウレタンラミネートで、モレずにしっかり防水します。
材質(表)ポリエステル100%<撥水>、(裏)ポリウレタンラミネート
寸法(幅W×長さL)(mm)1450×900
洗濯方法洗濯○、脱水○、乾燥機○(130℃以下)
撥水プラス防水加工がしてあるので水やしょう油も通しません。
豊富な色・柄展開です。洗濯可脱水可乾燥機可(60℃)。
混率(%)ポリエステル100(裏面アクリルコーティング)
寸法(cm)95×73
機能撥水・防水
首廻り(cm)34~45
サイズフリー
種別エプロン
材質ドミワーク
混率(%)ナイロン100
生地性能ウェルダー加工・抗菌防臭加工
エプロン丈(cm)75
背面はコードタイプでサイズ調整が可能です。
動きやすいストレッチ素材です。
材質表/PU(ポリウレタン)フィルム、裏/ポリエステル100%
機能撥水、防水、速乾
洗濯方法洗濯機可/脱水機可/乾燥機可(130℃)
ワンタッチで腰にフィット。着脱が簡単で、肩への負担感もありません。胸あてを折り返すと腰下前掛になります。
材質強化ナイロンターポリン(塩化ビニール加工)、硬鋼線(ウエストバンド部)
寸法(mm)900×1150
質量(g)540
カバーがヒンジ開閉式でメンテナンスが容易な低価格型の防水ジャンクションボックスです。2分岐、3分岐、4分岐の3タイプがあります。
材質ゴムブッシュ:シリコンゴム、端子台: PA6/真ちゅう、カバー取付用タッピングビス: ステンレス
色ガスケット:イエロー、ロックナット:ブラック、ゴムブッシュ:グリーン、カバー取付用タッピングビス:ブラック
使用温度範囲(℃)-25~60
表面処理端子台:ニッケルメッキ、カバー取付用タッピングビス:メッキ
外形寸法W(mm)136
外形寸法H(mm)37.5
保護等級IP68(水深1メートルで24時間)
締付トルク(N・m)カバー:0.5~0.6
材質(カバー)PA66
材質(ガスケット)シリコンゴム
材質(ボディ)PA66
材質(ロックナット)PA6
色(カバー)ブラック
対応ボディー色ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
幅(cm)横60
長さ(cm)90
混率(%)ナイロン100
国際防塵防水規格「IPX8」を取得しています。「継続的に水没しても内部に浸水することが無い」という基準を満たす、心強い防水ケースです。ネックストラップ付です。防水ケースに入れたまま、タップやフリック操作はもちろんのこと、着信が来ても通話ができるため、スマホを取り出す手間がなく、メール、動画鑑賞、Web検索などをご使用いただけます。お風呂や海水浴で、手が濡れている時や汚れている時も安心です。クリア部分は透明度が高いため、撮影した写真がぼやけることもなく、鮮明なカメラ撮影が可能です。
対応機種最大対応サイズ81(W)×25(D)×160(H)mm
付属品ネックストラップ×1
材質ABS/PVC
質量(g)35(付属品を除く)
寸法(幅W×高さH)(mm)123×15×203
保証期間初期不良のみ交換保証
RoHS指令(10物質対応)対応
特性ストラップホール付・防水・防塵
・防水素材で貴重品などを肌身離さず持ち運べます。・窓付きでバッグを開けることなく、バックの中身を確認することができます。・プールやサウナ、キャンプなどのアウトドアの場面で活躍します
本体質量(g)175
寸法(cm)【底部】22.8×10
高さ(cm)25
素材PVC+ABS
防水保護等級IPX8
サイズフリー
エプロン丈(cm)105
幅(cm)81
種別エプロン
材質ドミワーク
混率(%)ナイロン100
生地性能ウェルダー加工・抗菌防臭加工
・防水素材で貴重品などを肌身離さず持ち運べます。・マジックテープで簡単に開閉できます。・プールやサウナ、キャンプなどのアウトドアの場面で活躍します
本体質量(g)100
寸法(cm)22×8×17
素材PVC
防水保護等級IPX8
低価格で耐久性に優れた防水シーツ。
材質表地:ポリエステル100%、裏地:ポリウレタンラミネート
ケース入数12
加工防水加工
寸法(幅W×長さL)(cm)145×90
洗濯方法洗濯機可、脱水機可、乾燥機可(100℃)
選ばれるポイント1つ目!【コスパ最高】。安いのに明るくて高品質!騙されたと思って、まずはお試しください!。選ばれるポイント2つ目!【取り付けが簡単】。配線付き、両面テープ付きなので商品が届いたら簡単に取り付けが可能です!。選ばれるポイント3つ目!【幅広いジャンルで使える】。トラックは24vですが、12v用もあるので幅広いジャンルでご使用が可能です!
用途車内、車外いろんな箇所で取り付け可能です。
幅(mm)10
厚さ(mm)3
長さ(m)5
消費電力(W)80
対応電圧(v):24
消費電流(A)3.5
配線方式両側
両面テープ両面テープ付き
防水性ジェル防水
ゆったりダブルサイズの防水シーツ。
防水。
洗濯機OK。
乾燥機80℃まで。
混率(%)[表]ポリエステル100[裏]ポリウレタンラミネート加工
寸法(cm)145×180
表面にやさしいパイル地を使用した消臭加工タイプです。
長さが90~110cm程で、腰周辺をカバーします。
寸法(mm)850×1450
仕様乾燥機OK、消臭、防水
材質アクリル60%、ポリエステル40%(パイルニット 消臭ポリウレタンラミネート)
洗濯方法洗濯可、脱水可、乾燥機可(80℃)
清潔に保てる防水タイプ軽量ソフトでありながら適度な弾力があります。表面は凹凸が無く汚れがたまらず、清拭もできて衛生的です。
材質中身/ウレタン特殊スポンジ(NBR(ニトリルゴム)+PVC(塩化ビニル樹脂))、表面/PVC(塩化ビニル樹脂)コーティング
質量(g)90
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×100×90
色ピーチ
素材ポリエステル100%耐久防水加工、耐久撥水加工
RoHS指令(10物質対応)対応
丈夫で長持ち、撥水+防水でしっかりガード。撥水効果も持続します。耐久性、品質、機能を兼ね備えた抜群のコストパフォーマンスです。しっかりとした生地を採用。繰り返し洗濯をしても長く使用できます。生地から縫製までオール国内で安心、安全の商品です。
材質ポリエステル(撥水加工、アクリルコーティング)
質量(g)42
ケース入数120
加工撥水加工、防水加工
寸法(cm)幅73×丈95、首下:76
首廻り(cm)34~45
洗濯方法洗濯機可、脱水機可、乾燥機可(60℃)
【こだわり抜いた3つのポイント】。こだわり抜いたポイント1つ目!【アンドンが綺麗に光る!!】。自慢のアンドンが綺麗に光るように、最新版は光源をLEDからCOBにしました!。こだわり抜いたポイント2つ目!【夜でも抜群の存在感!】。チップが見えるタイプとは違い、蛍光灯のようにムラなく光り、さらに明るいので華やかなナイトシーンを演出できます!。こだわり抜いたポイント3つ目!【暗い道でも安心して運転が出来る!】。暗い夜道を走られる事が多いと思いますが、抜群の明るさなので、安心して運転していただけます!
用途車内、車外いろんな箇所で取り付け可能です。
付属品保護キャップ5個
幅(mm)12~13
厚さ(mm)4~5
長さ(m)5
消費電力(W)90
対応電圧(v):24
消費電流(A)4
配線方式両側
両面テープ両面テープ付き
防水性シリコン防水
裏生地をPUラミネートした防水タイプの子供用足カバーです
雪や雨の日の防寒・防滴対策に最適!
表生地は、お手入れに最適な撥水加工
ゴム紐で足と足カバー固定し、脱げにくい仕様
長さ28cm
サイズフリー
特性防水
機能防水加工
全長(cm)28
材質(表面/裏面)ポリエステル/アルミ
伸縮性に優れ、しわになりにくいシーツです。
Lサイズはベッドをすっぽり覆うので安心です。
材質表地:ポリエステル100%、裏地:ポリウレタンラミネート
質量(g)約210
海やプールのレジャーに便利なアイテムです!水中でも沈まないフロートタイプ
付属品ネックストラップ
外寸(幅W×高さH)(mm)115×220
内寸(幅W×高さH)(mm)100×175
表面撥水加工、裏面防水加工でこぼし漏れを防ぎます。
洗濯、低温乾燥が可能で、繰り返し使える高耐久性です。
材質ポリエステル100%(アクリルコーティング)
幅(cm)73
総丈(cm)95
洗濯方法洗濯○、乾燥機○(60℃以下)
松吉医科器械コード24-4039-00
JIS保護等級IPX8相当の防水性能を実現する、水深約10mで30分までの防水テストをクリアした蓄光機能付きスマートフォン用防水ケースです。屋外で水や汚れを気にせず使用でき、装着したまま写真や動画撮影も可能!暗闇で光る蓄光機能を備えているため、夜間のアウトドアにもおすすめです。
用途JIS保護等級IPX8相当の防水性能を実現する、水深約10mで30分までの防水テストをクリアした蓄光機能付きスマートフォン用防水ケースです。 。海水浴やプール、スキー、スノーボードなどのレジャーで、水や汚れを気にすることなくスマートフォンを使用できます。 。暗闇で光る蓄光機能を備えているため、夜間のアウトドアにもおすすめです。 。※使用環境により発光時間・光量が異なります。 。開閉口は出し入れしやすく密封力の高いロックレバータイプです。 。ケースに入れたまま、タッチパネルの操作が可能です。 。※水中での操作はできません。 。ケースに入れたまま動画、音楽鑑賞も楽しめます。 。カメラ部分に透明素材を使用しているので、ケースに入れたままクリアな写真、動画撮影が可能です。 。※フラッシュ光が映り込む場合は取り出して撮影してください。 。Face ID、顔認証に対応しています。 。※ご使用の機種によっては認証できない場合がございます。 。持ち運びに便利なショルダーストラップが付属しています。 。約6.9インチ以下のスマートフォンに対応しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
セット内容スマートフォン用防水ケース×1、ショルダーストラップ×1
材質ケース:PVC・ABS、ショルダーストラップ:ポリエステル
タイプポーチ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)参考収納寸法:約75×約10×約160
対応機種約6.9インチ以下のスマートフォン
特性防水
選ばれるポイント1つ目!【コスパ最高】。安いのに明るくて高品質!騙されたと思って、まずはお試しください!。選ばれるポイント2つ目!【取り付けが簡単】。配線付き、両面テープ付きなので商品が届いたら簡単に取り付けが可能です!。選ばれるポイント3つ目!【幅広いジャンルで使える】。トラックは24vですが、12v用もあるので幅広いジャンルでご使用が可能です!
用途車内、車外いろんな箇所で取り付け可能です。
幅(mm)10
厚さ(mm)3
長さ(m)5
消費電力(W)80
対応電圧(v):12
消費電流(A)7
配線方式両側
両面テープ両面テープ付き
防水性ジェル防水
二重巻の紐でしっかり装着。幅広の肩ひもが肩にかかる負担を軽減します。軽くてかさばりません。
材質ポリエステル+PUラミネート(防水加工)
幅(mm)約480
丈(mm)約1150
洗濯方法洗濯可/脱水可/乾燥機可(90℃)
耐久性のある3層タイプの防水シーツです。
肌触りのよい綿タオル生地を使用し、汗をよく吸収して爽やかな使い心地です。
材質(表)綿80%・ポリエステル20%、(裏)ポリエステル65%・綿35%、(防水部)ポリウレタン
寸法(幅W×長さL)(mm)1880×900
洗濯方法洗濯○、乾燥機○(60℃以下)
松吉医科器械コード23-5369-00
表面はソフトな綿生地で優しい肌触りです。汚れが目立ちにくい、裏表同色のフイルムを使用しています。業務用の洗濯、乾燥に強い高温耐熱フイルムを使用しています。色落ち防止加工しています。乾燥機ok
材質表:綿100% 裏:ポリウレタン樹脂
色ピンク
寸法(cm)160×90
1個
¥2,598
税込¥2,858
3日以内出荷
優れた防水性・耐久性・抗菌性を兼ね備えた、高機能エプロン。ミシンを使用しない高周波ウェルダー加工を採用、ゴミなどの目詰まりも起こらない高い防水性。前掛けと紐は本体と同じポリウレタン素材を使用し、耐久性アップ。樹脂そのものに抗菌剤をを練りこみカビや細菌などの繁殖を大きく抑制。特殊耐油配合を施し、動物油、植物油に高い耐性をを発揮。焼却してもダイオキシンなどの有害物質を発生しない原料で、安全で環境にやさしいクリーン素材です。
用途厨房・食品工場・給食事業向け
仕様首掛け、ウェルダー加工
サイズSS
機能防水・抗菌
身幅(cm)57
生地抗菌配合P/Uフィルム
ひも長(cm)130
前中心丈(cm)80
ひも幅(cm)1.5
性別男女兼用
引っ掛けゴムで取り付け簡単、マイクロファイバーの柔らかな肌ざわりと優れた吸収性。介護のほか、お子様のおねしょ用にもお使いいただけます。
材質(表面)ポリエステル100%
サイズ(cm)70x120
規格マイクロファイバー生地防水シーツ(抗菌加工)
仕上処理(裏面)ポリウレタンコーティング
ウレタン素材のしっかりしたエプロンです。
用途入浴介助・水回りのお仕事に最適です。
材質ウレタン
ウレタン素材のしっかりしたエプロンです。
用途入浴介助・水回りのお仕事に最適です。
材質ウレタン
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ