14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

全長(mm)1250 全幅(mm)580 ハンドル高さ(mm)965~1130 バッテリーリチウムイオン バッテリー容量(Ah)10.2 バッテリー電圧(V)36 タイヤサイズ14×2.125インチ 充電時間(時間)約5 適応身長(cm)140以上 サドルの高さ(mm)700~990 走行距離(km)約80~100※荷重や坂道、気温により変化 総質量(kg)約14
1台
141,900 税込156,090
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スリムバスケットとエコバッグを標準装備した小径スタイリッシュモデル。
用途お買い物、通勤通学、お仕事等 仕様バスケット標準装備 質量(kg)バッテリー:約2.2、充電器:約1.0、総車両:24.6(バッテリーを含む) 容量25.2V-12Ah(28cells) 品番BE-FGL032 種類リチウムイオンバッテリー 電源(V)交流100(50Hz/60Hz) 消費電力(W)約140 全幅(mm)585 制御方式踏力比例制御 - 磁歪式 フレームH形 モータータイプ直流ブラシレスモーター 定格出力(W)250 ハンドルフラット ハンドル高さ(mm)925-975 許容積載荷重(kg)86 変速機内装3段シフト 照明装置バッテリー式前照灯 充電時間約4.0時間 スタンド両立スタンド 制動方式【前輪】サイドプル形キャリパーブレーキ【後輪】ローラーブレーキ タイヤサイズ20×1.95HE 駆動方式クランク軸上合力発生一体型 適応身長(cm)139以上 サドルの高さ(mm)715-870 軸間距離(mm)1,050 施錠方法後輪サークル錠 走行速度(km/h)24未満(変速3の位置) 走行距離(km)42(アシストモード:「パワー」使用時) キャリア別売品(クラス18) 待機時消費電力(W)約0.5 総質量(kg)最大110.6(自転車+乗員+荷物) 反射板バッテリーライト部・リア泥よけ・車輪<前・後>・ペダルに取り付け バッテリー容量(Wh)302
1台
129,800 税込142,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

またぎやすくて、普段使いにぴったりの両輪駆動を搭載した電動アシスト自転車
用途お仕事 お買い物 通勤通学 全長(mm)1875 サイズ26型 全幅(mm)550 定格出力(W)モーター:250 バッテリーリチウムイオンバッテリーB400 材質(フレーム)アルミ タフステップスルーフレームⅢ(またぎ高さ:32.9cm) 充電時間約4時間10分 バッテリー容量(Ah)9.9 バッテリー電圧(V)36.5 適応身長(cm)140~ サドルの高さ(mm)745~890 使用充電器スタンド式 AC100V 走行距離(km)1充電あたり【エコモード】200【オートモード】105【パワーモード】62 変速段数内装3段シマノグリップシフト 総質量(kg)26.9 バッテリー容量(Wh)361
1台
149,800 税込164,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

またぎやすくて、普段使いにぴったりの両輪駆動を搭載した電動アシスト自転車
用途お仕事 お買い物 通勤通学 全長(mm)1775 質量(kg)26 サイズ24型 全幅(mm)550 フレームアルミ タフステップスルーフレームⅢ(またぎ高さ:32.1cm) 定格出力(W)モーター:250 バッテリーリチウムイオンバッテリーB400 充電時間約4時間10分 適応身長(cm)136~ サドルの高さ(mm)720~870 使用充電器スタンド式 AC100V 走行距離(km)1充電あたり【エコモード】200【オートモード】105【パワーモード】62 バッテリー容量(Wh)361(9.9Ah 36.5V) 変速内装3段シマノグリップシフト
1台
149,800 税込164,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

実用性も兼ね備えたファッショナブルなショッピングモデル。
用途お買物、通勤通学、お仕事等 仕様●ハンドルバー:アップ形●バスケット:標準装備●リアキャリア:標準装備(クラスS)●リフレクター:バッテリーライト部・後泥よけ・前後車輪・ペダルに取り付け●制動装置:前輪:サイドプル形キャリパーブレーキ、後輪:ローラーブレーキ●補助力制御方式:踏力比例制御 - 磁歪式 全長(mm)1875 質量(kg)バッテリー:約2.1、充電器:約1.0 消費電力(W)充電器:約140、(待機)約0.5 全幅(mm)580 適合規格BAA フレームU形 モーター直流ブラシレスモーター 250W ハンドル高さ(mm)1020~1065 速度補助速度範囲:24km/h未満 許容積載荷重(kg)95 照明装置バッテリー式前照灯 バッテリーリチウムイオンバッテリー(NKY578B02(ブラック)) スタンド両立スタンド バッテリー容量(Ah)12(21cells) バッテリー電圧(V)25.2 充電器形名NKJ075Z スタンド型 タイヤサイズ26×1 3/8 WO 充電器電圧(V)交流100(50Hz/60Hz) 充電時間(時間)約4.0 駆動方式クランク軸上合力発生一体型 適応身長(cm)141以上 サドルの高さ(mm)740~890 適合バッテリーNKY594B02(ブラック・16Ah)、NKY578B02(ブラック・12Ah)、NKY576B02(ブラック・8Ah) 軸間距離(mm)1165 施錠方法後輪サークル錠 走行距離(km)【充電1回(標準パターン)】約44(アシストモード:「パワー」使用時) 変速段数内装3段シフト 総質量(kg)【最大】122.3、【総車両】27.3(バッテリーを含む) バッテリー容量(Wh)303
1台
122,900 税込135,190
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

実用性も兼ね備えたファッショナブルなショッピングモデル。
用途お買物、通勤通学、お仕事等 仕様●ハンドルバー:アップ形●バスケット:標準装備●リアキャリア:標準装備(クラスS)●リフレクター:バッテリーライト部・後泥よけ・前後車輪・ペダルに取り付け●制動装置:前輪:サイドプル形キャリパーブレーキ、後輪:ローラーブレーキ●補助力制御方式:踏力比例制御 - 磁歪式 全長(mm)1775 質量(kg)バッテリー:約2.1、充電器:約1.0 消費電力(W)充電器:約140、(待機)約0.5 全幅(mm)580 適合規格BAA フレームU形 モーター直流ブラシレスモーター 250W ハンドル高さ(mm)975~1020 速度補助速度範囲:24km/h未満 許容積載荷重(kg)95 照明装置バッテリー式前照灯 バッテリーリチウムイオンバッテリー(NKY578B02(ブラック)) スタンド両立スタンド バッテリー容量(Ah)12(21cells) バッテリー電圧(V)25.2 充電器形名NKJ075Z スタンド型 タイヤサイズ24×1 3/8 WO 充電器電圧(V)交流100(50Hz/60Hz) 充電時間(時間)約4.0 駆動方式クランク軸上合力発生一体型 適応身長(cm)138以上 サドルの高さ(mm)710~860 適合バッテリーNKY594B02(ブラック・16Ah)、NKY578B02(ブラック・12Ah)、NKY576B02(ブラック・8Ah) 軸間距離(mm)1120 施錠方法後輪サークル錠 走行距離(km)【充電1回(標準パターン)】約44(アシストモード:「パワー」使用時) 変速段数内装3段シフト 総質量(kg)【最大】121.6、【総車両】26.6(バッテリーを含む) バッテリー容量(Wh)303
1台
122,900 税込135,190
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

電動アシスト自転車生活を、お手頃にはじめたい方に。
用途お買い物、通勤通学、お仕事等 ブレーキフロント:ツーピボットキャリパーブレーキ、リヤ:フィン付きローラーブレーキ 全長(mm)1800 質量(kg)24.2 タイプ充電器方式:スタンド式 AC100V 全幅(mm)580 フレームアルミ タフステップスルーフレーム(またぎ高さ:37.2cm) 方式補助制御:踏力比例制御式 モーターブラシレスDC式 定格出力(W)240 寸法(cm)バスケット:鉄 ワイヤーオーバルバスケット 幅45.0×奥行30.0×高さ24.5(上面) 速度補助:24km/h未満 バッテリーリチウムイオンバッテリーC201 充電時間約2時間30分 バッテリー容量(Ah)226Wh 8.9 25.5V タイヤサイズフロント:24×1-3/8WO、リヤ:24×1-3/8WO 高さ(cm)サドル地上:73 ~87.5 モード【1充電あたりの走行距離の目安】(標準パターン・バッテリー新品時)オートエコモードプラス:52km、標準モード:36km、強モード:30km 適応身長(cm)138~ 錠前BSロックⅢプラス (スペアキー対応) バッテリ交換方法目安・充電回数(回):(標準パターン)700~900 変速内装3段シマノグリップシフト
1台
119,800 税込131,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

電動アシスト自転車生活を、お手頃にはじめたい方に。
用途お買い物、通勤通学、お仕事等 ブレーキフロント:ツーピボットキャリパーブレーキ、リヤ:フィン付きローラーブレーキ 全長(mm)1865 質量(kg)24.9 タイプ充電器方式:スタンド式 AC100V 全幅(mm)580 フレームアルミ タフステップスルーフレーム(またぎ高さ:38.2cm) 方式補助制御:踏力比例制御式 モーターブラシレスDC式 定格出力(W)240 寸法(cm)バスケット:鉄 ワイヤーオーバルバスケット 幅45.0×奥行30.0×高さ24.5(上面) 速度補助:24km/h未満 バッテリーリチウムイオンバッテリーC201 充電時間約2時間30分 バッテリー容量(Ah)226Wh 8.9 25.5V タイヤサイズフロント:26×1-3/8WO、リヤ:26×1-3/8WO 高さ(cm)サドル地上:74.5 ~89.5 モード【1充電あたりの走行距離の目安】(標準パターン・バッテリー新品時)オートエコモードプラス:52km、標準モード:36km、強モード:30km 適応身長(cm)140~ 錠前BSロックⅢプラス (スペアキー対応) バッテリ交換方法目安・充電回数(回):(標準パターン)700~900 変速内装3段シマノグリップシフト
1台
119,800 税込131,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

実用性も兼ね備えたファッショナブルなショッピングモデル。さらに、空気入れ不要、パンクの心配が要らないノンパンクチューブ(T-core)を装着した防災仕様。
用途お買物、通勤通学、お仕事等 全長(mm)1875 サイズ26型 全幅(mm)580 適合規格BAA ハンドル高さ(mm)1020~1065 照明装置バッテリー式前照灯 バッテリーリチウムイオン電池 バッテリー容量(Ah)12(21cells) バッテリー電圧(V)25.2 充電時間(時間)約4.0 適応身長(cm)141以上 ロック盗難防止装置:後輪サークル錠 サドルの高さ(mm)740~890 走行距離(km)【一充電(目安】パワー約44、オートマチック約53 、ロング約80 変速段数内装3段シマノグリップシフト 総質量(kg)28.8
1台
135,900 税込149,490
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

実用性も兼ね備えたファッショナブルなショッピングモデル。さらに、空気入れ不要、パンクの心配が要らないノンパンクチューブ(T-core)を装着した防災仕様。
用途お買物、通勤通学、お仕事等 全長(mm)1775 サイズ24型 全幅(mm)580 適合規格BAA ハンドル高さ(mm)975~1020 照明装置バッテリー式前照灯 バッテリーリチウムイオン電池 バッテリー容量(Ah)12(21cells) バッテリー電圧(V)25.2 充電時間(時間)約4.0 適応身長(cm)138以上 ロック盗難防止装置:後輪サークル錠 サドルの高さ(mm)710~860 走行距離(km)【一充電(目安】パワー約44、オートマチック約53 、ロング約80 変速段数内装3段シマノグリップシフト 総質量(kg)28.1
1台
135,900 税込149,490
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

電動アシスト自転車生活を、お手頃にはじめたい方に。さらに、空気入れ不要でパンクの心配が要らない、ノンパンクチューブT-coreを装着した防災対応仕様。
用途防災用、構内移動用、巡回用、日常用等 適合前照灯:プチトリオバッテリーランプ 質量(kg)26.4 身長(cm)乗車可能最低:140~ バッテリーリチウムイオンバッテリーC201 充電時間約2時間30分 バッテリー容量(Ah)226Wh 8.9 25.5V タイヤサイズ26×1-3/8WO 錠前BSロックⅢプラス (スペアキー対応) 走行距離(km)一充電:(目安)オートエコモードプラス 52/標準モード 36/強モード 30 変速内装3段シマノグリップシフト
1台
139,800 税込153,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

電動アシスト自転車生活を、お手頃にはじめたい方に。さらに、空気入れ不要でパンクの心配が要らない、ノンパンクチューブT-coreを装着した防災対応仕様。
用途防災用、構内移動用、巡回用、日常用等 適合前照灯:プチトリオバッテリーランプ 質量(kg)25.7 身長(cm)乗車可能最低:138~ バッテリーリチウムイオンバッテリーC201 充電時間約2時間30分 バッテリー容量(Ah)226Wh 8.9 25.5V タイヤサイズ24×1-3/8WO 錠前BSロックⅢプラス (スペアキー対応) 走行距離(km)一充電:(目安)オートエコモードプラス 52/標準モード 36/強モード 30 変速内装3段シマノグリップシフト
1台
139,800 税込153,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

パナソニック サイクルテック(Panasonic)ギュット・クルーム・DX
簡単な乗せ降ろしとお子さまの快適な乗り心地を実現したコンビコラボモデル。液晶スイッチ5。・バッテリー残量表示。・残り走行時間表示。・残り走行距離表示。カルパワードライブユニット。シーンに応じて最適なアシスト力をコントロール。空気入れタイミングお知らせ機能。タイヤの変形量からモーターが推定し、空気の入れ時を「クウキチェック」の表示でお知らせ。※。スタピタ2S。スタンドを立てると同時にハンドルが固定。※ハンドルを完全に固定する機能ではありません。リトルLEDビームランプ2。リフレクター一体式でワイドに照らす。オートライト機能付き。放熱フィン付ローラーブレーキ。従来品※に比べ制動性能がアップした、ギュッとよく止まるブレーキ。※メーカー2020年発売モデル。幅広のタイヤ(20×1.95HE)。安定感が高い(タイヤの太さ約48mm)。リアキャリア(クラスS/最大積載量30kg)。ワイドテリーサドル。レトロなデザイン。サドル下部に幅広ガードを設けることでラクにスタンドが立てられる。サドルガードマン。簡単にサドルが抜き取られない。もっと!かろやかスタンド2。小柄な方も足が届きやすい設計。ラクにスタンドが立てられる。鍵穴見やすいサークル錠。鍵穴を見やすくし、解錠動作をより簡単に。クルームシート。サンシェード、メッシュフットカバー標準装備でお子さまも快適なチャイルドシート。
仕様●補助速度範囲:24km/h未満、バスケット:標準装備(質量:4.0kg)●ハンドルバー:ハイライズ形●リフレクター:バッテリーライト部・後泥よけ・前後車輪・ペダルに取り付け 全長(mm)1795 質量(kg)バッテリー:約2.5 形式充電器:スタンド型 電源(V)充電器:交流100(50Hz/60Hz) 消費電力(W)約140 全幅(mm)590 制御方式補助力:踏力比例制御 - 磁歪式 全高(mm)1330 フレームU形 モータータイプ直流ブラシレスモーター 定格出力(W)250 ハンドル高さ(mm)970 許容積載荷重(kg)(乗員+荷物)95 照明装置バッテリー式前照灯 Whワット時定格量:404 バッテリーリチウムイオンバッテリー スタンド両立スタンド 制動方式前輪:サイドプル形キャリパーブレーキ、後輪:ローラーブレーキ バッテリー容量(Ah)16(21cells) バッテリー電圧(V)25.2 車体質量(kg)31.6(バッテリーを含む) タイヤサイズ20×1.95 HE 充電器質量(kg)約1.0 充電時間(時間)約5.0 駆動方式クランク軸上合力発生一体型 適応身長(cm)142以上(幼児2人同乗の場合は154以上) サドルの高さ(mm)730~860 適合バッテリーNKY594B02(ブラック・16Ah)、NKY578B02(ブラック・12Ah)、NKY576B02(ブラック・8Ah) 軸間距離(mm)1245 施錠方法後輪サークル錠 走行距離(km)充電1回(標準パターン):約50(アシストモード:「パワー」使用時) キャリアリア:標準装備(クラスS) 変速段数内装3段シフト 待機時消費電力(W)約0.5 総質量(kg)(自転車+乗員+荷物)131.6 負荷質量(kg)ブレーキ性能試験時:101.6
1台
169,800 税込186,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)