5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電熱マフラー ネックウォーマー Heating Massage Scarf CRECOTE 動画あり
快適な温かさを自在に調整。寒い季節に、電熱マフラーが提供する快適な温かさを手軽にコントロールできます。3つの異なる温度設定(35℃、45℃、55℃)から選び、外気温に合わせて理想的な温度を調節しましょう。寒冷地でのアウトドア活動からオフィスでの仕事まで、あらゆる場面で頼りになる相棒です。リラックスと癒しを提供。日常の疲れやストレスから解放されるための秘密兵器、それが電熱マフラーです。マッサージ機能が内蔵されており、3つの異なる振動パターンで全身を癒します。あたなのリラックスタイムを贅沢な癒しのひとときに変えましょう。自分らしいスタイルで。電熱マフラーは、4つの魅力的なカラーオプション(ホワイト、ピンク、ベージュ、ネイビー)で提供されています。あなたの個性とスタイルに合わせて、お好みの色を選んで、ファッションの一部として楽しんでください。USB電源。電熱マフラーはUSB電源対応です。パソコン、充電器、カーチャージャーなど、USBポートがあればどこでも使用可能。持ち運びも便利で、いつでもどこでも暖かさとリラックスを手に入れることができます。日常の贅沢を実現。高品質な素材の電熱マフラーは温かさと癒しで、あなたの生活を快適にします。自分へのご褒美や大切な人への贈り物として最適です。
用途アウトドアや出勤、通学の防寒などに。 モードマッサージモード:3種、電熱モード:弱・中・強 電源容量(W)6 幅×長さ(mm)110×850 入力電源(V)5
1台
4,498 税込4,948
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

洗えて清潔に使える電熱ヒートマフラーです。設定温度が約30~50度に調節が可能なので、お好みの暖かさをお選びいただけます。長時間の連続使用を防止する自動電源OFF機能を搭載しているので、切り忘れ防止になり安心してお使いいただけます。USBプラグ付きなので、持ち運んでも使用ができます。巻いたり、垂らしたりと気分やスタイリングに合わせてお使いいただけます。
用途・外出時はもちろん、室内のリラックスタイムに。 質量(g)240 消費電力(W)4.75 入力電圧(V)DC:5 連続使用時間(時間)3(自動OFF) 温度調節3段階 寸法(幅W×奥行D)(cm)110×15
1個
4,798 税込5,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

太ももの内臓のヒーターが下半身の冷えを劇的に解消
用途ゴルフなどレジャースポーツ・野外観戦などに 付属品バッテリー・充電アダプター・収納ポーチ 材質表/ナイロン、裏/ポリエステル、中綿/ポリエステル、ヒーター/カーボン バッテリー専用充電式リチウムイオンバッテリー バッテリー電圧(V)7.4 充電時間(時間)約2.5(100V~240Vグローバル電圧対応) 温度調整方法押しボタン式3段階 バッテリー容量(mAh)2600 使用時間(時間)強:約3、中:約4.5、弱:約7
1着
17,980 税込19,778
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ぬくさに首ったけベスト クマガイ電工 動画あり
首・背中・腰に感動的な暖かさが広がります!!
用途ゴルフなどレジャースポーツ・野外観戦などに ブラック 付属品バッテリー、充電アダプター 種別ベスト 材質(表)裏生地:ナイロン、サイド:ポリウレタン、ポリエステル、中綿:ポリエステル、ヒーター:炭素繊維 バッテリー電圧(V)7.4 温度調節押しボタン式3段階 充電時間(時間)約2.5(100V~240Vグローバル電圧対応) バッテリー容量(mAh)2600 加熱時間強:約3時間、中:約4.5時間、弱:約7時間
1着
15,900 税込17,490
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

充電残量が数字で見える。PD20Wで急速充電できる。コンパクトでもしっかり充電できる大容量。2台同時充電に対応。バッテリー本体も急速充電できる。ポケットにも入れやすいコンパクトタイプ。飛行機への持ち込みもできる。安心の2年保証付き
付属品取扱説明書件保証書/USB-C to USB-Cケーブル(50cm)/専用ポーチ(ホワイト) 使用方法1回押すと出力が ON。パワーインジケータが点灯します。素早く2回押すと出力が OFF し、パワーインジケータが消灯します。電源ボタンを1度押した後、電源ボタンを5秒以上押すと低電流モードになります。 本体質量(g)約191 対応機種【Apple】iPhone 16/16 Plus/16 Pro/16 Pro Max/16e、iPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 Pro Max、iPhone 14/13/12/11/SEシリーズ、iPad Pro/iPad Air/iPad/iPad miniシリーズ、AirPods/AirPods Proシリーズ、Apple Watchシリーズ などの機種に対応、【Android】SHARP AQUOS、R/wish/sence・シンプルスマホシリーズ、Google Pixelシリーズ、Xiaomi Xiaomi・Redmiシリーズ、SAMSUNG Galaxyシリーズ、Kyocera DIGNO・TORQUE・かんたんスマホシリーズ、FCNT arrows・らくらくスマートフォンシリーズ、SONY Xperiaシリーズなどのスマートフォン・タブレットPCシリーズに対応、【その他】Nintendo Switch、オーディオプレーヤー、ワイヤレスイヤホン、ハンディファン、電熱服、空調服、加熱式たばこ、Wi-FiルーターなどUSB-C搭載の各種機器に対応 定格出力Type-C:5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A[PD20W]、Type-A:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A※同時使用の場合、合計最大出力5V3A(15W) バッテリーリチウムイオンポリマー電池 3.65V 10000mAh/36.5Wh 充電時間空の状態から満充電まで約3時間[PD20W] 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約69×18.5×117 出力容量5V/7230mAh、9V/3920mAh、12V/2920mAh、10000mAhのバッテリーを内蔵し、5V出力時7320mAhの出力が可能です。 保護機能過充電(電圧/電流)保護、過放電(電圧/電流)保護、短絡(ショート)保護 動作周囲温度(℃)充電時:0~40、放電時:0~40 定格入力Type-C:5V/3A、9V/2.22A[PD20W] 使用可能回数約400~500回※機器及び使用条件によります
1個
3,198 税込3,518
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)