すばやく・カンタン・快適ロック
緩まない靴ひも
ワンアクションでロク&解除
丈夫できれにくい特性靴ひも
10kgの重りにも耐えられるロック力
寸法(cm)140
セット内容ワンペア(1SET)/取扱説明書
太さ(mm)丸紐:2
材質POM、TPE、ナイロン、ポリエステル
靴穴の小さい靴でも紐通しが簡単で締めやすい細平ひもタイプ。
ひもが伸びにくく、スポーツシューズの靴穴も傷めず、しっかりホールド。
均一な横幅で結んだ時の違和感を軽減。強く結んだ時も伸びにくく快適感を保持。
長さ(cm)120
幅(mm)4
材質本体:ポリエステル、先端プラスチック部:セルロースアセテート
日米特許登録済【ストレッチBUMP構造】強靭性と柔軟性を兼ね備えたコブが柔らかく自在変形し荷重を吸収します。大切な品物の落下を防ぎます。
用途使用荷重にあった品物の落下防止に。
材質本体:ナイロン、ゴム、樹脂部:ナイロン、フック部:亜鉛合金
靴穴の小さい靴でも紐通しが簡単で締めやすい細平ひもタイプ。
ひもが伸びにくく、スポーツシューズの靴穴も傷めず、しっかりホールド。
均一な横幅で結んだ時の違和感を軽減。強く結んだ時も伸びにくく快適感を保持。
材質本体:ポリエステル、先端プラスチック部:セルロースアセテート
幅(mm)4
長さ(cm)110
AIRFORT2。インソールの消臭効果でニオイを抑制。 クッション性の高い軽量タイプ。踵部分はソフトで足にやさしい。サイドにメッシュを使用し、ムレにくく快適。屈曲溝を搭載して曲がりやすい。インソールのメッシュには抗菌防臭、消臭加工を採用。ゴムの靴紐で脱ぎ履きがラク。(靴紐は取り外し不可)。約190g 軽量モデル※24.0cm 片方。使用可能場所:室内・屋外
用途メディカル(室内・室外)
標準質量(g/片足)約190(24.0cm)
材質(甲)合成繊維×人工皮革
材質(底部)合成底
靴の背面と上部にある調整可能なストラップがしっかりとしたフィット感の牛革サンダル
材質天然皮革
標準質量(g/片足)約230(37inch)
機能帯電防止機能・ノンスリップ
足幅3E
ヒール(mm)約40
1991年に創業されたベルギー本社の医療靴ブランド「オキシパス」開発チームは各分野の専門家が集い、洗練されたデザイン、高い品質性でヨーロッパを中心に医療現場で支持されています。ゴム紐で心地好くフィットするスポーティーデザイン。
用途女性用
材質合成繊維、合成皮革
標準質量(g/片足)約250(23.0~24.0)
足幅3E相当
ヒール(cm)約3.0
1991年に創業されたベルギー本社の医療靴ブランド「オキシパス」開発チームは各分野の専門家が集い、洗練されたデザイン、高い品質性でヨーロッパを中心に医療現場で支持されています。かかとのストラップでフィット感もラクラク調整可能。
用途女性用
材質合成皮革
標準質量(g/片足)約240(23.0~24.0)
機能帯電防止機能
足幅3E相当
ヒール(cm)約3.0
ケーブル結束、ケーブルアクセサリー。。
用途ケーブル纏め。ケーブルアクセサリー。ケーブル束ね。
タイプ靴ひも型
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード