2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
統合プロセッサーV2と、高音質ノイズキャンセリングプロセッサーQN2eにより、ハイレベルなノイズキャンセリング処理、音質信号処理を可能にしました。また「マルチノイズセンサーテクノロジー」によりデュアルフィードバックマイクとフィードフォワードマイク、片耳3つずつのノイズキャンセリングマイクを搭載し圧倒的ノイズキャンセリング性能を実現しました。これによりWF-1000XM4比でさらに20%のノイズ低減を可能にし、いまだかつてない静寂の中で再現性の高い音質をお楽しみいただけます。ソニー独自開発8.4mmの新ドライバーユニット「ダイナミックドライバーX」。ドーム部とエッジ部に異なる素材を組み合わせた振動板構造で、柔らかいエッジが沈み込む低音域を、軽量高剛性のドームが伸びのある高音域を再生します。信号処理から再生まで高品位な処理で歪を抑え、再現性の高い圧倒的な高音質を実現します。ソニー独自開発の薄型の新ドライバーユニットとメイン基板のSiP化により小型化を実現。前モデルWF-1000XM4では7.3gだった装着部はWF-1000XM5で5.9gまで軽量化しました。イヤホン本体の体積を従来機種より約25%小型化することで、耳との干渉を軽減し、快適な装着性を実現しています。装着部の内側は、イヤホン本体を耳との接触面で支える「エルゴノミック・サーフェス・デザイン」により、耳の内側にフィットする曲線形状を採用しています。さらに高さも抑えた形状設計により、耳から飛び出す部分が小さくなっているため、優れた装着安定性を実現しています。マイク部は金属に微細孔加工を施した凹凸のないデザインを採用することで、風ノイズを低減します。小型化を実現しながらも高い通話品質を実現。風ノイズ低減構造を採用すると共に、高精度ボイスピックアップテクノロジー、骨伝導センサーを採用することでソニー完全ワイヤレス史上最高通話品質を実現しました。OSを選ばずに2台の機器に同時接続が可能で、Bluetooth接続の切り替え作業が不要です。例えばプライベートスマホと会社のパソコンに接続しておけば、通勤中はスマホで音楽やコンテンツを視聴し、出社後はパソコンを開けば、イヤホンのBluetooth接続をし直す必要がなく、そのまま同じイヤホンでオンライン会議のイヤホンマイクとして通話が可能です。
付属品USBケーブル、保証書(仕様上のご注意/主な仕様に記載) 型式密閉ダイナミック スモーキーピンク 質量(g)約 5.9 x 2 (イヤーピース(M)含む) 出力Bluetooth標準規格 Power Class 1 電源Li-ion 通信方式Bluetooth標準規格 Ver.5.3 連続再生時間音声:最大8時間 (NCオン) / 最大12時間 (NCオフ) 充電方式USB充電 / ワイヤレス充電 (ケース使用) 保護対応コンテンツ:SCMS-T サイズ(mm)ドライバーユニット:8.4 通信距離(m)最大:10 使用周波数(GHz)帯域:2.4 帯 (2.4000 - 2.4835) 伝送帯域(Hz)A2DP:20 - 20000 (44.1 kHz sampling), 20 - 40000 (LDAC 96 kHz sampling 990 kbps) 対応コーデックSBC, AAC, LDAC, LC3 連続通話時間(時間)最大6 (NCオン) / 最大7 (NCオフ) 対応プロファイルA2DP, AVRCP, HFP, HSP, TMAP, CSIP, MCP, VCP, CCP
1個
34,980 税込38,478
当日出荷

枕の下に置くだけで骨伝導により音楽や環境音を楽しめる快眠サポートアイテムです。イヤホン不要で耳を塞がず、快適に眠りながら音を聴けるのが魅力。焚火や雨音など11種類のASMR環境音を内蔵し、リラックス効果も抜群。Bluetooth 5.3対応でスマホの音楽再生も可能。また、microSDにも対応しておりお好みの音楽リストを再生可能です。LEDディスプレイ付き、暗い場所でも表示できるのでわざわざ電気を付けなくても枕元で確認できます。オフタイマー(30/60/120分)機能付、自動で電源が切れるので安心して眠ることができます。USB-TypeCからの充電式で8時間連続再生が可能です。持ち運びに便利なポーチ付き。
付属品専用充電ケーブル(25cm)、専用ポーチ、取扱説明書/保証書 寸法(mm)W37×D157×H11 質量(g)約48 適合規格microSDカード/microSDHCカード/microSDXCカード(~64GB) ※FATまたはFAT32またはexFAT形式でフォーマットされた外部メモリーのみ対応 最大出力(W)0.9×2 チャンネル数2.0ch 保証期間6ヶ月間 再生周波数帯域(Hz)200~20k 充電時間(時間)約3 バッテリー容量(mAh)リチウムイオン電池:400 BluetoothVer.5.3 通信距離(m)10 使用周波数(GHz)2.4~2.480 対応コーデックMP3、WAV マルチペアリング6台
1個
3,198 税込3,518
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)