PX10は軽量で薄型の外付けSSDです。わずか10.3mmの薄さとわずか33gの重量で携帯性の高いストレージソリューションです。本製品のUSB-C to USB-C 3.2 Gen 2ケーブルは、充電とデータ転送をシームレスにでき優れたパフォーマンスを実現するケーブルです。
材質アルミニウム合金
寸法(mm)103.4×33×10.3
色ピンク
容量1TB
質量(g)33
保証期間3年
動作温度(℃)0-70
OS【サポート】PC:Windows 7 以降、Mac OS X 10.3 以降、Linux 2.6 以降/モバイル:Android 6 以降、iOS 13 以降/コンソール:PlayStation(TM) 5 (PS4(TM) ゲームのプレイと保存、PS5(TM) ゲームのアーカイブ)、PlayStation(TM) 4 Pro またはソフトウエアのバージョンが 4.50以降のPS4、Xbox(TM) Series X|S (Xbox One(TM) ゲームのプレイと保存、Xbox Series X|S ゲームのアーカイブ)
インターフェイスUSB 3.2 Gen 2
RoHS指令(10物質対応)対応
読取速度(MB/s)読み込みパフォーマンス:最大1050
書込速度(MB/s)最大:最大1050 MB/s
1個
¥25,980
税込¥28,578
9日以内出荷
4つ角のエアクッション+柔軟なTPU素材で極めて高い耐衝撃性を発揮。
お好きなカードが入れられるICカードポケット付き。
動画視聴などに便利なスタンド機能付き。
用途ケース/カバー(モバイル)
仕様レザー
材質ポリウレタン、熱可塑性ポリウレタン樹脂、亜鉛合金
色ピンク
質量(g)80
タイプ手帳型
幅(cm)11
対応機種GalaxyA21/A20
高さ(cm)20.5
特性耐衝撃・ポケット付・エアクッション付・スタンド機能・マグネット付
奥行き(cm)2.5
1個
¥2,998
税込¥3,298
12日以内出荷
ほんのりとした暖かさを実現する、温熱シート内蔵の綿100%シーツ。温度調節機能付きのスライドボリューム式コントローラー標準装備。
スケルトンカラーで中が見易くなっていますので整理整頓や在庫管理に効果的です。積み重ねても、ハンガーラックでも使用できます。工場や事務所の美化推進、見える化推進に効果的です。
材質ポリプロピレン(PP)
適合カード差し-
材質ウレタンフォーム(ビニールレザー張)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×110×90
松吉医科器械コード02-2336-00
発音と消音の切り替えが、片手で引くだけの簡単操作でできる熊避けベル
ベルが際立つシンプルかつモダンな外観デザイン
付属のカラビナでリュックなどに気軽に装着でき、しっかりアピール
登山、ハイキング、渓流釣りなど山間部での活動に最適
材質真鍮(ワン)、ナイロン(機構部)、ステンレス(丸カン)、アルミニウム(カラビナ)
全長(mm)83
仕様リサイクル原料配合 粘着テープ・開封ミシン目付
厚さ(mm)0.06
タイプマチなし
素材ポリエチレン(ソフト複合)
綿100%生地仕上げ、縮みシロ約2%(サンフォライズ加工)。
フック式ヒモ3ヶ所付。
材質綿100%
綿100%のカラー診察台カバー。
ヒモ2ヶ所付。
材質綿100%
寸法(幅W×長さL)(mm)700×1800(タレ170)
松吉医科器械コード20-3802-00
綿100%のカラー診察台カバー。
ヒモ2ヶ所付。
材質綿100%
寸法(mm)(タレ)170
足裏マッサージやロビー用チェアとして使用できます。高級感のあるボタン絞りと緩やかな曲線がデザイン性と優雅さを実現しました。
寸法(mm)720×690~1100×800~1050
質量(kg)約32
材質(シート)ビニールレザー
リクライニング30~75°(無段階)
座面幅(cm)50
座面高(cm)40
靴の脱ぎ履きを補助するシューズ収納付きのエントランスベンチ。
2段式収納部が丈夫なのでベンチとしても安心してご使用いただけます。
材質(フレーム)スチール、ベニヤ、(張地)ビニールレザー
質量(kg)21
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×350×400
松吉医科器械コード23-7936-01
靴の脱ぎ履きを補助するシューズ収納付きのエントランスベンチ。
2段式収納部が丈夫なのでベンチとしても安心してご使用いただけます。
材質(フレーム)スチール、ベニヤ、(張地)ビニールレザー
質量(g)21
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×350×400
松吉医科器械コード23-7936-00
長時間の着座に対応できる人間工学に基づいた座面形状です。
どの位置からでも高さ調節ができるリングレバーを採用。
材質(フレーム)スチール/粉体塗装、(座部)ウレタン、(張地)ビニールレザー
質量(kg)5.6
寸法(幅W×高さH)(mm)420×430~510
キャスター径(Φmm)40
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)350×300
松吉医科器械コード24-2244-00
どの位置からでも高さ調節ができるリングレバーを採用。
材質(フレーム)スチール/粉体塗装、(座部)ウレタン、(張地)ビニールレザー
キャスター径(Φmm)40
◆PC・タブレットケースの特徴。学校で使う大切なパソコン・タブレットをクッション素材でやさしく保護するシンブルなケースです。 持ち手付きなのでランドセルへの出し入れがしやすく教室を移動する際の持ち運びにも便利です。 防水素材のポリエステルで作られているので撥水性・耐久性があり、壊れにくく丈夫です。 サイドポケットにはマウス、充電器、USBケーブルなど様々なアクセサリーをスッキリ収納できます。 ダブルファスナー採用で、開口部も広く、パソコンの出し入れがスムーズです。 。・素材:ポリエステル(防水)。・外寸(長さ×幅×高さ):約325×230×20mm。 。お使いのランドセルの内寸と当ケースの外寸をご確認の上お買い求めください。・内寸(長さ×幅):約315×225mm。 。お使いの機器と当ケースの内寸をご確認の上お買い求めください。・外ポケット:1。・カラー:黒。・重量:約163g。 。◆液晶保護フィルム特徴。 反射防止タイプの保護フィルムです。 反射低減機能を施し、長時間の視聴への目の負担を軽減します。 液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。 硬度 3Hのハードコート仕様です。キズが入りにくく液晶画面を保護します。 気泡を取り除くためのヘラとクリーニングクロスセット付き。
付属品フィルム1枚クリーニングクロス×1ヘラ×1
適合機種HP Chromebook x360 11 G3 EE 11.6インチ
質量(g)約163
寸法(長さL×幅W)(mm)内寸:約315×225
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)バッグ外寸:約325×230×20
特性フィルム:反射防止
治療空間をカラフルに彩る治療用チェア。
電動調節式で手元スイッチ操作により様々なポジション設定が可能です。
質量(kg)55
電源AC100V、50/60Hz
キャスター径(Φmm)75(ダブルロック)
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)(ベッド時)520×1900×550(アームレスト幅100×2個含まず)
ポジション背上げ:0~80°、脚上げ:10~-90°
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B3X00231000004
松吉医科器械コード23-2779-00
医薬品医療機器等法一般医療機器
関連キーワード