カラーバリエーション豊富な3段タイプのカラーボックスです。お好みのカラーでお部屋をコーディネートできます。
お客様組み立てとなります。
段タイプのカラーボックスです。
パーティクルボードの1枚板を使用。
また、他のサイズのCBボックス本体や、棚板・引出し・キャスターなどの別売パーツと組み合わせて、お好みの収納スペースを作れます。
コンパクトに収納できる3色セットのランチボックス。ファミリーサイズ。持ち運びに便利なグリップ付き(取り外し可能)。取り分けに便利なトレー2枚付き。カバーはトレー(大)としても使えます。使用後は重ねてコンパクトに収納できます。
用途お弁当箱 3段 重箱 ピクニック 行楽 お花見 運動会 キャンプ バーベキュー 大きめ 大容量 家族
材質本体・取っ手・トレー(大・小)/ポリプロピレン(耐熱:120℃/耐冷:-20℃)、ベルト・フタ/ポリエチレン(耐熱:70℃/耐冷:-30℃)
色グラスピンク
質量(g)825
容量(L)4.8(3段の合計)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)26.2×16.2×24.5
1個
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
可愛い猫のデザインで3段バスケットと作業スペース付。不清潔区域と清潔区域を左右で分けて作業性を考慮しました。ごみ箱はフットペダル式で手を使わず衛生的です。
キャスター径(Φmm)100(4輪自在・後輪ストッパー付)
色ピンク/グリーン
材質フレーム/スチール、天板/メラミン化粧版、ごみ箱/ポリプロピレン
質量(kg)23
耐荷重(kg)天板/10、カゴ(各棚)/5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)890×520×1090
松吉医科器械コード24-6549-00
1台
¥99,980
税込¥109,978
6日以内出荷
1つの鍵で全ての引出しをロックします(5段BOXの鍵は2ヶ所です)。天板の三方に転落防止用の枠付きです。
材質フレーム/ステンレス(SUS304)、天板・引出し/ABS樹脂
キャスターΦ100mmエラストマー製(ストッパー無し)
本体寸法(mm)455×405×910
仕切板【共通仕切板(別売)】高さ47mm・全引出し取り付け可能
キャスター径(Φmm)100
足パイプ径(Φmm)25
幅560mmのコンパクトな救急カートです。1ヶ所で全ての引き出しを施錠できるセントラルロック方式です。便利な補助天板付きですので、作業スペースを広く確保できます。引き出しは静かに閉まる、ソフトクローズ構造です。イルリガートルポールや蘇生板、酸素ボンベ架等が全て標準で付属しています。デザイン性に優れた大型ハンドルで、操作性に優れています。動きがスムーズな静音キャスターを使用していますので、移動時の騒音を低減しています。多様な付属品を標準装備。すぐ使えて便利な救急ワゴンです。
天板寸法(mm)560×475、【補助天板】360×350
色ピンク
キャスターエラストマー製(静音型・回転・旋回ダブルロック2輪付き)
耐荷重(kg)引出し/50、全体/200
引出し有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1~3段目/398×360×97、4段目/398×360×138、5段目/398×360×180
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×475×1060(1120:ポール含む)
質量(kg)約50
材質天板/ABS樹脂・ステンレス、引出し・支柱/アルミニウム、側板/アルミ複合板、イルリガートルポール/ステンレス
付属品イルリガートルポール、蘇生板(PP製)、ダストボックス(2個)、酸素ボンベ架、ワイヤーバスケット、仕切板セット(縦2・横8)×3段分、引出し用すべり止めマット
バスケット(mm)225×100×95
仕様【酸素ボンベ架】500L用
キャスター径(Φmm)100
アズワン品番8-9430-12
1台
¥209,800
税込¥230,780
翌々日出荷
関連キーワード