5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スリムで置く場所を選ばないシンプルデザイン 小さくても明るい、全光束 約440ルーメン コンパクトで持ち運びにも便利 明るさを調整できる 2段階調光 広範囲を明るく照らす JIS規格A形相当 読書や精密な作業など、あらゆるシーンで活躍
付属品保証書付取扱説明書、専用ACアダプター(コード全体の長さ:約2m) 質量(g)約640(専用ACアダプター含む) 消費電力(W)約5(100%点灯時) 電源【専用ACアダプター】入力:AC100V(50/60Hz)/0.3A、出力:DC12V(直流)/0.32A 全光束(Lm)約440(100%点灯時) エネルギー消費効率(Lm/W)約88.0 照度(Lux)約1700(30cm直下/100%点灯時) 光色昼白色 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約90×300×270(通常使用時) 電球の種類LED×20灯(交換不可)/昼白色
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

直接照明としても間接照明としても使えます。3段階の調光。シンプルなデザイン。軽く触れるだけでON/OFFができるタッチスイッチ(タッチセンサーライト)。LED電球は省エネ長寿命。消費電力は、わずか2.8W 省電力で長寿命の白色LEDを14個搭載したデスクライト LED。触れるだけでON/OFFができるスイッチレスのスタンドライトです。 タッチセンサーを搭載しているのでシンプルなデザインに仕上がりました。 3段階の明るさの調整も可能! 白熱電球や電球型蛍光灯よりも断然オススメ! アームにより、ライトの高さ・角度の調整が自由自在です。 フレキシブルな構造でとても使いやすく設計されてます。 コンパクトに収納も可能になりました。
用途自宅、会社、お店、パソコン、読書、学習机やデスクワークにもオススメです。 材質スチール/アルミニウム 質量(g)約700 消費電力(W)2.8(最大) 定格電圧(V)100~240 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約150~320×320~625×150~320 電源コード(m)約1.4 光源LEDチップ0.2W×14粒 色温度(K)5000~6500 保証期間1年 光束(Lm)330 アームフレキシブル 光色昼白色 電球の種類LED 調光の可否 調光範囲3段階
1台
5,798 税込6,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

省スペースで明るく学べる、LED「デスクライト」 スリムな形状なので、机の上で邪魔になりません。 (直径9cm) 折り畳んでコンパクトになるので、持ち運びラクラク、保管場所にも困りません。 インテリアになじむ落ち着いたカラーリング 目に優しい昼白色の光なので、疲れにくく学習に最適です。 (LED、3段階調光) USB充電式だからコードレスで使えます。
用途デスクライト 付属品USB(Type-C)ケーブル・取扱説明書・保証書 材質ABS・PS 質量(g)290(USBケーブルは含まない) 消費電力(W)約3.2 電源DC5V/1A(USB給電) ケーブル長(m)約1(USB) コード長さ(m)約1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×90×259 光源LEDライト18個×0.2W 色温度5000 光源色昼白色 充電時間(時間)約4 内蔵電池リチウムイオン電池1200mAh(交換不可) 光束(Lm)約225(初期値・満充電時) LED寿命(時間)約20000(光源寿命を保証するものではありません、光源寿命は使用状況によって異なります) アームシングルアーム 調光方式3段階(強・中・弱) 演色指数(Ra)80以上 電球の種類LED 点灯時間(時間)強:約1/中:約3/弱:約5(初期値・満充電時) 調光の可否
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

拡散光で反射が抑えられ、目の疲れを軽減します。 影ができにくく眩しさが抑えられているため、手元の作業がしやすくなるほか、オンラインミーティングのフェイスライトとしても活用できます。
用途学習、読書、デスクワークや、手芸などの手元作業に。 オンラインミーティングのフェイスライトに。 トラスコ品番381-7426 長さ(mm)光源部:200 幅(mm)212 ピンク 高さ(mm)385 奥行(mm)300 消費電力(W)8.2 コード長さ(m)2.5 光源色4000K 明るさ(Lm)200 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)92
1台
32,980 税込36,278
当日出荷

拡散光で反射が抑えられ、目の疲れを軽減します。 影ができにくく眩しさが抑えられているため、手元の作業がしやすくなるほか、オンラインミーティングのフェイスライトとしても活用できます。
用途学習、読書、デスクワークや、手芸などの手元作業に。 オンラインミーティングのフェイスライトに。 トラスコ品番381-7421 長さ(mm)光源部:200 幅(mm)212 ピンク 高さ(mm)385 奥行(mm)300 消費電力(W)8.2 コード長さ(m)2.5 色温度(K)3000 明るさ(Lm)200 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)92
1台
32,980 税込36,278
当日出荷