103件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2ポート搭載AC充電器とスマートフォン充電ケーブルのセット。コンセントが干渉しにくいスリムなサイズ。USB-Aポートが2つ搭載している為、2台同時充電が可能。Type-C対応のスマートフォンに急速充電が可能です。 ※使用環境に応じて異なります。プラグが90度に折りたたみ収納できる為、持ち運びに便利
適合規格USB-A / Type-C ケーブル長(m)(約)1 適合機器スマートフォン / タブレット 定格出力5V/2.4A(合計最大出力) 製品質量(g)ACアダプタ:(約)49、ケーブル:(約)25 コネクタType-C 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)AC本体:42×40×25.5 定格入力AC100V-240V 適合用途充電
1個
1,798 税込1,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

やわらかく、絡まない 赤ちゃんの肌のようなソフトなさわりごこち 断線に強い スマートフォンやタブレットを最大60Wパワフル充電 もしもの時にスマホを守る『温度センサーPTC(自己温度制御)』搭載で安全 好みに合わせたカラーバリエーション(全6色) ケーブルバンド付きで持ち運びにも便利 安心の2年保証
ピンク 質量(g)約27 規格最大60W(20V / 3A)充電対応 ケーブル長(m)0.1 コネクタ形状USB Type-C(オス)- Type-C (オス) 対応機種スマートフォン、タブレットPC、ノートパソコン、モバイルバッテリー、Nintendo Switch、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルータ等 保証期間2年間 転送速度(Mbps)最大480 ケーブル種類やわらか
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷

やわらかく、絡まない 赤ちゃんの肌のようなソフトなさわりごこち 断線に強い スマートフォンやタブレットを最大60Wパワフル充電 もしもの時にスマホを守る『温度センサーPTC(自己温度制御)』搭載で安全 好みに合わせたカラーバリエーション(全6色) ケーブルバンド付きで持ち運びにも便利 安心の2年保証
ピンク 質量(g)約49 規格最大60W(20V / 3A)充電対応 ケーブル長(m)0.1 コネクタ形状USB Type-C(オス)- Type-C (オス) 対応機種スマートフォン、タブレットPC、ノートパソコン、モバイルバッテリー、Nintendo Switch、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルータ等 保証期間2年間 転送速度(Mbps)最大480 ケーブル種類やわらか
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷

24インチiMacに合わせたカラーのUSB-IF正規認証品のUSB4ケーブル。 最大40Gbpsの高速転送が可能です。 USB Power Deliveryによる最大100W (20V/5A)の充電が可能。
仕様パワーデリバリー対応:○、ALTモード対応:○、ツイストペアケーブル(通信線):○ 規格USB4規格正規認証品 ケーブル長(m)0.8(コネクター含む) コネクタ形状USB Type-C(TM)オス-USB Type-C(TM)オス 対応機種USB Type-C(TM)端子搭載のパソコン及びUSB Type-C(TM)端子搭載の周辺機器 プラグ金メッキピン シールド3重シールド RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブル太さ(mm)4.6 USBタイプUSB4 転送速度(Gbps)最大40(理論値) 変換タイプオス - オス
1個
4,498 税込4,948
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

質量(g)ストレート本体:約26、L字本体:約27 ケーブル長(m)ストレート本体:約1.2、L字本体:約1.2 コネクタ形状USB Type-C/USB Type-C 主材質TPU、シリコン
1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

充電・通信に対応した長さ50cmのUSB Type-Cコネクタケーブルです。しなやかで取り回しやすい丸型ケーブル。3Aまでの高出力対応なので高出力充電器を利用してスマホやタブレットをすぐに充電出来ます。ケーブルをコンパクトにまとめることが出来るケーブルバンド付きで収納時も絡まりません。
質量(g)15 規格Type-C ケーブル形状通常ケーブル
1個
1,098 税込1,208
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

USB Type-C(TM)ポートを搭載しているパソコンおよび充電器、モバイルバッテリーなどに、USB Type-Cポートを搭載しているスマートフォンやタブレットを接続し、充電やデータ転送ができるUSB2.0ケーブルです。 。エレコムで定番のキャラクターしろちゃん(ホワイト)をはじめ、くろちゃん(ブラック)・ベイビー(ブルー)・スリーピー(パープル)・トキメキ(ピンク)とカラー別で色々な表情がついているユニークなデザインです。 。USB Power Delivery対応により、最大60W(20V/3A)の電力で接続機器への給電が可能です。 。接続する機器がUSB Power Delivery対応である必要があります。 。ご使用になるパソコンなどの性能によって、供給される電力値が異なります。 。最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。 。USB Type-Cコネクターは、裏表に関係なく両面挿せます。 。難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 。外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。ゴミの少ない簡易パッケージです。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
規格USB2.0規格準拠 ケーブル長(m)約1(※コネクター含まず) コネクタ形状USB Type-C(TM)プラグ 対応機種60W以下の入出力に対応するUSB Type-C(TM)ポートを持つパソコン・充電器・モバイルバッテリーおよび、USB Type-C(TM)ポートを持つスマートフォン・タブレットなど ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 対応パワーデリバリー プラグ金メッキピン 保証期間1年間 シールド2重シールド RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブル太さ(mm)約3.2 対応転送速度(Mbps)最大480※理論値 適合用途充電/データ転送 ワット数(対応)最大60W(20V/3A)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

パソコンなどに接続して充電やデータ転送が可能です。 UAB-Aポート搭載の機器に接続して充電が可能なスマートフォン・タブレット用タイプCケーブル。 Type-C規格の高出力充電対応。※高出力充電は接続される機器が対応している必要があります。 最大480Mbps高速データ転送※データ転送はご使用になる機器の規格に準じます。 アルミ仕上げのコネクタケースを使ったメタルタイプケーブル。 断線しにくいメッシュケーブルで耐久性アップ。
材質アルミ・PVC(コネクタケース)/メッシュ(ケーブル) 質量(g)約38 ケーブル長(m)1.5 コネクタ形状Type-A - Type-C 通信速度480Mbps USBタイプUSB2.0 ケーブル種類メッシュ 適合用途充電、データ転送
1個
1,298 税込1,428
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

質量(g)ストレート本体:約26、L字本体:約27 ケーブル長(m)ストレート本体:約1.2、L字本体:約1.2 コネクタ形状USB Type-C/USB Type-C 主材質TPU、シリコン
1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

充電・通信に対応した長さ15cmのUSB Type-Cフラットケーブルです。絡みにくく断線しにくい、フラットタイプのケーブルで持ち運びもスッキリ。3Aまでの高出力対応なので高出力充電器を利用してスマホやタブレットをすぐに充電出来ます。ケーブルをコンパクトにまとめることが出来るケーブルバンド付きで収納時も絡まりません。
質量(g)10 規格Type-C ケーブル形状フラットケーブル
1個
999 税込1,099
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

USB Type-C(TM)ポートを搭載しているパソコンおよび充電器、モバイルバッテリーなどに、USB Type-Cポートを搭載しているスマートフォンやタブレットを接続し、充電やデータ転送ができるUSB2.0ケーブルです。 。エレコムで定番のキャラクターしろちゃん(ホワイト)をはじめ、くろちゃん(ブラック)・ベイビー(ブルー)・スリーピー(パープル)・トキメキ(ピンク)とカラー別で色々な表情がついているユニークなデザインです。 。USB Power Delivery対応により、最大60W(20V/3A)の電力で接続機器への給電が可能です。 。接続する機器がUSB Power Delivery対応である必要があります。 。ご使用になるパソコンなどの性能によって、供給される電力値が異なります。 。最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。 。USB Type-Cコネクターは、裏表に関係なく両面挿せます。 。ゆったりと使用できるケーブル長2mを採用しています。 。難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 。外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。ゴミの少ない簡易パッケージです。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
規格USB2.0規格準拠 ケーブル長(m)約2(※コネクター含まず) コネクタ形状USB Type-C(TM)プラグ 対応機種60W以下の入出力に対応するUSB Type-C(TM)ポートを持つパソコン・充電器・モバイルバッテリーおよび、USB Type-C(TM)ポートを持つスマートフォン・タブレットなど ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 対応パワーデリバリー プラグ金メッキピン 保証期間1年間 シールド2重シールド RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブル太さ(mm)約3.5 対応転送速度(Mbps)最大480※理論値 適合用途充電/データ転送 ワット数(対応)最大60W(20V/3A)
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

規格USB2.0 規格準拠 コネクタ形状USB Type-C/USB Type-C 対応USB PD (Power Delivery)対応 最大データ転送速度(Mbps)(理論値)480
1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

24インチiMacに合わせたカラーのUSB-C to Lightningケーブル。 USB-C端子搭載パソコンとLightning搭載のiPhone・iPad・iPod・MagicKeyboard・MagicMouse・MagicTrackpadなどとの接続が可能。
用途USB-C(TM)端子を持つパソコン及び充電器とLightningコネクターを搭載したiPhone/iPad/iPod/MagicKeyboard/MagicMouse/MagicTrackpadを接続し、充電・データ転送が可能 ケーブル長(m)1.0※コネクター含まず コネクタ形状Lightningコネクター(オス)、USB-C(TM)コネクター(オス) 保証期間1年 取得規格MFi認証 RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブル種類ストレート 適合用途データ転送・充電用
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

赤ちゃんの肌のような感触の新しいシリコン素材を使用。専用のコーティングにより、ホコリがつきにくくなっています。まとめたり巻いたりしてもやわらかいので、絡まずスッキリ使用できます。50,000回の折り曲げ試験をクリアしており、しなやかでやわらかく耐久性に優れています。ケーブルにはオリジナルカラーのケーブルバンドが付属しており、ケーブルをくるっとまとめて持ち運ぶ際にも便利です。温度センサーPTC搭載でもしもの時も安心です。
規格最大3A 充電対応 コネクタ形状USB Type-A(オス)- Type-C (オス) 対応機種スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、Nintendo Switch、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルータ等 保証期間2年間 転送速度(Mbps)最大480 RoHS指令(10物質対応)対応 変換タイプオス - オス
1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

「ミッキーマウス」のアイコンデザインがさりげなくて可愛いType-Cケーブル。パステルカラーがオシャレで持ち歩きたくなっちゃう!。「ミッキーマウス」アイコンデザインのType-C to Type-Cケーブルで、毎日のチャージタイムを楽しく。・さりげない「ミッキーマウス」アイコンデザインが大人かわいい。・取り入れやすい落ち着いたくすみカラー。・スマホケースや機器に合わせて使い分けられるコネクタ形状。・程よい柔軟性で割れたり折れたりしにくいPVC素材を採用。・スマートフォン、タブレット、バッテリー、ワイヤレスイヤホン、パソコンなど様々な機器での使用が可能。・USB2.0準拠(PD60W対応)のため、急速充電やデータ転送など様々なシーンで使用が可能。・ケーブル長約1.5m。・まとめられるケーブルタイ付き
規格USB2.0 対応【充電速度】最大 60W(20V/3A)充電対応※充電環境により供給される電圧・電流値は異なります。 準拠規格USB PD (Power Delivery)対応 データ転送速度最大480Mbps
1個
1,600 税込1,760
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

色んな表情を持ったカラーType-Cケーブル!高出力可能なAC充電器やモバイルバッテリーと合わせて使用することで、スマートフォンの超急速充電ができます。パソコンのUSBポートと接続して、データ通信も可能です。
規格USB2.0規格準拠 対応機種USB Standard-A端子搭載のパソコン・充電器・モバイルバッテリーおよび、USB Type-C端子搭載のスマートフォン・タブレットなど プラグ金メッキピン 最大データ転送速度(Mbps)(理論値)最大480 シールド2重シールド RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブル太さ(mm)3.2 パッケージ袋+ステッカー
1本
1,090 税込1,199
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

USB-C - USB-C 編組ケーブル。最大60Wの充電をサポート。最大480Mbpsのデータ転送。USB-IF認定
ピンク ケーブル長(m)2 コネクタ形状USB-C - USB-C 適合用途充電/転送
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷

外装にシリコン素材を使用したことで、従来のケーブルにはない柔らかい質感を実現。優しい使い心地をご体感ください。カバンやポケットに入れても絡みにくく、出し入れもスムーズに行えます。折り癖や巻き癖が付きにくいため、いつでもストレスフリーにご使用いただけます
ピンク コード長さ(m)1 コネクタ形状USB Type-Cオス - USB Type-Cオス 対応機種iPhone15、iPhone15 Plus、iPhone15 Pro、iPhone15 Pro Max, タブレット、PC、Laptop等, Xperia、Galaxy、Huawei、Zenfone、AQUOS、その他Type-C搭載の iPad、iPad Pro、iPad Air、iPad mini、Androidスマホ 変換タイプオス-オス
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷

極上のしなやかさ! 触ってわかる、今までにない柔らかさ
付属品保証書/収納用ベルト 規格USB2.0(480Mbps Max) ケーブル長(m)1 コネクタ形状Type-C 対応機種【ノートPC】MacBookAir(M1・2020)/Air(Retinaディスプレイ・13インチ・2020)/Pro(14インチ・2021)/Pro(16インチ・2021)/Pro(13インチ・M1・2020)他、【タブレット端末】iPadPro12.9インチ(第5世代)/iPadPro12.9インチ(第4世代)/iPadPro12.9インチ(第3世代)/iPadPro11インチ(第3世代)/iPadPro11インチ(第2世代)/iPadPro11インチ(第1世代)、【スマートフォン】GalaxyNote10+/10/9/8GalaxyS21/S21+/S20/S10+/S10e/S10/S9+/S9GooglePixel3等・USB-C搭載機種、【その他の対応機種】ニンテンドースイッチ/SwitchLite等 最大出力20V/3A(60w Max) ケーブル種類ストレート ポートの種類USB-C to USB-C 適合用途充電/データ転送
1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

赤ちゃんの肌のような感触の新しいシリコン素材を使用したType-C to Type-Cケーブルです。専用のコーティングにより、ホコリがつきにくくなっています。50,000回の折り曲げ試験をクリアしており、しなやかでやわらかく耐久性に優れています。USB PowerDelivery60Wにも対応しており、対応スマホとAC充電器なら25分で50%の充電が可能です。PD対応のケーブルをお探しの方には最適です。
ケーブル種類やわらか 適合用途充電、データ転送 コネクタ形状USB Type-C(オス)- Type-C (オス) 対応機種スマートフォン、タブレットPC、ノートパソコン、モバイルバッテリー、Nintendo Switch、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルータ等、USB Type-C(メス)対応機種 規格最大60W(20V/3A)充電対応 転送速度(Mbps)最大480 保証期間2年間 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

美しく、強い。耐久設計で断線しにくい新設計スリム耐久ケーブルを採用。PowerDelivery(最大60W)に対応し、スマートフォン・タブレットを超高速充電!USB Type-C端子を搭載した機器同士の接続ができるUSB2.0ケーブル。
規格USB2.0規格正規認証品 対応機種USB Type-C端子を持つパソコン・充電器・モバイルバッテリーおよび、USB Type-C端子を持つスマートフォン・タブレットなど 対応パワーデリバリー対応 プラグ金メッキピン RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブル太さ(mm)3.8 対応転送速度(Mbps)最大480(理論値) シールド形状2重シールド
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

センチュリーMousseケーブル AtoC
ふんわり柔らか。まるでMousse(ムース)のようなケーブルです。指通りがなめらかでその感覚がクセになるシリコンケーブル。しなやかで柔らかく、ケーブルが絡みづらい利便性の高い商品です。許容電流3A対応のケーブル。お手持ちのデバイスを素早く充電します。
使用温度範囲(℃)5~35 ケーブル長(m)1.2 許容電流(A)3 コネクタ形状USB TypeC-USB Type-A ケーブル種類やわらか
1本
980 税込1,078
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コネクタ内のLEDが光って充電状況をお知らせします。 充電お知らせ機能あり。 USB Type-C端子を搭載したスマートフォンやタブレット用の充電、データ通信用ケーブルです。 本製品を流れる充電電流を測定して、充電中は[赤色]、満充電近くになると[青色]にコネクターのLEDが変化します。
仕様アルミコネクタカバー、ナイロンメッシュケーブル コネクタ形状USB-C - USB-A インターフェイスUSB2.0 ケーブル種類ナイロンメッシュ 適合用途充電&通信対応
1個
799 税込879
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

柔らかい質感で絡まりにくいUSB-C&Cケーブル。USB PD対応で最大100Wの高速充電に対応。最大480Mbpsでのデータ転送が可能(映像出力は非対応)
コネクタ形状Type-Cオス - Type-Cオス 伝送速度(Mbps)最大480(理論値) USBタイプUSB2.0 変換タイプオス - オス
1個
799 税込879
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

センチュリーMousseケーブル PD60W
ふんわり柔らか。まるでMousse(ムース)のようなケーブルです。指通りがなめらかでその感覚がクセになるシリコンケーブル。しなやかで柔らかく、ケーブルが絡みづらい利便性の高い商品です。かわいらしいデザインとは裏腹にPD60W出力に対応したパワフルな充電ケーブルです。PD対応の充電器と組み合わせて使用することで急速充電が可能。Type-C充電ポートを搭載したノートPC(60W以内)の充電も可能です。収納時に便利なケーブルバンド付き
使用温度範囲(℃)5~35 ケーブル長(m)1.2 コネクタ形状USBTypeC-UBSTypeC ケーブル種類やわらか
1本
1,288 税込1,417
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

持ち運びに便利なコードリール式ケーブル(Type-C to Type-C)です。バームクーヘンをイメージした可愛いデザインとカラーです。PD60W出力に対応し、PD対応の充電器と組み合わせて使用することで急速充電可能。Type-C充電ポート搭載のノートPC(60W以下)の充電にもご使用いただけます。
仕様PD対応 ケーブル長(cm)75 インターフェイスType-C toType-C
1台
1,398 税込1,538
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小さなバッグやポケットに入れても気にならない、薄型・コンパクトタイプのモバイルバッテリーです。約112gと軽量ながら容量は5000mAh。持ち運びにちょうどいいサイズです。
用途小さくて軽く、持ち運びにちょうどいい、15W出力、容量5000mAhのコンパクトなモバイルバッテリーです。 。厚さ約13.5mmの薄型モデルで、バッグに入れて毎日持ち歩けるサイズです。 。USBポートに搭載した高性能ICが、接続機器を自動で見分けて最適な出力で最速に充電できる”おまかせ充電”に対応しています。 。モバイルバッテリー本体を約2時間40分で充電できます。 。※5V/2.4AのAC充電器にUSB Type-C(TM) - USB-Aケーブルを接続し、製品本体のみを充電した場合の目安時間です。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。最大3Aの出力が可能な高出力モデルです。 。本製品(バッテリー容量5000mAh)で、1800mAhのスマートフォンを約1.8回、3000mAhのスマートフォンを約1.1回充電可能です。 。※満充電した本製品で電源オフの状態のスマートフォンを充電する際の目安回数です。充電中に電源を入れたり、機器を使用したりしている場合は記載の数値まで充電できない場合があります。 。持ち運びに最適な小型USB Type-C - USB-Aケーブルを付属しています。 。付属のケーブルを本製品の充電用USB Type-Cポートに接続し、対応したACアダプターに接続することで充電可能です。 。USB Type-Cコネクターは、裏、表に関係なく両面で挿すことが可能です。 。USB-IF指定の試験に合格した信頼性の高いUSB Type-Cコネクターを搭載していますので安心・安全に使用いただけます。 。iPhoneに付属もしくは対応したLightningケーブルを利用することで、iPhoneも充電可能です。 。電池残量は4段階のLEDランプ点灯で確認可能です。 。約500回繰り返し使用可能な充電式リチウムイオン電池を搭載しています。 。内蔵の充電式リチウムイオン電池は、JIS C8711およびJIS C8712(JIS C8714の内容を含む)に準拠した安全設計です。 。日本の電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高い商品です。 。過充電・過放電・過電流防止機能および短絡保護機能と温度検知機能の5つの保護機能を備えた安心の回路設計です。 。※工場出荷時に70%程度充電されています。充電式リチウムイオン電池は時間とともに放電するので、ご使用になる前に充電することを推奨します。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。本製品は、一般社団法人JBRCの回収対象製品であり、回収協力自治体や協力店(家電量販店・HCなど)で回収が可能です。 。※JBRCのホームページでお住まいの地域の回収協力自治体・協力店をご確認ください。 仕様電気用品安全法:○PSE 特定以外の電気用品●電池定格容量:3.7V 5000mAh●電池種類:充電式リチウムイオン電池 付属品USB Type-C - USB-Aケーブル(0.1m) 質量(g)約112 出力5V/3A(Type-C)、5V/2.4A(USB-A) 対応機種iPhoneおよびUSB Type-C(TM)端子で充電するスマートフォン、タブレット、他小型電子機器 入力5V/2.8A 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約63×13.5×94.5 充電時間約2時間40分 ※5V/2.4AのAC充電器とUSB Type-C - USB-Aケーブルを使用した場合 保証期間1年間 バッテリー容量(mAh)5000 USBポート数2 充電端子USB Type-Cポート×1、USB-Aポート×1 給電端子USB Type-Cポート 繰り返し使用500回
1個
2,798 税込3,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷

1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷

しなやか過ぎて絡まない。高耐久設計。PD100W対応
シェルピンク ケーブル長(m)0.15 コネクタ形状Type-C ケーブル種類やわらか、シリコン、耐久性 適合用途充電用、データ転送用
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷

1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷

・折り曲げテスト30000回クリア。・MFI認証。・USB2.0規格
シェルピンク ケーブル長(m)1 コネクタ形状Type-C/Lightning 取得規格Mfi認証 ケーブル種類耐久性 適合用途充電用、データ転送用
1個
2,098 税込2,308
4日以内出荷

USB Power Delivery規格に準拠し最大出力20Wの10000mAhモバイルバッテリーです。高出力なのに約190gと軽量でコンパクト、毎日持ち歩けるサイズです。
用途USB Power Delivery 20W出力に対応し、対応機器を超高速充電できる、10000mAhモバイルバッテリーです。 。本体充電用ケーブルを接続したままで、スマートフォンとモバイルバッテリーを充電できる”まとめて充電”に対応しています。 。モバイルバッテリー本体を約2時間30分で充電でき、チャージ時間を大幅に短縮することができます。 。※USB Power Delivery 18W以上のAC充電器にUSB Type-C(TM)(USB-C(TM)) - USB Type-Cケーブルを接続し充電した時間です。 。USB-Aポートを1ポート、USB Type-Cポートを1ポート搭載しており、2ポート合計15Wの出力が可能な高出力モデルです。 。※複数ポート接続時のUSB Type-Cからの出力は5Vになります。 。本製品(バッテリー容量10000mAh)で、1800mAhのスマートフォンを約3.3回、3000mAhのスマートフォンを約1.9回充電可能です。 。※満充電した本製品で電源オフの状態のスマートフォンを充電する際の目安回数です。充電中に電源を入れたり、機器を使用したりしている場合は記載の数値まで充電できない場合があります。 。持ち運びに便利な小型USB Type-C - USB Type-Cケーブルを付属しています。 。付属のケーブルを本製品の充電用USB Type-Cポートに接続し、対応したACアダプターに接続することで充電可能です。 。USB Type-Cコネクターは、裏表に関係なく両面で挿すことが可能です。 。USB-IF指定の試験に合格した信頼性の高いUSB Type-Cコネクターを搭載していますので安心・安全に使用いただけます。 。iPhoneに付属もしくは対応したLightningケーブルを利用することで、Lightningポート対応iPhoneも充電可能です。 。電池残量は4段階のLEDランプ点灯で確認可能です。 。約500回繰り返し使用可能な充電式リチウムイオン電池を搭載しています。 。内蔵の充電式リチウムイオン電池は、JIS C8711およびJIS C8712(JIS C8714の内容を含む)に準拠した安全設計です。 。日本の電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高い商品です。 。過充電・過放電・過電流防止機能および短絡保護機能と温度検知機能の5つの保護機能を備えた安心の回路設計です。 。※工場出荷時に70%程度充電されています。充電式リチウムイオン電池は時間とともに放電するので、ご使用になる前に充電することを推奨します。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 。本製品は、一般社団法人JBRCの回収対象製品であり、回収協力自治体や協力店(家電量販店・HCなど)で回収が可能です。 。※JBRCのホームページでお住まいの地域の回収協力自治体・協力店をご確認ください。 仕様●くり返し使用回数:500回●電気用品安全法:○PSE 特定以外の電気用品●電池定格容量:3.7V 10000mAh 付属品USB Type-C - USB Type-Cケーブル(0.1m) 質量(g)約190 対応機種iPhoneおよびUSB端子で充電するスマートフォン、タブレット、他小型電子機器 入力5V/3A、9V/2A 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約58×約26.5×約81.5 充電時間約2時間30分 ※USB Power Delivery 18W以上のAC充電器を使用した場合 電池充電式リチウムイオン電池 保証期間1年間 定格出力電圧(V)USB Type-Cは5/9、USB-Aは5 バッテリー容量(mAh)10000 USBポート数2 定格出力電流合計15W、USB Type-Cは3A/2.22A、USB-Aは3A 充電端子USB Type-Cポート×1、USB-Aポート×1 給電端子USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート
1個
4,898 税込5,388
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

USB2.0準拠のType-C-Cケーブルです。PD60W急速充電に対応。最大480Mbpsの高速データ転送に対応します。可愛いアイテムに馴染むブルー・ピンク・グレーの3色展開です。
材質端子:ABS、ケーブル:メッシュケーブル 規格USB2.0 コネクタ形状USB-C 充電池タイプPD60W 伝送速度(Mbps)最大40 シールド形状2重シールド
1本
979 税込1,077
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

iPhone(Lightning対応)に直接挿して充電できるモバイルバッテリーです。これ一つでサッと充電できるから、ケーブルをつなぐ必要はなし。手のひらに収まるコンパクトサイズで、小さなバッグの中でも場所を取らずに持ち歩けます。
用途iPhone・iPad(Lightning対応)などに直接挿して充電できるモバイルバッテリーです。充電中のケーブルの煩わしさを感じず、どこにいてもサッと充電できます。 。手のひらに収まるコンパクトサイズ。バッグのポケットやスマホショルダーなどにしまって持ち運べます。 。容量は5000mAh。iPhone SE(第3世代)を約1.5回、iPhone 14を約0.9回充電できます。 。約500回繰り返し使用可能なリチウムイオン電池を搭載。毎日使っても約1年半使用できます。 。4段階のLEDランプでバッテリーの電池残量を一目で確認できます。 。UN38.3(国連勧告輸送試験)合格品なので、航空機内への持ち込みが可能。旅行や出張時のかばんに手荷物として入れられます。 。スマートフォンに挿した状態で本製品を充電することで、スマートフォン・本製品を両方充電できる「まとめて充電」に対応しています。カフェや旅先など、充電ポートが一つしかない場面でも便利です。 。※スマートフォンへ優先的に充電されます。スマートフォンの充電が完了すると本製品に充電されます。 。本体・コネクターキャップ・ロゴをワントーンで揃えたマットなカラーリングでどんなシーンにもなじむデザインです。 。過充電・過放電・過電流防止機能・短絡保護機能・温度検知機能の5つの保護機能を備えた安心の回路設計に加え、PSEを取得。安全にご利用いただけます。 。MFi認証取得済みのコネクターを採用しており、安心して使用できます。 。コネクターキャップは本体に付属しており、紛失の心配がありません。 。端子周囲の厚みが4mm以下のスマホケースは、装着したまま直挿しが可能です。 。本製品を充電できる、USB Type-C - USB Type-Cケーブルが付属しています。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。環境に配慮した簡易パッケージを採用しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 付属品USB Type-C - USB Type-Cケーブル(0.1 質量(g)約124 出力5V/2.4A 対応機種iPhone 14シリーズまでのモデルなどLightningポートで充電する小型電子機器 入力5V/2.4A 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約79×約27×約51.5 充電時間約2時間30分 ※12W以上のAC充電器を使用した場合 電池種類:充電式リチウムイオン電池 バッテリー電圧(V)定格:3.6 保証期間1年間 安全規格電気用品安全法:◯PSE 特定以外の電気用品 バッテリー容量(mAh)定格:5000 USBポート数1 使用可能回数くり返し:500 充電端子USB Type-C 給電端子Lightning 再生材使用使用
1個
4,498 税込4,948
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

4-in-1(フォーインワン)型のアダプタで幅広いビデオ互換性を確保:USB-C - VGA/DVI/HDMI/Mini DisplayPort。4K/30HzのUHD解像度で驚きの画質を実現。ローズゴールドMacBookと同色のUSB-Cアダプタ。携帯に適した本体一体型のマグネットケーブルと丈夫なアルミ筐体
用途外出先であらゆるディスプレイに接続。職場や学校に備え付けのVGA/DVI/HDMI/mDPディスプレイにMacBookを接続(私物を持ち込むBYOD環境で便利)。VGA/DVI/HDMI/mDPモニタをMacBookに外付けディスプレイとして接続 仕様【ワイド画面サポート】あり セット内容トラベルAVアダプタ 材質【エンクロージャ】アルミ 長さ(mm)169 幅(mm)142 高さ(mm)15 質量(g)180 出力【AV】VGA、Mini-DisplayPort、HDMI、DVI 湿度(%RH)保管時、5~90。動作中、10~85 入力【AV】USBType-C 保存温度(℃)-10~70 最大解像度【アナログ】1920×1200/60Hz、【デジタル】3840×2160/30Hz 動作温度(℃)0~45 チップセットCypress-CYPD1120、Cypress-CY7C65210、Parade-PS8348B、Parade-PS171 オーディオ機能HDMIおよびmDP出力-7.1サラウンドサウンド 対応解像度HDMI出力の最大解像度は、3840x2160/30Hz。mDP出力の最大解像度は、3840x2160/60Hz。HDMIとmDP出力の場合、3840x2160、2560x1600、1920x1200、1920x1080、1280x720、DVIとVGA出力の場合、1920x1200、1920x1080、1280x720 USBタイプUSB3.2 Gen 1 (5 Gbps) オス形状USB Type-C メス形状HDMI、VGA、DVI
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷

まるでリップスティックのようなお洒落な見た目のモバイルバッテリーです。バッテリー容量は5000mAhと小型なのに大容量。Type-Cコネクターが本体に内蔵されているので、ケーブルを持ち歩く必要がありません。
付属品TYPE-C to A充電ケーブル、ユーザーマニュアル 質量(g)91.3 出力Type-C:5V-2.4A(Type-Cコネクター)5V-2.4A(Type-C入出力ポート)、最大出力 5V-2.4A 入力Type-C:5V-2.4A(Type-C入出力ポート) バッテリー電圧(V)3.7 保証期間1年間 充電時間(時間)バッテリー:2.5(5V-2.0A Type-C) 電池残量表示LEDライト バッテリー容量(mAh)5000 RoHS指令(10物質対応)対応 充電端子Type-C 給電端子Type-C バッテリー容量(Wh)18.5
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

240W USB Type-Cケーブル。ケーブル全体が磁力でまとまる
シェルピンク ケーブル長(m)1 コネクタ形状Type-C ケーブル種類マグネット 適合用途充電用、データ転送用
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

L字コネクターを採用し、飛び出しが少ないすっきりした配線が可能。私らしい仕事道具で毎日をもっと輝かせる、”ILMF”シリーズのUSB 2.0 Type-C(TM)ケーブルです。
用途仕事道具にもさりげなく個性を取り入れて、毎日をもっと私らしく。”I love myself”をキーワードに、自分自身をもっと愛するためのオフィスアイテムを提案する”ILMF”です。 。USB Type-C(TM)端子を搭載しているパソコンおよび充電器、モバイルバッテリーなどに、USB Type-C端子を搭載しているスマートフォンやタブレットを接続し、充電やデータ転送ができるUSB2.0ケーブルです。 。デスクになじむベーシックカラーのケーブル。コネクターに取り入れたさりげないアクセントカラーがポイントです。 。USB2.0の規格である「Certified Hi-Speed USB(USB2.0)」の正規認証品です。 。飛び出しが少ないL字コネクターを採用。パソコン周りをすっきり配線でき、狭いスペースでもスマートに。マウス操作の際に手元に干渉することもありません。 。USB Power Deliveryに対応し、最大60W(20V/3A)の大電流を送電可能です。 。※ご使用になるパソコンやAC充電器などの性能によって、供給される電流値が異なります。 。外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 。最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。 。難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 仕様●ALTモード対応:×●USB Power Delivery対応:○●シールド方法:2重シールド●パッケージ形態:紙箱●プラグメッキ仕様:金メッキピン●環境配慮事項:THINK ECOLOGYマーク 規格Hi-Speed USB(USB2.0)規格正規認証品 ケーブル長(m)約2 ※コネクター含まず コネクタ形状USB Type-C(TM)プラグ - USB Type-C L字プラグ 対応機種USB Type-Cポート搭載のパソコン、スマートフォン、AC充電器、モバイルバッテリーなど 対応電圧/電流:最大20V/3A(60W) プラグ金メッキ 最大データ転送速度(Mbps)(理論値)480 シールド2重シールド ケーブル太さ(mm)約3.5 変換タイプオス-オス
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)