物の出し入れがしやすい屋外用ダストストッカー。
ハイテンション亜鉛メッキ鋼板で硬度が高く、さびに強い。
地面との接地部は高さ調節可能なアジャスター付き。
カラス対策や臭い対策にも最適。
用途ダストストッカー、屋外用ごみ箱、カラスよけ、ダストボックス、ゴミステーションとして
仕様組立品
質量(kg)26
容量(L)約348
組立時間約30~40分
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)125×61.5×70
取扱説明書(2.25MB)
収納の目安40Lごみ箱×3個、灯油缶18L×5本
フタの種類オープン式
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)113×49×63
おしゃれなデザインと高い耐久性を兼ね備えたスチール製のダストボックス。パンチング穴が施された本体は、通気性を確保し、湿気や臭いの発生を抑えます。温かみのある木目調の蓋が、自然な雰囲気を演出し、どんな屋外スぺースにも調和します。耐久性抜群: スチール製の本体は、風雨に強く、長期間の使用に耐えられる設計です。通気性の確保: パンチング穴により、ゴミの湿気を逃がし、清潔感を保ちます。エレガントなデザイン: ブラックの本体と木目調の蓋が、スタイリッシュな印象を与え、。バルコニー、お庭、戸建て住宅、マンション、ハイツ、集合住宅、店舗、工場、飲食店、商業施設など様々なシーンでご使用いただけます。
用途天井用の点検口
材質本体:スチール製/表面加工:粉体塗装/アジャスター:スチール/ビス:ステンレス/天板:熱転写木目プリント
色木目×ブラック
組立時間お客様組立品 1h/1人
脚(mm)アジャスター付き(22-51
ラウンド型のゴミ箱・ダストボックス 45L。屋内でも屋外でも使える万能ゴミ箱です。落ち着いたトーンのカラバリなので、人目に着く屋外に置いていても主張しすぎず、周りになじむカラーとデザインです。フタは回すことでロックがかかる仕組みになっているので、もしもの場合でも、中身がこぼれたりする心配もありません。
用途キッチン、給湯室等のゴミ箱、ダストボックスとして。キッチンのにおい対策にも。
質量(kg)(約)2
容量(L)45
直径×高さ(cm)(約)46.5(持ち手含む)×52
素材ポリプロピレン
木枠ボディーの丸型くず入れ。
容量(L)44
材質ボディ/天然木、枠・内容器/スチールメラミン焼付
形状丸形
寸法(mm)(内容器)Φ350×505
質量(kg)6
色ブラウン
高さ(mm)635
幅(Φmm)400
フタの種類フタなし
商品タイプ本体
1台
¥26,980
税込¥29,678
翌々日出荷
45L袋を4個分収納。
片付けに便利な仕切り板付き。
仕切あり、仕切り位置変更可能、45Lのポリ袋が4個収納できる大容量タイプ。
軒下やベランダなどの屋外分別に。
開けた時は程よい角度で止まるので、出し入れが便利。
材質ポリプロピレン
質量(kg)約6.5
色ブラウン
容量(L)220
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)86.5×46×76
フタの種類かぶせ式
宅配ボックス・屋外用ペール・防災用品、ガーデニング用品等の保管場所としてもお使いいただけます。
材質ポリプロピレン
形状角
寸法(mm)618×472×483
色アッシュブラウン
容量(L)90
フタの種類かぶせ式
商品タイプ本体+フタ
1個
¥3,598
税込¥3,958
翌々日出荷
デザイン性に優れた筒型のダストビンです。
屋内・屋外いずれにも使用できます。
スムーズに開く開閉ドア付です。
カリフォルニア州消防署長による防火安全性認可を取得しています。
材質発泡ポリエチレン
フタの種類プッシュ式
商品タイプ本体
屋内外を問わず使用可能な大容量コンテナです。
紫外線に強いため、屋外でも劣化しにくく、鮮やかな色を保ちます。
容量(L)212
材質ポリエチレン(PE)
仕様リサイクルマーク付(265B7365)
質量(kg)7.6
間口W×奥行D×高さH(mm)648×578×791
フタの種類オープン式
商品タイプ本体+フタ
回転扉と前パネルが木目調で景観と調和する柔らかなデザインのゴミ収集庫です。内側からレベル調整が可能です。静音性と耐久性に優れています。高耐久のロータリーダンパーを標準装備しています。上扉は回転式で本体内部に扉が納まり、上部分のスペースを有効活用できます。前扉は前面にスペースがなくても開閉できるオリジナル機構の上下スライド式です。前扉と木目シートは擦れない設計です。仮ロック機能付きの掛け金で市販の南京錠の取付ができます。(南京錠は付属していません。)。塵溜まり防止板によりゴミが隅に溜まりにくい構造です。底板は取外しが可能ですので底板や地面の掃除が簡単にできます。
用途集合住宅や店舗などの屋外ゴミ収集庫。
付属品組立用ボルトナット・ねじ類、固定用アンカー
材質ステンレス
色回転扉・前パネル:木目シート貼り、その他:シルバー
高さ(mm)1160
宅配ボックス・屋外用ペール・防災用品、ガーデニング用品等の保管場所としてもお使いいただけます。
材質ポリプロピレン
形状角
寸法(mm)490×370×408
色アッシュブラウン
容量(L)45
フタの種類かぶせ式
商品タイプ本体+フタ
1個
¥2,398
税込¥2,638
5日以内出荷
エコ時代のニーズに応えた機能とスタイリッシュなデザイン。
錆びないポリエチレン製。屋外使用も可能です。
大きな投入口と透明フタ。
資源回収BOX リサイクルボックス 牛乳パック 食品トレー ペットボトル スーパー デパート
用途資源回収BOX。
スーパーなどの店頭に設置し、お客様にご持参いただいた牛乳パックや食品トレー、ペットボトル等を回収。
色本体:ライトグレー、扉:ダークブラウン
材質(本体)ポリエチレン
商品タイプ本体
日本国内のメーカーにて製造された、機能と品質を考慮して作られたダストボックスです。厚めの樹脂を使用して作られた耐久性のある仕様です。紫外線に強い樹脂を使用しているので、屋内だけでなく倉庫や屋外でも使用できます。ダウンロック式を採用しているので、フタと本体をしっかりロックできます。屋外での使用でもフタが飛ばされることもなく安心です。
用途ゴミの収集に。
材質ポリエチレン、スチール
形状丸形
タイプ完成品(組立不要)
容量(L)30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)39×27×48.6
フタの種類かぶせ式
屋外に馴染むカラー。ハンドル付きで移動がラクラク
材質本体:ポリプロピレン、バネ・袋止めホルダー:スチール、バネアーム:ポリカーボネート
形状角
大容量でモダンなスタイルのゴミ箱です。公園やショッピングモールなど屋外での使用に最適です。
材質ポリエチレン(PE)
仕様組立式
2018年トラスコ掲載ページ9 0501
クラシックなごみ箱のデザインで、容量が大きいので、たくさんのごみを回収することができます。屋内・屋外いずれにも使用できます。ドームトップのデザインで灰皿つきです。
用途ゴミ箱
容量(L)189.3
高さ(mm)1181
奥行(mm)660
間口(mm)660
2018年トラスコ掲載ページ9 0500
いろいろな用途に使える大型ボックス。ベランダや軒下などで道具入れや収納庫に最適!ゴミの一時保管にも。壁際に置いたままフタカバーの開閉ができ、収納物の出し入れが簡単。ポリタンクと一緒に高さのある給油ポンプも立てたまま収納可能。18Lのポリタンクなら4個、20Lのポリタンクなら3個収納できる。 ワイドな取っ手のフタカバーは片手で簡単に開閉可能。正面と後ろに市販の南京錠を取り付けられる鍵穴付き。
用途ラシェッド/ベランダストッカー/ガーデンストッカー/ベランダ収納庫/屋外収納庫/ダストボックス/分別ストッカー
材質ポリプロピレン
質量(kg)5.3
耐荷重(kg)収納物:72
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)770(幅1)・725(幅2)×355(奥行1)・190(奥行2)×675(高さ1)・450(高さ2)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)920×500×710
箱寸法(mm)W940×D520×H622
入数(個)2
収納可能質量(kg)72
関連キーワード