3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
のぼり旗でよく利用される、太さ直径Φ22mmののぼり旗ポールです。 焼却しても有毒ガスを発生しない樹脂を使用していますので、使用後処分する際の環境対策も万全。
用途自然の竹の色合いや節を樹脂加工で再現しております!! 通常のポールのように伸縮出来るタイプになります。 材質パイプ:スチールパイプ (樹脂コーティング)、ジョイント・ターンキャップ:ABS、横棒:FRP、キャップ:PP(ポリプロピレン) ブラウン 長さ(mm)横棒:850 寸法(m)1.1~3.0 直径(mm)上部パイプ19、中部22、下部25
1本
799 税込879
欠品中

先端形状が丸型で見た目にもスタイリッシュです。 ポールの被膜カラーは何も配合しない素のカラーを採用しました。 ナチュラルなアースカラーの環境にやさしいのぼりポールです。 また、管径は取扱のしやすい19/22mmを採用しています。 3mのぼり用ポール 最長3000mm(収納時1610mm)横棒は85cmのみとなります。 上パイプ19mm、下パイプ22mmの2段タイプ 国内工場組立の品質保証モデル 横棒FRPは管の中に入っています。
用途のぼり旗専用ポール 長さ(mm)1610~3000 ナチュラル 段数2 横棒(mm)850 パイプ径(Φmm)上パイプ19、下パイプ22
1本ほか
629 税込692
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

和風の雰囲気を演出するのぼり竿
仕様伸縮式 付属品横棒(かんざし)※お届けの際はポール内に収納してあります。上部キャップを開けて、中から取り出してください。 材質スチール・ポリプロピレン・ABS 全長(mm)1.6~3 和風(茶) 横棒(mm)4.5×7×L850 太さ(Φmm)上部パイプ:19、下部パイプ:22、下部キャップ:25、調節部分:31.7
1本
839 税込923
4日以内出荷