【ホワイト/カーキ】野外でも室内でも多目的に収納ができる収納BOXです。キャンプやBBQなどのアウトドア用品、ガーデニング用品やバイク・カー用品、お掃除用品の収納はもちろんお子様のおもちゃなどの収納や避難用品の収納にも使用できます。積み重ね可能で、積み重ねしやすいようにガイドがあるので重ねてもくずれにくいです。重い荷物を入れて持ち運ぶ際に手が痛くならないような持ち手の形状になっています。鍵穴には市販の南京錠を取り付けることができます。
スタッキング可
材質ポリプロピレン
質量(g)1717
耐荷重(kg)80
内寸(mm)約303×249×272
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)424×396×328
フタ付き
関連資料アイリスオーヤマ_RVBOXシリーズ_ラインナップ表(0.35MB)
軽くて持ち運びに便利なダンボール製
四隅に波型スリット入りでゴミ袋が引っ掛けやすい
脚付きで接地面が凸凹した場所でも使いやすい
使用後は資源ゴミとしてリサイクルが可能
用途イベント・アウトドア・災害時など使い捨てが出来る簡易ゴミ箱として
材質ダンボール
形状角型
厚さ(mm)5
色クラフト
入数1セット(2枚組)
フタの種類フタなし
商品タイプ本体
専用保冷剤をフタの内側に取り付けられるから、庫内スペースをムダなく使える!。衝撃に強いポリエチレン製(本体外側・フタ)。断熱材に保冷力の高い発泡ウレタンを使用。持ち運びに便利なハンドル付き
用途保冷剤付き クーラーボックス クーラーBOX 保冷ボックス 小型 軽量 4.8リットル キャンプ アウトドア レジャー
セット内容本体、専用保冷剤
質量(kg)1.15(専用保冷剤含む)
材質(本体)ポリエチレン(本体外側、フタ)、ポリプロピレン(本体内側、ハンドル)
容量(L)4.8
耐荷重(kg)80
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【本体】300×280×187(ハンドル含む)、【庫内】243×155×147
断熱材発泡ウレタン
収納の目安350ml缶6本/500mLペットボトル4本(形状により異なる)
【ホワイト/カーキ】野外でも室内でも多目的に収納ができる収納BOXです。キャンプやBBQなどのアウトドア用品、ガーデニング用品やバイク・カー用品、お掃除用品の収納はもちろんお子様のおもちゃなどの収納や避難用品の収納にも使用できます。積み重ね可能で、積み重ねしやすいようにガイドがあるので重ねてもくずれにくいです。重い荷物を入れて持ち運ぶ際に手が痛くならないような持ち手の形状になっています。鍵穴には市販の南京錠を取り付けることができます。
材質ポリプロピレン
質量(g)3410
容量(L)57
耐荷重(kg)80
内寸(mm)約646×267×272
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)788×376×328
フタ付き
関連資料アイリスオーヤマ_RVBOXシリーズ_ラインナップ表(0.35MB)
スタッキング可
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)788×376×328
関連キーワード