14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
掲示板・広告板・照明器具・ディスプレイ 耐候性があり加工しやすいアクリル板です 屋外使用や照明など、過酷な条件に耐えられる数少ないプラスチックで、耐候性に優れています 穴あけ・切断・切削・彫刻・印刷などの機械加工に適しています
1枚
599 税込659
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

カナセライトキャストアクリル板 #1382
エコ商品
カナセライトはセルキャスト製法によるアクリル板です。プラスチックの中では抜群の透明性と耐候性、美しい光沢も持ち、加工性、電気絶縁性にも優れています。
用途看板、標示板、装飾、ディスプレイ、照明、家具、建材、水槽、機械部品、日用品等 材質アクリル ブラウンスモーク 比重1.19 引張強度(MPa)79 荷重たわみ温度(℃)110 線膨張係数7.5×10-5(m/m℃) 全光線透過率(%)26.4 曲げ弾性率(MPa)3300 ロックウェル硬度99 吸水率(%)0.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

カナセライトキャストアクリル板 #7735
エコ商品
カナセライトはセルキャスト製法によるアクリル板です。プラスチックの中では抜群の透明性と耐候性、美しい光沢も持ち、加工性、電気絶縁性にも優れています。
用途看板、標示板、装飾、ディスプレイ、照明、家具、建材、水槽、機械部品、日用品等 材質アクリル ファインマットブラウン 比重1.19 引張強度(MPa)79 荷重たわみ温度(℃)110 線膨張係数7.5×10-5(m/m℃) 全光線透過率(%)0 曲げ弾性率(MPa)3300 ロックウェル硬度99 吸水率(%)0.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

カナセライトキャストアクリル板 #1735
エコ商品
カナセライトはセルキャスト製法によるアクリル板です。プラスチックの中では抜群の透明性と耐候性、美しい光沢も持ち、加工性、電気絶縁性にも優れています。
用途看板、標示板、装飾、ディスプレイ、照明、家具、建材、水槽、機械部品、日用品等 材質アクリル ブラウン 比重1.19 引張強度(MPa)79 荷重たわみ温度(℃)110 線膨張係数7.5×10-5(m/m℃) 全光線透過率(%)0 曲げ弾性率(MPa)3300 ロックウェル硬度99 吸水率(%)0.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

岐阜プラスチック工業(RISU/リス)樹脂板”TECCELLボード” 厚さ:5.5mmタイプ
世界初の熱可塑性樹脂による連続成形技術から誕生したハニカムコア材です。軽量・高剛性素材です。同等の曲げ剛性の場合には、大幅な軽量化を実現します(アルミ:約1/3、スチール:約1/7)。透過性がある為、作業環境が明るくなります。耐薬品性に優れており、衛生的です(アルコール拭きも可能)。
用途ディスプレイボードやパーティション、棚板、合板の代替などに。 材質ポリプロピレン樹脂 厚さ(mm)5.5 ナチュラル 使用温度範囲(℃)0~45
1枚
1,298 税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

裏地にボア(アクリル・綿)を使用しており、防寒保温性に優れています。 引き裂きに強く、しなやかで作業性の良い天然ゴム手袋です。 塩化ビニール製の手袋に比べ、低温でも柔軟性を保ちます。 指・手のひらに、グリップ性に優れたスベリ止め加工を施しています。 袖口が濡れにくく、冬の使用に適したセミロングタイプです。
用途除雪作業/農作業/林業/冷凍・冷蔵庫内作業/土木建築業 機能消臭・防臭 ブラウン 入数(双)1 材質【裏】アクリル・綿、 【コーティング】天然ゴム 厚さ(mm)約5.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1双
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『パステル紙の進化』 新しいタイプのパステル紙です。・表面は砂状の独特のザラツキで、ドライピグメントのつきが良く細かいディテールを強調しやすい。・紙のノドより15mmのマージンがあるので切り離してからの取り扱いも便利です。・ドライパステル以外にもオイルパステル、ペンシル、木炭、アクリルにも使用できます。
セット内容各3枚・クリーム・フランネルグレー・セピア・スティジャンブラック 寸法(mm)本文:縦297×横420 クリーム・フランネルグレー・セピア・スティジャンブラック サイズA3 質量(g)680 本体寸法(mm)縦297×横420×厚7 用紙350g/m2 材質(表紙) 製本天のりパッド
1冊(12枚)
6,998 税込7,698
9日以内出荷

横から見た時に「もこもこ」としたかまぼこのような凹凸形状がポイントのバスマット。もこもこの凹凸が、踏むたび足裏に心地良い感触を与えてくれます。柔らかな肌触りの糸を使用しているため触り心地がGood。洗濯ネットに入れて丸洗いできるのでキレイを保てます。すべり止め加工付きなので、使っている間にマットがずれることがありません。
材質ポリエステル75%・アクリル25% 質量(g)250 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)600×450×5
1枚
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

気になる足音、足元の冷え防止になります。 裏面吸着で滑りません。 消臭機能付きで何度も洗えて清潔です。
用途フローリングに最適な階段用マット 材質表面:ポリエステル、裏面:アクリル樹脂 長さ(mm)220 幅(mm)450 厚さ(mm)5 エコマーク認定認定 エコマーク認定番号22 104 020
1セット(15枚)
2,398 税込2,638
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

水拭きで簡単に消せるボード用マーカー。お店のボードはもちろん、お部屋のインテリアなどにも使えます。 15mm芯タイプのZIG ポストチョークマーカー全色を持ち運びしやすいケースにセットしました。クリーナースプレー1個おまけ付き。
ホワイト・ブラック・レッド・ピンク・ブルー・ネオラントブルー・グリーン・イエロー・ブラウン・オレンジ・ネオンホワイト・ネオンイエロー・ネオンオレンジ・ネオンピンク・ネオングリーン・ネオンバイオレット・ネオンレッド・ジュビリーチェリー・ビクトリアンブルー・フォーゲットミーノット・モスグリーン・ガーデニア・プリムローズ・バーントシェンナ・バターカップ・ゴールデンヤロー・バーントアンバー・フレッシュ・ハニーサックル・マリーゴールド・ワイルドヘザー・スレートグレイ セット内容ペン/クリーナー 材質ペン:PP・アクリル繊維/クリーナー:PP・電解アルカリ水・界面活性剤/ケース:PP 寸法(mm)225 径×175(持ち手部分含まず) インク水性顔料インキ
1本(32本)
12,980 税込14,278
6日以内出荷

スチール製 書架RKU 単体 傾斜棚付仕様 ブラウン 金剛(KONGO) 動画あり
事務所やオフィスでのファイルや段ボール保管など多用途に使用できます。傾斜スライド棚で、揺れによる収納物の落下を軽減します。天板及び地板にボルトを組み付けるだけで簡単に分解・組立ができ、作業時間を大幅に短縮できます。棚板の段変更のピッチは25mm間隔で、収納物に応じ小刻みかつ容易に調整・変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、書架を連結することができます。追加棚セットで棚板を追加できます。
用途病院、研究室、オフィス、バックヤードの書架、物品棚 材質スチール(アクリル樹脂塗装) チョコレートブラウン タイプ単体 間口(mm)935 耐荷重(kg/段)100、傾斜スライド棚板=40 棚ピッチ(mm)25 関連資料(3.16MB) 棚板厚さ(mm)30、傾斜スライド棚板25 総耐荷重(kg)300
1台
44,980 税込49,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スチール製 書架RKU 連結 傾斜棚付仕様 ブラウン 金剛(KONGO) 動画あり
事務所やオフィスでのファイルや段ボール保管など多用途に使用できます。傾斜スライド棚で、揺れによる収納物の落下を軽減します。天板及び地板にボルトを組み付けるだけで簡単に分解・組立ができ、作業時間を大幅に短縮できます。棚板の段変更のピッチは25mm間隔で、収納物に応じ小刻みかつ容易に調整・変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、書架を連結することができます。追加棚セットで棚板を追加できます。連結型のみではご使用できず、基本型が必要です。
用途病院、研究室、オフィス、バックヤードの書架、物品棚 材質スチール(アクリル樹脂塗装) チョコレートブラウン タイプ連結 間口(mm)900 耐荷重(kg/段)100、傾斜スライド棚板=40 棚ピッチ(mm)25 関連資料(3.16MB) 棚板厚さ(mm)30、傾斜スライド棚板25 総耐荷重(kg)300
1台
38,980 税込42,878
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アレルギー物質を無力化するので、アレルギーの原因を減らすことができます。撥水加工を施しています。スペースに合わせて組み合わせ、自由に敷くことができます。マットの裏面が床にピタッと吸着するのでズレません。ハサミで手軽にカットできます。生地が薄いので、つまずきにくいです。掃除機をかけても吸い上がらず、楽にお掃除できます。床暖房にも使用できます。
用途床の傷や汚れ防止に。床衝撃音の低減に。 トラスコ品番256-4079 セット内容ベージュ9枚、ブラウン9枚 材質表面:ポリエステル100%、裏面:アクリル樹脂(カテキン入り) 厚さ(mm)5 ベージュ、ブラウン 幅×長さ(mm)300×300
1袋(18枚)
8,198 税込9,018
翌々日出荷

奥行きのあるデスクに対応できるロングタイプです。 広範囲に、イスの脚やキャスターによる床の傷つきを防ぎます。 薄い生地で、イスのキャスターの動きがスムーズです。 裏面が床に吸着するので、イスを動かしてもズレません。 おくだけで取り付け、取り外し簡単。 ハサミで手軽にカットできます。 撥水加工を施しています。 床暖房に対応しています。 掃除機をかけても吸い上がらず、楽にお掃除ができます。 手洗いで繰り返しお洗濯できます。
材質表面:ポリエステル100%、裏面:アクリル樹脂(カテキン入り) 厚さ(mm)4 寸法(縦×横)(cm)160×90
1枚
4,998 税込5,498
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)