セット内容飛沫感染防止パネル(フレーム付き)×2枚 [パネル大、パネル小 各1枚]、スタンド×2組 [支柱 2本、台座キャスター付き 2個]、支柱固定用ビス×8本、台座固定用ビス×4本、ワッシャー×4個、取扱説明書(本書)×1枚
材質透明版:アクリル板、フレーム部:MDFにシートラッピング、スタンド:MDFにシート貼り
幅(mm)760
厚さ(mm)450(スタンド含む)
高さ(mm)1860
キャスター付属
板厚(mm)アクリル:1.5
セット内容飛沫感染防止パネル(フレーム付き)×1枚、スタンド×2組(支柱2個、台座2個)、スタンド固定用ビス×2本、取扱説明書(本書)×1枚
材質透明版:アクリル板、フレーム部:MDFにシートラッピング、スタンド:シナ合板
幅(mm)1500
厚さ(mm)152(スタンド含む)
高さ(mm)750
板厚(mm)アクリル:1.5
寸法(cm)パネル下隙間:約15
セット内容飛沫感染防止パネル(フレーム付き)×1枚、スタンド×2組(支柱2個、台座2個)、スタンド固定用ビス×2本、取扱説明書(本書)×1枚
材質透明版:アクリル板、フレーム部:MDFにシートラッピング、スタンド:シナ合板
幅(mm)900
厚さ(mm)152(スタンド含む)
高さ(mm)750
板厚(mm)アクリル:1.5
寸法(cm)パネル下隙間:約15
セット内容飛沫感染防止パネル(フレーム付き)×1枚、スタンド×2個、スタンド固定用ビス×2本、取扱説明書(本書)×1枚
材質透明版:アクリル板、フレーム部:MDFにシートラッピング、スタンド:シナ合板
幅(mm)836
厚さ(mm)150(スタンド含む)
高さ(mm)560
板厚(mm)アクリル:1.5
寸法(cm)パネル下隙間:約3
セット内容飛沫感染防止パネル(フレーム付き)×1枚、スタンド×2組(支柱2個、台座2個)、スタンド固定用ビス×2本、取扱説明書(本書)×1枚
材質透明版:アクリル板、フレーム部:MDFにシートラッピング、スタンド:シナ合板
幅(mm)1200
厚さ(mm)152(スタンド含む)
高さ(mm)750
板厚(mm)アクリル:1.5
寸法(cm)パネル下隙間:約15
シンクの水はね防止や目隠しに最適なアクリルパーテーション
用途【設置も簡単なオリジナルベース】ベース部にアクリル板を差し込むだけで設置も簡単。ベース部はステンレス製でサビにくく、安定感も抜群です。専用滑り止めシートも付属しています。
質量(kg)0.7
色ブラウン
高さ(mm)250
奥行(mm)80
間口(mm)600
材質(カバー)アクリル板(半透明(フロスト)):厚さ1.5mm~2mm 角R付
材質(ベース)ステンレス(1個0.33kg)
1台
¥5,698
税込¥6,268
7日以内出荷
シンクの水はね防止や目隠しに最適なアクリルパーテーション
用途【設置も簡単なオリジナルベース】ベース部にアクリル板を差し込むだけで設置も簡単。ベース部はステンレス製でサビにくく、安定感も抜群です。専用滑り止めシートも付属しています。
質量(kg)1.2
色ブラウン
高さ(mm)250
奥行(mm)80
間口(mm)900
材質(カバー)アクリル板(半透明(フロスト)):厚さ1.5mm~2mm 角R付
材質(ベース)ステンレス(1個あたり0.33kg)
1台
¥6,998
税込¥7,698
7日以内出荷
シンクの水はね防止や目隠しに最適なアクリルパーテーション
用途【設置も簡単なオリジナルベース】ベース部にアクリル板を差し込むだけで設置も簡単。ベース部はステンレス製でサビにくく、安定感も抜群です。専用滑り止めシートも付属しています。
質量(kg)0.6
色ブラウン
高さ(mm)250
奥行(mm)80
間口(mm)450
材質(カバー)アクリル板(半透明(フロスト)):厚さ1.5mm~2mm 角R付
材質(ベース)ステンレス(1個0.33kg)
1台
¥4,998
税込¥5,498
7日以内出荷
※当商品は、パネル本体のみとなります。パネル本体のみでは、自立設置はできませんので、ご注意ください。1枚で自立させるには別売の安定脚が計4個必要です。
材質芯材:ハニカムコア、面材:アクリル、MDF(中密度繊維板)クロス:ポリエステル、メラミン化粧板、フレーム:アルミニウム合金(アルマイト加工)
幅(mm)900
質量(kg)クロス:14、メラミン:13
高さ(mm)1600
タイプ組立:有り(安定脚・エンドカバー・コーナーポールは、別売りとなります)
奥行(mm)32
パネルサイズ(mm)350(透明パネル)
コミュニケーションに『壁』は要りません!
アクリル板に代わるエアロゾル対策 キレイな空気のパーテーション
基本パーツは2種類 シンプル設計
取り外しやすく お手入れ簡単
キレイな空気のパーテーション 光触媒除菌脱臭機能付き
付属品活性炭光触媒フィルター:1個(装着済)、ACアダプター(1.8m):1個、取扱説明書:1個、取付ガイド:1部、注意書:1枚、<モール部>モール:2本、U字パイプ:1本、接続パイプ:1本 吹出口ジョイント:1個、ジョイント:2個、エンドキャップ:1個、固定金具
質量(kg)[本体] 約 0.4、[モール] 約 0.3 (1本あたり)
色ブラウン
使用温度範囲(℃)0~40
電源(V)【ACアダプター】入力:AC100(50/60Hz)、出力:DC12
消費電力(W)8.0
入力電圧(V)【ACアダプター】本体:DC12
風量(m3/min)約 0.1~0.3
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:195.5×115×45(突起部除く)
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)モール:600×40×30(1本あたり)
消臭方式(脱臭) 活性炭光触媒フィルター
待機電力(W)0.3
1台
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
関連キーワード