こんなお得な商品も!

ケーブルタイアンカーマウント
モノタロウ
¥1,698
税込¥1,868
束線に対して平行または、垂直に使用できます。
用途結束バンドとともに使用し、束線を固定。
幅(mm)9.5
長さ(mm)19.0
高さ(mm)5.0
適合バンド幅(mm)2.3~4.8
寸法A(mm)19.0
寸法B(mm)9.5
寸法C(mm)5.0
ねじ止めで固定するので束線をしっかりと固定できます。束線に対して平行または垂直に使用できます。
用途結束バンドの固定。
色ナチュラル
材質ナイロン66
高さ(mm)5
質量(g)363
使用温度範囲(℃)-60~85
縦(mm)9.5
横(mm)19
適合バンド幅(mm)2.3~4.8
使用場所屋内
ねじの取付溝にゆとりがあるため、束線の位置にあわせて固定具の位置決めができます。束線に対して垂直に使用します。
用途結束バンドとともに使用し、束線を固定。
色ナチュラル
幅(mm)12.7
長さ(mm)31.1
高さ(mm)3.2
適合バンド幅(mm)2.3~4.8
使用ねじM5
質量(g/袋)96
トラスコ品番438-4121
材質ナイロン66
質量(g)96
使用温度範囲(℃)-60~85
寸法A(mm)31.1
寸法D(mm)5.0
寸法B(mm)12.7
寸法C(mm)3.2
固定方法M5ねじ
使用箇所屋内
1袋(100個)
¥8,798
税込¥9,678
翌々日出荷
関連キーワード