通勤や通学に便利な大型のフロントカゴです。
カゴの下部と背板側がメッシュになっているため、小物を入れても落ちにくくなっています。
取付金具は大切なバックに傷がつきにくい丸頭根角ボルトを採用しました。
大型の背板とカゴ足2箇所止めの採用で、大きなカバンを入れても横ブレしません。
材質スチール
付属品取付金具
高さ(mm)267~205
質量(g)1500
表面処理PEコーティング
下部寸法(mm)398~365×200
上部寸法(mm)458~382×262
仕様PL法保険:加入済、JIS耐振動試験合格品/フレーム
材質リム:アルミ
ブレーキキャリパーブレーキ、後輪:バンドブレーキ
備考折畳ジョイント部二重ロック方式・Wギアカバー・マットブラックフェンダー 他
本体質量(kg)(N・W)約15.0
材質(フレーム)スチール
適応身長(cm)145~
適応体重(kg)~75
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)950~1000×550×1530
オシャレなデザインを採用した「モダンアート」シリーズの自転車サドルカバー
水をはじきやすいアクリルコーティング加工
モダンアート自転車カバー、モダンアート2段前カゴカバー、モダンアート2段後ろカゴカバーとコーディネート可能
材質ポリエステル100%
寸法(幅W×長さL)(mm)約360×約360
取付可能寸法(mm)サドル:幅235まで、長さ270まで、高さ80まで
お買い物や通勤通学にも便利な前カゴ、駐輪時の施錠が容易な後輪錠、フロントLEDオートライト、クラス25リアキャリア、衣類の巻き込み防止になるドレスガードを装備。電動アシスト3モードの他、シマノ内装3段変速も装備の電動自転車です。
仕様駆動補助装置:前輪軸合力発生型、車速検出装置:クランク軸踏力検出センサ
全長(mm)1880
全幅(mm)580
フレームL型
モーター直列ブラシレス式
定格出力(W)250
ブレーキ形式前輪ダブルピポット、後輪ローラーブレーキ
バッテリーリチウムイオン
スタンド両立
バッテリー容量(Ah)6
バッテリー電圧(V)24
ハンドル形状セミアップバー
タイヤサイズ26×1-3/8 耐摩耗 肉厚チュ-ブ
ライト種類4灯LED
充電時間(時間)約4~5
サドルの高さ(mm)750~900
錠前サークル錠
走行距離(km)1充電当たり:高/21、中/25、低/30
キャリアクラス25
変速段数内装三段
総質量(kg)27
北欧スタイルカラーと店舗スタッフの意見を取り入れた特別使用車 アピールポイント ・少し大きくかわいいデザインの色々な場面に対応した前カゴ ・夜間も安全に走行できる高輝度のフロントLEDライト ・かわいくて目を惹く独自の北欧カラー 車体全長1880mmx車体全幅590mm 重量25kg 適応身長150cm以上 1回の充電で走行できる距離(メーカー指定パターン):最大約57km( バッテリー容量12.0Ahリチウムイオンバッテリー/定格出力:250W/ 充電器電源:AC100V-240V 充電時間:約3.5時間
北欧スタイルカラーと店舗スタッフの意見を取り入れた特別使用車 アピールポイント ・少し大きくかわいいデザインの色々な場面に対応した前カゴ ・夜間も安全に走行できる高輝度のフロントLEDライト ・かわいくて目を惹く独自の北欧カラー 車体全長1880mmx車体全幅590mm 重量25kg 適応身長150cm以上 1回の充電で走行できる距離(メーカー指定パターン):最大約42km( バッテリー容量8.0Ahリチウムイオンバッテリー/定格出力:250W/ 充電器電源:AC100V-240V 充電時間:約3.5時間
気品のあるお洒落なカラーの4色バリエーション!。シマノ6段変速機(サムシフト)でどこでも快適走行!。バスケット、LEDライト、ホルダー付ワイヤーロック付属!。リアキャリアもチェーンガードも標準装備!
用途自転車、折りたたみ自転車、折り畳み自転車、折畳み自転車、ミニベロ、20インチ、シマノ6段変速、バスケット、LEDライト、ワイヤーロック、通勤、通学、防災、帰宅難民
仕様JIS耐振動試験合格品、フレーム/スチール、リム/アルミ、前輪ブレーキ/キャリパーブレーキ、後輪ブレーキ/バンドブレーキ、ハンドル・バー/セミフラットタイプ折畳式
幅(mm)1460
高さ(mm)1020
備考折畳ジョイント部二重ロック方式・Wギアカバー・バスケット・LEDライト(電池別売り)・ホルダー付ワイヤーロック・チェーンガード・リアキャリア(荷台) 他
奥行(mm)560
本体質量(kg)約17.5
適応身長(cm)145~
適応体重(kg)75以下
サドルの高さ(mm)700~860
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)【折り畳み】660×W360×L870
変速段数6段階
PELTECHの+plusライン!定番車種をカスタムし標準装備を進化したモデル!前カゴを錆びない、強靭な樹脂製カゴに変更!取っ手付きサドルでスタンドも上げやすくした使い勝手を良くカラーを追加しカラフルなオシャレなオールラウンダーモデル!前後子供乗せも装着可能!日本電産製前モーターを搭載したPELTECHオリジナルのアシストシステム!車体全長1800mmx車体全幅590mm 重量26kg 適応身長150cm以上 1回の充電で走行できる距離(メーカー指定パターン):最大約57km( バッテリー容量12.0Ahリチウムイオンバッテリー/定格出力:250W/ 充電器電源:AC100V-240V 充電時間:約3.5時間
PELTECHの+plusライン!定番車種をカスタムし標準装備を進化したモデル!前カゴを錆びない、強靭な樹脂製カゴに変更!取っ手付きサドルでスタンドも上げやすくした使い勝手を良くカラーを追加しカラフルなオシャレなオールラウンダーモデル!前後子供乗せも装着可能!日本電産製前モーターを搭載したPELTECHオリジナルのアシストシステム!車体全長1800mmx車体全幅590mm 重量26kg 適応身長150cm以上 1回の充電で走行できる距離(メーカー指定パターン):最大約42km( バッテリー容量8.0Ahリチウムイオンバッテリー/定格出力:250W/ 充電器電源:AC100V-240V 充電時間:約3.5時間
リアカゴQ5K-OGG-214-270装着品。Withシリーズ内最軽量。定番の使い勝手に優れたベーシックモデル。ショッピング、普段使いにおすすめの電動アシスト自転車。
用途通勤通学等
全長(mm)1,880
フレームアルミ
バッテリー15.8Ah 25.2V リチウムイオンバッテリー
タイヤサイズ26インチ
適応身長(cm)146以上
バスケット(mm)容量25L 開口部:(W)350×(L)485 底面:(W)240×(L)380 高さ210
材質(バスケット)樹脂バスケットQ5K-OGG-214-270
変速内装3段変速
PELTECHの+plusライン!定番車種をカスタムし標準装備を進化したモデル!前カゴを錆びない、強靭な樹脂製カゴに変更!取っ手付きサドルでスタンドも上げやすくした使い勝手を良くカラーを追加しカラフルなオシャレなオールラウンダーモデル!後子供乗せも標準装備!日本電産製前モーターを搭載したPELTECHオリジナルのアシストシステム! 車体全長1800mmx車体全幅590mm 重量26kg 重量150cm以上 1回の充電で走行できる距離(メーカー指定パターン):最大約57km( バッテリー容量12.0Ahリチウムイオンバッテリー/定格出力:250W/ 充電器電源:AC100V-240V 充電時間:約3.5時間
PELTECHの+plusライン!定番車種をカスタムし標準装備を進化したモデル!前カゴを錆びない、強靭な樹脂製カゴに変更!取っ手付きサドルでスタンドも上げやすくした使い勝手を良くカラーを追加しカラフルなオシャレなオールラウンダーモデル!後子供乗せも標準装備!日本電産製前モーターを搭載したPELTECHオリジナルのアシストシステム! 車体全長1800mmx車体全幅590mm 重量26kg 重量150cm以上 1回の充電で走行できる距離(メーカー指定パターン):最大約42km( バッテリー容量8.0Ahリチウムイオンバッテリー/定格出力:250W/ 充電器電源:AC100V-240V 充電時間:約3.5時間
空気入れ不要・パンクの心配なし!
日本電産製モーターを搭載したPELTECHオリジナルユニット!
お買い物や通勤通学にも便利な前カゴ、駐輪時の施錠が容易な後輪錠、フロントLEDオートライト、クラス25リアキャリア、衣類の巻き込み防止になるドレスガードを装備。
電動アシスト3モードの他、シマノ内装3段変速も装備のパンクしない電動自転車です。※専用充電器付
用途日常使用から万が一の緊急時まで。
全長(mm)約1880
サイズ26型
種類盗難防止装置:後輪リング錠
全幅(mm)約580
ハンドル高さ(mm)約1040~1095
バッテリーリチウムイオン電池
バッテリー容量(Ah)8
ライト種類前照灯:LEDライト
充電時間(時間)約3.5~4.5
適応身長(cm)146以上
サドルの高さ(mm)約750~900
走行距離(km)一充電(目安):エコモード約42、標準モード約35、強モード約28
変速段数内装3段シマノグリップシフト
総質量(kg)約28.5
NEW PELTECH 「X-シリーズ」。スタイリッシュな見た目が特徴のX型折り畳みフレームを採用。パワフルなセンターモーター搭載モデル!持ち運びとパワーを両立した折り畳み電動アシスト自転車。専用設計のフロントバスケット(オプション装備)が備わった特別パッケージ。直観的で力強い走りが楽しめるPELTECH初のセンター駆動方式モデル。拡張性が抜群で、通勤・通学からアウトドアまで幅広いライフスタイルに活躍。パワフルな走行性能。新開発の独自センターモーターシステムを搭載し、力強いアシストを実現。坂道やオフロードでも快適な走行をサポートします。持ち運びやすい折りたたみ構造。コンパクトに折り畳める設計で、車載や保管がしやすく、アウトドアシーンにも最適。折り畳み式ペダルの採用でさらにコンパクトに!。安定感抜群の極太タイヤ(20×2.6inch)。悪路でもしっかりグリップし、クッション性が高く乗り心地も抜群!安全で快適な走行を提供します。デザイン性と実用性の融合。シンプルかつ洗練されたデザインで、街乗りからアウトドアまで幅広いシーンに対応。両立スタンドを採用し実用性もしっかり確保。USBポート付き操作パネル。独自デザインの操作パネルスマートフォンやその他のデバイスの充電が可能で、移動中でも快適なデジタルライフをサポートします。
用途アウトドア、通勤通学、お仕事等
全長(mm)約1670
質量(kg)約23
全幅(mm)約570
バッテリー36V-8.5Ah( 25.2Vに換算すると12.3Ah相当)
電池リチウムイオン電池
タイヤサイズ20×2.6インチ 耐摩耗肉厚チュ-ブ
ライト種類前照灯:LEDライト
充電時間(時間)4~5
サドルの高さ(mm)約765~950
走行距離(km)一充電(目安):エコモード約60、標準モード約55、強モード約50
キャリアクラス25リアキャリア
変速段数シマノグリップシフト外装6段
材質(バスケット)スチール(粉体塗装仕上げ)/サイズ(内寸):約 幅34cm × 奥行25cm × 高さ23cm/耐荷重:最大5kg
施錠盗難防止装置:後輪リング錠
容量をアップした12Ahバッテリー仕様。空気入れ不要・パンクの心配なし!ニデック(旧日本電産)製モーターを搭載したPELTECHオリジナルユニット!。お買い物や通勤通学にも便利な前カゴ、駐輪時の施錠が容易な後輪錠、フロントLEDオートライト、クラス25リアキャリア、衣類の巻き込み防止になるドレスガードを装備。電動アシスト3モードの他、シマノ内装3段変速も装備のパンクしない電動自転車です。※専用充電器付
用途日常使用から万が一の緊急時まで。
全長(mm)約1880
サイズ26型
種類盗難防止装置:後輪リング錠
全幅(mm)約580
バッテリーリチウムイオン電池
バッテリー容量(Ah)12
ライト種類前照灯:LEDライト
充電時間(時間)約4.5~5
適応身長(cm)146以上
変速段数内装3段シマノグリップシフト
総質量(kg)約28.5
カゴ上部に丈夫な太パイプ採用で転倒時の衝撃に強い、物が落ちにくいおしゃれな藤風タイプ。
用途ワイヤー&藤風前カゴ
付属品取付金具
材質スチール
幅(mm)350
色ブラック/ブラウン
高さ(mm)約前240、後205
質量(g)1260
タイプ一般用
奥行(mm)255
最大積載量(kg)約3
上部寸法(mm)約W350×D265
底部寸法(幅×奥行)(mm)約300×205
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
RB-018とのコーディネートも上々
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)360×260×300
厚さ10cmのA4バックが横向きに入る大容量、大型サイズです。
大型ながら角を丸くすることで通学や通勤に使用するファッショナブルな自転車にピッタリです。
PEコーティングを施し、きれいな仕上がりでワンポイントコーディネイトとして個性を演出します。
材質スチール
付属品取付金具
高さ(mm)250~230
質量(g)1550
表面処理PEコーティング
下部寸法(mm)340~325×185
上部寸法(mm)413~397×292
GK-601シリーズのリアタイプ。
丸みのあるデザインがオシャレでファッショナブルな自転車に最適。
GK-601と合わせて前後でコーディネイト可能
材質スチール
付属品取付金具
高さ(mm)230-180
下部寸法(mm)370×260
上部寸法(mm)425×365
コンセプトは「見た目のよさ!」若年層をターゲットにしたデザインバスケット。目安サイズ(外寸)/幅:320x高:240x奥行き:490(mm)。底面サイズ(内寸)/幅:220x340(mm)。適用車種/うしろキャリヤ付シティ車(軽快車・婦人車)、小径車(但し、特殊形状のフレームやキャリヤには取付けできません。)。内容量/23L。最大積載量:15kgまで。製品重量/990g。材質/本体:ポリプロピレン、ステー・ネジ類:鉄
材質本体:ポリプロピレン、ステー・ネジ類:鉄
質量(g)990
容量(L)かご:23
高さ(mm)前195/後ろ240
外寸法(幅W×奥行D)(mm)375×305
底内寸法(幅W×奥行D)(mm)245×335
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
丸みをおびたデザインがキュートなバスケット。・目安サイズ/幅400x高240x奥行310 mm。・底面サイズ/幅300x奥行210 mm。・適応車種/シティ車(婦人車・軽快車)
高さ(mm)前210/後ろ245
外寸法(幅W×奥行D)(mm)375×305
底内寸法(幅W×奥行D)(mm)310×230
後用カゴの定番!!網目状のユニバーサルデザインで、モノが落ちにくいです。前カゴよりも容量が大きいので、スーパーでのお買い物が便利になります。カラーは黒・シルバー・ダークグレー・ブラウンを用意しております。
商品付属の取付金具を使用し、台座キャリアに取り付ける商品です。台座キャリアが無い場合は、別途ご購入いただく必要があります。
材質スチール
付属品取り付け用板×2、ネジ×4
質量(g)約1200
容量(L)約23
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最大)約400×330×前210/後235
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最大)約415×345×前215/後240
材質(取付金具)鉄製
RoHS指令(10物質対応)対応
底内寸法(mm)約330×230
底部寸法(幅×奥行)(mm)約350×250
雨の日の自転車乗車時、前カゴまで覆うことにより風通し良くムレずに快適なサイクルポンチョです。新開発のローリングレールを搭載した回転式フード(取り外し可能)が、首の動きに合わせてスムーズに回り、今までには無かった視界の広さを実現しました。フード内側のカバーがヘルメット着用時にしっかりフィットします(ヘルメット対応フード)。走行中のバタツキを抑え、いざという時に外れる前カゴクリップが付いています。雨が染み込まない様に防水生地を使用し、縫い目裏面には防水テープを貼り付けています。夜間の視認性を確保する反射パイピングや収納袋が付いています。
サイズF
混率(%)ポリエステル100(TPUラミネート)
着丈(cm)前:120、後:90
横(cm)130
スタンダードな樹脂製リアバスケット
スタイリッシュなワイヤー風デザイン
必要十分な内容量を確保し大きすぎるバスケットが必要ないという方におすすめ
用途自転車用リアバスケット
材質樹脂
付属品取付金具
カゴにカバンをすっぽり入れたい、バッグを無理矢理入れている方!学生・ビジネスマン向けにカゴの底を広くし、カバンを入れやすくしたカゴです。底の横幅を広げ、収納性を高め、毎日の通勤通学、お買い物がさらに楽しくなる便利なアイテムです。
樹脂バスケット最大級の大容量約34L。下部メッシュタイプで小物も落ちにくい設計。
用途樹脂製後カゴ
底部寸法(幅×奥行)(mm)約285×410
付属品取付金具
サイズLL
高さ(mm)約前235×後270
容量(L)約34
最大積載量(kg)約10
上部寸法(mm)約W315×465D
生地にこだわり、新機能(ロールトップ機能)採用でらくらく折りたたみ。高品質生地採用(250デニール糸使用)。大型バスケットにも対応可能。容量アップ機能付き。安心の日本製。
用途後用カゴカバー
色ブラウン
タイプリヤ用
1個
¥4,498
税込¥4,948
4日以内出荷
生地にこだわり、新機能(ロールトップ機能)採用でらくらく折りたたみ。高品質生地採用(250デニール糸使用)。大型バスケットにも対応可能。容量アップ機能付き。安心の日本製。
用途前用カゴカバー
色ブラウン
タイプフロント用
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
プラスチック製の後ろ用カゴ。サビないから綺麗で丈夫です。カゴサイドのフォルムがオシャレを演出。カラーはブラウン・ダークグレー・ライトグレーを用意しております。
商品付属の取付金具を使用し、台座キャリアに取り付ける商品です。台座キャリアが無い場合は、別途ご購入いただく必要があります。
材質プラスチック
RoHS指令(10物質対応)対応
たっぷり入る大容量23L。下部メッシュタイプで小物も落ちにくい設計。
用途樹脂製後カゴ
底部寸法(幅×奥行)(mm)約W240×D320
付属品取付金具
サイズM
高さ(mm)約前175×後230
容量(L)23
最大積載量(kg)約10
上部寸法(mm)約W280×D395
たっぷり入る大容量約27L。下部メッシュタイプで小物も落ちにくい設計。
用途樹脂製後カゴ
底部寸法(幅×奥行)(mm)約W260×D360
付属品取付金具
サイズL
高さ(mm)約前235×後270
容量(L)27
最大積載量(kg)約10
上部寸法(mm)約W315×D425
金属製ワイヤーカゴとのコーディネイトも良好。見た目もすっきり軽快なデザイン。
素材PP
質量(kg)約1.0
内容量(L)約26~約31
仕様目安サイズ:幅330×高さ240×奥行430mm
金属製ワイヤーカゴとのコーディネイトも良好。見た目もすっきり軽快なデザイン。
用途固定式ファッション大型後用バスケット
底部寸法(幅×奥行)(mm)260×410
質量(kg)約1.4
容量(L)約27
外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)330×250×470
適合車種後ろキャリヤ付きシティ車(婦人車・軽快車)(但し、特殊形状のフレームやキャリヤには取付け出来ません)
天然籐を使用し質感にこだわったバスケットです。
スチール枠に籐を編み込んだ構造で、十分な強度を確保しているため、籐のみバスケットと異なり型くずれしません。
背板と底板がスチール枠に標準で装備されており、キャリア不要で取り付けは従来のバスケット同様簡単に行えます。
材質藤(ラタン)・スチール
付属品取付金具
色ブラウン
関連キーワード
1
2
次へ