2つのモードで使える便利な携帯ハサミ!
キャップのいらないスライド機構。ハンドルを軽く押してスライドすると、「開梱カッターモード」「ハサミモード」に片手でサッと切り替えられます。
「開梱カッターモード」は、約3mmの刃によって、ハサミの刃を閉じたまま段ボールの開梱ができます。
「ハサミモード」は、PPバンドや洋服のタグなどを切ることができます。
ケース前部のガイドを段ボールに沿わせることで、開梱がしやすくなります。
紐などを通すことで、本体を吊下げることができるストラップホール付きです。
幅(mm)13(刃収納時)
全長(mm)113
板厚(mm)1.5
刃渡り(mm)35
道具や小物をおしゃれに収納できるポーチです。シンプルなボックス型デザインで素材に拘ったカジュアルシザーケース。剪定バサミ、結束タイ、カッター、ペン、スマホなど様々なものが収納可能です。天然の牛革使用で丈夫で長持ちです。好みに合わせたスタイルが可能な長さ調整具付きです。
用途園芸道具や小物、携帯電話の収納・持運びポーチ。
材質牛革
ベルト長さ(mm)最長:約1250
寸法(縦×横×厚さ)(mm)約220×170×90
関連キーワード